99件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
16,900 税込18,590
翌日出荷

材質本体:SUS430、吊用タン:鉄 寸法(mm)適合管外径:22.22、D:26、H:64 アズワン品番64-2208-62
1個
360 税込396
取扱い終了

スパナで穴あけ可能
穴あけ能力(mm)11.1×22.2(角) 穴あけ能力(mm) 軟鋼板1.5
1個
94,700 税込104,170
翌日出荷

特性強力 仕様磁気防止プレート付 エスコ品番EA781EE-23 材質ネオジウム 寸法(mm)Φ22.2×20 質量(g)20 使用温度(℃)80以下 吸着力(N[kgf])160[16] ねじサイズM6
1個
1,810 税込1,991
翌日出荷

柄の部分は柔かく曲げて使うことができます。
用途パイプなどの内面掃除に エスコ品番EA109SB-8 全長(mm)250 寸法・サイズ(mm)Φ22.2×63 材質(ブラシ部)真鍮製 材質(柄部)スチール
1個
930 税込1,023
翌日出荷

1個
840 税込924
翌日出荷

柄の部分は柔かく曲げて使うことができます。
用途パイプなどの内面掃除に エスコ品番EA109SB-26 全長(mm)680 寸法・サイズ(mm)Φ22.2×78 材質(ブラシ部)真鍮製 材質(柄部)スチール
1個
1,990 税込2,189
翌日出荷

1個
1,250 税込1,375
欠品中

特性強力 仕様磁気防止プレート付、耐腐食 エスコ品番EA781EA-15 材質Alnico5 寸法(mm)7.9×22.2×11.1 使用温度(℃)550以下 吸着力(N[kgf])9[0.9]
1個
405 税込446
翌日出荷

柄の部分は柔かく曲げて使うことができます。
用途パイプなどの内面掃除に エスコ品番EA109SL-22 全長(mm)680 寸法・サイズ(mm)Φ22×78 材質(ブラシ部)ステンレス 材質(柄部)スチール
1個
1,850 税込2,035
翌日出荷

柄の部分は柔かく曲げて使うことができます。
用途パイプなどの内面掃除に エスコ品番EA109SB-16 全長(mm)380 寸法・サイズ(mm)Φ22.2×75 材質(ブラシ部)真鍮製 材質(柄部)スチール
1個
1,720 税込1,892
翌日出荷

1個
2,170 税込2,387
翌日出荷

耐摩耗、耐腐食性
寸法(mm)22.2 全長(mm)457.2 有効長(mm)381 六角シャンク径(Φmm)11.1
1個
7,480 税込8,228
翌日出荷

1個
650 税込715
翌日出荷

内径Φ22.2mmのリング付。独特のブーメラン形状。ベルト、財布、バッグに簡単にクリップできます。
1個
280 税込308
翌日出荷

エスコ品番EA940DK-1 取付22.2X10.3mm アクチュエータの種類レバー付 定格10A 125V AC 耐電圧AC1500V 一分間 絶縁抵抗(MΩ)100mΩ以上(DC500V) 接触抵抗(Ω)20mΩ以上 回路構成プッシュON
1個
205 税込226
当日出荷

エスコ品番EA948GH セット内容(外径×内径)6.35×3.2(適応板厚:1.6mm)×50個7.9×4.7(適応板厚:1.6mm)×50個9.5×6.35(適応板厚:1.6mm)×35個11.1×7.6(適応板厚:1.6mm)×25個12.7×9.5(適応板厚:1.6mm)×20個15.9×12.7(適応板厚:1.6mm)×10個16.7×9.9(適応板厚:3.2mm)×10個22.2×15.9(適応板厚:1.6mm)×5個25.4×17.5(適応板厚:1.6mm)×5個 材質ゴム 種類グロメット 内径(Φmm)3.2/4.7/6.35/7.6/9.5/12.7/9.9/15.9/17.5 適合板厚(mm)1.6/3.2
1個
6,830 税込7,513
当日出荷

使用しなくなった穴を塞ぐために使用します。
材質ナイロン 取付板厚(mm)0.8~3.2
1セット(100個)
1,760 税込1,936
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


仕様ノット数:32 材質スチール 線径(Φmm)0.5 外径(Φmm)100 ねじ寸法M10×1.5 最大回転数(min-1[r.p.m])20000 ブラシ高さ(mm)6.4 アズワン品番64-7925-05 トリム(mm)22.2
1個
3,080 税込3,388
8日以内出荷

1個
2,570 税込2,827
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
690 税込759
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

立てバンド表面に軟質塩ビをコーティングしたSuステンレス(モルコ)管用立バンド。絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。
種類堅バンド 材質ステンレス(SUS304) エスコ品番EA440CH-20 幅(mm)使用材料:25 厚さ(mm)使用材料:0.6 呼び径3/4 寸法H(mm)56.1 寸法F(mm)6 寸法D(mm)45 寸法P(mm)20 適合管径(Φmm)22.22 呼び径(A)20 使用ボルト1/4×20
1セット(5個)
1,430 税込1,573
欠品中

質量(g)約40 電源単4電池×3本(別売) アズワン品番64-2259-60 明るさ40cd ライト寸法(mm)50×53×82 取付可能パイプ径(Φmm)22.2~23.8
1個
特価
1,098 税込1,208
当日出荷

柄の部分は柔らかく、曲げて使うことができます シングルねじり、シングルステム型
1本
1,940 税込2,134
翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質ニトリルゴム エスコ品番EA423RB セット内容【内径×線径(入数)】3×1.5mm(20)5×1.5mm(20)5×2.5mm(15)6×2mm(20)6.3×2.4mm(15)7×1.5mm(20)7×2.5mm(15)8×2mm(20)8.3×2.4mm(15)9.0×1.5mm(20)10×2mm(20)10×2.5mm(15)10×3mm(10)11×1.5mm(20)11.3×2.4mm(15)12×2mm(20)12×2.5mm(15)12×3mm(10)13.3×2.4mm(15)14×2mm(20)14×3mm(10)15×2.5mm(15)16×3mm(10)17.3×2.4mm(15)18×3mm(10)20.2×3mm(5)22.2×3mm(5)24.2×3mm(5)26.2×3mm(5)30.2×3mm(5) 質量(g)480 内径(Φmm)7.65(20)、9.25(20)、9.19(20)、10.78(20)、12.37(15)、13.95(15)、15.54(15)、17.13(15)、18.72(10)、18.64(10)、20.22(10)、21.82(10)、23.40(5)、25.0(5)、26.57(5)、28.17(5)、29.75(5)、31.34(5) ケース寸法(mm)260×200×34 機能耐油、耐圧
1セット
27,400 税込30,140
翌日出荷


材質バンド:SUS300、スクリュー:SUS410 内径(Φmm)122.2 ねじ寸法六角(-)ねじ:8mm バンド幅(mm)22.23 バンド厚さ(mm)1.02
1個
9,740 税込10,714
翌日出荷

切断面のバリ等によるケガを未然に防止し、安全性が向上します。 切断面の処理が不要となるため、作業の効率化が図れます。 チャンネル型の端末保護キャップとしてご使用ください。
1個(2個)
925 税込1,018
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質真鍮(ニッケルメッキ) ねじ径G(PF)1/4”×G(PF)3/8” 最高使用圧力(MPa)0.8 エスコ品番EA141CD-23 全長(mm)22.2 質量(g)約21 六角対辺(mm)19 ねじ有効長(mm)8×9
1個
450 税込495
翌日出荷


1個
1,200 税込1,320
翌日出荷

材質スチール 全長(mm)31.8 サイズ7/16" 外径(Φmm)22.2 差込角(inch)3/8"
1個
2,300 税込2,530
翌日出荷

硬・軟の毛先が混ざっているので、軽いゴミ・重いゴミを同時に掃き出します。 屋内・屋外を問わずお使い頂けます。 白色の柔かい毛は、糸くずや髪の毛などの軽いゴミを掃き取り、グレーの硬い毛はこびりついた、汚れや砂・小石などの重いゴミを掃き取ります。 ブラシの両サイドは斜め形状になっているので、階段の隅に溜まったゴミもきれいに掃き出します。 2色の毛先には段差をつけ、タイルの目地や床のすき間に、柔かい毛先が入りこみ、溜まったゴミも快適に掃き出します。 柄は180°自在に角度が変わり、適切な角度で軽く止まるのでヘッドは常に床にフィットします。
全長(mm)1343 エスコ品番EA928CC-67S 材質穂先:ナイロン・ポリエステル、柄:アルミパイプ 幅(mm)300 質量(g)368 柄径(Φmm)22.2 毛丈(mm)40
1個
2,500 税込2,750
翌日出荷

冷暖房機器、冷凍機器、自動車用ならびに船舶用熱交換器の銅パイプのろう付、モーター他各種電気機器の導体のろう付にも適しています。 リング状の為ロウ付けの失敗がありません。 銅のロウ付にはフラックスは不要です。 流動性が優れ、継手間際の狭い所への浸透が良好です。 ロウ付部の気密性、低温強度、電気伝導性は良好です。
用途銅と銅のみのロウ付 線径(Φmm)1.6 成分Cu(銅)残、P(リン)7.0% エスコ品番EA307B-8 内径(Φmm)22.2 規格JIS-Z-3264:BCup-2 温度(℃)【ロウ付】735~840 適合銅管外径(mm)25.4(1インチ)
1個
3,300 税込3,630
翌日出荷

3桁ダイアル式・番号変更可能。
ロックダイアル式 エスコ品番EA983S-10 材質本体:ダイキャスト、ツル部:スチール 幅(mm)20 厚さ(mm)8.5 全長(mm)46 質量(g)60 ツル径(Φmm)3 クリアランス(縦×横)(mm)22.2×9.5
1個
1,290 税込1,419
翌日出荷

室内物干しに最適なスリムでコンパクトなタイプです。スペースに合わせて、長さが自由に調節できます。転がりにくいキャップを使用し、部屋干しにも最適です。クラッドパイプは、鋼管にステンレスを被覆した「2重構造」で丈夫です。サビに強く、耐久性と清潔感があり、ものほし竿に最適です。
材質パイプ:ステンレスクラッドパイプ キャップ:樹脂 パイプ径(Φmm)内筒:22.2 外筒:25.4
1本
2,420 税込2,662
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,960 税込3,256
翌日出荷