「22.2mm」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
スパナで穴あけ可能
穴あけ能力(mm)11.1×22.2(角)
穴あけ能力(mm) 軟鋼板1.5
1個
¥94,700
税込¥104,170
翌日出荷
特性強力
色青
仕様磁気防止プレート付
エスコ品番EA781EE-23
材質ネオジウム
寸法(mm)Φ22.2×20
質量(g)20
使用温度(℃)80以下
吸着力(N[kgf])160[16]
ねじサイズM6
1個
¥1,810
税込¥1,991
翌日出荷
柄の部分は柔かく曲げて使うことができます。
用途パイプなどの内面掃除に
エスコ品番EA109SB-8
全長(mm)250
寸法・サイズ(mm)Φ22.2×63
材質(ブラシ部)真鍮製
材質(柄部)スチール
1個
¥930
税込¥1,023
翌日出荷
柄の部分は柔かく曲げて使うことができます。
用途パイプなどの内面掃除に
エスコ品番EA109SB-26
全長(mm)680
寸法・サイズ(mm)Φ22.2×78
材質(ブラシ部)真鍮製
材質(柄部)スチール
1個
¥1,990
税込¥2,189
翌日出荷
適合Φ22.2~23.8
エスコ品番EA947FE-13A
幅(mm)13
厚さ(mm)1(ゴム厚:3)
ねじ穴M6
1個
¥1,250
税込¥1,375
欠品中
特性強力
仕様磁気防止プレート付、耐腐食
エスコ品番EA781EA-15
材質Alnico5
寸法(mm)7.9×22.2×11.1
使用温度(℃)550以下
吸着力(N[kgf])9[0.9]
1個
¥405
税込¥446
翌日出荷
柄の部分は柔かく曲げて使うことができます。
用途パイプなどの内面掃除に
エスコ品番EA109SL-22
全長(mm)680
寸法・サイズ(mm)Φ22×78
材質(ブラシ部)ステンレス
材質(柄部)スチール
1個
¥1,850
税込¥2,035
翌日出荷
柄の部分は柔かく曲げて使うことができます。
用途パイプなどの内面掃除に
エスコ品番EA109SB-16
全長(mm)380
寸法・サイズ(mm)Φ22.2×75
材質(ブラシ部)真鍮製
材質(柄部)スチール
1個
¥1,720
税込¥1,892
翌日出荷
耐摩耗、耐腐食性
寸法(mm)22.2
全長(mm)457.2
有効長(mm)381
六角シャンク径(Φmm)11.1
1個
¥7,480
税込¥8,228
翌日出荷
内径Φ22.2mmのリング付。独特のブーメラン形状。ベルト、財布、バッグに簡単にクリップできます。
1個
¥280
税込¥308
翌日出荷
エスコ品番EA940DK-1
取付22.2X10.3mm
アクチュエータの種類レバー付
定格10A 125V AC
耐電圧AC1500V 一分間
絶縁抵抗(MΩ)100mΩ以上(DC500V)
接触抵抗(Ω)20mΩ以上
回路構成プッシュON
1個
¥205
税込¥226
当日出荷
エスコ品番EA948GH
セット内容(外径×内径)6.35×3.2(適応板厚:1.6mm)×50個7.9×4.7(適応板厚:1.6mm)×50個9.5×6.35(適応板厚:1.6mm)×35個11.1×7.6(適応板厚:1.6mm)×25個12.7×9.5(適応板厚:1.6mm)×20個15.9×12.7(適応板厚:1.6mm)×10個16.7×9.9(適応板厚:3.2mm)×10個22.2×15.9(適応板厚:1.6mm)×5個25.4×17.5(適応板厚:1.6mm)×5個
材質ゴム
種類グロメット
内径(Φmm)3.2/4.7/6.35/7.6/9.5/12.7/9.9/15.9/17.5
適合板厚(mm)1.6/3.2
1個
¥6,830
税込¥7,513
当日出荷
仕様ノット数:32
材質スチール
線径(Φmm)0.5
外径(Φmm)100
ねじ寸法M10×1.5
最大回転数(min-1[r.p.m])20000
ブラシ高さ(mm)6.4
アズワン品番64-7925-05
トリム(mm)22.2
1個
¥3,080
税込¥3,388
8日以内出荷
使用しなくなった穴を塞ぐために使用します。
材質ナイロン
取付板厚(mm)0.8~3.2
立てバンド表面に軟質塩ビをコーティングしたSuステンレス(モルコ)管用立バンド。絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。
種類堅バンド
材質ステンレス(SUS304)
エスコ品番EA440CH-20
幅(mm)使用材料:25
厚さ(mm)使用材料:0.6
呼び径3/4
寸法H(mm)56.1
寸法F(mm)6
寸法D(mm)45
寸法P(mm)20
適合管径(Φmm)22.22
呼び径(A)20
使用ボルト1/4×20
1セット(5個)
¥1,430
税込¥1,573
欠品中
質量(g)約40
電源単4電池×3本(別売)
アズワン品番64-2259-60
明るさ40cd
ライト寸法(mm)50×53×82
取付可能パイプ径(Φmm)22.2~23.8
1個
特価
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
材質ニトリルゴム
エスコ品番EA423RB
セット内容【内径×線径(入数)】3×1.5mm(20)5×1.5mm(20)5×2.5mm(15)6×2mm(20)6.3×2.4mm(15)7×1.5mm(20)7×2.5mm(15)8×2mm(20)8.3×2.4mm(15)9.0×1.5mm(20)10×2mm(20)10×2.5mm(15)10×3mm(10)11×1.5mm(20)11.3×2.4mm(15)12×2mm(20)12×2.5mm(15)12×3mm(10)13.3×2.4mm(15)14×2mm(20)14×3mm(10)15×2.5mm(15)16×3mm(10)17.3×2.4mm(15)18×3mm(10)20.2×3mm(5)22.2×3mm(5)24.2×3mm(5)26.2×3mm(5)30.2×3mm(5)
質量(g)480
内径(Φmm)7.65(20)、9.25(20)、9.19(20)、10.78(20)、12.37(15)、13.95(15)、15.54(15)、17.13(15)、18.72(10)、18.64(10)、20.22(10)、21.82(10)、23.40(5)、25.0(5)、26.57(5)、28.17(5)、29.75(5)、31.34(5)
ケース寸法(mm)260×200×34
機能耐油、耐圧
1セット
¥27,400
税込¥30,140
翌日出荷
材質バンド:SUS300、スクリュー:SUS410
内径(Φmm)122.2
ねじ寸法六角(-)ねじ:8mm
バンド幅(mm)22.23
バンド厚さ(mm)1.02
1個
¥9,740
税込¥10,714
翌日出荷
切断面のバリ等によるケガを未然に防止し、安全性が向上します。
切断面の処理が不要となるため、作業の効率化が図れます。
チャンネル型の端末保護キャップとしてご使用ください。
材質真鍮(ニッケルメッキ)
ねじ径G(PF)1/4”×G(PF)3/8”
最高使用圧力(MPa)0.8
エスコ品番EA141CD-23
全長(mm)22.2
質量(g)約21
六角対辺(mm)19
ねじ有効長(mm)8×9
1個
¥450
税込¥495
翌日出荷
全長(mm)22.2
外径(Φmm)13.5
差込角(inch)1/4"
対辺(inch)3/8
1個
¥1,200
税込¥1,320
翌日出荷
材質スチール
全長(mm)31.8
サイズ7/16"
外径(Φmm)22.2
差込角(inch)3/8"
1個
¥2,300
税込¥2,530
翌日出荷
硬・軟の毛先が混ざっているので、軽いゴミ・重いゴミを同時に掃き出します。
屋内・屋外を問わずお使い頂けます。
白色の柔かい毛は、糸くずや髪の毛などの軽いゴミを掃き取り、グレーの硬い毛はこびりついた、汚れや砂・小石などの重いゴミを掃き取ります。
ブラシの両サイドは斜め形状になっているので、階段の隅に溜まったゴミもきれいに掃き出します。
2色の毛先には段差をつけ、タイルの目地や床のすき間に、柔かい毛先が入りこみ、溜まったゴミも快適に掃き出します。
柄は180°自在に角度が変わり、適切な角度で軽く止まるのでヘッドは常に床にフィットします。
全長(mm)1343
エスコ品番EA928CC-67S
材質穂先:ナイロン・ポリエステル、柄:アルミパイプ
幅(mm)300
質量(g)368
柄径(Φmm)22.2
毛丈(mm)40
1個
¥2,500
税込¥2,750
翌日出荷
冷暖房機器、冷凍機器、自動車用ならびに船舶用熱交換器の銅パイプのろう付、モーター他各種電気機器の導体のろう付にも適しています。
リング状の為ロウ付けの失敗がありません。
銅のロウ付にはフラックスは不要です。
流動性が優れ、継手間際の狭い所への浸透が良好です。
ロウ付部の気密性、低温強度、電気伝導性は良好です。
用途銅と銅のみのロウ付
線径(Φmm)1.6
成分Cu(銅)残、P(リン)7.0%
エスコ品番EA307B-8
内径(Φmm)22.2
規格JIS-Z-3264:BCup-2
温度(℃)【ロウ付】735~840
適合銅管外径(mm)25.4(1インチ)
1個
¥3,300
税込¥3,630
翌日出荷
3桁ダイアル式・番号変更可能。
ロックダイアル式
エスコ品番EA983S-10
材質本体:ダイキャスト、ツル部:スチール
幅(mm)20
厚さ(mm)8.5
全長(mm)46
質量(g)60
ツル径(Φmm)3
クリアランス(縦×横)(mm)22.2×9.5
1個
¥1,290
税込¥1,419
翌日出荷
室内物干しに最適なスリムでコンパクトなタイプです。スペースに合わせて、長さが自由に調節できます。転がりにくいキャップを使用し、部屋干しにも最適です。クラッドパイプは、鋼管にステンレスを被覆した「2重構造」で丈夫です。サビに強く、耐久性と清潔感があり、ものほし竿に最適です。
材質パイプ:ステンレスクラッドパイプ キャップ:樹脂
パイプ径(Φmm)内筒:22.2 外筒:25.4
用途軟、少し硬めのスケールの除去用(EA115GA-11~26のシャフトに取り付けて使用して下さい。)
適合GD-1、2、3、4、5、6、7、8、9、10(先端ブラシ)
エスコ品番EA115GD-8
材質真鍮
全長(mm)110(ブラシ部分:60mm)
接続ねじ1/4-28
適合パイプ径(Φmm)22.2(内径)
1個
¥2,090
税込¥2,299
翌日出荷
エスコ品番EA470GS-7
材質(本体)真鍮
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥2,960
税込¥3,256
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ