27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
旧EA520FG-3用替車輪。 エアー入りタイヤ。
エスコ品番EA520FG-301 車輪径(Φmm)220 材質(車輪)ゴム
1個
15,600 税込17,160
翌日出荷

材質(車輪)チューブ入りエアータイヤ エスコ品番EA986HG-220 材質ブラケット:スチール亜鉛メッキ、リム:スチール亜鉛メッキ 質量(kg)2.7 車輪幅(mm)65 寸法d(mm)20 全高(mm)250 ベアリングローラーベアリング プレート寸法(mm)140×110(プレート) ストッパーなし 耐熱温度(℃)-30~80 寸法n(mm)75 圧力(kPa[psi])[36](タイヤ) キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ空気入り
1個
19,100 税込21,010
翌日出荷

材質(車輪)チューブ入りエアータイヤ エスコ品番EA986HH-220 材質ブラケット:スチール亜鉛メッキ、リム:スチール亜鉛メッキ 質量(kg)3 車輪幅(mm)65 寸法d(mm)20 全高(mm)250 ベアリングローラーベアリング プレート寸法(mm)140×110(プレート) ストッパーなし 耐熱温度(℃)-30~80 寸法n(mm)75 圧力(kPa[psi])[36](タイヤ) キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ空気入り
1個
19,900 税込21,890
翌日出荷

エスコ品番EA986MW-220 材質リム:スチール製(亜鉛メッキ) 軸径(Φmm)20 長さ(mm)75(ハブ) 許容荷重(kg)100 車輪径(Φmm)220 質量(g)1100 材質(車輪)チューブ入りエアータイヤ(2~4層) 車輪幅(mm)65 ベアリングローラーベアリング 耐熱温度(℃)-30~80 圧力(kPa[psi])[30](タイヤ) 車輪タイプ空気入り
1個
10,000 税込11,000
翌日出荷

材質(車輪)チューブ入りエアータイヤ 仕様ローラーベアリング、自在前ブレーキ エスコ品番EA986HH-2 材質金具:スチール、車輪:チューブ入りエアータイヤ 車輪幅(mm)65 全高(mm)250 ストッパーなし 耐熱温度(℃)-25/50 車輪タイプ空気入り
1個
26,100 税込28,710
翌日出荷

1個
3,300 税込3,630
翌日出荷

1個
2,800 税込3,080
翌日出荷


高い柔軟性と研削力、かつ従来品と比較しても長い寿命を有した製品です。 複雑で凹凸のある箇所にも柔軟に毛先が追従し、必要な部分のみを短時間で研磨してくれます。 なじみ性があるので、細かいバリや複雑箇所にもフィットする事により高研削力を発揮いたします。 作業中に金属粉が出ない為、加工表面にサビの原因を残しません。 EA819AY-120(マンドレル)に取り付けてご使用下さい。
用途切削加工のバリ・カエリ除去、金型のクリーニング、溶接箇所の焼け取り、内面研磨、エッジの丸め、成形加工のパーティングライン除去
1袋(5個)ほか
1,780 税込1,958
翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

車輪径(Φmm)220 質量(g)1000 材質(車輪)ポリプロピレン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×220×80 耐熱温度(℃)約100 アズワン品番65-2135-97 車輪タイプ単輪
1個
660 税込726
翌日出荷

材質(車輪)チューブ入りエアータイヤ エスコ品番EA986HG-260 材質ブラケット:スチール亜鉛メッキ、リム:スチール亜鉛メッキ 質量(kg)4.5 車輪幅(mm)85 寸法d(mm)20 全高(mm)308 耐荷重(kg)250 ベアリングローラーベアリング ストッパーなし 耐熱温度(℃)-30~80 寸法n(mm)75 圧力(kPa[psi])[36](タイヤ) キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ空気入り
1個
27,600 税込30,360
8日以内出荷

仕様固定 エスコ品番EA986HN-175 材質金具:スチール、ナイロン6 質量(kg)2.6 車輪幅(mm)50 全高(mm)220 耐荷重(kg)500 耐熱温度(℃)-25/80
1個
14,600 税込16,060
翌日出荷

材質(車輪)ナイロン6 仕様自在ブレーキ無 エスコ品番EA986HP-175 材質金具:スチール、ナイロン6 質量(kg)4 車輪幅(mm)50 全高(mm)220 ストッパーなし 耐熱温度(℃)-25/80
1個
25,900 税込28,490
翌日出荷

目詰まりが起こりにくく、ディスクが長持ちし、お客様の作業効率改善に貢献します。綿ファスナーによりワンタッチで取り付けが可能です。非吸塵サンダー用の穴無しタイプです。塗装前の下地処理、パテ研ぎ、塗膜はがしに適しています。3M独自の精密成型砥粒をオープン構造で配列させた3Mキュービトロン(TM)Ⅱシリーズのディスク製品です。
1箱(5枚)
540 税込594
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エスコ品番EA520B-31 車輪径(Φmm)125(ゴム車) 荷台寸法(幅)(mm)600 車輪自在×2、固定×2 ハンドル高さ(mm)858 荷台寸法(奥行)(mm)900 材質(荷台)ポリプロピレン
1個
19,800 税込21,780
翌日出荷

目詰まりが起こりにくく、ディスクが長持ちし、お客様の作業効率改善に貢献します。吸塵サンダー用の穴あきタイプです。塗装前の下地処理、パテ研ぎ、塗膜はがしに適しています。綿ファスナーによりワンタッチで取り付けが可能です。3M独自の精密成型砥粒をオープン構造で配列させた3Mキュービトロン(TM)Ⅱシリーズのディスク製品です。
1箱(5枚)
540 税込594
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ほこりに対する損傷なしで、ガスケットや腐食保護コーティングをきれいにするために特別に幅が狭くなっています。全てのディスク・ブレーキで使用できます。腰の硬いワイヤーブラシ
材質(ブラシ部)ワイヤー 全長(mm)230 毛丈(mm)16~22 寸法・サイズ(mm)毛:90 仕様2列13行 エスコ品番EA109E 質量(g)65 材質(ハンドル)プラスチック製
1個
3,600 税込3,960
翌日出荷

直線・曲線・内面円周などの長さを、本体の車輪を転がして測定。 一台で様々な形状の物、場所を測定、回転トルクが非常に小さく滑りやすい製品にも適しています。 取り付け型としても使用できます。
仕様●測定範囲:1cm~1km●目盛:1cm●サイズ:Φ50×135mm●車輪径:Φ50mm●重量:220g●誤差:0.24%以内●車輪:1輪 アズワン品番65-2167-65
1個
9,470 税込10,417
翌日出荷

折れピンにより振動にも安全です。 スイベル式(360°回転)
仕様●材質:スチール●仕様:オーフベアリング型●使用ロープ径:~10mm●車径:75mm●使用荷重:350kg●全長:220mm●重量:1.3kg アズワン品番65-2313-07
1個
8,970 税込9,867
翌日出荷

材質(車輪)ポリウレタン 仕様自在前ブレーキ、ボールベアリング エスコ品番EA986KG-4 材質金具:スチール、車輪:ポリウレタン 質量(kg)6.4 車輪幅(mm)50 全高(mm)220 ストッパー回転ストッパー 耐熱温度(℃)-25/70
1個
42,400 税込46,640
翌日出荷

材質(車輪)ナイロン6 仕様自在前ブレーキ エスコ品番EA986HP-5 材質金具:スチール、ナイロン6 質量(kg)2.6 車輪幅(mm)50 全高(mm)220 耐荷重(kg)500 ストッパー回転ストッパー 耐熱温度(℃)-25/80
1個
32,400 税込35,640
翌日出荷

材質(車輪)ポリウレタン 仕様自在後ブレーキ、ボールベアリング エスコ品番EA986KG-14 材質金具:スチール、車輪:ポリウレタン 質量(kg)6.9 車輪幅(mm)50 全高(mm)220 耐荷重(kg)800 ストッパー回転ストッパー 耐熱温度(℃)-25/70
1個
40,300 税込44,330
翌日出荷

1個
32,400 税込35,640
翌日出荷

1個
81,000 税込89,100
翌日出荷

強い衝撃や圧力に耐えうる構造です
材質(車輪)ポリウレタン エスコ品番EA986KG-175 材質ブラケット:スチール亜鉛メッキ、リム:鋳造鉄 質量(kg)6.4 車輪幅(mm)50 穴径(Φmm)11(ボルト) 硬度ショアA92°±3° 寸法d(mm)20 全高(mm)220 ベアリングボールベアリング プレート寸法(mm)140×110(プレート) ストッパーなし 耐熱温度(℃)-40~140 寸法n(mm)60 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
35,900 税込39,490
8日以内出荷

ローラーベアリング。
材質金具:スチール 車輪:ゴム(空気入り) 寸法(mm)車輪径×幅:220×70、E×G:105×75 全高(mm)250 耐荷重(kg)150 A×B(mm)135×110 穴径F(mm)11
1個
12,800 税込14,080
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

引き出し式のダストボックスで細断くずの処理が簡単です。3x18mmのクロスカットでプライベートはしっかり守ります。A4サイズの用紙を折らずにそのまま細断できます。場所をとらない卓上タイプ。紙もCDも自動で細断できます。
質量(kg)2.9 消費電力(W)22(50/60Hz) 電源AC100V(50/60Hz) 運転音(dB)約60(無負荷時) 細断枚数紙:2枚(A4上質紙64g/m2) 郵便はがき:1枚(厚み0.2mmまで) ディスク・カード:1枚 ダストボックス容量(L)紙:約3.6(A4コピー用紙 約26枚/2枚細断時)・ディスク・カード:約0.6 細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)1.45 定格時間約5分(休止時間約30分) 細断寸法(mm)約3×18 投入口幅(mm)紙:220 ディスク・カード:122 サイズ(mm)300(W)×144(D)×201(H) 細断形状紙:クロスカット ディスク:3分割 カード:2~3分割 待機電力(W)0
1台
9,810 税込10,791
翌日出荷