21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
空調機、給排水設備などのVベルト脱着が安全に簡単に行なえます
材質本体:スチール 寸法(mm)本体:192(71)(W)×50(D)×222~256(H)
1個
15,400 税込16,940
当日出荷

1個
13,500 税込14,850
当日出荷


肩ひも用フックにスカートのウエストひもを掛けることができます。
エスコ品番EA928CX-5A 寸法(幅W×高さH)(mm)428×222
1個
580 税込638
当日出荷

オフィスで一番発生するA4サイズの機密文書の分別に最適です。 壁面棚にも納まるコンパクトサイズです。 上ふたはスライドするので、機密古紙が取り出しやすいです。
材質ポリプロピレン 仕様鍵付 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×339×202 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×412×222
1個
8,700 税込9,570
当日出荷

芯ありタイプ。パルプ100%。1箱64ロール入。無香タイプ。8ロールで12ロール分の長さ。表面性の良いエンボス加工で丈夫でさらっとした拭きごこち。エンボス加工をより深くすることで現行品よりも紙厚約10%、柔らかさ約5%UP。優れた吸水性で、温水洗浄便座でも気持ちよく使っていただけます。きめ細かいソフトタッチのエンボス加工でふっくらふんわりとした拭きごこち。リンゴ酸配合の芯の力でアンモニア臭を中和させて軽減。省ペースで保管もスッキリ。たっぷり使えて取替の手間が軽減。森林認証紙(FSC)を使用。バイオマスインキ使用で環境対応にも。
仕様シングル 質量(kg)1.63 サイズ(mm)ロール幅:114 パッケージサイズ:222×222×228(H) ロール長さ(m)82.5
1箱(64巻)
7,300 税込8,030
翌日出荷

仕切板16枚付 棚板には酸化防止、耐摩耗性に優れた亜鉛メッキ処理が施されています 落下を防止する引出し構造
仕様●サイズ:586×222×350(H)mm●トレーサイズ:外寸:120×218×69(H)mm●材質:本体:スチール(亜鉛メッキ)引出し:ABS樹脂小窓:PS(ポリスチレン)●容量:1.6L●引出し:4列4段(引出し数:16個)●引出し耐荷重:10kg●重量:10kg●付属品:トレーのネームプレート用当てカバー、ネームプレート用シート、トレーの仕切り板(16枚)●適合仕切板:EA957F-32 アズワン品番65-2294-93
1台
22,300 税込24,530
当日出荷

幅広のポケットがアングルタイプのユーティリティカッターもしっかり保持します
材質牛革 寸法(mm)80×222(H) ベルト通し幅(mm)70 アズワン品番64-2278-48
1個
1,920 税込2,112
翌日出荷

オン・オフの切り替えは手動です。収納スペースの最適化。ピンポイントで荷重を移動できる。工場、作業場、倉庫で安全かつ効率的に鉄材を持ち上げるることができます。ハンドル位置をロックし、荷重の開放を防ぐセーフティボタン付。
質量(kg)23 使用温度(℃)-10~40 吊上能力(kg)鋼板:600、丸鋼:180 サイズ(mm)265×116×222(H) 穴径(mm)フック:92×59
1台
160,000 税込176,000
翌日出荷

作業性に優れた卓上タイプ
仕様出火の際はヒュージブルリンクが74℃で溶けて、ふたが自動で閉まります。FM規格適合品作業性に優れた卓上タイプ 材質スチール 寸法(mm)610(W)×406(D)×222(H) 質量(kg)10.7 容量(L)42 アズワン品番64-7989-28
1台
72,000 税込79,200
当日出荷

付属品:トレーのネームプレート用当てカバー、ネームプレート用シート、トレーの仕切り板(24枚)。引出し3列8段。仕切板24枚付。棚板には酸化防止、耐摩耗性に優れた亜鉛メッキ処理が施されています。落下を防止する引出し構造。
材質本体:スチール(亜鉛メッキ) 引き出し:ABS樹脂 小窓:PS(ポリスチレン) 質量(kg)15 引出し内寸法(mm)120×218×69(H) サイズ(mm)444×222×642(H) 適合仕切板EA957F-32 引出し耐荷重(kg)10
1台
24,400 税込26,840
翌日出荷

シンプルな機能で使いやすい電気ケトルです。コーヒーカップ約5杯分(1杯150mL)、マグカップなら約3杯分(1杯250mL)が沸かせる容量800mLです。お湯が沸騰すると自動でスイッチが切れる自動電源オフ機能があるので安心です。容器内が空の状態で電源スイッチを入れても、電源が自動的に切れる空焚き防止機能を搭載しています。本体と電源プレートがセパレート式になっているので、本体の持ち運びがしやすいです。【欲しい時にすぐに沸かせる】カップ1杯(140mL)沸騰時間は約60秒。スイッチひとつで沸かせる簡単操作。欲しい時にすぐに沸くので、時間がないときにも重宝します。【一目で分かる水位確認窓付き】欲しい量を確認して沸かせます。【便利なコードホルダー付き】コードを収納でき、長さを調整できるから邪魔にならない。3箇所のゴム脚付きで滑りにくい。【お手入れしやすく、衛生的】ケトル内のお手入れや給水がしやすい広口タイプ。フィルターは取り外しが可能で細かいところまでキレイにできて衛生的。
材質ポリプロピレン、ステンレス ホワイト 質量(g)900 容量(L)約0.8 消費電力(W)1,200 電源AC100V(50/60Hz共用) コード長さ(m)約1.3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)222×157×185
1台
4,710 税込5,181
翌日出荷

仕様●容量(L):5.7●サイズ(mm):Φ222×685(H)●重量(kg):4.1●材質:タンク/ステンレス ノズル/マルチチップ真鍮●ホース長:1219mm●ノズル長:305mm●動作圧力:40~60psi●加圧式スプレー●液だれを防止●トリガーが不用意に動く事を防止するロックオフ機能付き●タンク内フィルター付 アズワン品番65-9245-39 危険物の類別非危険物
1個
98,000 税込107,800
翌日出荷

作業性抜群!重ねシール可能。保香性に優れる
仕様●型番:2605●サイズ(W×D×H)mm:25×222×12●重量(g):58●材質:PXM光学樹脂レンズ●倍率:1.8倍●レンズサイズ:25×200mm アズワン品番65-3889-37
1個
5,800 税込6,380
翌日出荷

タンクは、簡単に充填、洗浄できるよう、開口部が広くなっています
仕様加圧式スプレータンク内フィルター付圧力リリースバルブ付 材質タンク:ポリエチレン、ノズル:真鍮 質量(kg)2.7 容量(L)11 ノズル長(mm)483 ホース長さ(mm)1200 サイズ(mm)222×210×708(H) アズワン品番64-2194-98 危険物の類別非危険物
1個
41,500 税込45,650
当日出荷

1個
3,850 税込4,235
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最大4,000lmで明るい 100V電源とコードレスの2wayで利便性バツグン! エリア照射もスポット照射も自在 可動式ライトヘッド 高さ無段階調整 用途に対応した4モード 開脚レバーを押しながらスライドさせる事で簡単に三脚の開閉可能。 収納バッグのショルダーベルトを本体に直接つけて持ち運ぶ事も可能。 防じん・防水IP55(電池使用時のみ)※ ※本製品はほこりや水による影響を受けにくいように設計されていますが、故障しないことを保証するものではありません。過度なほこりのある所、水中や雨の中での使用・放置はしないでください。 本製品は以下の条件で、IEC国際規格により規定される電気機器の保護等級IP55に適合しております。1.バッテリーカバーが閉じている。 2.ACアダプタ端子のゴムカバーが閉じている。 マルチボルト蓄電池も使用可能(電池別売)
仕様●メーカー:HiKOKI●型番:UB18DG(NN)●仕様:本体のみ(バッテリー・充電器(別売))●バッテリー:18V●サイズ:展開時/630×720×2,150(H)mm収納時/222×210×1,035(H)mm●重量:8.1kg(蓄電池/ACアダプタを除く)●明るさ:強/4,000lm(最大光束)中/3,000lm弱/2,000lm●照度:1,650lx ※光源から1m離れた場所●電球:白色LED(66個)●電源:マルチボルトタイプ蓄電池またはリチウムイオン電池18V、14.4V、家庭用電源/AC100V、50/60Hz(付属のACアダプタ使用)●連続点灯時間:強/約2.5時間中/約3.5時間弱/約5.5時間エコ/約10.5時間●防水性能:IP55(電池使用時のみ)●コード長:3m●付属品:収納バッグ アズワン品番68-1840-39
1個
57,100 税込62,810
翌日出荷

ワゴンモールの蓋の上からかぶせるだけで取付できます。位置合わせが簡単にできます。基台には釘穴が設けてあり、釘打ちが楽に行えます。
仕様●カラー:グレー●適合モール:EA947HM-222●サイズ(mm):B/75、H/15.2、L/102.5、l/9、R/39●材質:PVC●ワイドタイプ用 アズワン品番65-9318-04
1個
415 税込457
翌日出荷

異なるアンテナで受信した電波を1本のケーブルにまとめます。 屋外用(防滴構造) 地上デジタル放送対応
仕様●対応チャンネル:HF、FM-VHF、VHF-UHF●周波数帯域:HF:10~76MHzFM-VHF:76~222MHzVHF-UHF:222~770MHz●入出力インピーダンス:75Ω(F型)●サイズ:80×47×72.6(H)mm●適合マスト径:Φ22~38mm アズワン品番65-2255-96
1個
4,880 税込5,368
翌日出荷

仕様●メーカー:京セラ●型番:CDD-1030●電源:AC100V・160W●回転数:低速/0~300rpm、高速/0~1,000rpm●穴あけ能力:鉄工/8mm、木工/21mm●最大トルク:低速/30Nm、高速/8.3Nm●チャック能力:0.8~10mm●サイズ:222(W)×60(L)×190(H)mm●重量:1.0kg●コード長:2m●付属品:(+)ドライバービット(#2×65mm)●替カーボンブラシ:EA813RA-5●電流:1.8A●ネジ締め能力:木ネジ 5.1×40mm●材質:樹脂●打撃数:打撃なし●用途:・各種木材、薄鉄板などの穴あけ・各種ネジ、ボルトなどの締付け、ゆるめ作業●最大トルク 30N・m(ドリルポジション・低速)●作業に合わせて回転数を切換えられる2スピード●最適なトルクが選べる20段クラッチ●ビットの着脱が簡単キーレスチャック●握りやすい細握りグリップと手にフィットするソフトグリップを採用●作業しやすい回転速度を変更できる無段変速スイッチ●二重絶縁、正逆転、キーレスチャック、無段変速、20段クラッチ付 アズワン品番65-3893-19
1台
特価
8,398 税込9,238
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様〈革すき仕様〉・刃材質:ステンレス・柄材質:ポリプロピレン・全長:215、222、220・刃幅:42、60、63・板厚:1.8〈工具袋仕様〉・材質:ナイロン・サイズ:290×100(H)・工具袋は予告無く色や材質を変更する事がございます。 セット内容3点セット組、42mm 革すき(EA524AP-6)、60mm 革すき(EA524AP-8)、63mm 革すき(EA524AP-9)、工具袋付(EA509AD-1) 刃幅(mm)42、60、63 アズワン品番64-7863-93
1個
3,810 税込4,191
翌日出荷