カテゴリ

  • 作業工具(10)
  • 事務用品(7)
  • 物流用品(4)
  • 測定用品(4)
  • 保管用品(3)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 切削工具(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 家電(3)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 手袋(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 農具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(6)
  • SMC(771)
  • SAMTEC(467)
  • WEIDMULLER(179)
  • CKD(43)
  • 日本モレックス(molex)(35)
  • メディアカバーマーケット(35)
  • ARCOL(OHMITE)(32)
  • 福井クラフト(30)
  • EBM(江部松商事)(26)
  • サンコー(三甲)(25)
  • アズワン(22)
  • セキスイ(21)
  • TRUSCO(21)
  • TKG(19)
  • キングジム(18)
  • シーピー化成(17)
  • FACOM(17)
  • cotta(16)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「227MM」の検索結果

53件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 227mm ナイフ(折込式・セラミックス製) エスコ

    227mm ナイフ(折込式・セラミックス製)

    エスコ
    1,590税込1,749
    1個
    当日出荷
    両刃形状。 フルーツナイフ、レジャーナイフ、剪定ナイフ、テーブルナイフ、ペーパーナイフ等としてお使いいただけます。 安心ロック付(押しボタンを押しながら開閉します。)
    エスコ品番EA916JG-1全長(mm)215材質(本体)ABS樹脂質量(g)45刃長(mm)92収納時寸法(mm)123×33×13材質(刃)ジルコニアセラミック
  • 227mm/1.0kgf ハンドマグネット/プレス安全具 エスコ

    227mm/1.0kgf ハンドマグネット/プレス安全具

    エスコ
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA781BF-31
  • 316x227mmクリップ式ファイル(ブラック/1冊) エスコ

    316x227mmクリップ式ファイル(ブラック/1冊)

    エスコ
    295税込325
    1個
    翌日出荷
    寸法(mm)227×316(H)ブラックサイズA4タイプヨコ収納枚数(枚)20
  • 316x227mm クリップ式ファイル(ブラック/20枚) エスコ

    316x227mm クリップ式ファイル(ブラック/20枚)

    エスコ
    5,710税込6,281
    1個
    翌日出荷
    ダブルプレス方式採用で少量の書類もしっかりはさみ込みます。
    エスコ品番EA762CB-75材質PPシート製(0.5mm厚)ブラックサイズA4判収納枚数20枚
  • 410x294x227mm/22.1L 折畳コンテナ(透明) エスコ

    410x294x227mm/22.1L 折畳コンテナ(透明)

    エスコ
    5,220税込5,742
    1個
    翌日出荷
    積み重ね可能。 上蓋、側面ロック機構付。
    エスコ品番EA506AA-36材質PP寸法(mm)410×294×227スタッキングフタの有無あり
  • 227x1354mm ハンドル付タワシ エスコ

    227x1354mm ハンドル付タワシ

    エスコ
    11,300税込12,430
    1個
    翌日出荷
    ホルダーは360度の自在継手でデッキブラシでは掃除しにくい場所も簡単に掃除できます。
    エスコ品番EA928AS-31セット内容たわしホルダー(EA928AS-32)×1個、たわしハンドル(EA928AS-33)×1個、たわし赤(EA928AS-37)×1枚、たわし茶(EA928AS-39)×1枚材質ホルダー:ABS樹脂、ハンドル:アルミ、たわし:ナイロン、ポリエステル不織布寸法(mm)(ホルダー)95×227、(ハンドル)Φ20×1354、(たわし)115×250×25質量(g)200柄長さ(mm)1354繰り返し・詰め替え対応
  • 227-250mm ホースクランプ エスコ

    227-250mm ホースクランプ

    エスコ
    10,500税込11,550
    1個
    翌日出荷
    頑丈に作られています
    材質スチール(亜鉛メッキ)ホース外径(Φmm)227~250ホース内径(inch)8"
  • 140mm/227 ピンセット(スライドロック式/ステンレス製) エスコ

    140mm/227 ピンセット(スライドロック式/ステンレス製)

    エスコ
    2,150税込2,365
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA595AK-50
  • 227kg/94x177x177mm ミニプレス(ラック式) エスコ

    227kg/94x177x177mm ミニプレス(ラック式)

    エスコ(2件のレビュー)
    41,800税込45,980
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA525X
  • 1 L 洗浄ボトル エスコ

    1 L 洗浄ボトル

    エスコ(5件のレビュー)
    540税込594
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA991PB-10容量(mL)1000高さ(mm)227材質(本体)ポリエチレン胴径(Φmm)92
  • 保存容器(丸型) エスコ

    保存容器(丸型)

    エスコ
    960税込1,056
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    丸型 食品・乾物・お菓子・味噌・汁・ドレッシング等にお使いいただけます。 ふたに日付が管理できるdayメモリー付
  • 排水ポンプ (サイフォン式) エスコ

    排水ポンプ (サイフォン式)

    エスコ
    9,890税込10,879
    1個(1個)
    翌日出荷
    材質【吸水部】スチール【排水ポンプ】VA+PE【スプリングホース】PVC【ホースジョイント】PP【ホースバンド】ステンレス寸法(mm)【ポンプ本体】227【ホース】Φ170×2130吐出量高低差700mmの場合:約63L/10分間、 高低差2000mm:約103L/10分間ホース寸法(mm)【スプリングホース】1500・300差込口【ホースジョイント】Φ16mm総質量(kg)約1.8
  • ハンディーボックス(中皿付) EA508MDシリーズ エスコ

    ハンディーボックス(中皿付) EA508MDシリーズ

    エスコ
    755税込831
    1個
    翌日出荷
    インデックスシール付。
    仕様●メーカー:明邦化学工業(MEIHO)●商品名:ミリオンボックスM●サイズ(W×D×H)mm:内寸/210×116×108(ハンドル下/99) 外寸/227×136×113●重量(g):288●材質:ポリプロピレン
  • 手袋 (人工皮革) エスコ

    手袋 (人工皮革)

    エスコ
    715税込787
    1双
    翌日出荷
    柔らかく、摩擦に強い手袋です。マジックテープ止。指先滑り止め付き。水に濡れても滑りにくい。
    材質人工皮革厚さ(mm)0.65
  • 500kg パイプ用吊フック エスコ

    500kg パイプ用吊フック

    エスコ
    13,000税込14,300
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA987NG-2質量(kg)1.35種類フック寸法L(mm)227使用荷重(t)0.5寸法d(mm)30寸法L1(mm)120寸法L2(mm)180寸法T(mm)16
  • ケース (バックル付き) エスコ

    ケース (バックル付き)

    エスコ
    4,300税込4,730
    1個(1個)ほか
    翌日出荷
    積み重ね可能。バックルの成形部分に凸面が付きいているため指に引っかかりやすく、バックルをフタから取り外しやすくなっています。金属バックルの端を樹脂でカバーしているので、作業中の軍手や衣類の引っかかりを防止します。手が痛くなりにくい、厚みのある持ち手部分。
    材質本体・フタ・バックル:ポリプロピレン 線材:ステンレスチャコールグレー
  • 150枚綴じ.大型ホッチキス エスコ

    150枚綴じ.大型ホッチキス

    エスコ
    27,500税込30,250
    1個
    翌日出荷
    仕様リムーバー付エスコ品番EA762HA方式フラットクリンチ方式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×303×227綴じ枚数150枚最大綴じ奥行(mm)46針装てん数(本)100グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
  • 絶縁トルクレンチ エスコ

    絶縁トルクレンチ

    エスコ
    47,300税込52,030
    1台
    翌日出荷
    付属品六角棒レンチ(トルク調整用)、校正証明書(検査成績書を含む)種類アジャスタブル型・プリセット型兼用精度(%)±3ヘッド形状ラチェット形耐電圧(V)AC1000
  • [充電式]LED作業灯(耐油・マグネット付) エスコ

    [充電式]LED作業灯(耐油・マグネット付)

    エスコ
    19,600税込21,560
    1台
    翌日出荷
    付属品:microUSB充電ACアダプター、取付マグネット2個、六角穴付きボルト(M5×25L)4本、取扱説明書。充電インジケーター機能付。オレンジ(充電中)・グリーン(電力充足)・レッド(要充電)ガラス管タイプで切削油、酸、アルカリ溶剤に対応しています。充電式でコンセントのない場所で使用できます。マグネットで設置ができます。LED特有のギラツキを抑え、自然な光で広範囲を照射することできます。点滅機能付(スイッチを3秒長押し)。
    用途工作機械の機内照明、各種機械作業の照明材質本体:強化ガラス(ホウケイ酸ガラス) マグネット:ネオジウム磁石全長(mm)取付マグネット付き290 (ライト部のみ227)質量(g)約600使用温度範囲(℃)-10~40消費電力(W)3電源リチウムイオン電池 3.7V/1850mAhケーブル長(m)充電:1.8入力電圧(V)入力電圧/電流:AC100~240V (充電AC/DCアダプター)光源LED球1灯色温度5700K使用電池リチウムイオン電池 (充電AC/DCアダプター付き)照度(Lx)強(全灯):84 (/1m) 中(1/2):52 (/1m) 弱(1/3):19 (/1m)バッテリー容量(Ah)1.85充電電圧(V)USB 5/1A充電時間(時間)2.5充電可能回数約500回(使用環境や状況により異なります)明るさ強(全灯):300 中(1/2):184 弱(1/3):66防水保護等級IP67連続点灯時間(時間)強(全灯):2 中(1/2):5 弱(1/3):12エコロジー商品省エネ
  • [マグネット付]収納ボックス エスコ

    [マグネット付]収納ボックス

    エスコ
    3,680税込4,048
    1個
    翌日出荷
    古紙回収業務の効率UPをお約束!本体背面に強力なマグネットを設置。コピー機周辺、デスクサイドに簡単に取付可能。本体前面に小型ポケットが付いておりメモ用紙などを収納出来ます。本体には中仕切が付いており、用紙の大きさ種類に合わせ分別が容易です。オフィスによく合うなめらかなライン。スリムなデザインです。
    材質PPライトグレー質量(g)477有効内寸(mm)227×37×252、ポケット部:128×16×127内容量(L)ポケット部:0.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)256×85×270
  • 剪定はさみ(負担軽減クリップ) EA540BCシリーズ エスコ

    剪定はさみ(負担軽減クリップ) EA540BCシリーズ

    エスコ
    7,530税込8,283
    1丁
    翌日出荷
    切れ味・耐久性ともに現場での酷使に耐えるプロ仕様の剪定鋏。刃の表面にはハードクロームをコーティングすることで、ヤニがつきにくく、さびを防ぎます。
    仕様●全長:227mm●刃長:60mm●材質:高炭素刃物鋼●切断能力:Φ15mm●重量:310g●手首の負担を軽減する回転式グリップ●簡単安全ストッパー付●打ち合いゴムでクッション効果●バイパス型
  • マグネットベースゲージホルダー エスコ

    マグネットベースゲージホルダー

    エスコ
    23,200税込25,520
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
  • [73個組] 工具セット(シャッター付) エスコ

    [73個組] 工具セット(シャッター付)

    エスコ
    150,900税込165,990
    1組
    翌日出荷
    セット内容(+)貫通柄ドライバー:#1×75・#2×100・#3×150mm(-)貫通柄ドライバー:5.5×75・6.0×100・8.0×150mmモンキーレンチ(目盛付):206・304mm片目片口スパナ:10・12・13・14・17・19・21mm(1/4”)ソケット(6角):5・5.5・7・8・10・12mm(1/2”)ソケット(6角):10・12mm(1/2”)ソケット(12角):13・14・17・19・21・22・24・27・30・33mm(1/2”)ラチェットハンドル:240mm(1/4”)T型スライドハンドル:105mm(1/4”)ドライバー形ハンドル:150mm(1/2”)エクステンションバー:150mm(1/2”)ボールジョイント:60mmスパナ:5.5×7・8×10・10×12・11×13・12×14・14×17・19×21・22×24mmロングめがねレンチ(45°):10×12・11×13・12×14・14×17・19×21・22×24mmコンビネーションプライヤ:216mmセーフティプライヤ:247mmスナップリングプライヤ(軸用):180mmスナップリングプライヤ(穴用):180mmペンチ:190mmラジオペンチ:162mm強力ニッパー:171mmパイプレンチ:300mmグリッププライヤ:227mmミニカッター:210mmコンビネーションハンマー:300mmウレタンショックレスハンマー:330mmロングボールポイントL形レンチセット(9本組):1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm質量(kg)26.3型番C635ケース寸法(mm)1086(W)×124(D)×772(H)
  • レシプロソーブレード(木工用/高速) エスコ

    レシプロソーブレード(木工用/高速)

    エスコ
    1,180税込1,298
    1枚ほか
    翌日出荷
    替刃式鋸のパイオニア『レザーソー』が長年の目立て技術を駆使し、開発した切れ味特化型木工用レシプロソー!切断スピードを重視した刃。ブレを抑えたブレードで切断力UP。木材等を素早く切断。
    用途木材適合本体レシプロソー・セーバーソー マキタ・ハイコーキ・リョービ・その他材質SK材全長(mm)227質量(g)30ピッチ(mm)3.4刃長(mm)200山数7板厚(mm)0.9適合材集成材・一般木材・コンパネ・MDF・PB(OSB)・薄板合板切り幅(mm)1.5
  • 手袋 (人工皮革) エスコ

    手袋 (人工皮革)

    エスコ
    750税込825
    1双
    翌日出荷
    視認性の良い手袋です。マジックテープ止。
    材質手の平:人工皮革、 手の甲:ナイロンメッシュ厚さ(mm)0.6
  • 2.0ton 爪付ジャッキ エスコ

    2.0ton 爪付ジャッキ

    エスコ
    59,600税込65,560
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA993LV-2ストローク(mm)113ベース寸法(mm)160×227爪幅(mm)65爪長さ(mm)50
  • 2.0ton 爪付ジャッキ(リターンスプリング付) エスコ

    2.0ton 爪付ジャッキ(リターンスプリング付)

    エスコ
    59,600税込65,560
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA993LX-2ストローク(mm)113ベース寸法(mm)160×227爪幅(mm)50爪長さ(mm)50
  • 10L ポリカ製コンテナ エスコ

    10L ポリカ製コンテナ

    エスコ
    6,870税込7,557
    1個
    翌日出荷
    様々な場面に対応できる多用途コンテナ。 組み合わせでオリジナル仕様に変幻自在
    コンテナ種類ベタ目
  • 0.229x127mm シクネスゲージ(ステンレス製/10枚) エスコ

    0.229x127mm シクネスゲージ(ステンレス製/10枚)

    エスコ
    3,850税込4,235
    1パック(10枚)
    翌日出荷
    ステンレス製の為、低磁を求められる現場や食品水を扱う現場に適しています。
    材質ステンレス寸法(mm)0.229リーフ長さ(mm)127リーフ幅(mm)12.7入数10枚
  • ベアリング入スイベル吊フック エスコ

    ベアリング入スイベル吊フック

    エスコ
    66,100税込72,710
    1個
    翌日出荷
    荷重下でも回転し、常に正しく接続する、全方向アイボルト(360°回転、230°可動)。コブラフック(安全ラッチ付)タイプ。シャックル等、接続金具不要で吊り上げ作業時間を短縮。ワイヤーロープ・チェーンスリング・ベルトスリングなど、既存の吊り具をそのまま利用可能。ダブルボールベアリング式で負荷時でもスムーズに回転し、作業の効率と安全性を向上。ボルトに対して90°の引張り方向でも基本使用荷重を満たし、反転作業の多い現場に適しています。吊り荷との干渉を防ぐ為に、座面との間に大きな空間を設けています。温度により色変化する特殊ピンクパウダー塗装。周囲温度(225℃~400℃)で色変化し、強度劣化を目視で確認できます。(※400℃を上回る高温雰囲気では使用不可)。鍛造加工、ニッケル、クロム、モリブデン配合高級合金鋼を使用。屋外使用にも強い表面メッキ仕上げ。並目。CEマーク取得、BG安全認定品。
    材質ニッケルクロムモリブデン鋼種類フック
  • フラッシュライト/LED エスコ

    フラッシュライト/LED

    エスコ
    10,100税込11,110
    1本
    翌日出荷
    点滅機能付き。照射角調整・フォーカスコントロールタイプ。スポット⇔ワイドを無段階で調整可能なモデル。
    材質アルミ合金照射モード強、弱、点滅耐衝撃性能1m防水性IPX4照射方式フォーカス (スポット⇔ワイド)エコロジー商品省エネ
  • AC100V/1000W オーブントースター エスコ

    AC100V/1000W オーブントースター

    エスコ
    8,220税込9,042
    1個
    翌日出荷
    上手にこんがり「はずせるもち焼きネット(焼き網)」。調理メニューが広がる「30分ロングタイマー」 。丸洗いOK!「はずせるもち焼きネット(焼き網)」「スライド式くず受皿」 。山形パンが2枚焼け、グラタン皿もたてに2皿置ける「庫内奥行22cm」 。「上火グリル」つき「火力5段切りかえ」
    仕様●メーカー:象印マホービン(ZOJIRUSHI)●型番:EQ-AH22-BZ●庫内サイズ(W×D×H)mm:260×220×105●消費電力:1000W●タイマー:30分●重量:約4kg●サイズ:385(W)×270(D)×230(H)mm●温度調整範囲:火力5段切替●トレー内寸:227×200mm●コード長:1m●色:マットブラック
  • オーブントースター エスコ

    オーブントースター

    エスコ
    6,820税込7,502
    1台
    翌日出荷
    山形パンが2枚焼け、グラタン皿もたてに2皿置ける「庫内奥行22cm」。上手にこんがりおもちがたれずに上手に焼けます。「はずせるもち焼きネット(焼き網)」 丸洗いOK!「はずせるもち焼きネット(焼き網)」&「スライド式くず受皿」。
    質量(kg)約3.9シャンパンゴールド消費電力(W)1000コード長さ(m)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)庫内サイズ:260×220×105トレー内寸(mm)227×200サイズ(mm)385(W)×270(D)×230(H)タイマー15分
  • 水中ポンプ 低水位排水 AC100V /25mm EA345RDシリーズ エスコ

    水中ポンプ 低水位排水 AC100V /25mm EA345RDシリーズ

    エスコ
    78,300税込86,130
    1台
    翌日出荷
    軽量でコンパクトです。独自のシール弁座と新機構のスイング弁により、一度吸引した水は逆流しません。
    質量(kg)12.6出力(W)480電源(V)100口径(Φmm)25全揚程(m)6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)196×227×316吐出量(L/min)120
  • ジグソーブレード エスコ

    ジグソーブレード

    エスコ
    2,150税込2,365
    1組(5枚)
    翌日出荷
  • 1/2"DR/M8-M14 [XZN]ビットソケット エスコ

    1/2"DR/M8-M14 [XZN]ビットソケット

    エスコ
    40,200税込44,220
    1セット
    翌日出荷
    寸法(mm)●60ビット…M6・ M8・ M10・ M12・ M14、●140ビット…M8・M10・M12質量(g)1357ケース寸法(mm)227×131×57差込角(inch)1/2"
  • 1/2"DR/T20-T60  [Torx]ビットソケット エスコ

    1/2"DR/T20-T60 [Torx]ビットソケット

    エスコ
    47,200税込51,920
    1セット
    翌日出荷
    材質クロム合金鋼全長(mm)55~58サイズT20・T25・T27・T30・T40・T40・T45・ T50・T55・T60質量(g)1197ケース寸法(mm)227×131×57差込角(inch)1/2"
  • デジタル顕微鏡 液晶画面付 x20-500 エスコ

    デジタル顕微鏡 液晶画面付 x20-500

    エスコ
    47,900税込52,690
    1台
    翌日出荷
    光学倍率最大500倍まで拡大できるモニタ付き顕微鏡です。光学ズームは20~500倍、デジタルズームは最大4倍まで変更できます。3.5インチ大型液晶モニタを内蔵しています。付属のHDMIケーブルまたはビデオケーブルを接続すると、映像をディスプレイに出力することができます。microSDカードを入れると撮影した写真が保存できます。
    付属品リチウムイオンバッテリー、ACアダプタ、USBケーブル、HDMIケーブル、ビデオケーブル、クリーニングクロス、キャリブレーションシート、プレパラート×2、ガラスプレート×2枚寸法(mm)104×149×227H質量(g)680電源リチウムイオンバッテリーまたはACアダプタ倍率(倍)光学ズーム20~500(デジタルズーム最大4)接続方式HDMI/USB/ビデオケーブルセンサー350万画素CMOSセンサーディスプレイ3.5インチTFT液晶解像度【静止画撮影】14M(5120×2880ピクセル) 8M(3840×2160ピクセル) 5M(3072×1728ピクセル) 3M(2304×1296ピクセル) 2M(1920×1080ピクセル) WVGA(848×480ピクセル、【動画撮影】1080FHD、720p/60fps、720p/30fps、WVGAバッテリー容量(Ah)1.05フォーマット形式【保存】JPEG充電時間(時間)約3記録メディアmicroSD、SDHC(最大32GB)※別売映像圧縮方式H.264バッテリー寿命最大120分(LED点灯時)
  • ノート エスコ

    ノート

    エスコ
    7,300税込8,030
    1セット(10冊)
    翌日出荷
    ペーパーリング製本。ロジカルA罫(7mm)。上質筆記用紙70g/m2。用紙と綴じ具を分別廃棄する必要がありません。樹脂を含まない100%紙製のため、すべてリサイクル可能な雑紙として分類されます。本文罫はまとめやすく見やすいロジカル罫を使用しています。少し大きめのワイドサイズで、折りたたんだ規格用紙をはみ出さずに貼れるため、プリントを使ったノートまとめやプリント整理に便利です。A3書類を半分に折り、リング側2箇所をテープ、又は糊ではみ出さずに貼り込みできます。「ロジカル・ペーパーリングノート」は綴じ具が紙でできた100%紙製のリングノートです。FSC認証商品。
    材質表紙:クラフトボール紙質量(g)255罫幅(mm)7サイズ(mm)A4ワイド ヨコ227×タテ306×厚5中紙40枚
  • ロータリースプリンクラー エスコ

    ロータリースプリンクラー

    エスコ(1件のレビュー)
    5,730税込6,303
    1個
    翌日出荷
    芝生の不規則な形状に合わせて独自のスプレーパターンを作成できます。 散水範囲・散水距離・勢いを調節できます。 ペグを引き上げてスプレー範囲を短くしたり、引き下げてスプレー距離を長くしたりすることで、スプレー距離を簡単に変更できます。 調節ねじを右に回すと水の勢いが弱くなり、左に回すと勢いが強くなります。 耐衝撃性、防錆性のポリマー製で、安定性を高める転倒防止そり型ベース仕様。
    エスコ品番EA124KS-3材質ポリマー樹脂使用圧力(MPa)0.41角度(°)30~360(散布)接続ねじ3/4”NHメス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)227×290×160散水範囲(m)半径約4.8~13散水範囲(m2)539