カテゴリ

  • 事務用品(5)
  • 物流用品(4)
  • 家電(2)
  • 作業工具(2)
  • 保管用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 清掃用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 切削工具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(4)
  • CKD(42)
  • メディアカバーマーケット(35)
  • EBM(江部松商事)(26)
  • TRUSCO(22)
  • セキスイ(21)
  • TKG(21)
  • キングジム(18)
  • FACOM(17)
  • アリート(ariete)(13)
  • セイキ製作所(11)
  • 福井クラフト(11)
  • グーリング(10)
  • サンワサプライ(9)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(9)
  • Panasonic(パナソニック)(9)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(9)
  • DURAN(9)
  • 京セラ(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「227MM」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 227mm ナイフ(折込式・セラミックス製) エスコ

    227mm ナイフ(折込式・セラミックス製)

    エスコ
    1,590税込1,749
    1個
    当日出荷
    両刃形状。 フルーツナイフ、レジャーナイフ、剪定ナイフ、テーブルナイフ、ペーパーナイフ等としてお使いいただけます。 安心ロック付(押しボタンを押しながら開閉します。)
    エスコ品番EA916JG-1全長(mm)215材質(本体)ABS樹脂質量(g)45刃長(mm)92収納時寸法(mm)123×33×13材質(刃)ジルコニアセラミック
  • 316x227mmクリップ式ファイル(ブラック/1冊) エスコ

    316x227mmクリップ式ファイル(ブラック/1冊)

    エスコ
    295税込325
    1個
    翌日出荷
    寸法(mm)227×316(H)ブラックサイズA4タイプヨコ収納枚数(枚)20
  • 316x227mm クリップ式ファイル(ブラック/20枚) エスコ

    316x227mm クリップ式ファイル(ブラック/20枚)

    エスコ
    5,710税込6,281
    1個
    翌日出荷
    ダブルプレス方式採用で少量の書類もしっかりはさみ込みます。
    エスコ品番EA762CB-75材質PPシート製(0.5mm厚)ブラックサイズA4判収納枚数20枚
  • 410x294x227mm/22.1L 折畳コンテナ(透明) エスコ

    410x294x227mm/22.1L 折畳コンテナ(透明)

    エスコ
    5,220税込5,742
    1個
    翌日出荷
    積み重ね可能。 上蓋、側面ロック機構付。
    エスコ品番EA506AA-36材質PP寸法(mm)410×294×227スタッキングフタの有無あり
  • 227x1354mm ハンドル付タワシ エスコ

    227x1354mm ハンドル付タワシ

    エスコ
    11,300税込12,430
    1個
    翌日出荷
    ホルダーは360度の自在継手でデッキブラシでは掃除しにくい場所も簡単に掃除できます。
    エスコ品番EA928AS-31セット内容たわしホルダー(EA928AS-32)×1個、たわしハンドル(EA928AS-33)×1個、たわし赤(EA928AS-37)×1枚、たわし茶(EA928AS-39)×1枚材質ホルダー:ABS樹脂、ハンドル:アルミ、たわし:ナイロン、ポリエステル不織布寸法(mm)(ホルダー)95×227、(ハンドル)Φ20×1354、(たわし)115×250×25質量(g)200柄長さ(mm)1354繰り返し・詰め替え対応
  • 140mm/227 ピンセット(スライドロック式/ステンレス製) エスコ

    140mm/227 ピンセット(スライドロック式/ステンレス製)

    エスコ
    2,150税込2,365
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA595AK-50
  • 227kg/94x177x177mm ミニプレス(ラック式) エスコ

    227kg/94x177x177mm ミニプレス(ラック式)

    エスコ(2件のレビュー)
    41,800税込45,980
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA525X
  • 1 L 洗浄ボトル エスコ

    1 L 洗浄ボトル

    エスコ(5件のレビュー)
    540税込594
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA991PB-10容量(mL)1000高さ(mm)227材質(本体)ポリエチレン胴径(Φmm)92
  • 500kg パイプ用吊フック エスコ

    500kg パイプ用吊フック

    エスコ
    13,000税込14,300
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA987NG-2質量(kg)1.35種類フック寸法L(mm)227使用荷重(t)0.5寸法d(mm)30寸法L1(mm)120寸法L2(mm)180寸法T(mm)16
  • 150枚綴じ.大型ホッチキス エスコ

    150枚綴じ.大型ホッチキス

    エスコ
    27,500税込30,250
    1個
    翌日出荷
    仕様リムーバー付エスコ品番EA762HA方式フラットクリンチ方式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×303×227綴じ枚数150枚最大綴じ奥行(mm)46針装てん数(本)100グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
  • [充電式]LED作業灯(耐油・マグネット付) エスコ

    [充電式]LED作業灯(耐油・マグネット付)

    エスコ
    19,600税込21,560
    1台
    翌日出荷
    付属品:microUSB充電ACアダプター、取付マグネット2個、六角穴付きボルト(M5×25L)4本、取扱説明書。充電インジケーター機能付。オレンジ(充電中)・グリーン(電力充足)・レッド(要充電)ガラス管タイプで切削油、酸、アルカリ溶剤に対応しています。充電式でコンセントのない場所で使用できます。マグネットで設置ができます。LED特有のギラツキを抑え、自然な光で広範囲を照射することできます。点滅機能付(スイッチを3秒長押し)。
    用途工作機械の機内照明、各種機械作業の照明材質本体:強化ガラス(ホウケイ酸ガラス) マグネット:ネオジウム磁石全長(mm)取付マグネット付き290 (ライト部のみ227)質量(g)約600使用温度範囲(℃)-10~40消費電力(W)3電源リチウムイオン電池 3.7V/1850mAhケーブル長(m)充電:1.8入力電圧(V)入力電圧/電流:AC100~240V (充電AC/DCアダプター)光源LED球1灯色温度5700K使用電池リチウムイオン電池 (充電AC/DCアダプター付き)照度(Lx)強(全灯):84 (/1m) 中(1/2):52 (/1m) 弱(1/3):19 (/1m)バッテリー容量(Ah)1.85充電電圧(V)USB 5/1A充電時間(時間)2.5充電可能回数約500回(使用環境や状況により異なります)明るさ強(全灯):300 中(1/2):184 弱(1/3):66防水保護等級IP67連続点灯時間(時間)強(全灯):2 中(1/2):5 弱(1/3):12エコロジー商品省エネ
  • [マグネット付]収納ボックス エスコ

    [マグネット付]収納ボックス

    エスコ
    3,680税込4,048
    1個
    翌日出荷
    古紙回収業務の効率UPをお約束!本体背面に強力なマグネットを設置。コピー機周辺、デスクサイドに簡単に取付可能。本体前面に小型ポケットが付いておりメモ用紙などを収納出来ます。本体には中仕切が付いており、用紙の大きさ種類に合わせ分別が容易です。オフィスによく合うなめらかなライン。スリムなデザインです。
    材質PPライトグレー質量(g)477有効内寸(mm)227×37×252、ポケット部:128×16×127内容量(L)ポケット部:0.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)256×85×270
  • レシプロソーブレード(木工用/高速) エスコ

    レシプロソーブレード(木工用/高速)

    エスコ
    1,180税込1,298
    1枚ほか
    翌日出荷
    替刃式鋸のパイオニア『レザーソー』が長年の目立て技術を駆使し、開発した切れ味特化型木工用レシプロソー!切断スピードを重視した刃。ブレを抑えたブレードで切断力UP。木材等を素早く切断。
    用途木材適合本体レシプロソー・セーバーソー マキタ・ハイコーキ・リョービ・その他材質SK材全長(mm)227質量(g)30ピッチ(mm)3.4刃長(mm)200山数7板厚(mm)0.9適合材集成材・一般木材・コンパネ・MDF・PB(OSB)・薄板合板切り幅(mm)1.5
  • 2.0ton 爪付ジャッキ エスコ

    2.0ton 爪付ジャッキ

    エスコ
    59,600税込65,560
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA993LV-2ストローク(mm)113ベース寸法(mm)160×227爪幅(mm)65爪長さ(mm)50
  • 2.0ton 爪付ジャッキ(リターンスプリング付) エスコ

    2.0ton 爪付ジャッキ(リターンスプリング付)

    エスコ
    59,600税込65,560
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA993LX-2ストローク(mm)113ベース寸法(mm)160×227爪幅(mm)50爪長さ(mm)50
  • ベアリング入スイベル吊フック エスコ

    ベアリング入スイベル吊フック

    エスコ
    66,100税込72,710
    1個
    翌日出荷
    荷重下でも回転し、常に正しく接続する、全方向アイボルト(360°回転、230°可動)。コブラフック(安全ラッチ付)タイプ。シャックル等、接続金具不要で吊り上げ作業時間を短縮。ワイヤーロープ・チェーンスリング・ベルトスリングなど、既存の吊り具をそのまま利用可能。ダブルボールベアリング式で負荷時でもスムーズに回転し、作業の効率と安全性を向上。ボルトに対して90°の引張り方向でも基本使用荷重を満たし、反転作業の多い現場に適しています。吊り荷との干渉を防ぐ為に、座面との間に大きな空間を設けています。温度により色変化する特殊ピンクパウダー塗装。周囲温度(225℃~400℃)で色変化し、強度劣化を目視で確認できます。(※400℃を上回る高温雰囲気では使用不可)。鍛造加工、ニッケル、クロム、モリブデン配合高級合金鋼を使用。屋外使用にも強い表面メッキ仕上げ。並目。CEマーク取得、BG安全認定品。
    材質ニッケルクロムモリブデン鋼種類フック
  • オーブントースター エスコ

    オーブントースター

    エスコ
    6,820税込7,502
    1台
    翌日出荷
    山形パンが2枚焼け、グラタン皿もたてに2皿置ける「庫内奥行22cm」。上手にこんがりおもちがたれずに上手に焼けます。「はずせるもち焼きネット(焼き網)」 丸洗いOK!「はずせるもち焼きネット(焼き網)」&「スライド式くず受皿」。
    質量(kg)約3.9シャンパンゴールド消費電力(W)1000コード長さ(m)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)庫内サイズ:260×220×105トレー内寸(mm)227×200サイズ(mm)385(W)×270(D)×230(H)タイマー15分
  • ノート エスコ

    ノート

    エスコ
    7,300税込8,030
    1セット(10冊)
    翌日出荷
    ペーパーリング製本。ロジカルA罫(7mm)。上質筆記用紙70g/m2。用紙と綴じ具を分別廃棄する必要がありません。樹脂を含まない100%紙製のため、すべてリサイクル可能な雑紙として分類されます。本文罫はまとめやすく見やすいロジカル罫を使用しています。少し大きめのワイドサイズで、折りたたんだ規格用紙をはみ出さずに貼れるため、プリントを使ったノートまとめやプリント整理に便利です。A3書類を半分に折り、リング側2箇所をテープ、又は糊ではみ出さずに貼り込みできます。「ロジカル・ペーパーリングノート」は綴じ具が紙でできた100%紙製のリングノートです。FSC認証商品。
    材質表紙:クラフトボール紙質量(g)255罫幅(mm)7サイズ(mm)A4ワイド ヨコ227×タテ306×厚5中紙40枚
  • ロータリースプリンクラー エスコ

    ロータリースプリンクラー

    エスコ(1件のレビュー)
    5,730税込6,303
    1個
    翌日出荷
    芝生の不規則な形状に合わせて独自のスプレーパターンを作成できます。 散水範囲・散水距離・勢いを調節できます。 ペグを引き上げてスプレー範囲を短くしたり、引き下げてスプレー距離を長くしたりすることで、スプレー距離を簡単に変更できます。 調節ねじを右に回すと水の勢いが弱くなり、左に回すと勢いが強くなります。 耐衝撃性、防錆性のポリマー製で、安定性を高める転倒防止そり型ベース仕様。
    エスコ品番EA124KS-3材質ポリマー樹脂使用圧力(MPa)0.41角度(°)30~360(散布)接続ねじ3/4”NHメス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)227×290×160散水範囲(m)半径約4.8~13散水範囲(m2)539
  • オーブントースター エスコ

    オーブントースター

    エスコ
    10,600税込11,660
    1台
    翌日出荷
    はずせる扉、焼き網、くず受皿が丸洗いできお手入れ簡単です。メニューに合わせて調節できる「80℃~高温250℃ 温度調節」。表面をこんがり焼き上げる「上火グリル」。お手入れ簡単! 「はずせるとびら」。「遠赤外線ヒーター(上ヒーターのみ)」。調理メニューが広がる「30分ロングタイマー」。山形パンが2枚焼け、グラタン皿もたてに2皿置ける「ワイド庫内(幅27cm)&庫内奥行23.5cm」。8インチ(約20cm)のピザが切らずに焼けるトレーつき(トレー内寸22.7×20cm)。上手にこんがり「はずせるもち焼きネット(焼き網)」。
    質量(kg)4.3消費電力(W)1000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)庫内サイズ:270×235×110電源コード1.0mトレー内寸(mm)227(W)×200(D)サイズ(mm)335(W)×290(D)×260(H)タイマー30分
  • [内径6.5mmX30m]ウレタンホースリール エスコ

    [内径6.5mmX30m]ウレタンホースリール

    エスコ
    33,900税込37,290
    1台
    翌日出荷
    ホースのヨジレ、カラミを防止し自在な動きを助けるロータリーカプラ装着。アルミダイキャスト製収納ラックに、1次ホースをスッキリ収納できます。ジョイント部にはスイペルジョイントを使用。エヤー漏れの心配がありません。巻き取りやすい大型ハンドル。使用時にハンドルを起こして止める河東式ハンドルです。移動時などにブレーキクリップを円盤にはめ込むだけでドラムが固定されホースのたるみを引き出せば自動的に解除されます。ホースの巻き取り、引き出しをスムーズにフォローする回転ローラー付き。必要な長さに調節、固定でき、ホースカプラの入り込みを防止するゴムストッパー装置。
    仕様ロータリーナットカプラ付エスコ品番EA124B材質編糸補強1Bブレード入ポリウレタン寸法(mm)348(W)×227(D)×398(H)質量(kg)7オレンジ長さ(m)2(1次)/28(2次)内径(Φmm)6.5外径(Φmm)10常用圧力(MPa)1.5破壊圧力(MPa)6使用流体空気