仕様車輪径(D)×幅:50×20mm取付ナット部:対辺:17mm
材質金具:クロームメッキ仕上げ、車輪:ゴム
ステム径(Φmm)22
取付高H(mm)67
偏心E(mm)22
アズワン品番64-7987-45
ステム長(mm)40
1個
¥655
税込¥721
翌日出荷
仕様車輪径(D)×幅:40×18mm取付ナット部:対辺:17mm
材質金具:クロームメッキ仕上げ、車輪:ゴム
ステム径(Φmm)22
取付高H(mm)59
偏心E(mm)20
アズワン品番64-7987-42
ステム長(mm)40
1個
¥510
税込¥561
翌日出荷
材質ヘッド:炭素工具鋼、柄:スチールパイプ
全長(mm)340
ヘッド径(Φmm)22×22
ヘッド長(mm)113
アズワン品番64-7873-54
全質量(g)510
1本
¥3,200
税込¥3,520
翌日出荷
全長(mm)350
質量(kg)0.8
歯幅(mm)23
最大口開き(mm)51
アズワン品番64-2221-73
パイプ外径(Φmm)22~49
1丁
¥10,100
税込¥11,110
8日以内出荷
仕様車輪径(D)×幅:50×20mm取付ナット部:対辺:17mm
材質金具:クロームメッキ仕上げ、車輪:ゴム
ステム径(Φmm)22
取付高H(mm)67
偏心E(mm)22
アズワン品番64-7987-51
ステム長(mm)40
1個
¥810
税込¥891
翌日出荷
仕様車輪径(D)×幅:40×18mm取付ナット部:対辺:17mm
材質金具:クロームメッキ仕上げ、車輪:ゴム
ステム径(Φmm)22
偏心E(mm)20
アズワン品番64-7987-48
ステム長(mm)40
1個
¥655
税込¥721
翌日出荷
セット内容: フレアーツール 3/16”・1/4”・5/16”・3/8”・1/2”・5/8”・3/4”、 チューブカッター 1/8”~1・1/8”(3~28.5mm)、 リーマー 3~22mm。チューブカッターにスペア替刃1枚付き。ボディはアルミダイカスト製でとても軽く、長時間使用しても疲れません。新冷媒対応。なまし銅管3/4”(肉厚1.2mm)対応。
用途用途 銅、アルミ、真鍮、鋼、チタンなど様々な管に
ケース寸法(mm)240×150×95
材質(ケース)スチール製
1セット(1セット)
¥23,000
税込¥25,300
翌日出荷
電源:ニッケル水素電池(充電式バッテリー内蔵)※ソーラー式の為、電池交換等はございません。暗くなったら自動的に点滅し、明るくなると自動的に消灯します
仕様●サイズ:Φ22mm×10m●充電時間:約10時間●材質:本体/ポリ塩化ビニール●クランプ範囲:55mm●無日照約50時間●ON/OFFスイッチ●LED12個交互点灯、赤色LED24個仕様●単管パイプ等への取付に便利なクランプ付(ソーラーパネル(電源部))●ソーラー式なので電源が無い所に最適●コーンバー・バリケード等に取り付けて、夜間工事現場の注意喚起に
アズワン品番65-5660-85
1巻
¥9,890
税込¥10,879
翌日出荷
仕様適用機種(取付ねじ径):UNC1/4
付属品ケース、スマホホルダー
材質アルミ
質量(g)1280
全高(mm)1520
最大パイプ径(mm)22
縮長(mm)560
アズワン品番64-7916-27
搭載可能質量(kg)最大約2
1台
¥5,800
税込¥6,380
翌日出荷
ドレンホースをネオドレンパイプ継手、塩ビ管継手に簡単に取付できます。
ドレンホースの着脱が可能です。
透明色のため、ドレンホースの接続状態が確認できます。
仕様●材質:アクリル樹脂●適合ドレンホース:EA997AE-16Φ14mm、Φ16mm●適合ネオドレンパイプ継手:20用/25用●適合塩ビ管継手:VP-20/VP-25/VE-22用継手
アズワン品番65-2317-56
1個
¥975
税込¥1,073
翌日出荷
丸棒のケガキ、穴あけ、タッピング、異形物、研削時の保持具、放電加工での保持具に
エスコ品番EA928BE-360
全長(mm)1800~3600
質量(g)700
種類ハンドル
ハンドル径(Φmm)27
パイプ径(Φmm)22(2段目)
材質(ハンドル)ファイバーグラス
材質(パイプ)アルミニウム
1個
¥6,040
税込¥6,644
翌日出荷
ブラシはEA928BM-1/8、-20、-26、-27、-41/-44、AK-33、-35をお選び下さい。
ブラシ用アングルアダプターはEA928BH-2、-5をお使いください。
ブラシ、ツールホルダー(EA928BH-1)取り付け可能。
ウインドウウォッシャー(EA928BG-12、-13)もお使い頂けます。
BG-13を使用する際は別売のアダプター(EA928BH-3)が必要になります。
BG-12にはアダプターは付属しています。
種類ハンドル
材質(ハンドル)ファイバーグラス
材質(パイプ)アルミニウム
ブラシはEA928BM-1/8、-20、-26、-27、-41/-44、AK-33、-35をお選び下さい。
ブラシ用アングルアダプターはEA928BH-2、-5をお使いください。
ブラシ、ツールホルダー(EA928BH-1)取り付け可能。
ウインドウウォッシャー(EA928BG-12、-13)もお使い頂けます。
BG-13を使用する際は別売のアダプター(EA928BH-3)が必要になります。
BG-12にはアダプターは付属しています。
全長(mm)1800~5400
種類ハンドル
ハンドル径(Φmm)32
材質(ハンドル)ファイバーグラス
材質(パイプ)アルミニウム
ブラシ等を使っての高所作業に最適です
仕様ブラシはEA928BM-1~4、-26、-27、-41、-42、AK-33、-35をお選び下さい。
材質ハンドル:ファイバーグラス、パイプ:アルミニウム
全長(mm)2400~6800
質量(g)約1650
段数3段
ハンドル径(Φmm)32
パイプ径(Φmm)2段目:25、3段目:22
ねじ径(inch)(先端)3/4”Acme
アズワン品番64-2280-30
1本
¥14,300
税込¥15,730
当日出荷
エスコ品番EA109NA-83
軸径(Φmm)6
全長(mm)1100~2700
種類ローラーセット
毛丈(mm)13
材質(ローラー部)アクリル
材質(軸)スチール
材質(グリップ)プラスチック
パイプ径(Φmm)25(1段目)、22(2段目)、19(3段目)
ローラーサイズ(mm)175
主な用途水性用
材質(ハンドル)アルミ
材質(ヘッド)プラスチック
ハンドル寸法(mm)100(W)×305(L)
1セット
¥7,060
税込¥7,766
翌日出荷
簡単にクロスを装着できる。ワニグチクリップ。 1マイクロクロスの上に本体をのせる。 2ワニグチクリップにマイクロクロスを押し込むと装着完了。外す時は軽くひっぱるだけです。ハンドルロック機構。 ハンドルロックを切り替えることで、プレートの横方向のフラつきが
仕様●ヘッド幅:450mm●全長:1420mm●色:ブルー●材質:ハンドル/アルミパイプ(Φ約22mm)プレート/アルミ クッションシート/エラストマー樹脂
アズワン品番65-9312-33
1本
¥7,230
税込¥7,953
翌日出荷
簡単にクロスを装着できる。ワニグチクリップ。 1マイクロクロスの上に本体をのせる。 2ワニグチクリップにマイクロクロスを押し込むと装着完了。外す時は軽くひっぱるだけです。ハンドルロック機構。 ハンドルロックを切り替えることで、プレートの横方向のフラつきが抑えられ、広いフロアでも楽に作業できます。またハンドルをフリーにすることで前後左右180度倒すことができるため、せまいスペースも手際よく清掃できます。幅約10cm、高さ約5cmのスキマに入ります。薄型アルミプレート採用で作業しやすい低重心設計。 重心を下げたことで安定し、スムーズに動きます。また隅まで作業しやすい台形の形状です。クッション素材で床面フィット。 床に接地する部分にクッション性のある素材を使用。床面にもフィットしてホコリをスムーズに除去します。カラ拭きも、水拭きもさまざまな用途のクロスに対応。※クロス・ファイバーパッドは別売です。
仕様●ヘッド幅:600mm●全長:1420mm●色:ブルー●材質:ハンドル/アルミパイプ(Φ約22mm)プレート/アルミ クッションシート/エラストマー樹脂
アズワン品番65-9312-34
1本
¥8,120
税込¥8,932
翌日出荷
丈夫で清潔、サビにくいステンレス巻きスチールパイプの一本竿です。竿が竿受けから落ちにくい構造になっています。※伸縮タイプではありません。
薄型アルミプレート採用の低重心設計 重心を下げたことで安定し、作業性が向上しました。広範囲の湿り拭きが効率良く行えます。ハンドルロック機構 ハンドロックを切り替えることで、プレートの横方向のフラつきを抑えられ、広いフロアでも楽に作業できます。ハンドルをフリーにすることで前後左右180度倒すことができるため、狭いスペースも手際よく清掃できます。面ファスナーでラーグの着脱が簡単。モップは別売りです。特許登録済
ハンドルとヘッドの組み合わせで、様々な清掃を効率的に行えます。軽い力でヘッドを装着できる新機構を採用。軽量で扱いやすいアルミ製ハンドル。【モップのヘッド交換】 装着/軽くボタンを押すだけで、ハンドルとモップを固定できます。 リリース/両側のボタンを同時に押すと簡単にモップが外れます。特許登録済み
仕様●メーカー:山崎産業(CONDOR)●型番:MO657-00LU-MB●商品名:プロテックフリーハンドルタッチワン アルミ●用途:ヘッドを組み合わせて、拭く・水切り・磨く・ワックス塗布・除塵・掃くなどいろんな作業に●全長:1500mm●幅:90mm●重量:430g●色:ブルー●材質:ハンドル/アルミパイプ(Φ22mm) ヘッド、グリップ/PP
アズワン品番68-1864-59
1本
¥2,480
税込¥2,728
翌々日出荷
EA951FD-46用ポール。
材質SUS304オールステンレスパイプ、樹脂キャップ
質量(g)455
耐荷重(kg)10
パイプ径(Φmm)内筒:19、外筒:22
サイズ(mm)950~1800
1本
¥4,480
税込¥4,928
翌日出荷
エスコ品番EA109NB-101
全長(mm)700~1200
種類ハンドル
パイプ径(Φmm)22(1段目)、19(2段目)
材質(ハンドル)アルミ
材質(ヘッド)プラスチック
1個
¥2,370
税込¥2,607
翌日出荷
ブラシはEA928BM-1/8、-20、-26、-27、-41/-44、AK-33、-35をお選び下さい。
ブラシ用アングルアダプターはEA928BH-2、-5をお使いください。
ブラシ、ツールホルダー(EA928BH-1)取り付け可能。
ウインドウウォッシャー(EA928BG-12、-13)もお使い頂けます。
BG-13を使用する際は別売のアダプター(EA928BH-3)が必要になります。
BG-12にはアダプターは付属しています。
全長(mm)1200~3600
エスコ品番EA928BD-360
質量(g)920
種類ハンドル
ハンドル径(Φmm)32
パイプ径(Φmm)25(2段目)、22(3段目)
材質(ハンドル)ファイバーグラス
材質(パイプ)アルミニウム
1個
¥8,350
税込¥9,185
翌日出荷
2ヶ所の掴み面によりボトル・ナットへ喰い込み力を加えても滑りにくい。
先端部でナメたネジも回せます。
5方向調整可能
5段階のプッシュボタン調整機構
仕様●パイプ径:5/32”~7/8”●ナット対辺(mm):4~22●全長(mm):200●重量(g):270●材質:クロムバナジウム電気鋼●ハンドル仕様:プラスチックコート
アズワン品番65-2138-69
1丁
¥4,980
税込¥5,478
翌日出荷
エスコ品番EA109NB-102
全長(mm)780~1820
種類ハンドル
パイプ径(Φmm)25(1段目)、22(2段目)、19(3段目)
材質(ハンドル)アルミ
材質(ヘッド)プラスチック
1個
¥3,320
税込¥3,652
翌日出荷
エスコ品番EA109NB-103
全長(mm)1100~2700
種類ハンドル
パイプ径(Φmm)25(1段目)、22(2段目)、19(3段目)
材質(ハンドル)アルミ
材質(ヘッド)プラスチック
1個
¥4,420
税込¥4,862
翌日出荷
2ヶ所の掴み面によりボルト・ナットへ喰い込み力を加えても滑りにくい。先端部でナメたネジも回せます。5段階のプッシュボタン調整機構。頑丈なボックスジョイント機構による耐久性と弾力性。ピンチガードで指の挟み込みを予防。
材質クロムバナジウム電気鋼
全長(mm)200
質量(g)280
硬度アゴ部分:約61HRC (分)
使用範囲(mm)パイプ外径:5/32”~7/8” ナット対辺:4~22
ハンドル仕様:コンフォート
1丁(1丁)
¥5,630
税込¥6,193
翌々日出荷
塩ビパイプ・金属パイプ・木材など幅広く対応。
仕様●メーカー:BLACK+DECKER(ブラック・アンド・デッカー)●型番:EXR18●能力:木工/厚み90mm、金属パイプ/Φ60mm●バッテリー:18V(リチウムイオン1.5Ah)●充電器:AC100V●充電時間:約40分●ストローク数:0~3,000spm●ストローク長:22mm●サイズ:80×365×160(H)mm●重量:1.53kg●刃の取り付け:ワンタッチ●最大作業量:Φ38mm塩ビパイプ/約208本●付属品:バッテリー(EA813W-6)、充電器(EA813W-8)、木工レシプロブレード(10TPI)、金工レシプロブレード(18TPI)、ソフトバッグ●無段変速、クイッククランプ、ピボッティングシュー●キーレスでブレードが簡単に取り付けできるクイッククランプ搭載●シューの角度が変えられるピボッティングシュー採用
アズワン品番65-3893-95
1台
¥22,900
税込¥25,190
翌日出荷
エスコ品番EA109NA-81
軸径(Φmm)6
全長(mm)700~1200
種類ローラーセット
毛丈(mm)13
材質(ローラー部)アクリル
材質(軸)スチール
材質(グリップ)プラスチック
パイプ径(Φmm)22(1段目)、19(2段目)
ローラーサイズ(mm)100
主な用途水性用
材質(ハンドル)アルミ
材質(ヘッド)プラスチック
ハンドル寸法(mm)100(W)×305(L)
1セット
¥3,910
税込¥4,301
翌日出荷
エスコ品番EA109NA-82
軸径(Φmm)6
全長(mm)780~1820
種類ローラーセット
毛丈(mm)13
材質(ローラー部)アクリル
材質(軸)スチール
材質(グリップ)プラスチック
パイプ径(Φmm)25(1段目)、22(2段目)、19(3段目)
ローラーサイズ(mm)150
主な用途水性用
材質(ハンドル)アルミ
材質(ヘッド)プラスチック
ハンドル寸法(mm)100(W)×305(L)
1セット
¥5,030
税込¥5,533
翌日出荷
関連キーワード