79件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

種類標準タイプ 軸穴径d1(Φmm)22 軸穴径d2(Φmm)22 外径(Φmm)44 全長(mm)95 許容トルク(N・m)235 許容偏角(°)25 材質鉄鋼(機械構造用炭素鋼鋼材 S45C) エスコ品番EA966CH-22
1個
11,300 税込12,430
翌日出荷




EA966CH-6/-25のダブル機能タイプ コンベア、産業機械等の動力伝達用 中間軸を必要としない為、より狭い場所での取付が可能です。
種類軸付タイプ 軸穴径d1(Φmm)22 軸穴径d2(Φmm)22 外径(Φmm)44 全長(mm)154 許容トルク(N・m)235 許容偏角(°)50 材質鉄鋼(機械構造用炭素鋼鋼材 S45C) エスコ品番EA966CJ-22
1個
22,600 税込24,860
翌日出荷

継手とホースの接続をホールドするセーフティクロー付
材質可鍛鉄(亜鉛メッキ) ホース内径(Φmm)13 ホース外径(Φmm)22~29
1個
960 税込1,056
翌日出荷

継手ボルトを外すだけでブシュ交換でき、保守・保全が簡単です。
材質鋳鉄 仕様JISB1452-1991準拠 適合EA969GA-2・-3 エスコ品番EA969GC-2
1個
270 税込297
翌日出荷

1個
970 税込1,067
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
735 税込809
当日出荷

ソケット全長22mmのショート仕様で狭所での作業に最適です。 6ポイント。 ミラー仕上げのメッキが美しいショートソケット。
セット内容<セット内容>:19点ソケット(6角):8・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24mmラチェットハンドル:195mmエクステンションバー:75・150mmソケットアダプター:凹1/2”×凸3/8”ユニバーサルジョイント 材質クロムバナジウム鋼 質量(g)1680 ケース寸法(mm)300(W)×180(D)×55(H) 差込角(sq.)3/8" アズワン品番64-7886-87
1個
10,800 税込11,880
翌日出荷

軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。コンパクト設計の為、継手取付時の配管スペースが大幅に縮少されました。継手取付後、本体ネジ部を廻せる機構ですから、配管方向を自由に変える事が可能で、狭い場所での配管作業も容易です。
使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0~1 材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理) 形状エルボユニオン 材質(本体)真鍮、樹脂(PBT) 使用温度(℃)-15~60 材質(パッキン)NBR
1袋(2個)
515 税込567
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。コンパクト設計の為、継手取付時の配管スペースが大幅に縮少されました。継手取付後、本体ネジ部を廻せる機構ですから、配管方向を自由に変える事が可能で、狭い場所での配管作業も容易です。
使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0~1 材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理) 形状ハーフユニオン 材質(本体)真鍮 使用温度(℃)-15~60 材質(パッキン)NBR
1袋(2個)
350 税込385
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

用途コンプレッサーエアー エスコ品番EA141BE-44 材質スチール亜鉛メッキ 形状ステム 質量(g)60 内径(Φmm)10 対辺(mm)22 有効長(mm)41(タケノコ)、15(ネジ) 耐圧(MPa)2.5 寸法I(mm)65
1個
1,060 税込1,166
翌日出荷

1セット(2個)
1,300 税込1,430
当日出荷

軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少。容易な配管作業
形状ユニオン 使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0~1 材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理) 材質(本体)真鍮、樹脂(PBT) ねじピッチ1 使用温度(℃)-15~60 材質(パッキン)NBR
1個
305 税込336
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

用途コンプレッサーエアー エスコ品番EA141BE-45 材質スチール亜鉛メッキ 形状ステム 質量(g)62 内径(Φmm)12 対辺(mm)22 有効長(mm)41(タケノコ)、15(ネジ) 耐圧(MPa)2.5 寸法I(mm)65
1個
1,060 税込1,166
翌日出荷

耐蝕性・耐薬品性に優れています。高温・高圧に対応。あらゆる分野に使用できます。
形状ユニオン チューブ外径(Φmm)6 材質SUS316 寸法A(mm)28.9 寸法D(mm)15.4 寸法E(mm)5 取付ねじ1/4inchPT 寸法G(mm)14 寸法K(mm)57.8
1個
1,780 税込1,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セット内容:60点セット、(3/8”)ソケット(6角) 5.5・7・8・10・12・13mm、(3/8”)ソケット(12角) 14・17・19・21・22・24mm、(3/8”)エクステンションバー 100・150mm、(3/8”)ユニバーサルジョイント 45mm、モンキーレンチ 150・300mm、スパナ 5.5×7・8×10・12×14・13×17・14×17・19×22mm、めがねレンチ 5.5×7・8×10・12×14・17×19・22×24mm、コンビネーションプライヤー 200mm、(+)貫通ドライバー #1×75・#2×100・#3×150mm、(-)貫通ドライバー 5.5×75・6.0×100・8.0×150mm、ボールポイント六角棒レンチ 1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm、平行ピンポンチ 3・4・5・6・8・10mm、スクレーパー 161mm、(3/8”)ラチェットハンドル 180mm、(3/8”)スピンナーハンドル 300mm、ニッパー 150mm、ボールピンハンマー 730g、平タガネ 19×180mm、ウォーターポンププライヤー 250mm、ラジオペンチ 160mm、(+)スタビードライバー #2×35mm、(-)スタビードライバー 6.0×35mm。スパナ、ソケットは全てKTC製です。
1セット
90,100 税込99,110
翌日出荷

用途コンプレッサーエアー エスコ品番EA141BE-144 材質スチール亜鉛メッキ 形状ステム 質量(g)532 内径(Φmm)33 対辺(mm)55 有効長(mm)51(タケノコ)、22(ネジ) 耐圧(MPa)2.5 寸法I(mm)100
1個
4,150 税込4,565
翌日出荷

1セット(10個)
1,910 税込2,101
当日出荷

1セット(5個)
3,300 税込3,630
当日出荷

1個
285 税込314
当日出荷

1セット(2個)
2,380 税込2,618
翌日出荷

耐蝕性・耐薬品性に優れています。高温・高圧に対応。あらゆる分野に使用できます。
材質SUS316 形状ユニオン 寸法A(mm)30.8 チューブ外径(Φmm)10
1個
2,190 税込2,409
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

形状レジューサー 材質真鍮 エスコ品番EA141AE-24 質量(g)46 寸法L(mm)22 ねじ径めねじ:1/4inchPT、おねじ:1/2inchPT 六角対辺(mm)23 寸法L1(mm)15 寸法L2(mm)7
1袋(2個)
700 税込770
当日出荷

耐蝕性・耐薬品性に優れています。高温・高圧に対応。あらゆる分野に使用できます。
材質SUS316 形状ユニオン 寸法A(mm)29.8 寸法D(mm)16.8 寸法E(mm)6 チューブ外径(Φmm)8 寸法G(mm)15.87 寸法K(mm)59.6
1個
2,110 税込2,321
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐蝕性・耐薬品性に優れています。高温・高圧に対応。あらゆる分野に使用できます。
材質SUS316 形状チーズ 使用温度(℃)-196~600
1個
3,800 税込4,180
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少。容易な配管作業
チューブ外径(Φmm)10 使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0~1 エスコ品番EA140HA-104 材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理) 形状Y型ユニオン 材質(本体)真鍮、樹脂(PBT) 寸法L(mm)64 対辺(mm)22 寸法A(mm)15 寸法F(mm)18.5 使用温度(℃)-15~60 寸法D(mm)36 寸法E(mm)4.2 寸法B(mm)21.5 寸法P(mm)18.5 取付ねじ1/2inchPT 寸法J(mm)30 材質(パッキン)NBR
1個
495 税込545
翌々日出荷

軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。コンパクト設計の為、継手取付時の配管スペースが大幅に縮少されました。継手取付後、本体ネジ部を廻せる機構ですから、配管方向を自由に変える事が可能で、狭い場所での配管作業も容易です。
チューブ外径(Φmm)12 使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0~1 エスコ品番EA140HG-124 材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理) 形状C型ユニオン 材質(本体)真鍮、樹脂(PBT) 対辺(mm)22 寸法L1(mm)37.5 寸法A(mm)15 使用温度(℃)-15~60 寸法B(mm)23 寸法C(mm)20 穴径(最小)8.5mm 寸法L2(mm)29.5 取付ねじ1/2inchPT 材質(パッキン)NBR
1袋(2個)
1,330 税込1,463
翌日出荷

軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。コンパクト設計の為、継手取付時の配管スペースが大幅に縮少されました。継手取付後、本体ネジ部を廻せる機構ですから、配管方向を自由に変える事が可能で、狭い場所での配管作業も容易です。
チューブ外径(Φmm)10 使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0~1 エスコ品番EA140HG-104 材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理) 形状C型ユニオン 材質(本体)真鍮、樹脂(PBT) 対辺(mm)22 寸法L1(mm)35.5 寸法A(mm)15 使用温度(℃)-15~60 寸法B(mm)21.5 寸法C(mm)17.5 穴径(最小)8mm 寸法L2(mm)27 取付ねじ1/2inchPT 材質(パッキン)NBR
1袋(2個)
1,320 税込1,452
翌日出荷

軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少。容易な配管作業
チューブ外径(Φmm)1口側:10、2口側:10 使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0~1 エスコ品番EA140HM-110 材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理) 形状Y型ユニオン 材質(本体)樹脂(PBT)、真鍮 寸法L(mm)48 寸法F(mm)18.5 使用温度(℃)-15~60 寸法D(mm)36 寸法E(mm)4.2 寸法C(mm)17.5 寸法B2(mm)21.5 寸法J(mm)30 寸法B1(mm)21.5 寸法N1(mm)22 寸法N2(mm)18 材質(パッキン)NBR
1個
480 税込528
翌日出荷

軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少。容易な配管作業
チューブ外径(Φmm)1口側:10、2口側:8 使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0~1 エスコ品番EA140HM-108 材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理) 形状Y型ユニオン 材質(本体)樹脂(PBT)、真鍮 寸法L(mm)48 寸法F(mm)18.5 使用温度(℃)-15~60 寸法D(mm)36 寸法E(mm)4.2 寸法C(mm)17.5 寸法B2(mm)19 寸法J(mm)30 寸法B1(mm)21.5 寸法N1(mm)22 寸法N2(mm)18 材質(パッキン)NBR
1個
480 税込528
翌日出荷

1個
2,530 税込2,783
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,860 税込2,046
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,280 税込2,508
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,530 税込2,783
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドレンホースをネオドレンパイプ継手、塩ビ管継手に簡単に取付できます。 ドレンホースの着脱が可能です。 透明色のため、ドレンホースの接続状態が確認できます。
仕様●材質:アクリル樹脂●適合ドレンホース:EA997AE-16Φ14mm、Φ16mm●適合ネオドレンパイプ継手:20用/25用●適合塩ビ管継手:VP-20/VP-25/VE-22用継手 アズワン品番65-2317-56
1個
975 税込1,073
翌日出荷

ユニバーサルジョイント
仕様●差込角:1/2”●対辺(6角):12・13・14・17・19・21・22・24・27・30・32mm●エクステンションバー:75・150mm●ソケット全長:35~48mm●ケースサイズ:385×120×50mm アズワン品番65-2112-71
1セット
38,600 税込42,460
翌日出荷

ユニバーサルジョイント。
寸法(mm)エクステンションバー:250、ロッキングエクステンションバー:75 ケース形状トレータイプ (375×185×45 (H)) 入組点数28 ラチェットハンドル200mm 差込角(inch)3/8” ソケット内容(mm)【6角】8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、21、22、24、【ディープソケット (6角)】10、12、13、14、15、16、17、18、19
1セット(1セット)
12,700 税込13,970
欠品中