材質ポリカーボネート
質量(kg)1.7
使用温度範囲(℃)-20~40
電源(V)AC100/200兼用
消費電力(W)23(100V)/22(200V)
コード長さ(m)5(1次側) 0.3切放し(2次側)
光源白昼色LED
寸法(Φ×mm)51×1240
電線仕様VCT1.25mm2×3芯
アズワン品番65-2228-46
明るさ(Lm)2950
電球の種類LED
照射角度(°)1/2ビーム角/105(左右) 150(上下)、1/10ビーム角/160(左右) 260(上下)
1台
¥24,600
税込¥27,060
翌日出荷
材質ABS
アズワン品番64-7853-02
1個
¥1,140
税込¥1,254
翌日出荷
RoHS対応品
アジャスタブル型
1本のトルクレンチでスパナ、リングスパナ、ラチェット、ヘックスヘッドなど用途に合わせてヘッドが交換できる省コストトルクレンチ。
設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。
トルクの変更は目盛によって容易に行えます。
樹脂グリップ付き
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS対応品
アジャスタブル型
設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。
頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締付けに威力を発揮します。
トルクの変更は目盛によって容易に行えます。
大型の目盛を内蔵した樹脂グリップ付き。
仕様●差込角:1/4”●トルク範囲(N.m):0.4~2●最小目盛(N・m):0.02●全長(mm):193.5●重量(g):270●精度:±3%
アズワン品番65-2172-47
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥24,200
税込¥26,620
翌日出荷
大型車ホイールナットの締付け作業用
約3倍の増力機構を内蔵し、大型車のホイールナットも片手で締付け可能。女性でも作業できます。
二人がかりの作業が『一人』で行えます。
ダンパーにより昇降操作がワンタッチ。
左右ねじ対応
RoHS対応品
アジャスタブル型
ユニークなキャスターレイアウトにより、ワークへのアクセスが自由自在。
トルク制御可能な動力式締付け機より大幅に安価で省力化可能です。
動力源(エア・電気)不要。
寸法(mm)870×480×200(H)
精度(%)±5
主な用途大型車用
最小目盛(N・m)5
差込角(inch)1
RoHS指令(10物質対応)対応
汗や油が付いた手でもトルクセットし易い、新副目盛形状。
設定されたトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。
RoHS対応品
アジャスタブル型
メタルグリップ。
頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締付けに威力を発揮します。
トルクの変更は目盛によって容易に行えます。
仕様●差込角:1/2”●トルク範囲(N.m):20~100●最小目盛(N・m):1●全長(mm):333●重量(g):690●精度:±3%
アズワン品番65-2172-56
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥21,500
税込¥23,650
翌日出荷
トルクの変更は目盛によって容易に行えます。
トルクレンチ本体とエクステンションハンドルに2分割してコンパクトに収納可能です。
RoHS対応品
アジャスタブル型
設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。
頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締付けに威力を発揮します。
仕様●差込角:3/4”●トルク範囲(N.m):150~750●最小目盛(N・m):5●全長(mm):1342●重量(g):5600●精度:±3%
アズワン品番65-2172-02
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥100,900
税込¥110,990
当日出荷
RoHS対応品
アジャスタブル型
設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。
頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締付けに威力を発揮します。
トルクの変更は目盛によって容易に行えます。
大型の目盛を内蔵した樹脂グリップ付き。
仕様●差込角:1/4”●トルク範囲(N.m):1~5●最小目盛(N・m):0.05●全長(mm):193.5●重量(g):270●精度:±3%
アズワン品番65-2172-48
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥24,200
税込¥26,620
翌日出荷
RoHS対応品
アジャスタブル型
空転式
設定トルクに達すると空転するためオーバトルクの心配がありません。
トグル式トルク検出機構によって耐久性に優れています。
トルクの可変は目盛によって容易に行えます。
ロック機構によって使用中に目盛の移動がありません。
ロッカー形状が六角形の為、転がりにくく、机の上からの落下を防止します。また、ロッカーの修理、交換も行えます。
仕様●トルク範囲(N.m):20~120●最小目盛(N・m):1●全長(mm):130●差込六角対辺:1/4”●精度:±3%●重量(g):160
アズワン品番65-2172-42
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥19,000
税込¥20,900
翌日出荷
RoHS対応品
アジャスタブル型
空転式
設定トルクに達すると空転するためオーバトルクの心配がありません。
トグル式トルク検出機構によって耐久性に優れています。
トルクの可変は目盛によって容易に行えます。
ロック機構によって使用中に目盛の移動がありません。
ロッカー形状が六角形の為、転がりにくく、机の上からの落下を防止します。また、ロッカーの修理、交換も行えます。
仕様●トルク範囲(N.m):4~30●最小目盛(N・m):0.2●全長(mm):100●差込六角対辺:1/4”●精度:±3%●重量(g):50
アズワン品番65-2172-40
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥18,200
税込¥20,020
翌日出荷
RoHS対応品
アジャスタブル型
空転式
設定トルクに達すると空転するためオーバトルクの心配がありません。
トグル式トルク検出機構によって耐久性に優れています。
トルクの可変は目盛によって容易に行えます。
ロック機構によって使用中に目盛の移動がありません。
ロッカー形状が六角形の為、転がりにくく、机の上からの落下を防止します。また、ロッカーの修理、交換も行えます。
仕様●トルク範囲(N.m):2~15●最小目盛(N・m):0.1●全長(mm):100●差込六角対辺:1/4”●精度:±3%●重量(g):50
アズワン品番65-2172-39
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥18,200
税込¥20,020
翌日出荷
汗や油が付いた手でもトルクセットし易い、新副目盛形状。
設定されたトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。
RoHS対応品
メタルグリップ。
アジャスタブル型
頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締付けに威力を発揮します。
トルクの変更は目盛によって容易に行えます。
仕様●差込角:1/2”●トルク範囲(N.m):30~140●最小目盛(N・m):1●全長(mm):400●重量(g):790●精度:±3%
アズワン品番65-2172-57
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥23,500
税込¥25,850
翌日出荷
汗や油が付いた手でもトルクセットし易い、新副目盛形状。
設定されたトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。
RoHS対応品
アジャスタブル型
メタルグリップ。
頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締付けに威力を発揮します。
トルクの変更は目盛によって容易に行えます。
仕様●差込角:3/8”●トルク範囲(N.m):10~50●最小目盛(N・m):0.5●全長(mm):258●重量(g):450●精度:±3%
アズワン品番65-2172-55
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥20,400
税込¥22,440
翌日出荷
トルクの変更は目盛によって容易に行えます。
トルクレンチ本体とエクステンションハンドルに2分割してコンパクトに収納可能です。
RoHS対応品
アジャスタブル型
設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。
頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締付けに威力を発揮します。
仕様●差込角:3/4”●トルク範囲(N.m):100~550●最小目盛(N・m):5●全長(mm):1189●重量(g):4300●精度:±3%
アズワン品番65-2172-01
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥84,200
税込¥92,620
当日出荷
RoHS対応品
アジャスタブル型
空転式
設定トルクに達すると空転するためオーバトルクの心配がありません。
トルクの可変は目盛によって容易に行えます。
トグル式トルク検出機構によって耐久性に優れています。
ロック機構によって使用中に目盛の移動がありません。
ロッカー形状が六角形の為、転がりにくく、机の上からの落下を防止します。また、ロッカーの修理、交換も行えます。
仕様●トルク範囲(N.m):10~60●最小目盛(N・m):0.5●全長(mm):110●差込六角対辺:1/4”●精度:±3%●重量(g):80
アズワン品番65-2172-41
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥18,700
税込¥20,570
翌日出荷
締付け作業用
空転式
アジャスタブル型
目盛付
耐電圧AC1000V
絶縁を必要とする作業に最適です。
ISO6789
RoHS指令対応
仕様●トルク値:100~500cN・m●最小目盛(cN・m):5●全長(mm):183●差込六角対辺:1/4”●精度:±3%●握り部径:Φ50mm
アズワン品番65-2172-46
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥45,000
税込¥49,500
8日以内出荷
締付け作業用
空転式
アジャスタブル型
目盛付
耐電圧AC1000V
絶縁を必要とする作業に最適です。
ISO6789
RoHS指令対応
仕様●トルク値:60~260cN・m●最小目盛(cN・m):2●全長(mm):150●差込六角対辺:1/4”●精度:±3%●握り部径:Φ42mm
アズワン品番65-2172-45
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥37,600
税込¥41,360
翌日出荷
汗や油が付いた手でもトルクセットし易い、新副目盛形状。
設定されたトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。
RoHS対応品
アジャスタブル型
メタルグリップ。
頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締付けに威力を発揮します。
トルクの変更は目盛によって容易に行えます。
仕様●差込角:1/4”●トルク範囲(N.m):0.4~2●最小目盛(N・m):0.02●全長(mm):160●重量(g):160●精度:±3%
アズワン品番65-2172-07
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥21,200
税込¥23,320
翌日出荷
ベアリングロックナット等に最適な引掛スパナ(フックスパナ)の交換ヘッドです。
RoHS対応品
仕様●ヘッド差込径:Φ19mm●適用範囲:ナット外径:65~75mm●ねじ径:M45~M55
アズワン品番65-2172-77
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥20,100
税込¥22,110
翌日出荷
狭い場所でも締付けの振り幅が小さく、効率的な締付け作業が行えます。
RoHS対応品
仕様●差込角:1/2”●許容トルク(N・m):100●全長(mm):63
アズワン品番65-2172-68
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,140
税込¥10,054
翌日出荷
RoHS対応品
市販されている工具をセットし、トルクレンチとして使用します。
スパナ、メガネ、ラチェットハンドル、六角棒レンチ等がセットできます。
アジャスタブル型、プリセット型兼用
美麗な表面処理。
ホイールレンチをセットすればタイヤの締付けもできます。
設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。
設定トルクの変更は付属品の専用工具で簡単に行なえます。
樹脂ハンドル付。
仕様●トルク範囲(N.m):10~70●最小目盛(N・m):0.2●全長(mm):245●精度:±5%●重量(g):650●スパナ類クランプ幅:最小12~最大21●六角棒レンチ保持部:最小W5~最大W10、適合ねじサイズ:M6~M12●保持径:最小Φ10~最大Φ15●適用ねじ:普通鋼:M8・M10・M12(M14)ハイテン:M6(M7)・M8・M10
アズワン品番65-2173-35
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥29,600
税込¥32,560
翌日出荷
汗や油が付いた手でもトルクセットし易い、新副目盛形状。
設定されたトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。
RoHS対応品
アジャスタブル型
メタルグリップ。
頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締付けに威力を発揮します。
トルクの変更は目盛によって容易に行えます。
仕様●差込角:1/2”●トルク範囲(N.m):40~200●最小目盛(N・m):2●全長(mm):489●重量(g):1400●精度:±3%
アズワン品番65-2172-58
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥25,800
税込¥28,380
翌日出荷
汗や油が付いた手でもトルクセットし易い、新副目盛形状。
設定されたトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。
RoHS対応品
アジャスタブル型
メタルグリップ。
頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締付けに威力を発揮します。
トルクの変更は目盛によって容易に行えます。
仕様●差込角:3/8”●トルク範囲(N.m):5~25●最小目盛(N・m):0.25●全長(mm):226●重量(g):250●精度:±3%
アズワン品番65-2172-54
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥20,000
税込¥22,000
翌日出荷
RoHS対応品
アジャスタブル型
設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。
頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締付けに威力を発揮します。
トルクの変更は目盛によって容易に行えます。
大型の目盛を内蔵した樹脂グリップ付き。
仕様●差込角:1/4”●トルク範囲(N.m):5~25●最小目盛(N・m):0.2●全長(mm):237●精度:±3%●重量(g):330
アズワン品番65-2171-99
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥22,900
税込¥25,190
翌日出荷
RoHS対応品
アジャスタブル型
空転式
設定トルクに達すると空転するためオーバトルクの心配がありません。
トグル式トルク検出機構によって耐久性に優れています。
トルクの可変は目盛によって容易に行えます。
ロック機構によって使用中に目盛の移動がありません。
ロッカー形状が六角形の為、転がりにくく、机の上からの落下を防止します。また、ロッカーの修理、交換も行えます。
仕様●トルク範囲(N.m):100~500●最小目盛(N・m):5●全長(mm):155●差込六角対辺:1/4”●精度:±3%●重量(g):320
アズワン品番65-2172-44
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥25,000
税込¥27,500
翌日出荷
RoHS対応品
アジャスタブル型
空転式
設定トルクに達すると空転するためオーバトルクの心配がありません。
トグル式トルク検出機構によって耐久性に優れています。
トルクの可変は目盛によって容易に行えます。
ロック機構によって使用中に目盛の移動がありません。
ロッカー形状が六角形の為、転がりにくく、机の上からの落下を防止します。また、ロッカーの修理、交換も行えます。
仕様●トルク範囲(N.m):60~260●最小目盛(N・m):2●全長(mm):150●差込六角対辺:1/4”●精度:±3%●重量(g):270
アズワン品番65-2172-43
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥20,800
税込¥22,880
翌日出荷
狭い場所でも締付けの振り幅が小さく、効率的な締付け作業が行えます。
RoHS対応品
仕様●差込角:1/2”●許容トルク(N・m):280●全長(mm):100
アズワン品番65-2172-70
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥15,700
税込¥17,270
翌日出荷
狭い場所でも締付けの振り幅が小さく、効率的な締付け作業が行えます。
RoHS対応品
仕様●差込角:3/8”●許容トルク(N・m):50●全長(mm):53
アズワン品番65-2172-66
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,690
税込¥9,559
翌日出荷
設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。
RoHS対応品
アジャスタブル型
頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締付けに威力を発揮します。
トルクの変更は目盛によって容易に行えます。
トルクレンチ本体とエクステンションハンドルに2分割してコンパクトに収納可能です。
仕様●差込角:1”●トルク範囲(N.m):500~2100●最小目盛(N・m):10●全長(mm):1899●重量(g):14600●精度:±3%
アズワン品番65-2172-05
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥250,700
税込¥275,770
8日以内出荷
設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。
RoHS対応品
アジャスタブル型
頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締付けに威力を発揮します。
トルクの変更は目盛によって容易に行えます。
トルクレンチ本体とエクステンションハンドルに2分割してコンパクトに収納可能です。
仕様●差込角:1”●トルク範囲(N.m):200~1000●最小目盛(N・m):5●全長(mm):1515●重量(g):7700●精度:±3%
アズワン品番65-2172-03
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥109,400
税込¥120,340
翌日出荷
ベアリングロックナット等に最適な引掛スパナ(フックスパナ)の交換ヘッドです。
RoHS対応品
RoHS指令(10物質対応)対応
ベアリングロックナット等に最適な引掛スパナ(フックスパナ)の交換ヘッドです。
RoHS対応品
RoHS指令(10物質対応)対応
狭い場所でも締付けの振り幅が小さく、効率的な締付け作業が行えます。
RoHS対応品
仕様●差込角:3/4”●許容トルク(N・m):500●全長(mm):100
アズワン品番65-2172-71
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥15,700
税込¥17,270
翌日出荷
狭い場所でも締付けの振り幅が小さく、効率的な締付け作業が行えます。
RoHS対応品
仕様●差込角:1/2”●許容トルク(N・m):100●全長(mm):80
アズワン品番65-2172-69
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥13,400
税込¥14,740
翌日出荷
狭い場所でも締付けの振り幅が小さく、効率的な締付け作業が行えます。
RoHS対応品
仕様●差込角:3/8”●許容トルク(N・m):100●全長(mm):63
アズワン品番65-2172-67
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,140
税込¥10,054
翌日出荷
汗や油が付いた手でもトルクセットし易い、新副目盛形状。
設定されたトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。
RoHS対応品
メタルグリップ。
アジャスタブル型
頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締付けに威力を発揮します。
トルクの変更は目盛によって容易に行えます。
仕様●差込角:3/4”●トルク範囲(N.m):40~280●最小目盛(N・m):2●全長(mm):692●重量(g):1900●精度:±3%
アズワン品番65-2172-59
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥32,600
税込¥35,860
翌日出荷
RoHS対応品
設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。
アジャスタブル型
頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締付けに威力を発揮します。
トルクの変更は目盛によって容易に行えます。
トルクレンチ本体とエクステンションハンドルに2分割してコンパクトに収納可能です。
仕様●差込角:1・1/2”●トルク範囲(N.m):800~2800●最小目盛(N・m):20●全長(mm):2405●重量(g):23700●精度:±3%
アズワン品番65-2172-06
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥431,800
税込¥474,980
8日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ