カテゴリ

  • 作業工具(19)
  • メカニカル部品(11)
  • 物流用品(3)
  • 電気材料(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 安全保護具(2)
  • 研磨材(2)
  • 家電(2)
  • 電動工具(2)
  • 制御機器(1)
  • 保管用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • テープ(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 機構部品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(9)
  • BIGM(丸山製作所)(520)
  • Panasonic(パナソニック)(364)
  • RS PRO(210)
  • AFAM(アファム)(143)
  • NSK(日本精工)(104)
  • NTN(エヌティーエヌ)(94)
  • ホンダ(87)
  • メディアカバーマーケット(84)
  • Kawasaki(80)
  • Festo(73)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(62)
  • BMW(60)
  • ニッサン(57)
  • VISHAY(53)
  • Igus(イグス)(51)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(46)
  • KTM(46)
  • UDトラックス(43)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「25 52 15」の検索結果

関連キーワード
57件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
52mm/250mm プライヤーレンチ(グリップ付) エスコ52mm/250mm プライヤーレンチ(グリップ付)エスコ
12,500税込13,750
1丁
翌日出荷
従来品に比べて開口部が広がり、15%軽量化モデル。1本でミリ・インチの規格を問わずスパナセットの代用に、つかむ・締める・曲げる作業を行えます。
全長(mm)250質量(g)468仕上亜鉛合金メッキ最大開口(mm)52設定段数19
52mm/250mm プライヤーレンチ(絶縁) エスコ52mm/250mm プライヤーレンチ(絶縁)エスコ
15,900税込17,490
1丁
翌日出荷
従来品に比べて開口部が広がり、15%軽量化モデル。1本でミリ・インチの規格を問わずスパナセットの代用に、つかむ・締める・曲げる作業を行えます。
全長(mm)250質量(g)515仕上クロムメッキ最大開口(mm)52
28x52x10mm オイルシール(タイプ4/ニトリル) エスコ28x52x10mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)エスコ
560税込616
1枚
翌日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)28厚さ(mm)10外径(Φmm)52適合温度(℃)-25~120アズワン品番64-7844-15入数1枚
151-175 25枚組ナンバーチェック(25mm丸) エスコ151-175 25枚組ナンバーチェック(25mm丸)エスコ
11,400税込12,540
1個
翌日出荷
用途キー管理用プレート(ホテル・倉庫・機材室等)取付け方法吊り下げ材質真鍮エスコ品番EA591HH-7厚さ(mm)1直径(Φmm)25質量(g)100/25枚穴径(Φmm)4番号151~175
25x1524mm プライバー エスコ25x1524mm プライバーエスコ
22,800税込25,080
1本
当日出荷
黒色酸化仕上げで錆を防止します
仕様ハイカーボンスチール製全長(mm)1524質量(kg)6.4軸(mm)(六角)25ロックウェル硬度43~47先端幅(mm)25アズワン品番64-2215-84
T25x152mm [Torx]ドライバービット エスコT25x152mm [Torx]ドライバービットエスコ
1,800税込1,980
1個
欠品中
全長(mm)152差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭先端サイズT25エスコ品番EA611GM-75先端形状トルクス本数1
152x25x 6mm 油砥石(中・細目/両面) エスコ152x25x 6mm 油砥石(中・細目/両面)エスコ
4,760税込5,236
1個
翌日出荷
木製ハンドル付で細かな研ぎ作業ができます
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)152×25×6アズワン品番64-2218-01
850mm バイス用ベース(EA525WC-115,140用) エスコ850mm バイス用ベース(EA525WC-115,140用)エスコ
135,500税込149,050
1個
翌日出荷
エスコ品番EA525WC-850
[EA525X-13用]IDCベースプレート(メスソケットコネクタ用) エスコ[EA525X-13用]IDCベースプレート(メスソケットコネクタ用)エスコ
6,260税込6,886
1個
8日以内出荷
エスコ品番EA525X-15
ソケットレンチセット エスコソケットレンチセットエスコ
73,400税込80,740
1セット
翌日出荷
セット内容:31点、ソケット(6角) 10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・24・27・30・32mm、Hexビットソケット 4×60・4×140・5×60・5×140・6×60・6×140・7×60・8×60・10×60mm、変角ラチェットハンドル 277mm(ヘッド設定角度:0°・15°・90°)、首振りエクステンションバー 52mm、エクステンションバー 125・250mm、ユニバーサルジョイント 69mm。ソケットは手締め時に便利なローレット加工。Hexビットソケットはホールド機能付先端のボールの働きで、ボルト・ナット類の脱落を防ぎます。変角ラチェットハンドルは、軸部が空回りするため早回しが可能です(首をまっすぐに伸ばした状態のみ)。ラチェットヘッドは自由に角度を調整でき、両側のスライドスイッチを使用して任意の位置にロックできます。ロッキング式。左右切替式。首振りエクステンションバーは全方向15°の角度をつけて作業できるため、入り組んだスペースや限られた空間でも迅速かつ正確に作業することができます。ボールロック付。エクステンションバー(125・250mm)は軸部が空転するため早回しが可能です。ツールの紛失を防ぐ、2色構造のフォーム。化学ガスフリー高品質で耐久性のある内装スポンジフォーム。ツールは内装スポンジフォームにしっかり収まり、取外しも簡単です。撥水、撥油、メンテナンスフリーで掃除も簡単。汚れに強いかつ衝撃対応。
ソケットレンチセット エスコソケットレンチセットエスコ
64,100税込70,510
1セット
翌日出荷
セット内容:37点、ソケット(6角)4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14・15、変角ラチェットハンドル 152mm(ヘッド設定角度:0°・15°・90°)、首振りエクステンションバー 56mm、エクステンションバー 75・150mm、TORXビット T8・T9・T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40、HEXビット 3×28・4×28・4×100・5×28・5×100・6×28・6×100・8×28・8×100mm、ユニバーサルジョイント 35.5mm。ツールの紛失を防ぐ、2色構造のフォーム。化学ガスフリー高品質で耐久性のある内装スポンジフォーム。ツールは内装スポンジフォームにしっかり収まり、取外しも簡単です。撥水、撥油、メンテナンスフリーで掃除も簡単。汚れに強いかつ衝撃対応。ラチェットはドライバーとしても使えるので、スピーディーなねじ締め作業が可能。ソケットは識別カラー付。
ソケットレンチセット エスコソケットレンチセットエスコ
90,100税込99,110
1セット
翌日出荷
セット内容:43点、(1/4”)ソケット(6角) 4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・12・13mm、(1/2”)ソケット(6角) 13・14・15・16・17・18・19・21・22・24mm、(1/4”)変角ラチェットハンドル 152mm(ヘッド設定角度:0°・15°・90°)、(1/2”)変角ラチェットハンドル 277mm(ヘッド設定角度:0°・15°・90°)、(1/4”)ビットアダプター 37mm、(1/4”)エキステンションバー 150mm、(1/2”)エキステンションバー 250mm、(1/4”)ドライバーハンドル 119mm、(+)ビット #1・#2・#3、(-)ビット 5.5mm、Hexビット 3・4・5・6mm、TORXビット(イジリ止付) T10・T15・T20・T25・T30、ポジビット #1・#2・#3。メタルケース付。首振りと早回しスリーブは作業を楽にします。ラチェットハンドルは細かい歯により、回転角はわずか 5°です。ラチェットヘッドは自由に回転でき、両側にあるスライドスイッチで任意の位置にロックできます。狭いスペースや入り組んだ箇所での作業に最適です。左右に0°、15°、90°の固定ロック位置が設けられており、ラチェットヘッドが滑ることなく安全に作業できます。ラチェットは、アダプターとビットを取り付けることにより、ドライバーのようにも使えます。人間工学に基づいたクラフトフォームハンドルにより、手にかかる負担を軽減します。ハードゾーンにより、ハンドルが手に吸着するのを防ぎ、握り直しやすくなっていますソフトゾーンにより、より高いトルクを伝達できます。アダプター、ソケット用の1/4”、1/2”四角差し込み、ボールロックが付いています。サイズに応じて色分けされています。
潤滑防錆グリーススプレー (耐水) エスコ潤滑防錆グリーススプレー (耐水)エスコ
3,480税込3,828
1本
翌々日出荷
湿った場所や海洋用途で、腐食性の高い液体に対し効果的に保護します。低速・高速回転どちらにも対応し、潤滑したい場所に使用可能です。EA920WC-1(別売)を使用すると2WAYノズル仕様に変えられます。使用方法 表面をきれいにして下さい。スプレーの効果を高めるために、スプレーを室温で温めて下さい。使用前に管を振って、混ざる音が聞こえるまで混ぜて下さい。約15cmの距離からスプレーして下さい。
用途ベアリング、ジョイント、レバー、スライドガイド、スピンドル、シャフト、ギア、チェーン、ワイヤーケーブルなどに材質主剤:カルシウム石鹸ベージュ使用温度範囲(℃)-25~80内容量(mL)400臭気ほぼ無臭危険等級動粘度(mm2/s)9(100℃)、100(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量400mL保存期間(年)2危険物の性状水溶性
50ml ねじロック エスコ50ml ねじロックエスコ
4,170税込4,587
1個
当日出荷
仕様【粘度】中、【接着強度】高エスコ品番EA933A-52温度範囲(℃)【断熱】-60~150適合ねじM25以下硬化時間(分)5~15危険等級最大隙間(mm)0.15危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.05L関連資料RoHS(0.04MB) SDS英語(0.13MB) SDS日本語(0.17MB) RoHS(0.04MB) SDS英語(0.13MB) SDS日本語(0.17MB)危険物の性状非水溶性分離強度(Nm)23~35主なワーク3次元形状
ハンディークリーナーセット (充電式) エスコハンディークリーナーセット (充電式)エスコ
61,600税込67,760
1セット
翌日出荷
セット内容:・ハンディークリーナー(EA899HC-42B)、・バッテリー、・充電器、・ラウンドブラシ、・棚用ブラシ、・フレキシブルホース、・収納バッグ。ダストケース集じん方式。集めたごみをダストケースに溜めるダストケース集じん方式により、紙パック不要。床用ノズルの底面構造・車輪位置を最適化する事でじゅうたん・カーペットでも、動作がスムーズになり段差の引っ掛かりを低減します。 床用ノズルに前押し・後引き吸込口を設けたことにより押しても引いてもゴミの吸込みが可能。 フィルタが目詰まりしにくく、強い吸引力が持続します。 フィルタ表面に吸着したゴミをブレードでかき落とす除じん機構搭載(特許)。高回転ブラシレスモーター搭載。LEDライト付き。吸込仕事率 (強):155W (標準):65W (弱):35W、連続使用時間 (強):約15分 (中):約30分 (弱):約60分(※バッテリー(EA813HF-17B)装着時)。
用途ビルやホテルの清掃作業に仕様バッテリー・充電器セット 手提げバッグ付長さ(mm)延長管・ノズル取付け時:(W)1003ペールホワイト本体質量(kg)1.6※EA813HF-17B装着時(延長管・ノズルを除く)集塵容量(L)0.56騒音値(dB)72バッテリーリチウムイオン (36V/2.5Ah)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)476×112×169充電時間(分)19(実用)、25(満充電)
[6205ZZ]深溝玉軸受 エスコ[6205ZZ]深溝玉軸受エスコ
720税込792
1個
当日出荷
用途自動車:後輪、トランスミッション、電装品、電気:標準電動機、家庭電気器具、その他:計器類、内燃機関、建設機械、鉄道車両、荷役運搬機械、農業機械、各種産業機械など材質高炭素クロム軸受鋼寸法d(mm)25寸法D(mm)52寸法B(mm)15アズワン品番64-7971-13軌道輪形状深溝玉軸受
7-50mm 電動テープディスペンサー 安全シャッター付 エスコ7-50mm 電動テープディスペンサー 安全シャッター付エスコ
68,000税込74,800
1個
翌日出荷
自動送り、自動カット 安全シャッター付 カッター部に内蔵されている安全シャッターが、外部から侵入する異物を検知すると、安全機能が作動します。 クラフト、布、セロハン、OPP、両面、仮止め、フィラメント、絶縁、マスキングの各種テープに。 メモリー機能・安全機能を搭載 軽作業から中型生産ラインに適しています 7セグLEDデジタル3桁表示 設定長バックアップ トリプルリール(リール直径25mm/35mm/76mm) オートフィードカッターユニットの横にあるセンサースイッチを『OFF』で、オートボタンを押すごとに単発で自動送り・自動カットされ、『ON』で、送出されたテープを取るだけで次のテープが送出される使い方が選べます。 テープセット後、上部にある回転式のプレッシャーつまみによってテープ送出時の圧力を調整。 機能性と整備性に優れた設計。 安全性能がある製品。 巻き直径が大きい材料をセットされる場合は、EA944N-152を同時購入されることをお勧めします。
仕様●メーカー:エクト●型番:MS-1100●テープ長さ設定:30~999mm(1mm単位で変更可能)●適用テープ:幅/7~50mm、芯内径/76mm(3")、外径/170mm以内●電源:AC100V(50/60Hz)●材質:スチール、プラスチック●サイズ:137(W)×249(L)×156(H)mm●重量:2.5kg●テープカット:直線●使用環境:5℃~40℃(湿度RH80%以下)●付属品:取扱説明書、トリプルリール、シリコンオイルアズワン品番68-1868-28危険物の類別非危険物
[6205ZZC3]深溝玉軸受 エスコ[6205ZZC3]深溝玉軸受エスコ
720税込792
1個
当日出荷
用途自動車:後輪、トランスミッション、電装品、電気:標準電動機、家庭電気器具、その他:計器類、内燃機関、建設機械、鉄道車両、荷役運搬機械、農業機械、各種産業機械など材質高炭素クロム軸受鋼寸法d(mm)25寸法D(mm)52寸法B(mm)15アズワン品番64-7971-76軌道輪形状深溝玉軸受
[6205Z]深溝玉軸受 エスコ[6205Z]深溝玉軸受エスコ
720税込792
1個
当日出荷
用途自動車:後輪、トランスミッション、電装品、電気:標準電動機、家庭電気器具、その他:計器類、内燃機関、建設機械、鉄道車両、荷役運搬機械、農業機械、各種産業機械など材質高炭素クロム軸受鋼寸法(mm)d:25、D:52、B:15アズワン品番64-7969-39軌道輪形状深溝玉軸受
[6205-2RS]深溝玉軸受 エスコ[6205-2RS]深溝玉軸受エスコ
810税込891
1個
当日出荷
材質高炭素クロム軸受鋼寸法d(mm)25寸法D(mm)52寸法B(mm)15アズワン品番64-7972-80軌道輪形状深溝玉軸受
[6205]深溝玉軸受 エスコ[6205]深溝玉軸受エスコ
620税込682
1個
当日出荷
用途工作機械主軸、高周波モータ、ガスタービン、遠心分離機、小型自動車前輪、デフピニオン軸材質高炭素クロム軸受鋼寸法(mm)d:25、D:52、B:15アズワン品番64-7969-92軌道輪形状深溝玉軸受
[30205] 円すいころ軸受 エスコ[30205] 円すいころ軸受エスコ
1,180税込1,298
1個
当日出荷
用途自動車:前輪、後輪、トランスミッション、デフピニオン。工作機械主軸、建設機械、大形農業機械、鉄道車両減速歯車装置、圧延機ロールネック及び原則装置など材質高炭素クロム軸受鋼寸法(mm)d:25、D:52、B:15アズワン品番64-7975-06
500x1500mm ローラーコンベアー(アルミ製) エスコ500x1500mm ローラーコンベアー(アルミ製)エスコ
60,700税込66,770
1台
当日出荷
用途軽荷重搬送用仕様プレスベアリング・安価タイプ支持脚はEA985M-11~-23からお選び下さい。材質アルミ全長(mm)1500質量(kg)10.2ローラー幅(mm)500アズワン品番64-7985-45ローラー径(Φmm)45ローラー耐荷重(kg/本)25フレーム荷重(kg)225(床置)
フルオロカーボン回収機 エスコフルオロカーボン回収機エスコ
220,000税込242,000
1台
翌日出荷
適用冷媒…R12・R22・R500・R502・R134a・R404A・R407C・R407D・R410A・R422A・R422D・R507A・R509A・R32・R1234yf・R1234ze・R115・R218・R401A・R401B・R402A・R402B・R407A・R407H・R407B・R407E・R410B・R447・R448A・R448H・R449A・R463A-J・R452A 回収容器…12L・24L(FC3) 回収能力…R22:220g/分(気体)、2970g/分(液体)R410A・R32:270g/分(気体)、3500g/分(液体)回収能力の数値はメーカーの実測値です(室温25℃)。回収作業の条件によって数値が異なる場合があります。 ガス回収能力値はJIS B 8629検査基準による。 コンプレッサー…750W(1HP)ツインシリコンダー式オイルレス 回収装置側…ブラットハリソン社(穴3個)・アンプ社(穴4個) 回収方法…圧縮式・プッシュプル式 運転電流・始動電流…9.0A/7.5A(50/60Hz)・38A 作業種類…液体回収・気体回収 フロン排出抑制法適合品のオイルレスフルオロカーボン回収装置 高圧ガス・特定不活性ガス取扱装置 省エネ設計・eco回収機能。回収作業の初期段階の操作で被回収機器側の液体フロンを回収機内の経路を通さずに、圧力差を利用して回収機器にそのまま流し込むスルー機能を搭載。 極細管2層構造のコンデンサー搭載(マイクロチャンネルコンデンサー) 可動式のハンドルを採用したことで衝撃から守り、コンパクトで車載時により積みやすい形状になりました。 モード切替搭載(3モード)【自動停止モード】吸入圧ゲージが-0.06Mpaを示すとガス圧がない=ガス回収完了と認識して回収機が自動停止します。【自動復帰モード】吸入ゲージが-0.06Mpaを示し回収機が自動停止したのちに、システム内の残りガス(寝込みガス)が再度、微量に流れ込む場合があります。その際、吸入ゲージのセンサーが圧力を感じると自動で起動し微量残ガスを再び回収します。【連続モード】吸入ゲージの数値がマイナス域を示しガス回収完了となってもコンプレッサーが回り続けますので、機器保護のためにスイッチを適時に手動で切ることができます。大画面デジタル圧力表示着脱式フロートセーフティーコード方式で、回収容器と本機をつなぐフロートセーフティコードの接続端子の形状が、アンプタイプ(4ピンタイプ)とブラッドハリソンタイプ(3ピンタイプ)の二種類のコードを用意しており、異なるタイプの回収容器が使用可能です。火花が発生しないブラシレスDCモーター採用(微燃性フロンガスR32回収に最適)ガス回収能力270g/分(R410A)の1馬力コンプレッサーを搭載重量11.3kgと軽量化を実現直列二気筒のオイルレス式コンプレッサーで高速・安定回収1バルブ操作で回収作業が全て完結新冷媒・従来冷媒対応セルフクリアリング機能通商産業省告示139号に基づく適合性自己認証製品
付属品1/4”ボールバルブ付チャージングホース150cm(青・赤)、1/4”チャージングホース10cm(青)、AC電源コード、着脱式フロートセーフティーコード×2本(3ピン、4ピン)、ドライフィルター、肩掛けストラップ寸法(mm)370×260×300質量(kg)11.3使用温度範囲(℃)0~40電源(V)100消費電力(W)500真空到達度-0.09Mpa
[非粘着]電気絶縁テープ エスコ[非粘着]電気絶縁テープエスコ
4,130税込4,543
1巻
翌日出荷
粘着剤なし。B種電気機器の絶縁に。電気絶縁クロス(非粘着品)の1つで、ガラス布にワニスを含浸させた製品です。電気絶縁クロスは古くから数多くの使用実績に支えられた絶縁材料です。
用途トランス、モータ等の外層絶縁に材質基材:ガラス布 塗布:油性ワニス幅(mm)25厚さ(mm)0.18黄色長さ(m)30引張強度(N/15mm)長さ方向:369.2絶縁破壊電圧(kV/mm)常態:12.6導体最高許容温度(℃)130
フックボルト ストレート屋根・波板用20本 EA952CEシリーズ エスコフックボルト ストレート屋根・波板用20本 EA952CEシリーズエスコ
1,020税込1,122
1袋(20本)
翌日出荷
材質鉄(ユニクロメッキ)+白スポンジ
Rc1・1/2"x Rc  1"  異径ソケット(ステンレス製) エスコRc1・1/2"x Rc 1" 異径ソケット(ステンレス製)エスコ
3,720税込4,092
1個
翌日出荷
全長(mm)52アズワン品番64-7853-58ねじ径Rc1・1/2”×1”
六角支柱 エスコ六角支柱エスコ
210税込231
1個
翌日出荷
盤内の機器取付け高さの調整金具として、ご使用ください。 2本を継ぐことによって120mmにも150mmにも高さを調整できます。 1mm、2mmの微調整はワッシャーを入れて調整してください。 スパナーやモンキーで締付けができます。
1520kg ベルト荷締機(エンドレス) エスコ1520kg ベルト荷締機(エンドレス)エスコ
8,900税込9,790
1個
翌日出荷から8日以内出荷
[+ - Hex]ドライバーセット(ラチェット式) エスコ[+ - Hex]ドライバーセット(ラチェット式)エスコ
2,500税込2,750
1個
翌日出荷
左右切替式。 ビット使用時でも厚さ26mmの薄型ヘッド部分。 樹脂ケース付。 手の平に収まるコンパクトモデルでDIYや自転車の車載工具にも最適。
セット内容<セット内容>:9点セットビット:(+)#1・2・3、(-)4.0・6.0mmHexビット:4.0・5.0・6.0mmビット全長:25mm差込六角対辺:1/4”ラチェットハンドル:93mmケース色レッドケース寸法(mm)119×40×15商品構成セット品ギア数52
タイムスイッチ(24時間) エスコタイムスイッチ(24時間)エスコ
9,310税込10,241
1個
翌日出荷
24時間式タイムスイッチ。設置には電気工事士の資格が必要です。
仕様結線式出力方式タイマー出力電源表示灯緑LED表示抵抗負荷15A回路数1回路
ホイールチョーク ウレタン製/2個組 203×254×152mm エスコホイールチョーク ウレタン製/2個組 203×254×152mmエスコ
16,600税込18,260
1組(2個)
翌日出荷
耐候性・耐油性に優れていますアイボルト付でロープやチェーンが取付可能です。耐候性・耐油性に優れています。
材質ポリウレタン質量(kg)1.3オレンジ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)203×254×152アズワン品番65-2311-24耐荷重(t)9
プーラー用センターボルト エスコプーラー用センターボルトエスコ
13,000税込14,300
1本
翌日出荷から8日以内出荷
ベアリング エスコベアリングエスコ
430税込473
1個
翌日出荷
シールド形状開放形
M4x 500mm ねじ付ロングフック(ステンレス製) エスコM4x 500mm ねじ付ロングフック(ステンレス製)エスコ
1,120税込1,232
1本
翌日出荷
材質SUS304寸法(mm)Φ4×500サイズW:21、S:15、A:25質量(g)52口幅(mm)15アズワン品番64-7904-09
39x77x 110mm ツールホルダー(アルミ製/シルバー) エスコ39x77x 110mm ツールホルダー(アルミ製/シルバー)エスコ
3,360税込3,696
1個
翌日出荷
仕様カラビナ開口幅:約25mm取付工具重量:1kg材質アルミニウム寸法(mm)39×77×110(H)全長(mm)(カラビナ)95シルバー質量(g)90線径(Φmm)(カラビナ)15ベルト通し幅(mm)約62(60幅ベルト対応)アズワン品番64-7904-52
[60個組] フォークリフト整備用工具セット エスコ[60個組] フォークリフト整備用工具セットエスコ
149,500税込164,450
1セット(1セット)
翌日出荷
ESCOオリジナルセット品。・ケースサイズ 520(W)×215(D)×300(H)mm・ケース材質 スチール製 型抜き材質 EVA製・重量 19.9kg
セット内容・(3/8”)ソケット(6角) 5.5・7・8・10・12・13mm・(3/8”)ソケット(12角) 14・17・19・21・22・24mm・(3/8”)エクステンションバー 100・150mm・スパナ 5.5×7・8×10・12×14・13×17・14×17・19×22mm・めがねレンチ 5.5×7・8×10・12×14・17×19・22×24mm・モンキーレンチ 150・300mm・コンビネーションプライヤー 200mm・(+)貫通ドライバー #1×75・#2×100・#3×150mm・(-)貫通ドライバー 5.5×75・6.3×100・8×150mm・六角棒レンチ 1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm・スクレーパー 150mm・(3/8”)ラチェットハンドル 180mm・(3/8”)スピンナーハンドル 300mm・ニッパー 呼び:150mm(全長:159mm)・(3/8”)ユニバーサルジョイント 45mm・ボールピンハンマー 720g・平行ピンポンチ 3・4・5・6・8mm・平タガネ 19×190mm・ウォーターポンププライヤー 250mm・ラジオペンチ 呼び:150mm(全長:160mm)・(+)スタビードライバー #2×25mm・(-)スタビードライバー 6×25mm・板ラチェット差替えドライバーセット (+)#2×22mm、#2×30mm、#3×25mm(-)4・5・6mm材質型抜き:EVA製質量(kg)19.9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ケース:520×215×300材質(ケース)スチール入組点数60
152kg 荷締ストラップ(カム式) エスコ152kg 荷締ストラップ(カム式)エスコ
2,100税込2,310
1個
翌日出荷
スチールバックル