「25.4」の検索結果

特価
本日7月19日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
617件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スパナで穴あけ可能
穴あけ能力(mm)25.4×25.4(角) 穴あけ能力(mm) 軟鋼板2.0
1個
74,600 税込82,060
翌日出荷

1個
17,800 税込19,580
翌日出荷

適合EA109CH用 エスコ品番EA109CK-25.4 寸法d(mm)5.2Φ 寸法A(mm)154 材質(ブラシ部)ナイロン 接続ねじNo.12-24NC(メネジ) 寸法e(mm)9.5Φ 寸法B(mm)100 ブラシ直径(Φmm)25.4 寸法C(mm)44
1個
1,210 税込1,331
翌日出荷

適合EA109CH用 エスコ品番EA109CJ-25.4 材質(ブラシ部)真鍮 接続ねじNo.12-24NC(メネジ) ブラシ直径(Φmm)25.4
1個
2,320 税込2,552
翌日出荷

適合EA109CH用 エスコ品番EA109CH-25.4 寸法d(mm)5.2Φ 寸法A(mm)154 材質(ブラシ部)ステンレス 接続ねじNo.12-24NC(メネジ) 寸法e(mm)9.5Φ 寸法B(mm)100 ブラシ直径(Φmm)25.4 寸法C(mm)44
1個
2,600 税込2,860
翌日出荷

1個
340 税込374
当日出荷

材質ナイロン66 寸法(mm)25.4×25.4 適合バンド幅(mm)2.3~5.7 アズワン品番64-7859-69 入数100個
1パック(100個)
7,870 税込8,657
翌日出荷

1個
30,500 税込33,550
翌日出荷

コンクリート、ブロックの切断に。側面チップを伸ばすことで基板の摩擦を防止し大幅に切れ味をアップしました。
切断対象コンクリート、ブロック 外径(Φmm)180 穴径(Φmm)25.4 エスコ品番EA843RB-180 刃厚(mm)2.2
1個
11,100 税込12,210
翌日出荷

コンクリート、ブロックの切断に。側面チップを伸ばすことで基板の摩擦を防止し大幅に切れ味をアップしました。
切断対象コンクリート、ブロック 外径(Φmm)204 穴径(Φmm)25.4 エスコ品番EA843RB-204 刃厚(mm)2.2
1個
12,900 税込14,190
翌日出荷

冷暖房機器、冷凍機器、自動車用ならびに船舶用熱交換器の銅パイプのろう付、モーター他各種電気機器の導体のろう付にも適しています。 リング状の為ロウ付けの失敗がありません。 銅のロウ付にはフラックスは不要です。 流動性が優れ、継手間際の狭い所への浸透が良好です。 ロウ付部の気密性、低温強度、電気伝導性は良好です。
用途銅と銅のみのロウ付 線径(Φmm)1.6 成分Cu(銅)残、P(リン)7.0% エスコ品番EA307B-8 内径(Φmm)22.2 規格JIS-Z-3264:BCup-2 温度(℃)【ロウ付】735~840 適合銅管外径(mm)25.4(1インチ)
1個
3,300 税込3,630
翌日出荷

用途軟、少し硬めのスケールの除去用(EA115GA-11~26のシャフトに取り付けて使用して下さい。) 適合GD-1、2、3、4、5、6、7、8、9、10(先端ブラシ) エスコ品番EA115GD-10 材質真鍮 全長(mm)110(ブラシ部分:60mm) 接続ねじ1/4-28 適合パイプ径(Φmm)25.4(内径)
1個
2,090 税込2,299
翌日出荷

材質SUS304 エスコ品番EA638FL-25 全長(mm)49.3 内径(Φmm)【ストラップ】25.4×5.8 使用荷重(kg)32 フック内径(Φmm)5
1個
440 税込484
翌日出荷

用途軟らかい汚物の除去用(EA115GA-1~24のシャフトに取り付けて使用して下さい。) 適合GC-1、2、3、4、5、6、7、8、9、10(先端ブラシ) エスコ品番EA115GC-10 材質ナイロン 全長(mm)160(ブラシ部分:100mm) 接続ねじ1/4-28 適合パイプ径(Φmm)25.4(内径)
1個
1,340 税込1,474
翌日出荷

用途軟、少し硬めのスケールの除去用(EA115GA-11~26のシャフトに取り付けて使用して下さい。) 適合GE-1、2、3、4、5、6、7、8、9、10(先端ブラシ) エスコ品番EA115GE-10 材質ステンレススチール 全長(mm)110(ブラシ部分:60mm) 接続ねじ1/4-28 適合パイプ径(Φmm)25.4(内径)
1個
2,090 税込2,299
翌日出荷

エスコ品番EA948GH セット内容(外径×内径)6.35×3.2(適応板厚:1.6mm)×50個7.9×4.7(適応板厚:1.6mm)×50個9.5×6.35(適応板厚:1.6mm)×35個11.1×7.6(適応板厚:1.6mm)×25個12.7×9.5(適応板厚:1.6mm)×20個15.9×12.7(適応板厚:1.6mm)×10個16.7×9.9(適応板厚:3.2mm)×10個22.2×15.9(適応板厚:1.6mm)×5個25.4×17.5(適応板厚:1.6mm)×5個 材質ゴム 種類グロメット 内径(Φmm)3.2/4.7/6.35/7.6/9.5/12.7/9.9/15.9/17.5 適合板厚(mm)1.6/3.2
1個
6,830 税込7,513
当日出荷


1個
940 税込1,034
当日出荷

材質台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒 寸法(mm)外径:180、刃厚:2.2、穴径:25.4 最大回転数(min-1[r.p.m])8400 アズワン品番64-7939-96
1枚
4,540 税込4,994
翌日出荷

1個
2,650 税込2,915
翌日出荷

1個
特価
2,198 税込2,418
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒 寸法(mm)外径:180、刃厚:2.2、穴径:25.4 最大回転数(min-1[r.p.m])8400 アズワン品番64-7939-92
1枚
5,450 税込5,995
当日出荷

材質台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒 寸法(mm)外径:150、刃厚:2.2、穴径:25.4 最大回転数(min-1[r.p.m])10100 アズワン品番64-7939-91
1枚
4,080 税込4,488
翌日出荷


材質台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒 寸法(mm)外径:200、刃厚:2.2、穴径:25.4 最大回転数(min-1[r.p.m])7500 アズワン品番64-7939-97
1枚
5,690 税込6,259
翌日出荷

材質台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒 寸法(mm)外径:180、刃厚:2.2、穴径:25.4 最大回転数(min-1[r.p.m])8400 アズワン品番64-7939-88
1個
5,450 税込5,995
翌日出荷

材質台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒 寸法(mm)外径:150、刃厚:2.2、穴径:25.4 最大回転数(min-1[r.p.m])10100 アズワン品番64-7940-04
1枚
3,400 税込3,740
翌日出荷

材質台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒 寸法(mm)外径:150、刃厚:2.0、穴径:25.4 最大回転数(min-1[r.p.m])10100 アズワン品番64-7939-87
1個
4,080 税込4,488
翌日出荷

材質台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒 寸法(mm)外径:180、刃厚:2.2、穴径:25.4 最大回転数(min-1[r.p.m])8400 アズワン品番64-7939-71
1枚
4,540 税込4,994
翌日出荷

耐摩耗、耐腐食性
寸法(mm)25.4 全長(mm)457.2 有効長(mm)381 六角シャンク径(Φmm)11.1
1個
8,350 税込9,185
翌日出荷

用途ストレートのスケールパイプのスケール除去用 エスコ品番EA115GF-22 材質(本体)スチール 接続ねじ1/4”-28 適合パイプ内径(Φmm)19~25.4(3/4”/1”)
1個
43,800 税込48,180
翌日出荷

用途中程度のスケール除去用(EA115GA-1~26のシャフトに取り付けて使用して下さい。) 適合GB-1、2、3(先端ブラシ) エスコ品番EA115GB-3 材質ステンレススチール製 全長(mm)130(ヘッド部分:55mm) 接続ねじ1/4-28 適合パイプ径(Φmm)15.9~25.4(内径)
1個
8,950 税込9,845
翌日出荷

頑丈で耐摩耗性に優れています
材質クロムバナジウム鋼 全長(mm)300 刃幅(mm)25.4 アズワン品番64-7870-52
1本
1,370 税込1,507
翌日出荷

仕様スイベル式(360°回転) エスコ品番EA987SM-25 材質ステンレス(SUS316) 全長(mm)83.3
1個
4,680 税込5,148
翌日出荷

頑丈で耐摩耗性に優れています
アズワン品番64-7870-48
1本
1,030 税込1,133
翌日出荷

しっかり貼れる強粘着タイプ 文字が見やすいパステルカラー
ピンク 寸法(mm)76.2×25.4 形状短冊形 仕様強粘着 エスコ品番EA762GA-4A 商品構成単色
1個
230 税込253
翌日出荷

1個
1,250 税込1,375
当日出荷

材質台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒 寸法(mm)外径:250、刃厚:2.4、穴径:25.4 最大回転数(min-1[r.p.m])5900 アズワン品番64-7939-98
1枚
7,950 税込8,745
翌日出荷

材質台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒 寸法(mm)外径:150、刃厚:2.0、穴径:25.4 最大回転数(min-1[r.p.m])10100 アズワン品番64-7939-95
1枚
3,400 税込3,740
翌日出荷

1個
1,110 税込1,221
当日出荷