「25.4mm」の検索結果
特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
エスコ品番EA948GH
セット内容(外径×内径)6.35×3.2(適応板厚:1.6mm)×50個7.9×4.7(適応板厚:1.6mm)×50個9.5×6.35(適応板厚:1.6mm)×35個11.1×7.6(適応板厚:1.6mm)×25個12.7×9.5(適応板厚:1.6mm)×20個15.9×12.7(適応板厚:1.6mm)×10個16.7×9.9(適応板厚:3.2mm)×10個22.2×15.9(適応板厚:1.6mm)×5個25.4×17.5(適応板厚:1.6mm)×5個
材質ゴム
種類グロメット
内径(Φmm)3.2/4.7/6.35/7.6/9.5/12.7/9.9/15.9/17.5
適合板厚(mm)1.6/3.2
1個
¥6,830
税込¥7,513
当日出荷
エスコ品番EA628WS-25
材質SUS304
寸法(mm)35×24.1
適合バンド幅(mm)25
1個
¥340
税込¥374
当日出荷
1個
¥17,800
税込¥19,580
翌日出荷
適合EA109CH用
エスコ品番EA109CK-25.4
寸法d(mm)5.2Φ
寸法A(mm)154
材質(ブラシ部)ナイロン
接続ねじNo.12-24NC(メネジ)
寸法e(mm)9.5Φ
寸法B(mm)100
ブラシ直径(Φmm)25.4
寸法C(mm)44
1個
¥1,210
税込¥1,331
翌日出荷
冷暖房機器、冷凍機器、自動車用ならびに船舶用熱交換器の銅パイプのろう付、モーター他各種電気機器の導体のろう付にも適しています。
リング状の為ロウ付けの失敗がありません。
銅のロウ付にはフラックスは不要です。
流動性が優れ、継手間際の狭い所への浸透が良好です。
ロウ付部の気密性、低温強度、電気伝導性は良好です。
用途銅と銅のみのロウ付
線径(Φmm)1.6
成分Cu(銅)残、P(リン)7.0%
エスコ品番EA307B-8
内径(Φmm)22.2
規格JIS-Z-3264:BCup-2
温度(℃)【ロウ付】735~840
適合銅管外径(mm)25.4(1インチ)
1個
¥3,300
税込¥3,630
翌日出荷
仕様スイベル式(360°回転)
エスコ品番EA987SM-25
材質ステンレス(SUS316)
全長(mm)83.3
1個
¥4,680
税込¥5,148
翌日出荷
材質SUS304
エスコ品番EA638FL-25
全長(mm)49.3
内径(Φmm)【ストラップ】25.4×5.8
使用荷重(kg)32
フック内径(Φmm)5
1個
¥440
税込¥484
翌日出荷
用途ストレートのスケールパイプのスケール除去用
エスコ品番EA115GF-22
材質(本体)スチール
接続ねじ1/4”-28
適合パイプ内径(Φmm)19~25.4(3/4”/1”)
1個
¥43,800
税込¥48,180
翌日出荷
適合EA109CH用
エスコ品番EA109CJ-25.4
材質(ブラシ部)真鍮
接続ねじNo.12-24NC(メネジ)
ブラシ直径(Φmm)25.4
1個
¥2,320
税込¥2,552
翌日出荷
用途中程度のスケール除去用(EA115GA-1~26のシャフトに取り付けて使用して下さい。)
適合GB-1、2、3(先端ブラシ)
エスコ品番EA115GB-3
材質ステンレススチール製
全長(mm)130(ヘッド部分:55mm)
接続ねじ1/4-28
適合パイプ径(Φmm)15.9~25.4(内径)
1個
¥8,950
税込¥9,845
翌日出荷
適合EA109CH用
エスコ品番EA109CH-25.4
寸法d(mm)5.2Φ
寸法A(mm)154
材質(ブラシ部)ステンレス
接続ねじNo.12-24NC(メネジ)
寸法e(mm)9.5Φ
寸法B(mm)100
ブラシ直径(Φmm)25.4
寸法C(mm)44
1個
¥2,600
税込¥2,860
翌日出荷
適合Φ25.4mm
エスコ品番EA947FE-15A
幅(mm)13
厚さ(mm)1(ゴム厚:3)
ねじ穴M6
1個
¥1,250
税込¥1,375
当日出荷
エスコ品番EA982BR-25
材質SUS316
全長(mm)39
材質(調節バックル)SUS316
1個
¥940
税込¥1,034
欠品中
仕様スイベル式(360°回転)
エスコ品番EA987SM-25W
材質ステンレス(SUS316)
全長(mm)83.3
1個
¥6,880
税込¥7,568
翌日出荷
エスコ品番EA982BS-25
材質SUS304
全長(mm)110
材質(調節バックル)SUS304
1個
¥1,110
税込¥1,221
当日出荷
コンクリート、ブロックの切断に。側面チップを伸ばすことで基板の摩擦を防止し大幅に切れ味をアップしました。
切断対象コンクリート、ブロック
外径(Φmm)180
穴径(Φmm)25.4
エスコ品番EA843RB-180
刃厚(mm)2.2
1個
¥11,100
税込¥12,210
翌日出荷
しっかり貼れる強粘着タイプ
文字が見やすいパステルカラー
色ピンク
寸法(mm)76.2×25.4
形状短冊形
仕様強粘着
エスコ品番EA762GA-4A
商品構成単色
1個
¥230
税込¥253
翌日出荷
#180シリコンカーバイト付。
用途ストレートスチールパイプ用・研磨・クリーニング用
エスコ品番EA115GF-14
材質(ブラシ部)樹脂
接続ねじ1/4”-28
適合パイプ内径(Φmm)25.4mm(1”)
1個
¥2,240
税込¥2,464
翌日出荷
コンクリート、ブロックの切断に。側面チップを伸ばすことで基板の摩擦を防止し大幅に切れ味をアップしました。
切断対象コンクリート、ブロック
外径(Φmm)204
穴径(Φmm)25.4
エスコ品番EA843RB-204
刃厚(mm)2.2
1個
¥12,900
税込¥14,190
翌日出荷
特性強力
仕様磁気防止プレート付、耐腐食
エスコ品番EA781EA-25
材質Alnico5
寸法(mm)Φ31.8×25.4
質量(g)113
穴径(Φmm)7.1
溝幅(mm)8.0~17.2
使用温度(℃)550以下
吸着力(N[kgf])48[4.8]
1個
¥2,620
税込¥2,882
翌日出荷
エスコ品番EA109ND-102
軸径(Φmm)6
種類ローラーセット
毛丈(mm)13
材質(ローラー部)アクリル
材質(軸)スチール
材質(グリップ)プラスチック
芯径(mm)18
ローラーサイズ(mm)25.4
主な用途塗装用
ローラーサイズ(inch)1
ローラー径(Φmm)35
1セット
¥2,660
税込¥2,926
翌日出荷
エスコ品番EA109ND-101
軸径(Φmm)6
種類ローラーセット
毛丈(mm)5
材質(ローラー部)ポリエステル
材質(軸)スチール
材質(グリップ)プラスチック
芯径(mm)18
ローラーサイズ(mm)25.4
主な用途塗装用
ローラーサイズ(inch)1
ローラー径(Φmm)24
1セット
¥2,660
税込¥2,926
翌日出荷
1個
¥5,750
税込¥6,325
翌日出荷
しっかり貼れる強粘着タイプ
文字が見やすいパステルカラー
色イエロー
寸法(mm)76.2×25.4
形状短冊形
仕様強粘着
エスコ品番EA762GA-1A
商品構成単色
1個
¥230
税込¥253
翌日出荷
スパナで穴あけ可能
穴あけ能力(mm)25.4×25.4(角)
穴あけ能力(mm) 軟鋼板2.0
1個
¥74,600
税込¥82,060
翌日出荷
しっかり貼れる強粘着タイプ
文字が見やすいパステルカラー
色グリーン
寸法(mm)76.2×25.4
形状短冊形
仕様強粘着
エスコ品番EA762GA-5A
商品構成単色
1個
¥230
税込¥253
翌日出荷
1個
¥6,180
税込¥6,798
翌日出荷
材質台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒
寸法(mm)外径:180、刃厚:2.2、穴径:25.4
最大回転数(min-1[r.p.m])8400
アズワン品番64-7939-96
1枚
¥4,540
税込¥4,994
翌日出荷
材質台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒
寸法(mm)外径:180、刃厚:2.2、穴径:25.4
最大回転数(min-1[r.p.m])8400
アズワン品番64-7939-92
1枚
¥5,450
税込¥5,995
当日出荷
材質台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒
寸法(mm)外径:150、刃厚:2.2、穴径:25.4
最大回転数(min-1[r.p.m])10100
アズワン品番64-7939-91
1枚
¥4,080
税込¥4,488
翌日出荷
材質台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒
寸法(mm)外径:200、刃厚:2.2、穴径:25.4
最大回転数(min-1[r.p.m])7500
アズワン品番64-7939-97
1枚
¥5,690
税込¥6,259
翌日出荷
材質台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒
寸法(mm)外径:180、刃厚:2.2、穴径:25.4
最大回転数(min-1[r.p.m])8400
アズワン品番64-7939-88
1個
¥5,450
税込¥5,995
翌日出荷
特性強力
仕様磁気防止プレート付、耐腐食
エスコ品番EA781EA-11
材質Alnico5
寸法(mm)7.6×28.5×25.4
使用温度(℃)550以下
吸着力(N[kgf])24[2.4]
1個
¥1,380
税込¥1,518
翌日出荷
強度と耐久性のための硬化および強化炭素鋼。曲げることなく最大100kgの振動荷重試験に耐えます。先端のチゼルは穴堀りや根切りに、フラットヘッドは支柱を打ち込んだり、土を押し固めるのに最適。
仕様●全長:1830mm●先端幅:65mm●軸径:25mm●重量:7.78kg●材質:炭素鋼
アズワン品番65-3887-72
1個
¥8,900
税込¥9,790
翌日出荷
材質台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒
寸法(mm)外径:150、刃厚:2.2、穴径:25.4
最大回転数(min-1[r.p.m])10100
アズワン品番64-7940-04
1枚
¥3,400
税込¥3,740
翌日出荷
材質台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒
寸法(mm)外径:150、刃厚:2.0、穴径:25.4
最大回転数(min-1[r.p.m])10100
アズワン品番64-7939-87
1個
¥4,080
税込¥4,488
翌日出荷
チェーンを奇数リンクにする際に、使用して下さい。
ピッチ(mm)25.4
適合EA967EG-25/80用
エスコ品番EA967EG-480
材質ステンレス
材質(本体)ステンレス
種類ローラーチェーン
リンク内幅(mm)15.88
列数1
番手#80
1個
¥2,830
税込¥3,113
翌日出荷
鍛造ステンレス製で頑丈です
質量(g)254
寸法A(mm)9.5
寸法F(mm)95
寸法D(mm)31.8
寸法C(mm)26.9
アズワン品番64-2252-92
1個
¥2,700
税込¥2,970
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ