1個
¥9,350
税込¥10,285
翌日出荷
エスコ品番EA546H-250
材質鍛造鉄製
全長(mm)250
質量(g)800
寸法D(mm)17
寸法E(mm)27
寸法B(mm)21.5
寸法C(mm)17
1個
¥5,600
税込¥6,160
翌日出荷
軸径(Φmm)10
寸法(mm)13
全長(mm)255
質量(g)320
軸長(mm)245
アズワン品番64-7894-73
1丁
¥2,170
税込¥2,387
翌日出荷
軸径(Φmm)10
寸法(mm)12
全長(mm)255
質量(g)320
軸長(mm)245
アズワン品番64-7894-72
1丁
¥1,980
税込¥2,178
翌日出荷
通常品より25%軽い力で切断ができます
全長(mm)250
刃部硬度HRC61
切断能力(Φmm)中硬線:3.3、硬線:1.8
アズワン品番64-2232-16
1丁
¥5,110
税込¥5,621
翌日出荷
バネを開くと刃が自動的に開き、片手での連続作業が可能になります
仕様ストレート:20°ベンド中硬線:6軟線:6ピアノ線:4.2
全長(mm)250
仕上磨き
切断能力(Φmm) 硬線4.3
1丁
¥10,900
税込¥11,990
翌日出荷
軸径(Φmm)11
寸法(mm)14
全長(mm)255.5
質量(g)390
軸長(mm)245
アズワン品番64-7894-74
1丁
¥2,170
税込¥2,387
翌日出荷
全長(mm)250
差込角(mm[inch])12.7[1/2]
アズワン品番64-2248-78
1個
¥2,580
税込¥2,838
翌日出荷
1個
¥1,810
税込¥1,991
翌日出荷
1個
¥2,070
税込¥2,277
翌日出荷
1個
¥1,900
税込¥2,090
翌日出荷
仕様鏡面材質:アクリル曲面:400R
付属品外枠、4×30皿頭タッピングビス4本、ナイロンプラグ4個
厚さ(mm)6.6
寸法(mm)320×250
質量(kg)0.52
アズワン品番65-2173-45
1個
¥45,600
税込¥50,160
翌日出荷
1個
¥2,440
税込¥2,684
3日以内出荷
1個
¥9,890
税込¥10,879
翌日出荷
仕様●重量(g):930●材質:鉄●ベースサイズ:86×85●使用荷重:250kg●使用ロープ径:~10mm●車径:75mm●軸受:ベアリング
アズワン品番65-2313-47
1個
¥7,920
税込¥8,712
翌日出荷
1個
¥1,450
税込¥1,595
翌日出荷
1個
¥11,500
税込¥12,650
翌日出荷
材質ステンレス(SUS420)
全長(mm)250
差込角(inch)1/2"
アズワン品番64-2251-59
1個
¥9,920
税込¥10,912
翌日出荷
狭い場所や、床近くでの配管工事に
材質鍛造鉄製
全長(mm)250
質量(kg)0.7
パイプ径(Φmm)49
アズワン品番64-2221-86
1個
¥4,640
税込¥5,104
翌日出荷
種類Lクランプ・F型クランプ
最大口開き(mm)250
アゴの深さ(mm)250
材質(本体)炭素鋼
エスコ品番EA526TX-10
1個
¥10,100
税込¥11,110
翌日出荷
7種類の変換プラグで様々なノートパソコンに対応できる、65W出力に対応したノートパソコン用マルチACアダプタです。各社ノートパソコンに対応した7種類の接続プラグを付属しており、プラグを取り換えることで様々なノートパソコンに対応できます。プラグはパソコン接続時に、横に飛び出さないL型プラグ仕様です。過電圧保護、過電流保護、短絡保護、過熱保護の各種保護回路搭載で安全に使用できます。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:118×51×34●重量(g):330●プラグ形状:2P●絶縁キャップ:なし●電源コード長:1m ※AC電源コード●ケーブル長:1.5m ※本体のDCケーブル●定格入力:AC100~240V 50/60Hz●定格出力:DC19V/3.42A●サイズ:変換プラグ 【D1】外形6.5mm、内径4.3mm、センターピンあり 【D3】外形5.5mm、内径2.5mm 【D6黒】外形3.0mm、内径1.1mm 【D6青】外形4.5mm、内径2.9mm、センターピンあり 【D8】外形3.5mm、内径1.35mm 【FORDELL】外形4.5mm、内径2.9mm、センターピンあり 【角形】角形プラグ(11mm×4.65mm)、センターピンあり●セット内容:AC電源コード、変換プラグ×7、取扱説明書
アズワン品番65-9282-13
1個
¥7,420
税込¥8,162
翌日出荷
材質ポリエチレン
内径(Φmm)30
胴径(Φmm)63
1個
¥240
税込¥264
翌日出荷
種類プラグ
形状平刃タイプ
極数接地2P
定格電圧(V)250
定格電流(A)15
差込口形状接地2P 15A 250V
エスコ品番EA940BL-1
1個
¥1,130
税込¥1,243
当日出荷
既定のトルクへ達すると、手に伝わるクリック感と音で容易に認識できます
仕様ヘッド差込角:14×18mm
全長(mm)457
質量(g)1200
精度(%)±2
トルク調整範囲(N・m)20~250
最小目盛(N・m)20
アズワン品番64-2257-21
1個
¥34,300
税込¥37,730
翌日出荷
1個
¥740
税込¥814
当日出荷
250~400mmまでの高さ調整が可能な卓上マイクスタンドです。最大径直径35mmのマイクまで保持できるクリップ式のマイクホルダー付きです。クリップ式なので様々なサイズに対応しており、上下に稼動するのでお好みのマイク位置に調整できます。マイクホルダー部は取り外しが可能なので別のマイクホルダーを使用することも可能です。
仕様●型番:MM-SPST2N●高さ(マイクホルダー含まず):250~400mm●取付マイク径:Φ18~35mm●取付マイク重量:500g以下●重量:1.12kg●サイズ:165(W)×165(D)×330(H)mm台座:165mm●ホルダー部ネジ径:5/8インチ●材質:ホルダー部:プラスチック射出ポール部:鋼+メッキ台座部:鉄+黒塗装●付属品:マイクホルダー×1、ポール×1、台座×1、ケーブルホルダー×1、取扱説明書
アズワン品番65-3891-37
1個
¥6,150
税込¥6,765
翌日出荷
材質ハンドル車:ポリプロピレン、インサート:FC材、握り:ポリアミド
寸法(mm)D:250、H:62、H1:106、d1:38、L:40
1個
¥5,980
税込¥6,578
翌日出荷
1パック
¥1,670
税込¥1,837
翌日出荷
1個
¥890
税込¥979
翌日出荷
1個
¥1,440
税込¥1,584
翌日出荷
種類Lクランプ・F型クランプ
最大口開き(mm)250
アゴの深さ(mm)120
全長(mm)350
材質(本体)鍛造鉄
エスコ品番EA526TK-10
1個
¥6,470
税込¥7,117
翌日出荷
種類Lクランプ・F型クランプ
最大口開き(mm)250
アゴの深さ(mm)120
材質(本体)鍛造鉄
エスコ品番EA526TG-10
1個
¥3,750
税込¥4,125
翌日出荷
1個
¥2,910
税込¥3,201
翌日出荷
種類Lクランプ・F型クランプ
最大口開き(mm)250
アゴの深さ(mm)100
材質(本体)スチール
エスコ品番EA526TK-4
1個
¥3,960
税込¥4,356
翌日出荷
用途EA997RV-1用
材質特殊塩化ビニール
寸法(mm)70×250×15
エスコ品番EA997RV-12
色グレー
接続オス
1個
¥540
税込¥594
翌日出荷
用途EA997RV-1用
材質特殊塩化ビニール
寸法(mm)70×250×15
エスコ品番EA997RV-11
色グレー
接続メス
1個
¥540
税込¥594
翌日出荷
1個
¥1,070
税込¥1,177
翌日出荷
1個
¥18,000
税込¥19,800
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ