35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,610 税込1,771
当日出荷

材質アルミニウム青銅 全長(mm)160 質量(g)270 対辺(mm)26 アズワン品番64-7905-94
1本
34,500 税込37,950
翌日出荷

形状オフセット 対辺(mm)24×26 全長(mm)330 エスコ品番EA616GA-14 材質クロム合金鋼 質量(g)427 タイプ75° 寸法t(mm)34 寸法d1(mm)34.7 寸法d2(mm)37.3 寸法A1(mm)14 寸法A2(mm)15
1個
8,120 税込8,932
翌日出荷

頑丈な作り。クロームメッキ仕上げ
形状ストレート サイズ(mm)26 ラチェット機構あり 全長(mm)305 エスコ品番EA602KD-26 質量(g)450 寸法A(mm)49.2 対辺寸法(mm)26 寸法C(mm)14.3
1個
8,890 税込9,779
翌日出荷

1個
36,600 税込40,260
翌日出荷

12ポイント 45°×6°タイプ
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:M5-2326●材質:工具鋼●サイズ(mm):23×26●全長(mm):356 アズワン品番68-1830-09
1本
3,960 税込4,356
3日以内出荷

1個
2,940 税込3,234
翌日出荷

1個
8,830 税込9,713
3日以内出荷

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅 寸法(mm)21×26 全長(mm)320
1個
8,300 税込9,130
翌日出荷

1個
3,900 税込4,290
翌日出荷

1個
4,740 税込5,214
翌日出荷

材質クロムバナジウム 寸法(mm)L:415、D:59.0、d1:43.0、d2:35.0、T:22.0、L1:20.5、L2:20.5 質量(g)1100 アズワン品番64-7880-34 保持トルク(N・m)26mm:573.7、32mm:720.8
1丁
8,400 税込9,240
翌日出荷

ハンマーで打撃できるように柄を短く、打撃部を設けてあります
材質クロム合金(40cr) 厚さ(mm)26 寸法(mm)60 全長(mm)274 質量(g)1500 アズワン品番64-7882-76
1個
6,550 税込7,205
翌日出荷

ハンマーで打撃できるように柄を短く打撃部を設けています
材質クロム合金(40cr) 厚さ(mm)26 寸法(mm)60 全長(mm)285 質量(g)2000 アズワン品番64-7883-25
1個
8,670 税込9,537
8日以内出荷


ガラスレンズ 高倍率で小さく携帯に便利です。
仕様●倍率:15倍●レンズ径:20mm●サイズ:Φ34×26mm アズワン品番65-2177-49
1個
2,650 税込2,915
翌日出荷

1本
3,750 税込4,125
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

シノ付、正逆転操作は切換え爪式です。片側ソケット部が突出ていないため、狭い凹部の締付けに適しています。12ポイント
1本
4,160 税込4,576
翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


材質工具鋼 厚さ(mm)10.6×11.5 寸法(mm)S1×S2:14×17、D1:22、D2:26、T1:10.6、T2:11.5、L:370 全長(mm)370 質量(g)240 アズワン品番64-7885-90
1個
2,920 税込3,212
翌日出荷

材質工具鋼 厚さ(mm)12.3×12.9 寸法(mm)S1×S2:17×19、D1:26、D2:29、T1:12.3、T2:12.9、L:405 全長(mm)405 質量(g)365 アズワン品番64-7885-92
1個
3,270 税込3,597
翌日出荷

12ポイント、左右切替式、シノ付、ギヤが強力な為、より素早い作業が可能、正逆は表裏を反転持ち換えて使用してください。
1本
3,840 税込4,224
翌日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

12ポイント、左右切替式、シノ付、C形チャンネル・H形鋼・アングル等の深い凹部での締付け時に適しています。ボルトが長く出るところ(ダクト・自転車ボディのUナットなど)の使用にも便利です。「後ろのサイズ=Lの前のサイズ」側のソケットだけが長い仕様です。ソケット部は通常サイズと首の長いタイプの両口仕様
1本
4,740 税込5,214
翌日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

材質クロムバナジウム 寸法(mm)L:503、D:75.0、d1:55.0、d2:47.0、T:26.0、L1:24.0、L2:24.0 質量(g)2000 アズワン品番64-7880-38 保持トルク(N・m)35mm:794.3、41mm:941.4
1丁
12,900 税込14,190
翌日出荷

12ポイント、左右切替式、曲がりシノ付、ハンドルがワンタッチで折れ曲りボルト・ナットの早回しができます。足場用クランプの組立、解体に適しています。
1本
3,460 税込3,806
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

倍率4.5倍 ・2枚重ね時:約8倍 ・3枚重ね時:約12倍 仕様高倍率を高精度に観察できる携帯用鑑定ルーペ(虫眼鏡・拡大鏡)です。 質量(g)53 レンズ径(Φmm)36mm 収納時寸法(mm)61×46×26mm
1個
7,150 税込7,865
翌日出荷

トルクレンチ:17mm×18Nm、22mm×38Nm、26mm×55Nm、29mm×75Nm。トルクレンチとフィックスレンチが入ったセットですルームエアコンからパッケージエアコンまでカバーできます。ハードケース付
セット内容トルクレンチ:17mm×18Nm、22mm×38Nm、26mm×55Nm、29mm×75Nm・トルクレンチとフィックスレンチ 精度(%)±3
1ケース
39,700 税込43,670
翌日出荷

ラチェット式トルクレンチ:17mm×18Nm、22mm×38Nm、26mm×55Nm、29mm×75Nm、ラチェット式トルクレンチとフィックスレンチが入ったセットです、ルームエアコンからパッケージエアコンまでカバーできます、ハードケース付
セット内容ラチェット式トルクレンチ:17mm×18Nm、22mm×38Nm、26mm×55Nm、29mm×75Nm・ラチェット式トルクレンチとフィックスレンチ 精度(%)±3
1ケース
51,100 税込56,210
8日以内出荷

レンズ径(Φmm)26 倍率(倍)6 使用時寸法(mm)48×40×52(H)
1個
3,800 税込4,180
8日以内出荷

。トルクレンチをナットから外すことなく締付ができます。規程のトルク値まで締め付けるとカチッという音がして、首が折れます。フレアナットレンチの作業性とラチェットレンチの利便性を兼ね備えた、理想的なトルクレンチです。
仕様●口径×トルク(N・m):26mm×55●精度:±3%以内●適合フレアナット:1/2"(Φ12.7mm)●全長:270mm●ラチェットレンチとトルクレンチを融合した"いいとこ取り"●ラチェット戻り機能で、狭所作業も楽々●ナットをほぼ全周ホールドするので、誤操作なく確実 アズワン品番65-9273-60
1本
12,900 税込14,190
翌日出荷

フレアナットレンチの締め付けは正しく行わないと、締付不足または締付過ぎによるフレア部破損を引き起こし、冷媒漏れの原因となります。トルクレンチをご使用頂ければ、簡単正確な締付ができます。規程のトルク値まで締め付けるとカチッという音がして、首が折れます。力を緩めると元の状態に戻ります。※トルクレンチについて ご使用の際は、フレアナット面に対して垂直方向にトルクレンチを掛けてください。 斜め掛けの場合、トルクレンチが滑る、または適切なトルク値で首が折れないという不具合が起こります。
1本
6,170 税込6,787
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


材質クロムバナジウム鋼 厚さ(mm)6.9×9.4 寸法(mm)●サイズ:14●全長:235●スパナ部幅(A):29.4●メガネ部幅(B):26.0●スパナ部厚み(TA):6.9●メガネ部厚み(TB):9.4●ハンドル部幅(C):13.0●ハンドル部幅厚み(D):4.5 全長(mm)235 質量(g)134 対辺(mm)14
1個
3,020 税込3,322
翌日出荷

フォークリフト整備専用のツールを厳選した工具セットです。
仕様オイルフィルターレンチ:26~130mm用キャンバス工具袋:400×120mmセンターポンチ(先端径×全長):4×120mm道具袋:250×80mm平タガネ:20×200mmブレーキシュー調整ツール:110mm セット内容スパナ:8×10・10×12・11×13・12×14・14×17・19×22・22×24mmめがねレンチ:8×10・10×12・12×14・14×17・17×19・19×21・22×24・24×27mmショートめがねレンチ:10×12mmフレアナットレンチ:10×12mmモンキーレンチ:300mmラジオペンチ:205mmコンビネーションプライヤー:200mm強力ニッパー:175mmボールピンハンマー:450gオイルフィルターレンチ:26~130mm用ブレーキシュー調整ツール:110mmセンターポンチ(先端径×全長):4×120mm平タガネ:20×200mmスクレーパー:180mm(+)貫通ドライバー:#1×75・#2×100・#3×150mm(-)貫通ドライバー:5.5×75・6.0×100mm(-)割柄ドライバー:9.5×150mm(+)スタビードライバー:#2×35mm(-)スタビードライバー:6×35mmボールポイント六角棒レンチ:1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm(3/8”)ソケット(6角):7・8・9・10・11・12・13・14・17・19・21・22mm(3/8”)ユニバーサルジョイント:56mm(3/8”)エクステンションバー:75・150mm(3/8”)ラチェットハンドル:200mm(1/2”)ソケット(6角):10・12・13・14mm(1/2”)ソケット(12角):17・19・21・22・24・27・30・32mm(1/2”)スパークプラグソケット:16・21mm(1/2”)ラチェットハンドル:250mm(1/2”)スピンナーハンドル:375mm(1/2”)エクステンションバー:75・125mm(1/2”)インパクトディープソケット:17・21・23・27・32mmキャンバス工具袋:400×120mm道具袋:250×80mm 質量(kg)19.9 ケース寸法(mm)470(W)×200(D)×230(H) 材質(ケース)スチール製 アズワン品番64-7882-36
1個
99,600 税込109,560
8日以内出荷

仕様プラスチックトレー(マグネット付)ダイヤルロックキーケースは付属の南京錠で施錠可能です。ツールの紛失防止に役立つウレタントレー付き セット内容ワイヤーブラシ(1/2”)ソケット(6角):8.0・10・12・13・14・17・19・21・22・23・24・26・27・30・32mm(1/2”)エクステンションバー:125・250mm(1/2”)ラチェットハンドル:245mm(1/2”)ユニバーサルジョイント:72mm(1/2”)スライド式T型ハンドル:250mm(1/2”)スピナーハンドル:380mmコンビネーションレンチ:8.0・10・12・13・14・17・19mmウォーターポンププライヤー:300mmスリップジョイントプライヤー:200mm(+)ドライバー:#1×75・#2×100・#3×150mm(-)ドライバー:5.5×75・6.0×100・8.0×150mm(+)スタビードライバー:#2×35mm(-)スタビードライバー:6.5×35mmめがねレンチ:8.0×10・10×12・11×13・12×14・14×17・19×21・22×24mmモンキーレンチ:250mmプライヤー:200mmラジオペンチ:165mm強力ニッパー:165mmグリッププライヤー:235mmボールピンハンマー:340gボールポイント六角棒レンチ(9本組):1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm 質量(kg)22.1 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)555×240×300(スチール製)
1セット
83,000 税込91,300
当日出荷