49件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
6,360 税込6,996
当日出荷

先端で針をはさみ、スライダを引き寄せます。
仕様【除針枚数】20枚 全長(mm)63 質量(g)28 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)63×40×18 アズワン品番65-2195-02 繰り返し・詰め替え対応
1個
540 税込594
当日出荷

大型ホッチキス用針はずし
適合大型ホッチキス針 エスコ品番EA762HD-28 材質本体:アルミ 寸法(mm)20×135×82(H) 質量(g)83 繰り返し・詰め替え対応
1個
975 税込1,073
当日出荷


頑丈な作りになっています
材質クロムバナジウム鋼 全長(mm)100 リベット径(Φmm)3 頭径(Φmm)5.2 アズワン品番64-2228-96
1個
920 税込1,012
当日出荷

頑丈な作りになっています
材質クロムバナジウム鋼 全長(mm)110 リベット径(Φmm)5 頭径(Φmm)8.8 アズワン品番64-2228-98
1個
1,520 税込1,672
当日出荷

エスコ中型針用リムーバー
エコ商品
EA762HA-1、-2、EA762HB-1、-2用 中型ホッチキス針はずし
適合中型ホッチキス針 エスコ品番EA762HD-22 寸法(mm)140×28×102 グリーン購入法適合 繰り返し・詰め替え対応
1個
1,490 税込1,639
当日出荷

頑丈な作りになっています
材質クロムバナジウム鋼 全長(mm)100 リベット径(Φmm)2 頭径(Φmm)3.5 アズワン品番64-2228-95
1個
920 税込1,012
当日出荷

頑丈な作りになっています
材質クロムバナジウム鋼 全長(mm)110 リベット径(Φmm)6 頭径(Φmm)10.5 アズワン品番64-2228-99
1個
1,680 税込1,848
当日出荷

ジャッキ不要のケーブルドラム回転台です。
寸法(mm)1000×1400×153(H) 質量(kg)26.8
1個
304,900 税込335,390
翌日出荷

頑丈な作りになっています
材質クロムバナジウム鋼 全長(mm)120 リベット径(Φmm)7 頭径(Φmm)13 アズワン品番64-2229-01
1個
1,910 税込2,101
翌日出荷

頑丈な作りになっています
材質クロムバナジウム鋼 全長(mm)120 リベット径(Φmm)8 頭径(Φmm)14 アズワン品番64-2229-02
1個
2,390 税込2,629
翌日出荷

頑丈な作りになっています
材質クロムバナジウム鋼 全長(mm)120 リベット径(Φmm)9 頭径(Φmm)14.5 アズワン品番64-2229-03
1個
2,580 税込2,838
翌日出荷

先端を針に差し込み、押し下げるだけでラクに針がはずれます。
仕様【除針枚数】一般的なとじ方100枚 フラットクリンチ80枚 質量(g)140 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×140×102
1個
1,490 税込1,639
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



付属品:万能フッカー(BH-500LH-BK)×1本。キャパシタ式、事前の充電は不要です。事前の充電要らずでエンジンを始動!ディーゼル24V15000cc大型トラックも一発始動!-40℃まで使用可能、メンテナンスフリー、ディーゼル24V15000ccクラスまで一発スタートできます。適応車種・排気量は、始動できる車両の目安であり、車輛の車種・状態により始動できない場合があります。
仕様スタート能力:12/24V 1200/700A 質量(kg)6.5 電源キャパシタ 適合規格車輛:12Vガソリン車 12・24ディーゼル車 ケーブル長(m)出力側:0.8(赤・黒)クリップ付 寿命約10000回 使用環境温度(℃)-40~60 保護機能短絡保護/逆接保護/過電流保護/過電圧保護 ケーブル二次側ケーブル先端:バッテリーケーブル(赤・黒)クリップ付 サイズ(mm)370(W)×178(D)×412(H) 使用環境湿度(%)30~80 適合バッテリー12Vガソリン車8000ccまで 12Vディーゼル車6000ccまで 24Vディーゼル車15000ccまで 蓄電時間(時間)約2~約5(分) 連続使用回数畜放電5回まで(20分以上休止後、再使用可能)
1台
143,400 税込157,740
翌日出荷

頑丈な作りになっています
材質クロムバナジウム鋼 全長(mm)120 リベット径(Φmm)10 頭径(Φmm)15 アズワン品番64-2228-94
1個
2,990 税込3,289
翌日出荷


1個
4,300 税込4,730
翌日出荷

K熱電対センサー専用(Y端子付)。両端切りっぱなしの被覆熱電対素線センサーに使用出来ます。ワンタッチで接続できる為、被覆熱電対素線と指示計の接続が容易にできます。コネクタへの接続はセンサー側ケーブルと同色でつなげて下さい。
1個
2,700 税込2,970
翌日出荷


1個
特価
4,998 税込5,498
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

T熱電対センサー専用(Y端子付)。両端切りっぱなしの被覆熱電対素線センサーに使用出来ます。ワンタッチで接続できる為、被覆熱電対素線と指示計の接続が容易にできます。コネクタへの接続はセンサー側ケーブルと同色でつなげて下さい。
仕様被覆の種類:ビニール ケーブル長(m)0.1 線径(Φmm)0.32 測定方法T熱電対
1個
3,300 税込3,630
翌日出荷

1個
34,900 税込38,390
翌日出荷

T熱電対センサー専用(入力端子付)。両端切りっぱなしの被覆熱電対素線センサーに使用出来ます。ワンタッチで接続できる為、被覆熱電対素線と指示計の接続が容易にできます。コネクタへの接続はセンサー側ケーブルと同色でつなげて下さい。
仕様被覆の種類:ビニール ケーブル長(m)0.1 線径(Φmm)0.33 測定方法T熱電対
1個
4,800 税込5,280
翌日出荷

1個
9,800 税込10,780
翌日出荷

K熱電対センサー専用(入力端子付)。両端切りっぱなしの被覆熱電対素線センサーに使用出来ます。ワンタッチで接続できる為、被覆熱電対素線と指示計の接続が容易にできます。コネクタへの接続はセンサー側ケーブルと同色でつなげて下さい。
仕様被覆の種類:ビニール ケーブル長(m)0.1 線径(Φmm)0.32 測定方法K熱電対
1個
3,900 税込4,290
8日以内出荷

仕様EA531HD-1/-3用ソフトカバー セット内容ソフトカバー2組(4個) 取付ビス1組(2個) 材質ジュラコン(R)
1個
340 税込374
翌日出荷


文字内容←回転方向 取付方式 材質アルミプレート(テープ付) エスコ品番EA983HD-2 寸法(mm)15×80×0.5
1個
750 税込825
当日出荷

1個
640 税込704
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

仕様セキュリティ機能付トップクラスの低騒音コンピュータ解析による最適構造の実現。各種部品の高耐久化により、長く性能を維持して使用可能。(点検時期のお知らせ:1200時間)パワフルなDCブラシレスモーターで効率的に空気を充填新吸気機構でフィルタを簡単にメンテナンス可能(トップカバーを外すことでフィルタに付着した粉塵の除去が可能に)作業に合わせた3つの運転モード(パワーモード/オートモード(新Vモード)/静音モード)独自のゴム足形状に本体重心バランスをプラスした防振構造高圧エアタンク(EA116Z-21)を接続すればさらに作業量大幅アップ、大量の空気を消費する作業に対応します。コンプレッサーと高圧補助タンク(EA116Z-21)の接続は必ず専用ホース(EA116Z-22)をご使用下さい。(他のホースは使用できません)一般圧:0.8MPa(約8.2kgf/cm2) 高圧:2.5MPa(約25.5kgf/cm2)運転回数を制限することができ、盗難抑止に約立ます 寸法(mm)328(W)×615(D)×337(H) 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])空気タンク内:4.4(44.9) 型番HiKOKI:EC1445H3(CTN) モーターDCブラシレスモーター 空気取出口一般圧:カプラ2個高圧:高圧カプラ2個 コード3心・2.5m・3P可倒式プラグ付(収納に便利なコードフック付) エンジンタイプ直流ブラシレスモーター 回転速度最大2.300回/分(パワーモード時) アズワン品番64-7817-74
1台
222,600 税込244,860
当日出荷

A4の冊子60ページ(A3サイズ15枚)までの中とじが可能です。 ワンタッチオープン方式 針は本体に付属していません。 針は、EA762HD-10、-11をお使いください。
綴じ枚数15枚 エスコ品番EA762HL-6 寸法(mm)43×309×55 最大綴じ奥行(mm)235 針装てん数(本)100 針装てん方法ワンタッチオープン式 繰り返し・詰め替え対応
1個
5,500 税込6,050
翌日出荷

仕様滑り止め・キズ防止ゴムクッション付 エスコ品番EA954HD-2 材質亜鉛鉄板 質量(kg)1.6 高さ(mm)82 奥行(mm)220 間口(mm)540 耐荷重(kg)10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×220×82
1個
2,950 税込3,245
翌日出荷

<本体> <車外撮影用カメラ(本体カメラ部)> 定期的なフォーマットが不要なmicroSDカードメンテナンスフリー。 地上波デジタルテレビと電波干渉しにくい。 夜間・トンネルなど少ない光量でも綺麗な映像を記録する夜間補正。 エンジンON/OFF連動で自動録画。 映像録画時に音声も録音可能。 3Gセンサー内蔵で衝撃を検知し、録画のタイミングを逃しません。 ボイスアシスト機能搭載。
仕様●メーカー:セルスター工業(CELLSTAR)●型番:CS-23FH●電源:DC12V・24V●サイズ:82(W)×24.5(D)×43.5(H)mm(突起部含まず)マウントベース取り付け時/72(H)mm●重量:75g●記録データ:日時、加速度、映像ファイル●録画画素:200万画素(FullHD)、100万画素(HD)、35万画素(D1)●対応記録媒体:microSDカード(8GB~64GB)●付属品:マウントベース(両面テープ付)、ボールジョイント(ストレート)、DCコード、16GBmicroSDカード●3つの録画モード:常時録画モード常時録画・イベント録画モード(自動)クイック録画機能(手動)●録画画質:FullHD/高画質(12Mbps)、標準(10Mbps)、低画質(8Mbps)HD/高画質(7Mbps)、標準(5Mbps)、低画質(3Mbps)D1/高画質(2Mbps)、標準(1.5Mbps)、低画質(1Mbps)●録画画角:FullHD/107°(水平)、56°(垂直)、130°(対角)HD/107°(水平)、56°(垂直)、130°(対角)D1/90°(水平)、56°(垂直)、115°(対角)●録画圧縮:録画AVI(H.264)、静止画JPEG●録画トリガ:通常時/常時録画/常時録画+イベント録画/クイック録画パーキングモード時/常時録画/モーション録画/常時録画+イベント録画/モーション録画+イベント録画●GPS:有●HDR:有●3Gセンサー:有(衝撃感度10段階)●対応外部記憶媒体:microSDカード8GB~32GB(クラス10/SDHC規格準拠)、64GB(クラス10/SDXC規格準拠)、その他、スピードクラスとして下記以上を推奨・SDスピードClass/Class10・UHSスピードクラス/U1以上・Videoスピードクラス/V30以上●記録データ:日時、加速度、走行速度、位置情報、映像ファイル●音声録音:有(オン、オフ設定可)●外部映像出力:無●インターネット地図連動:有●動作温度範囲:-10℃~60℃●VCCI:クラスB●映像素子:200万画素カラーCMOSセンサー●フレームレート:30fps●視野角:116°(水平)、59°(垂直)、145°(対角)●F値:2●最低被写体照度:3LUX アズワン品番68-1845-32
1個
24,400 税込26,840
翌日出荷

1個
2,970 税込3,267
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



1個
3,710 税込4,081
翌日出荷