「2k-16j」の検索結果

特価
本日10月13日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251017
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金 寸法(mm)B:Φ16mm W:21mm E:Φ28.575mmO:19.38mm G:15mm D:Φ38mm F:64mmA:33mm M:M16×2.0mm K:27mmX:22mm L:8mm J:22mm ピッチ(mm)2.0 破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:30.9、ラジアル限界荷重:20.58、アキシャル限界荷重:7.84 許容傾斜角度(°)14 ラジアル最大すきま(μm)50 無負荷回転トルク(N・m)最大0.08
1個
3,000 税込3,300
翌日出荷

材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金 寸法(mm)B:Φ16mm W:21mm E:Φ28.575mmO:19.38mm G:15mm D:Φ38mm F:64mmA:33mm M:M16×2.0mm K:27mmX:22mm L:8mm J:22mm ピッチ(mm)2.0 破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:30.9、ラジアル限界荷重:20.58、アキシャル限界荷重:7.84 許容傾斜角度(°)14 ラジアル最大すきま(μm)50 無負荷回転トルク(N・m)最大0.08
1個
3,000 税込3,300
翌日出荷

関連キーワード
関連カテゴリ