7,146件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,130 税込1,243
当日出荷

エスコ品番EA915CE-27 材質PETアルミ蒸着フィルム、ポリエチレン 厚さ(mm)8 寸法(m)1.0×2.0
1個
2,010 税込2,211
当日出荷

エスコ品番EA940PM-34 ブラック ケーブル長(m)2 コネクタ形状HDMIタイプAオス - HDMIタイプAオス 機能ARC対応、HEC対応、3D対応、Deep color対応 プラグ金メッキ シールド3重シールド 伝送速度(Gbps)10.2 対応解像度4K2K対応 変換タイプオス - オス
1個
2,140 税込2,354
翌日出荷

1個
10,000 税込11,000
翌日出荷

小ロットの仕入に最適です。ポリ袋入りです。2、5、10mの各長さにカットされています。
エスコ品番EA980SA-602 質量(kg)1 使用荷重(kg)350 寸法W(mm)9 寸法P(mm)31 荷重(kg)350 チェーン線径(Φmm)6
1個
5,690 税込6,259
当日出荷

1個
9,950 税込10,945
翌日出荷

1個
7,160 税込7,876
翌日出荷

種類粘着テープ付 テープ長さ(m)2 テープ幅(mm)10 材質(テープ)ステンレス 目盛仕様メートル目盛 JIS規格1級相当 目盛種別片面 エスコ品番EA720YY-42
1個
915 税込1,007
当日出荷

全長(m)2(5段) 仕様【A】ボタン保護シール 材質アルミ 質量(kg)0.9kg 目盛表:5mm/10mm直読数字、 裏:検測目盛 収納サイズ645mm
1個
9,640 税込10,604
翌日出荷

1個
19,400 税込21,340
翌日出荷

錠とワイヤーが一体型です。 薄型のノートパソコンでも取り付け可能。
ワイヤーロープ直径(Φmm)4.2 ワイヤー長さ(m)2 セット内容本体、鍵×2個、スペーサー×3個(厚み:1.6、0.8、0.4mm)
1個
5,550 税込6,105
翌日出荷


小ロットの仕入に最適です。ポリ袋入りです。2、5、10mの各長さにカットされています。
エスコ品番EA980SA-402 質量(kg)0.53 寸法W(mm)6 寸法P(mm)26 荷重(kg)200
1個
2,790 税込3,069
当日出荷

1個
650 税込715
翌日出荷

小ロットの仕入に最適です。ポリ袋入りです。2、5、10mの各長さにカットされています。
エスコ品番EA980SA-302 質量(kg)0.29 使用荷重(kg)100 寸法W(mm)5 寸法P(mm)24 荷重(kg)100 チェーン線径(Φmm)3
1個
2,060 税込2,266
当日出荷


1本
1,930 税込2,123
当日出荷

1個
2,410 税込2,651
翌日出荷

鍵とワイヤーが一体型なので、邪魔になりません。 シリンダが非常に小さいので、取付後、シリンダの厚みでパソコン本体が浮かず、薄型のノートパソコンにも最適です。 移動の多い方に最適な着脱簡単タイプです。
適合機種セキュリティスロットを持つノートパソコン、デスクトップパソコンなど セット内容本体×1,鍵×2 ワイヤー径(Φmm)4.4 ワイヤー長さ(m)2 型番SL-80 シリンダー径(Φmm)直径9.8 アズワン品番65-2310-16
1個
5,550 税込6,105
翌日出荷

小ロットの仕入に最適です。ポリ袋入りです。2、5、10mの各長さにカットされています。
エスコ品番EA980SA-502 質量(kg)0.86 使用荷重(kg)250 寸法W(mm)7 寸法P(mm)27 荷重(kg)250 チェーン線径(Φmm)5
1個
4,390 税込4,829
翌日出荷

酸性食品に使用する以外の用途(容器・パッキング)に使用可能 耐熱性、耐薬品性、耐油性、グリップ性、耐久性に優れています。 滑らない。凹凸面にもフィットし、水・空気・熱などを遮断し、シール材・パッキング材として最適です。 水や空気を通しません。
用途土木建築分野:シール材、止水材 スリップ止め ダクト・内装用床下断熱 半導体生産装置関連 鉄道車両、自動車シール材 仕様食品衛生法適合 材質EPDM発泡体 耐熱温度(℃)100 主な用途隙間用
1個
420 税込462
当日出荷

材質ステンレス鋼(SUS304) 質量(kg)0.25 長さ(m)2.0 全長(m)2.0 破断荷重(t)1.09 ロープ径(Φmm)4 アズワン品番64-2293-65
1本
2,380 税込2,618
当日出荷

材質ステンレス鋼(SUS304) 質量(kg)0.6 長さ(m)2.0 全長(m)2.0 破断荷重(t)2.46 ロープ径(Φmm)6 アズワン品番64-2293-71
1本
特価
3,798 税込4,178
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●平形プラグ付ネオプレーンコード●熱器具補修用●主に屋内で使用するAC125V以下の家庭用小型熱器具の電源コードとして使用します。 エスコ品番EA940AE-32 コード長さ(m)2 ケーブル[入力]2芯(1.25mm2) 定格容量(A)12(125V)
1個
825 税込908
当日出荷


取外しが簡単で扱いやすいチェーンです。
使用荷重(kg)8 全長(m)2 仕様溶接なし エスコ品番EA980SA-41 材質SUS304 線径(Φmm)2 仕上電解研磨仕上 チェーン内寸(mm)20.3×6.0
1個
1,170 税込1,287
翌日出荷

取外しが簡単で扱いやすいチェーンです。
使用荷重(kg)3 全長(m)2 仕様溶接なし エスコ品番EA980SA-31 材質SUS304 線径(Φmm)1.6 仕上電解研磨仕上 チェーン内寸(mm)16.8×5.0
1個
1,040 税込1,144
翌日出荷


高純度99.996%OFC(無酸素銅)コード採用
長さ(m)2 仕様ピンプラグ×3-ピンプラグ×3、75Ω同軸ケーブル エスコ品番EA940PH-12
1個
1,850 税込2,035
翌日出荷

強力に固定 後ではがしたい用途に。きれいに、はがすことができます。
用途室内プレートやフック等の固定に。 エスコ品番EA944MF-212 材質基材:ポリオレフィン系フォーム+ポリエステルフィルム、粘着剤:ゴム系粘着剤 厚さ厚手 テープ地色 芯径(mm)28(1.1インチ) 粘着タイプ強力 再剥離 主なワーク大面材、パーツ
1個
1,200 税込1,320
当日出荷

高純度99.996%OFC(無酸素銅)コード採用
長さ(m)2 仕様ピンプラグ×1-ピンプラグ×1、75Ω同軸ケーブル エスコ品番EA940PH-2
1個
1,480 税込1,628
翌日出荷

種類フリー テープ長さ(m)2 テープ幅(mm)13 材質(テープ)スチール 目盛仕様メートル JIS規格1級 目盛種別片面 エスコ品番EA720JH-2
1個
1,110 税込1,221
翌日出荷

材質ステンレス鋼(SUS304) 質量(kg)1.3 長さ(m)2.0 全長(m)2.0 破断荷重(t)4.7 ロープ径(Φmm)8 アズワン品番64-2293-74
1本
7,580 税込8,338
翌日出荷

1個
750 税込825
翌日出荷


線径が大きく強度もつよいリンクチェーンです。
使用荷重(kg)30 全長(m)2 仕様溶接あり エスコ品番EA980SA-102 材質SUS304 線径(Φmm)2 仕上研磨仕上 チェーン内寸(mm)12.0×3.5
1個
2,170 税込2,387
翌日出荷

仕様床面への屋内配線の保護に最適です。台車などがスムーズに通過できます。基台には釘穴が設けてあり釘打ちが楽にできます。テープ付 材質PVC グレー 寸法(幅W×高さH)(mm)160×25 全長(m)2 耐荷重N(kgf)1960(200) サイズ(mm)b1:55.5、h:18.5 アズワン品番64-2285-38
1本
11,100 税込12,210
当日出荷


リンクのつなぎ目が目立たないチェーンです。
使用荷重(kg)40 全長(m)2 仕様溶接あり エスコ品番EA980TJ-1 材質鉄(SWRM6) 線径(Φmm)2 仕上ユニクロメッキ チェーン内寸(mm)13.0×3.3
1個
760 税込836
翌日出荷

線径が大きく強度もつよいリンクチェーンです。
使用荷重(kg)650 全長(m)2 仕様溶接あり エスコ品番EA980SA-702 材質SUS304 線径(Φmm)8 仕上研磨仕上 チェーン内寸(mm)38.0×12.0
1個
11,300 税込12,430
翌日出荷