ねじ径M2
長さ(mm)3
表面処理クロメート
エスコ品番EA949MP-203
頭部形状六角穴付き
1個
¥300
税込¥330
当日出荷
ねじ径M2
長さ(mm)4
表面処理クロメート
エスコ品番EA949MP-204
頭部形状六角穴付き
1個
¥300
税込¥330
翌日出荷
ねじ径M2
長さ(mm)8
表面処理クロメート
エスコ品番EA949MP-208
頭部形状六角穴付き
1個
¥300
税込¥330
翌日出荷
ねじ径M2
長さ(mm)6
表面処理クロメート
エスコ品番EA949MP-206
頭部形状六角穴付き
1個
¥300
税込¥330
翌日出荷
ねじ径M2
長さ(mm)5
表面処理クロメート
エスコ品番EA949MP-205
頭部形状六角穴付き
1個
¥300
税込¥330
翌日出荷
正逆転機能付き工具をご使用頂く事で、ボルトネジの新規形成(サイズ限定)や修正など効率よく作業できるようにした商品です。※丸ダイスは付属しておりません。(お客様にてご用意お願い致します。)
仕様●仕様:Φ25mmダイス用●サイズ(mm):D/25、L/80、T/40●止めねじサイズ:M2~M10●材質:特殊鋼●重量:96g●六角シャンク:1/4"(6.35mm)●用途:ボルトのネジ切り、つぶれたボルトのネジ山の修正用●インパクトドライバー対応
アズワン品番65-9304-77
1本
¥1,950
税込¥2,145
当日出荷
正逆転機能付き工具をご使用頂く事で、ボルトネジの新規形成(サイズ限定)や修正など効率よく作業できるようにした商品です。※丸ダイスは付属しておりません。(お客様にてご用意お願い致します。)
仕様●仕様:Φ20mmダイス用●サイズ(mm):D/20、L/75、T/40●止めねじサイズ:M2~M6●材質:特殊鋼●重量:96g●六角シャンク:1/4"(6.35mm)●用途:ボルトのネジ切り、つぶれたボルトのネジ山の修正用●インパクトドライバー対応
アズワン品番65-9304-76
1本
¥1,950
税込¥2,145
翌日出荷
バッテリー・充電器は別売です。
14.4Vと18Vリチウムイオン電池がどちらでも使える
同時冷却方式で、業界最速、約30分で充電完了
ステップ充電方式で、電池寿命の低下を抑制
視認性の良い大形充電ランプ&フルカラーLED搭載
電池容量ランプ/充電中の電池容量を4段階で確認できます。
エンジン発電機対応
低温充電対応(-10℃まで)
USB端子付(5V・2A)
仕様●メーカー:HiKOKI●型番:CN18DSL(NN)●仕様:本体のみ●能力:軟鋼板、非鉄金属板/1.6mm、 ステンレス板/1.2mm●バッテリー:14V(リチウムイオン6.0Ah)、18V(リチウムイオン電池6.0Ah)(別売)両対応●ストローク数:2,500spm●最小切断半径:40mm●サイズ:295(W)×196(H)mm●重量:2.1kg●振動3軸合成値:8.8m/s2●付属品:六角棒スパナ(4mm)M8止めねじ用、(2.5mm)M5止めねじ用●替カーボンブラシ:EA813HH-9
アズワン品番67-7213-56
1個
¥52,600
税込¥57,860
翌日出荷
鏡面仕上げ。耐久性に優れた、ステンレス製です。
材質SUS316相当
鏡面仕上げ。耐久性に優れた、ステンレス製です。
材質SUS316相当
鏡面仕上げ。耐久性に優れた、ステンレス製です。
材質SUS316相当
鏡面仕上げ。耐久性に優れた、ステンレス製です。
材質SUS316相当
鏡面仕上げ。耐久性に優れた、ステンレス製です。
材質SUS316相当
関連キーワード