極数2P
種類露出コンセント
定格電圧(V)250
形状平刃タイプ
定格電流(A)20
エスコ品番EA940CL-10
コンセント個数1
コンセント形状2P 20A 250V
関連資料仕様(0.28MB) 図面(0.14MB)
1個
¥605
税込¥666
翌日出荷
種類プラグ
形状引掛タイプ
極数2P
定格電圧(V)250
定格電流(A)20
差込口形状2P 20A 250V引掛形
エスコ品番EA940BW-6
関連資料図面(0.6MB) メーカー取扱説明書(日本語)(0.87MB)
1個
¥605
税込¥666
翌日出荷
極数2P
種類露出コンセント
定格電圧(V)250
形状平刃タイプ
定格電流(A)30
エスコ品番EA940BZ-6
コンセント個数1
コンセント形状2P 30A 250V
関連資料図面(0.06MB) 仕様(0.19MB) メーカー取扱説明書(日本語)(0.83MB)
1個
¥1,610
税込¥1,771
当日出荷
極数2P
種類埋込コンセント
定格電圧(V)250
形状平刃タイプ
定格電流(A)30
エスコ品番EA940BZ-1
コンセント個数1
コンセント形状2P 30A 250V
関連資料図面(0.07MB) 仕様(0.18MB) チラシ(0.15MB)
1個
¥1,100
税込¥1,210
翌日出荷
極数2P
種類埋込コンセント
定格電圧(V)250
形状平刃タイプ
定格電流(A)20
エスコ品番EA940BZ-52
コンセント個数1
コンセント形状2P 20A 250V
1個
¥500
税込¥550
翌日出荷
種類プラグ
形状平刃タイプ
極数2P
定格電圧(V)250
定格電流(A)20
差込口形状2P 20A 250V
エスコ品番EA940BR-11
1個
¥1,130
税込¥1,243
翌日出荷
エスコ品番EA940ML-6
定格電流(A)50
定格遮断容量(kA)5(AC110V/AC220V)、2.5(AC460V)
極数・素子数2P
1個
¥3,130
税込¥3,443
翌日出荷
種類プラグ
形状引掛タイプ
極数2P
定格電圧(V)250
定格電流(A)20
差込口形状2P 20A 250V引掛形
エスコ品番EA940BT-11
1個
¥1,590
税込¥1,749
翌日出荷
極数2P
サイズ76×76×46.3(D)mm
コンセント個数1
定格容量30A250V
関連資料図面(0.22MB)
1個
¥2,400
税込¥2,640
翌日出荷
エスコ品番EA940MM-25
定格絶縁電圧(V)600
定格電流(A)50
極数・素子数2P
フレーム(AF)50
1個
¥7,360
税込¥8,096
翌日出荷
種類ボディ
形状引掛タイプ
極数2P
定格電圧(V)250
定格電流(A)20
差込口形状2P 20A 250V引掛形
エスコ品番EA940BT-12
1個
¥1,840
税込¥2,024
当日出荷
種類プラグ
形状引掛タイプ
極数2P
定格電圧(V)250
定格電流(A)20
差込口形状2P 20A 250V引掛形
エスコ品番EA940BZ-141
1個
¥1,650
税込¥1,815
翌日出荷
極数2P
種類埋込コンセント
定格電圧(V)250
形状引掛タイプ
定格電流(A)20
エスコ品番EA940BZ-101
コンセント個数1
コンセント形状(引掛形)2P 20A 250V
1個
¥715
税込¥787
翌日出荷
極数接地2P
種類露出コンセント
定格電圧(V)125
形状平刃タイプ
定格電流(A)15
エスコ品番EA940B-14
コンセント個数1
コンセント形状接地2P 15A 125V
関連資料図面(0.3MB)
1個
¥2,860
税込¥3,146
翌日出荷
種類プラグ
形状引掛タイプ
極数接地2P
定格電圧(V)250
定格電流(A)30
差込口形状接地2P 30A 250V引掛形
エスコ品番EA940BM-21
1個
¥2,460
税込¥2,706
翌日出荷
種類ボディ
極数2P
定格電圧(V)250
定格電流(A)20
差込口形状2P 20A 250V
エスコ品番EA940BR-12
形状平刃
1個
¥1,290
税込¥1,419
翌日出荷
極数2P
種類露出コンセント
定格電圧(V)250
形状平刃タイプ
定格電流(A)20
エスコ品番EA940CJ-13
コンセント個数1個口
コンセント形状2P 20A 250V
関連資料図面(0.1MB) メーカー取扱説明書(日本語)(0.12MB)
1個
¥855
税込¥941
翌日出荷
エスコ品番EA940MN-15
定格電圧(V)AC100~AC230
定格電流(A)50
定格感度電流(mA)30
極数・素子数2P
フレーム(AF)50
1個
¥18,600
税込¥20,460
翌日出荷
種類ボディ
形状引掛タイプ
極数接地2P
定格電圧(V)250
定格電流(A)30
差込口形状接地2P 30A 250V引掛形
エスコ品番EA940BZ-143
1個
¥3,130
税込¥3,443
翌日出荷
種類ボディ
形状引掛タイプ
極数2P
定格電圧(V)250
定格電流(A)20
差込口形状2P 20A 250V引掛形
エスコ品番EA940BZ-131
1個
¥1,900
税込¥2,090
翌日出荷
極数接地2P
種類埋込コンセント
定格電圧(V)250
形状引掛タイプ
定格電流(A)30
エスコ品番EA940BZ-103
コンセント個数1
コンセント形状(引掛形)接地2P 30A 250V
1個
¥1,900
税込¥2,090
翌日出荷
種類プラグ
形状引掛タイプ
極数接地2P
定格電圧(V)250
定格電流(A)30
差込口形状接地2P 30A 250V引掛形
エスコ品番EA940BM-11
1個
¥3,030
税込¥3,333
翌日出荷
種類ボディ
形状引掛タイプ
極数接地2P
定格電圧(V)250
定格電流(A)30
差込口形状接地2P 30A 250V引掛形
エスコ品番EA940BZ-133
1個
¥3,670
税込¥4,037
翌日出荷
種類ボディ
形状引掛タイプ
極数接地2P
定格電圧(V)250
定格電流(A)30
差込口形状接地2P 30A 250V引掛形
エスコ品番EA940BM-12
1個
¥3,550
税込¥3,905
翌日出荷
使用地域:日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。楽抜け構造になっており、抜き差しが簡単です。差込口が離れているため、プラグが干渉しにくくなっています。コンパクトサイズで持ち運びにも便利です。恐ろしいコンセント火災を予防する、絶縁キャップ付きスイングプラグです。熱に強いユリア樹脂を採用しているので、安全性に優れています。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:28×20×89●重量(g):50●定格容量:15A・125V(1500Wまで)●プラグ:2P(スイングプラグ・絶縁キャップ付き)●差込口:2P・4個口●認証:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
アズワン品番65-9313-83
1個
¥900
税込¥990
翌日出荷
過電流保護機能で過電流等の異常発生時は出力が自動遮断され、安心です。耐トラッキングカバーでトラッキング火災を予防します。iPhone、iPad、Androidスマートフォン/タブレットを充電可能です。
仕様●コンセント:2P×2口●ポート数:2●定格:14A・100V(1400W)●プラグ:2P●USB出力:DC5V・2.4A●サイズ:70(W)×50(D)×160(H)mm●重量(g):83●使用温度範囲:-10℃~40℃●コネクタ形状:USB Aタイプ(メス)●屋内専用●固定プラグ●雷ガード表示LED付●雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付●スマートフォンを2台同時充電可能!(USBポート)●接続された機器(iPhone、iPad、Android等)に対し、最適な出力を自動識別し、急速充電する自動識別機
アズワン品番65-9313-75
1個
¥1,890
税込¥2,079
翌日出荷
トランス本体のプラグを異なるコンセント形状に変換可能。入力プラグ(メン)接地3P・20A・250V。出力プラグ(オン)接地2P・15A・250V。アース線無接地2P・15A・250V。
タイプストレート
コンセント形状接地2P・15A・250V、アース線無
アース端子×
プラグ形状接地3P・20A・250V
1個
¥5,770
税込¥6,347
翌日出荷
トランス本体のプラグを異なるコンセント形状に変換可能。入力プラグ(メン)接地3P・20A・250V。出力プラグ(オン)2P・20A・250V。アース線付2P・20A・250V。
色ブラック
1個
¥6,380
税込¥7,018
翌日出荷
エスコ品番EA940MN-13
定格電圧(V)AC100~AC230
定格電流(A)30
定格感度電流(mA)30
極数・素子数2P
フレーム(AF)50
1個
¥18,600
税込¥20,460
翌日出荷
エスコ品番EA940MN-14
定格電圧(V)AC100~AC230
定格電流(A)40
定格感度電流(mA)30
極数・素子数2P
フレーム(AF)50
1個
¥18,600
税込¥20,460
翌日出荷
エスコ品番EA940MM-26
定格絶縁電圧(V)600
定格電流(A)60
極数・素子数2P
フレーム(AF)60
1個
¥8,650
税込¥9,515
翌日出荷
エスコ品番EA940MN-11
定格電圧(V)AC100~AC230
定格電流(A)15
定格感度電流(mA)30
極数・素子数2P
フレーム(AF)50
1個
¥18,600
税込¥20,460
8日以内出荷
エスコ品番EA940MM-21
定格絶縁電圧(V)600
定格電流(A)15
極数・素子数2P
フレーム(AF)50
1個
¥7,360
税込¥8,096
翌日出荷
エスコ品番EA940MN-12
定格電圧(V)AC100~AC230
定格電流(A)20
定格感度電流(mA)30
極数・素子数2P
フレーム(AF)50
1個
¥18,600
税込¥20,460
翌日出荷
エスコ品番EA940MM-24
定格絶縁電圧(V)600
定格電流(A)40
極数・素子数2P
フレーム(AF)50
1個
¥7,360
税込¥8,096
翌日出荷
エスコ品番EA940MM-23
定格絶縁電圧(V)600
定格電流(A)30
極数・素子数2P
フレーム(AF)50
1個
¥7,360
税込¥8,096
翌日出荷
エスコ品番EA940MM-22
定格絶縁電圧(V)600
定格電流(A)20
極数・素子数2P
フレーム(AF)50
1個
¥7,360
税込¥8,096
翌日出荷
軸受(UK)形はテーパ穴となっており、アダプタを併用して使う事による固定方式です。 また、ピロー形(P)の軸受箱形状は2本のボルトで簡単に取付けができ、軸受ユニットを代表する形状となっています。※ご使用の際はアダプター(別売)が必要です。
軸受(UK)形はテーパ穴となっており、アダプタを併用して使う事による固定方式です。 また、ピロー形(P)の軸受箱形状は2本のボルトで簡単に取付けができ、軸受ユニットを代表する形状となっています。※ご使用の際はアダプター(別売)が必要です。
仕様●呼び番号UKP形:306●軸径(mm):25●サイズ(mm):H/50、L/180、A/50、J/140、N/17、N1/20、H1/19、H2/94、H5/99、B1/38●材質:本体/ねずみ鋳鉄品 ボール/高炭素クロム軸受鋼●ボルトサイズ:M14●重量(g):1900●テーパ穴形
アズワン品番65-9329-56
1個
¥6,060
税込¥6,666
8日以内出荷
軸受(UK)形はテーパ穴となっており、アダプタを併用して使う事による固定方式です。 また、ピロー形(P)の軸受箱形状は2本のボルトで簡単に取付けができ、軸受ユニットを代表する形状となっています。※ご使用の際はアダプター(別売)が必要です。
関連キーワード
1
2
次へ