カテゴリ

  • メカニカル部品(42)
  • 清掃用品(11)
  • 測定用品(4)
  • マスク(4)
  • 家電(3)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 作業工具(2)
  • 防災用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(12)
  • RS PRO(5,282)
  • SKF(日本エスケイエフ)(269)
  • SMC(248)
  • PMC(177)
  • CNC Racing (シーエヌシーレーシング)(110)
  • 椿本チエイン(93)
  • MARWI(78)
  • ATEN(73)
  • SMT(南海精工所)(69)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(69)
  • オーハウス(62)
  • BIGM(丸山製作所)(57)
  • CONTEC(コンテック)(57)
  • omron(オムロン)(56)
  • コガネイ(49)
  • StarTech.com(49)
  • A&D(47)
  • エレコム(45)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2rs」の検索結果

関連キーワード
69件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防塵マスク EA800MPシリーズ エスコ防塵マスク EA800MPシリーズエスコ
3,800税込4,180
1個
翌日出荷
注意事項:使用前に必ずフィットテストを行って、顔にしっかりと密着させて装着してください。 息苦しさを感じる前にフィルタを交換してください。(通気抵抗が著しく上昇しないようにする)
仕様●捕集効率:95.0%以上(平均98.8%)●吸気抵抗:55Pa以下(平均37Pa)●名称:マスク(フィルター2個付)●排気抵抗:52Pa以下(平均31Pa)●重量:170g以下(平均145g)●しめひも:タイプRB●国家検定合格品[区分RS2]●国家検定合格品(第TM209号)●低吸気抵抗フィルタの効果をさらに高めるダブルタイプアズワン品番65-9283-82
メモリカードリーダ USB2.0対応 エスコメモリカードリーダ USB2.0対応エスコ
2,310税込2,541
1個
翌日出荷
ミニマムサイズで持ち運びに最適。ケーブルレスの直挿しタイプで、そのままパソコンに接続できるスティックタイプのカードリーダーです。SDXCメモリカードやSDHCメモリカードなどの高速版のメディアに対応していますので、大容量データも素早く移動・コピーすることができます。メディアへのアクセス状態が分かるアクセスランプを装備しています。USBコネクタ部にはゴミやほこりの浸入を防ぐキャップが付いています。キャップ部分にはマグネットを内蔵していますので、パチッと閉まります。 ※磁石を使用していますので、磁気カード(クレジットカード・キャッュカードなど)には近づけないでください。専用ドライバなどのインストール作業が不要で、パソコンのUSBポートに接続するだけですぐに使用可能です。
仕様●インターフェイス:USB2.0/USB1.1●サイズ:18(W)×59(D)×9(H)mm●色:ブラック●コネクタ形状:USB2.0 Standard-A●スロット数:2●対応OS:Windows 11/Windows 10、macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11.0/macOS Catalina 10.15●対応メディア(マルチメディアカード):MMC、MMC4.0、セキュアMMC、RS-MMC、RS-MMC4.0/MMC micro ※別途専用アダプタ必要●最大転送速度:USB2.0ハイスピード/480Mbps(理論値)アズワン品番65-9280-40
防塵マスク EA800MPシリーズ エスコ防塵マスク EA800MPシリーズエスコ
3,020税込3,322
1個
翌日出荷
注意事項:使用前に必ずフィットテストを行って、顔にしっかりと密着させて装着してください。 息苦しさを感じる前にフィルタを交換してください。(通気抵抗が著しく上昇しないようにする)
仕様●捕集効率:95.0%以上(平均98.5%)●吸気抵抗:80Pa以下(平均63Pa)●名称:マスク(フィルター1個付)●排気抵抗:55Pa以下(平均32Pa)●重量:104g以下(平均88g)●しめひも:タイプRB●国家検定合格品[区分RS2]●国家検定合格品(第TM208号)アズワン品番65-9283-81
乾湿両用掃除機 替フィルター(粉じん用)(京セラ・リョービ用) エスコ乾湿両用掃除機 替フィルター(粉じん用)(京セラ・リョービ用)エスコ
3,600税込3,960
1個
8日以内出荷
替フィルター。ダストパックタイプのフィルター、布製で繰り返し使用できます。【適合品番】EA899AR-2B、EA899AR-3A、EA899AR-4、EA899AR-6B、-100A、EA899RS-2A、EA899RS-3A、EA899RS-4A、EA899RS-11、(旧)EA899AR-2A、-3、-6A、(旧)EA899RS-2、-4。
用途粉じん・一般ごみ用。
[EA899AR-2B、RS-2A、-11用]粉じん用フィルター エスコ[EA899AR-2B、RS-2A、-11用]粉じん用フィルターエスコ
4,200税込4,620
1枚
翌日出荷
【適合品番】EA899AR-2B、-4、EA899RS-2A、-2、-3A、-11。ダストパックタイプの布製フィルターで、繰り返し使用できます。
用途粉じん・一般ごみ用。材質ナイロン寸法(mm)440×1×523
[EA899AR・RS用]替HEPAフィルター(乾式用) エスコ[EA899AR・RS用]替HEPAフィルター(乾式用)エスコ
6,100税込6,710
1個
翌日出荷
替HEPAフィルター。HEPA&乾式専用。排気をよりきれいにできる。乾式ではプレフィルター、ダストバック(粉じん用フィルター)、紙パック等と併用して下さい。EA899AR-2B、-3A、-4、-6B、-100A、EA899RS-2A、-3、-3A、-4A、(旧)EA899AR-2A、-6A、-100、(旧)EA899RS-2、-4用。
替紙パック [EA899AR・RS用] EA899RSシリーズ エスコ替紙パック [EA899AR・RS用] EA899RSシリーズエスコ
2,400税込2,640
1袋(5枚)
翌日出荷
用途/一般ごみ・粉じん用 吸水は使用できません。紙パックごとゴミを捨てることができます。水洗いできません。
電子天秤 2.2kg 0.01g エスコ電子天秤 2.2kg 0.01gエスコ
84,000税込92,400
1個
翌日出荷
動物計量モード/動物計量皿キットは別売ですショックアブソーバー機構付き計量皿:計量皿裏面にショックアブソーバー機構を持たせ、センサ部にかかる衝撃を和らげる構造足コマ:回しやすいサムホイールつきサムホイールを回してもシャフトは回転しない構造なので水平調整時に天びんが横ずれをしないLEDライトつき水平器:見やすく、簡単調整パスワード機能:天びんの使用者、時計の設定を制限するセキュリティ機能天びん使用前にパスワード入力 時計時刻など全ての機能設定ができる管理者レベルと、 計量のみ行える使用者レベル(×10人分)の2段階選べる表示単位:g(グラム)・pcs(個数)・%(パーセント)・ct(カラット)・mom(もんめ)・ DS(比重) もんめ/真珠計量用単位業界初:3つの機能を提案/ISD/ECL/FRDISD(衝撃検出機能):計量皿に衝撃が加わった時に4段階の警告表示とブザーでお知らせECL(電子制御荷重(自己点検)機能):独自の天びん内部の機構によって、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性(標準偏差SD)を計量・算出故障診断や、その設置環境で天びんの性能が出ているかの診断機能(SDがスペック内のとき"OK"表示約90秒で自動的に測定FRD(流量測定機能):荷重の変化を「流量」として計算 天びん単体で高精度の流量測定が可能2ch出力標準装備:RS-232C(D-sub 9P)/USBインタフェース(ミニBタイプ)を標準装備PCとプリンタ等、2つの機器に接続可能USBファンクション機能:内部設定で一方向と、双方向の切替えが可能 一方向(クイックUSB)/ドライバのインストールも不要で、PCに直接出力 従来のクイックUSBを機能アップ! アルファベットも出力可能なので、GLP出力や統計演算出力にも対応双方向通信(コマンド入力)/データ処理ソフトWinCTでのデータ取得が可能 ドライバのインストールが必要統計演算:計量値を統計処理し、結果を表示・出力比重測定機能:固体または液体の比重を計算して表示、出力データメモリ機能:計量値 最大200個(単位質量(個数計量)最大50個 /キャリブレーション履歴 最大50個)
質量(kg)約5種類電子天秤電源(V)AC100(ACアダプタ)ひょう量(g)2200最小表示(g)0.01計量皿寸法(mm)165×165寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)212×317×93機能個数モード、動物計量、パーセントモード等表示形式デジタル最小目盛(g)0.01(計数可能最小単重)アズワン品番65-2168-16計量皿形状
電子天秤 3.2kg 0.01g エスコ電子天秤 3.2kg 0.01gエスコ
99,000税込108,900
1個
翌日出荷
動物計量モード/動物計量皿キットは別売ですショックアブソーバー機構付き計量皿:計量皿裏面にショックアブソーバー機構を持たせ、センサ部にかかる衝撃を和らげる構造足コマ:回しやすいサムホイールつきサムホイールを回してもシャフトは回転しない構造なので水平調整時に天びんが横ずれをしないLEDライトつき水平器:見やすく、簡単調整パスワード機能:天びんの使用者、時計の設定を制限するセキュリティ機能天びん使用前にパスワード入力 時計時刻など全ての機能設定ができる管理者レベルと、 計量のみ行える使用者レベル(×10人分)の2段階選べる表示単位:g(グラム)・pcs(個数)・%(パーセント)・ct(カラット)・mom(もんめ)・ DS(比重) もんめ/真珠計量用単位業界初:3つの機能を提案/ISD/ECL/FRDISD(衝撃検出機能):計量皿に衝撃が加わった時に4段階の警告表示とブザーでお知らせECL(電子制御荷重(自己点検)機能):独自の天びん内部の機構によって、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性(標準偏差SD)を計量・算出故障診断や、その設置環境で天びんの性能が出ているかの診断機能(SDがスペック内のとき"OK"表示約90秒で自動的に測定FRD(流量測定機能):荷重の変化を「流量」として計算 天びん単体で高精度の流量測定が可能2ch出力標準装備:RS-232C(D-sub 9P)/USBインタフェース(ミニBタイプ)を標準装備PCとプリンタ等、2つの機器に接続可能USBファンクション機能:内部設定で一方向と、双方向の切替えが可能一方向(クイックUSB)/ドライバのインストールも不要で、PCに直接出力 従来のクイックUSBを機能アップ! アルファベットも出力可能なので、GLP出力や統計演算出力にも対応双方向通信(コマンド入力)/データ処理ソフトWinCTでのデータ取得が可能 ドライバのインストールが必要統計演算:計量値を統計処理し、結果を表示・出力比重測定機能:固体または液体の比重を計算して表示、出力データメモリ機能:計量値 最大200個(単位質量(個数計量)最大50個 /キャリブレーション履歴 最大50個)
質量(kg)約5種類電子天秤電源(V)AC100(ACアダプタ)ひょう量(g)3200最小表示(g)0.01計量皿寸法(mm)165×165寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)212×317×93機能個数モード、動物計量、パーセントモード等表示形式デジタル最小目盛(g)0.01(計数可能最小単重)アズワン品番65-2167-31計量皿形状
フレキノズル [EA899AR-2B・3A・4・6B/RS-2A・4A用] エスコフレキノズル [EA899AR-2B・3A・4・6B/RS-2A・4A用]エスコ
2,300税込2,530
1個
翌日出荷
適合品番:EA899AR-2B、-4、RS-2A(EA899AR-6B、RS-4Aホースやホース接続ハンドルには付きますが、延長管先には付きません。)(EA899AR-3Aホースには付きますが、延長管には付きません。)硬質ゴム製のノズルで自由に曲げることができます。
仕様フレキシブルノズル材質樹脂全長(mm)680先端幅(mm)13アズワン品番64-7943-48
チェーン摩耗測定ゲージ エスコチェーン摩耗測定ゲージエスコ
3,200税込3,520
1個
当日出荷
チェーンのピッチ伸び限界が一目で確認できます。RSローラチェーン・BSローラチェーン・リーフチェーンそれぞれのチェーン摩耗量を確認でき、取替時期をお知らせします。 特殊アタッチ付チェーン及び、K-2アタッチ付チェーンにおいて、アタッチ形状・チェーンサイズにより、干渉して使用できない場合があります。 チェーンのピッチ伸び防止
仕様●全長:379mm●重量:50g●材質:ステンレス(SUS420J2)●適合チェーン:ローラーチェーン:RS40~RS240BSローラーチェーン:RS08B~RS40Bリーフチェーン(AL・BL):#4~#16小形コンベヤチェーン:RF2040~RF2120アズワン品番65-2295-85
[6801-2RS]深溝玉軸受 エスコ[6801-2RS]深溝玉軸受エスコ
990税込1,089
1個
翌日出荷
材質高炭素クロム軸受鋼寸法d(mm)12寸法D(mm)21寸法B(mm)5アズワン品番64-7973-15軌道輪形状深溝玉軸受
[6800-2RS]深溝玉軸受 エスコ[6800-2RS]深溝玉軸受エスコ
970税込1,067
1個
翌日出荷
材質高炭素クロム軸受鋼寸法d(mm)10寸法D(mm)19寸法B(mm)5アズワン品番64-7973-14軌道輪形状深溝玉軸受
[6221-2RS]深溝玉軸受 エスコ[6221-2RS]深溝玉軸受エスコ
19,400税込21,340
1個
翌日出荷
材質高炭素クロム軸受鋼寸法d(mm)105寸法D(mm)190寸法B(mm)36アズワン品番64-7972-94軌道輪形状深溝玉軸受
[6218-2RS]深溝玉軸受 エスコ[6218-2RS]深溝玉軸受エスコ
9,800税込10,780
1個
翌日出荷
材質高炭素クロム軸受鋼寸法d(mm)90寸法D(mm)160寸法B(mm)30アズワン品番64-7972-93軌道輪形状深溝玉軸受
[6217-2RS]深溝玉軸受 エスコ[6217-2RS]深溝玉軸受エスコ
8,150税込8,965
1個
翌日出荷
材質高炭素クロム軸受鋼寸法d(mm)85寸法D(mm)150寸法B(mm)28アズワン品番64-7972-92軌道輪形状深溝玉軸受
[6216-2RS]深溝玉軸受 エスコ[6216-2RS]深溝玉軸受エスコ
6,450税込7,095
1個
翌日出荷
材質高炭素クロム軸受鋼寸法d(mm)80寸法D(mm)140寸法B(mm)26アズワン品番64-7972-91軌道輪形状深溝玉軸受
[6215-2RS]深溝玉軸受 エスコ[6215-2RS]深溝玉軸受エスコ
5,420税込5,962
1個
翌日出荷
材質高炭素クロム軸受鋼寸法d(mm)75寸法D(mm)130寸法B(mm)25アズワン品番64-7972-90軌道輪形状深溝玉軸受
[6214-2RS]深溝玉軸受 エスコ[6214-2RS]深溝玉軸受エスコ
4,910税込5,401
1個
翌日出荷
材質高炭素クロム軸受鋼寸法d(mm)70寸法D(mm)125寸法B(mm)24アズワン品番64-7972-89軌道輪形状深溝玉軸受
[6213-2RS]深溝玉軸受 エスコ[6213-2RS]深溝玉軸受エスコ
4,380税込4,818
1個
翌日出荷
材質高炭素クロム軸受鋼寸法d(mm)65寸法D(mm)120寸法B(mm)23アズワン品番64-7972-88軌道輪形状深溝玉軸受
[6212-2RS]深溝玉軸受 エスコ[6212-2RS]深溝玉軸受エスコ
3,470税込3,817
1個
翌日出荷
材質高炭素クロム軸受鋼寸法d(mm)60寸法D(mm)110寸法B(mm)22アズワン品番64-7972-87軌道輪形状深溝玉軸受
[6211-2RS]深溝玉軸受 エスコ[6211-2RS]深溝玉軸受エスコ
3,210税込3,531
1個
翌日出荷
材質高炭素クロム軸受鋼寸法d(mm)55寸法D(mm)100寸法B(mm)21アズワン品番64-7972-86軌道輪形状深溝玉軸受
[6210-2RS]深溝玉軸受 エスコ[6210-2RS]深溝玉軸受エスコ
2,750税込3,025
1個
翌日出荷
材質高炭素クロム軸受鋼寸法d(mm)50寸法D(mm)90寸法B(mm)20アズワン品番64-7972-85軌道輪形状深溝玉軸受
[6209-2RS]深溝玉軸受 エスコ[6209-2RS]深溝玉軸受エスコ
2,360税込2,596
1個
翌日出荷
材質高炭素クロム軸受鋼寸法d(mm)45寸法D(mm)85寸法B(mm)19アズワン品番64-7972-84軌道輪形状深溝玉軸受
[6208-2RS]深溝玉軸受 エスコ[6208-2RS]深溝玉軸受エスコ
1,920税込2,112
1個
翌日出荷
材質高炭素クロム軸受鋼寸法d(mm)40寸法D(mm)80寸法B(mm)18アズワン品番64-7972-83軌道輪形状深溝玉軸受
[6207-2RS]深溝玉軸受 エスコ[6207-2RS]深溝玉軸受エスコ
1,500税込1,650
1個
翌日出荷
材質高炭素クロム軸受鋼寸法d(mm)35寸法D(mm)72寸法B(mm)17アズワン品番64-7972-82軌道輪形状深溝玉軸受
[6206-2RS]深溝玉軸受 エスコ[6206-2RS]深溝玉軸受エスコ
1,130税込1,243
1個
翌日出荷
材質高炭素クロム軸受鋼寸法d(mm)30寸法D(mm)62寸法B(mm)16アズワン品番64-7972-81軌道輪形状深溝玉軸受
[6205-2RS]深溝玉軸受 エスコ[6205-2RS]深溝玉軸受エスコ
855税込941
1個
当日出荷
材質高炭素クロム軸受鋼寸法d(mm)25寸法D(mm)52寸法B(mm)15アズワン品番64-7972-80軌道輪形状深溝玉軸受
[6204-2RS]深溝玉軸受 エスコ[6204-2RS]深溝玉軸受エスコ
735税込809
1個
当日出荷
材質高炭素クロム軸受鋼寸法d(mm)20寸法D(mm)47寸法B(mm)14アズワン品番64-7972-79軌道輪形状深溝玉軸受
[6203-2RS]深溝玉軸受 エスコ[6203-2RS]深溝玉軸受エスコ
645税込710
1個
当日出荷
材質高炭素クロム軸受鋼寸法d(mm)17寸法D(mm)40寸法B(mm)12アズワン品番64-7972-78軌道輪形状深溝玉軸受
[6202-2RS]深溝玉軸受 エスコ[6202-2RS]深溝玉軸受エスコ
560税込616
1個
当日出荷
アズワン品番64-7972-77軌道輪形状深溝玉軸受
[6201-2RS]深溝玉軸受 エスコ[6201-2RS]深溝玉軸受エスコ
510税込561
1個
翌日出荷
材質高炭素クロム軸受鋼寸法d(mm)12寸法D(mm)32寸法B(mm)10アズワン品番64-7972-76軌道輪形状深溝玉軸受
[6200-2RS]深溝玉軸受 エスコ[6200-2RS]深溝玉軸受エスコ
460税込506
1個
翌日出荷
材質高炭素クロム軸受鋼寸法d(mm)10寸法D(mm)30寸法B(mm)9アズワン品番64-7972-75軌道輪形状深溝玉軸受
[6028-2RS]深溝玉軸受 エスコ[6028-2RS]深溝玉軸受エスコ
30,400税込33,440
1個
翌日出荷
材質高炭素クロム軸受鋼寸法d(mm)140寸法D(mm)210寸法B(mm)33アズワン品番64-7972-74軌道輪形状深溝玉軸受
[6024-2RS]深溝玉軸受 エスコ[6024-2RS]深溝玉軸受エスコ
22,500税込24,750
1個
翌日出荷
材質高炭素クロム軸受鋼寸法d(mm)120寸法D(mm)180寸法B(mm)28アズワン品番64-7972-73軌道輪形状深溝玉軸受
[6019-2RS]深溝玉軸受 エスコ[6019-2RS]深溝玉軸受エスコ
9,800税込10,780
1個
翌日出荷
材質高炭素クロム軸受鋼寸法d(mm)95寸法D(mm)145寸法B(mm)24アズワン品番64-7972-72軌道輪形状深溝玉軸受
[6018-2RS]深溝玉軸受 エスコ[6018-2RS]深溝玉軸受エスコ
8,220税込9,042
1個
翌日出荷
材質高炭素クロム軸受鋼寸法d(mm)90寸法D(mm)140寸法B(mm)24アズワン品番64-7972-71軌道輪形状深溝玉軸受
[6016-2RS]深溝玉軸受 エスコ[6016-2RS]深溝玉軸受エスコ
5,970税込6,567
1個
翌日出荷
材質高炭素クロム軸受鋼寸法d(mm)80寸法D(mm)125寸法B(mm)22アズワン品番64-7972-70軌道輪形状深溝玉軸受
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら