カテゴリ

  • メカニカル部品(70)
  • 作業工具(9)
  • 電気材料(7)
  • 照明(4)
  • 機構部品(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 物流用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 研磨材(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(5)
  • SMC(2,787)
  • BIGM(丸山製作所)(890)
  • omron(オムロン)(244)
  • ParkerTAIYO(154)
  • コガネイ(150)
  • YAMAHA(ヤマハ)(148)
  • ホンダ(118)
  • コーセル(112)
  • MAZDA(マツダ)(97)
  • CKD(96)
  • New-Era(ニューエラー)(66)
  • 長野計器(65)
  • ニッセイ(65)
  • IDEC(和泉電気)(57)
  • コノエ(57)
  • SAMTEC(56)
  • 椿本チエイン(55)
  • ADVANTEC(50)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2s-10」の検索結果

特価
本日1月4日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
105件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3/8"DR EA618Pシリーズ エスコ3/8"DR EA618Pシリーズエスコ
26,900税込29,590
1セット
翌日出荷
狭所作業に便利なショートタイプのヘキサゴンセット。専用樹脂成形トレイでビットとレンチ類を一括管理できます。
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:TBT3S17HX●〈セット内容〉:17点●差込角:3/8"●Hexビットソケット:4・5・6・7・8・10・12mm●(+)ビットソケット:#2・#3mm●(-)ビットソケット:6mm●ラチェットハンドル:125mm●エクステンションバー:30・50mm●六角棒レンチ:2・2.5・3mm(首下ショートタイプ)●クイックスピンナー:Φ36×31mm●ケースサイズ:内寸/265(W)×145(D)×45(H)mm外寸/275(W)×150(D)×50(H)mm●ソケット全長:【Hexビットソケット】対辺4mm/48mm対辺5mm/50mm対辺6mm/50mm対辺7mm/50mm対辺8mm/50mm対辺10mm/52mm対辺12mm/54mm【(+)ビットソケット】#2/66mm#3/71mm【(-)ビットソケット】66mmアズワン品番68-1832-14
3/8"DR セミディープソケット 六角 EA618PRシリーズ エスコ3/8"DR セミディープソケット 六角 EA618PRシリーズエスコ
1,190税込1,309
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
耳かけ式ヘッドセット エスコ耳かけ式ヘッドセットエスコ
4,460税込4,906
1個
翌日出荷
対応機種:Bluetooth対応のスマートフォン・携帯電話・パソコン・タブレットなど※HSP/HFP(ハンズフリー通話機能)に対応していること。※音楽再生の場合は、A2DP(音楽再生)に対応していること。※パソコンがBluetoothに対応していない場合はBluetoothUSBアダプタをお使いください。※Bluetooth Ver5.2/5.1/5.0/4.2/4.1/4.0/3.0/2.1/2.0/1.2対応機器との接続も可能です。※class1の機器との接続も可能です。 単一指向性の外付けマイク付きです。 ヘッドセット本体にもマイクがあるので、外出時はヘッドセットのマイク、室内では外付けマイクなど用途によって使い分けができます。 外付けマイクは動かすことが可能で、好きな位置に調節が可能です。 口元にマイクが来るので安心して通話ができます。 柔らかいイヤーフックなので耳を痛めにくいです。 イヤーフックを回転することで、左右どちらの耳でも装着することができます。 マルチポイントに対応しており、2台どちらかの機器に着信があっても1台のヘッドセットで受け取ることができます。 充電用のType-C - USB Aケーブルを付属しています。パソコンのUSBポートや、お手持ちのAC充電器などに接続するだけで充電が可能です。 外出先でも使いやすい取り外せる口元マイク付き片耳ヘッドセット。
仕様●メーカー:サンワサプライ●型番:MM-BTMH61BK●サイズ(W×D×H)mm:74×36×21●重量(g):約17●周波数範囲:2.402~2.480GHz●通信距離:最大約10m●充電時間:約2時間●連続通話時間:約7時間●付属品:充電用USBケーブル、外付けマイク、イヤーピース(S・M・Lサイズ・各1個)、取扱説明書・保証書●接続方式:Bluetooth●送信出力:Class2●再生周波数帯域:20~20000Hz●適合規格:Bluetooth 5.3●マイク感度:-42±3dB●伝送方式:GFSK●対応プロファイル:HSP、HFP、A2DP、AVRCP●マイク指向性:無(全)指向性(外付けマイクは単一指向性)●充電ポート:USB Type-C●電源:リチウムポリマーバッテリー充電時間/約2時間連続音楽再生最大時間/約6時間連続通話最大時間/約7時間連続待受最大時間/約60時間アズワン品番67-4720-13
ピロー形ユニット EA966NHシリーズ エスコピロー形ユニット EA966NHシリーズエスコ
9,760税込10,736
1個
8日以内出荷
オールステンレス製軸受ユニットで、耐蝕性に優れています。食品機械用グリースを封入し、食品機械にも安心して使用できます。
ひしフランジ形ユニット EA966NFシリーズ エスコひしフランジ形ユニット EA966NFシリーズエスコ
10,700税込11,770
1個
8日以内出荷
オールステンレス製軸受ユニットで、耐蝕性に優れています。食品機械用グリースを封入し、食品機械にも安心して使用できます。
仕様●呼び番号MUSFL形:005●軸径(mm):25●サイズ(mm):H/95、L/60、A/16、J/75、N/10、A1/8、A2/8、A0/27.5、B1/25.5、S/6●材質:本体/ステンレス鋳鋼 ボール/ステンレス鋼●ボルトサイズ:M8●円筒穴形●偏心輪付●ステンレスシルバーエコシリーズアズワン品番65-9331-56
ひしフランジ形ユニット EA966NBシリーズ エスコひしフランジ形ユニット EA966NBシリーズエスコ
5,470税込6,017
1個
8日以内出荷
仕様●呼び番号MUFL形:000●軸径(mm):10●サイズ(mm):H/60、L/36、A/11.5、J/45、N/7、A1/5.5、A2/5.5、A0/19、B1/17.5、S/4●材質:本体/亜鉛合金ダイカスト ボール/ステンレス鋼●円筒穴形●偏心輪付●ステンレスシルバーアズワン品番65-9331-41
ひしフランジ形ユニット EA966MNシリーズ エスコひしフランジ形ユニット EA966MNシリーズエスコ
2,320税込2,552
1個
8日以内出荷
仕様●呼び番号UCFL形:201●サイズ(mm):H/113、L/60、L1/66、A/25.5、J/90、N/12、A1/12、A2/15、A0/33.3、B/31、S/12.7●材質:本体/ねずみ鋳鉄品 ボール/高炭素クロム軸受鋼●ボルトサイズ:M10●止めねじ付●円筒穴形アズワン品番65-9330-54
[USB Type-C] ドッキングステーション Surface用 エスコ[USB Type-C] ドッキングステーション Surface用エスコ
16,200税込17,820
1個
翌日出荷
<共通仕様>
仕様●メーカー:サンワサプライ●型番:USB-3HSS6S●インターフェース規格:USB 3.2/2.0/1.1 Gen1●通信速度:10Gbps(USB3.2 Gen2)/5Gbps(USB3.2 Gen1)/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値)●コネクタ形状:USB3.2 Gen2(USB3.1 Gen2)Aコネクタ メス×2 (ダウンストリーム) USB2.0 Aコネクタ メス×1(ダウンストリーム) USB Type-Cコネクタ メス×1(ダウンストリーム/PD3.0 100W対応) USB Type-Cコネクタ オス×1(アップストリーム)●電源:バスパワー/セルフパワー ※ACアダプタは付属していません。 ※PD対応ACアダプタを使用しセルフパワーとしても使用できます。 ※45W以下のACアダプタを使用する場合はパソコンが充電モードに入らない場合があります。●供給電流:全ポート合計最大900mA ※バスパワー時●規格:IEEE 802.3(10BASE-T Ethernet) IEEE 802.3u(100BASE-TX Fast Ethernet) IEEE 802.3ab(1000BASE-T) ※通信速度についてUSB3.2 Gen2、USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)接続時のみ1000BASE-Tに対応します。●通信モード:フルデュプレックス/ハーフデュプレックス●アクセス方式:CSMA/CD●ポート構成:RJ-45ポート(Auto MDI/MDI-X)、Auto-Negotiation対応●電源電圧:5V●コネクタ形状:HDMIタイプA(19pin)メス×1●対応解像度:最大4K 30Hz●サイズ:約W256×D33×H32mm●重量:約160g●ケーブル長:約30cm●セット内容:本体、取扱説明書●総ポート数:6ポート●対応機種:Surface Pro 8、Surface Pro 7+、Surface Pro 7、Surface Pro X、Surface Go 3、Surface Go 2、Surface Go ※標準で各種対応のUSBポートを持ち、パソコン本体メーカーが対応USBポートの動作保証をしている機種。 ※USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)ポートが搭載されており、接続するケーブルや機器についてもUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)に対応している必要があります。 ※USB2.0/1.1規格の製品を接続する場合、最大転送速度は遅いほうの規格になります。 ※本製品はUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)規格に対応しておりますが、USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)の理論値(5Gbps)の転送速度を保証するものではありません。 ※本製品はUSBハブですが、全てのUSB機器に接続できるものではありません。また動作を保証するものではありません。 ※USBスキャナーやスキャナーを搭載した複合機、USB機器の認識にシビアなUSB機器についてUSBハブ経由では正常に動作しない場合があります。アズワン品番65-9282-11
ピロー形ユニット EA966NHシリーズ エスコピロー形ユニット EA966NHシリーズエスコ
10,700税込11,770
1個
8日以内出荷
オールステンレス製軸受ユニットで、耐蝕性に優れています。食品機械用グリースを封入し、食品機械にも安心して使用できます。
仕様●呼び番号MUSP形:005●軸径(mm):25●サイズ(mm):H/32、L/112、A/20、J/90、N/10、H1/9、H2/60.5、B1/25.5、S/6●材質:本体/ステンレス鋳鋼 ボール/ステンレス鋼●ボルトサイズ:M8●円筒穴形●偏心輪付●ステンレスシルバーエコシリーズアズワン品番65-9331-63
ひしフランジ形ユニット EA966NFシリーズ エスコひしフランジ形ユニット EA966NFシリーズエスコ
7,380税込8,118
1個
8日以内出荷
オールステンレス製軸受ユニットで、耐蝕性に優れています。食品機械用グリースを封入し、食品機械にも安心して使用できます。
ピロー形ユニット EA966MYシリーズ エスコピロー形ユニット EA966MYシリーズエスコ
2,180税込2,398
1個
8日以内出荷
仕様●呼び番号KP形:000●軸径(mm):10●サイズ(mm):H/18、L/67、A/16、J/53、N/7、H1/6、H2/35、B/14、S/4●材質:本体/亜鉛合金ダイカスト ボール/高炭素クロム軸受鋼●止めねじ付●円筒穴形●シルバーシリーズアズワン品番65-9331-28
ピロー形ユニット EA966MXシリーズ エスコピロー形ユニット EA966MXシリーズエスコ
7,200税込7,920
1個
8日以内出荷
仕様●呼び番号MUP形:004●軸径(mm):20●サイズ(mm):H/28、L/100、A/20、J/80、N/10、H1/9、H2/54.5、B1/24.5、S/6●材質:本体/亜鉛合金ダイカスト ボール/ステンレス鋼●円筒穴形●偏心輪付●ステンレスシルバーアズワン品番65-9331-25
角フランジ形ユニット EA966MJシリーズ エスコ角フランジ形ユニット EA966MJシリーズエスコ
2,400税込2,640
1個
8日以内出荷
仕様●呼び番号UCF形:202●軸径(mm):15●サイズ(mm):L/86、A/25.5、J/64、N/12、A1/12、A2/15、A0/33.3、B/31、S/12.7●材質:本体/ねずみ鋳鉄品 ボール/高炭素クロム軸受鋼●ボルトサイズ:M10●止めねじ付●円筒穴形アズワン品番65-9329-97
ベアリングナット EA949KBシリーズ エスコベアリングナット EA949KBシリーズエスコ
220税込242
1個
翌日出荷から8日以内出荷
小パネル球(10個) 9Sピン EA758ZAシリーズ エスコ小パネル球(10個) 9Sピン EA758ZAシリーズエスコ
1,780税込1,958
1箱(10個)
翌日出荷
操作盤、放送機器の表示用ランプ。小パネル球。ガラス球。
仕様●電圧:28V●消費電力:2W●電流:-●サイズ:Φ10×28mm●口金:BA9S(9Sピンベース)●入数:10個アズワン品番65-9277-56
印ろう付丸フランジ形ユニット EA966MMシリーズ エスコ印ろう付丸フランジ形ユニット EA966MMシリーズエスコ
28,000税込30,800
1個
8日以内出荷
仕様●呼び番号MUCFC形:202●軸径(mm):15●サイズ(mm):L/80、A/25.5、J/78、J1/55.1、N/12、A0/33.3、A1/11、A2/10、A3/5、H3/62、B/31、S/12.7●材質:本体/ステンレス鋳鋼 ボール/ステンレス鋼●止めねじ付●円筒穴形●ステンレスシリーズアズワン品番65-9330-43
ひしフランジ形ユニット EA966MRシリーズ エスコひしフランジ形ユニット EA966MRシリーズエスコ
3,140税込3,454
1個
8日以内出荷
仕様●呼び番号UCFK形:205●軸径(mm):25●サイズ(mm):H/116、H1/52、L/68、L1/56、A/27、J/45、J1/34、J2/27、N/10、A1/13、A2/16、A0/35.8、B/34.1、S/14.3●材質:本体/ねずみ鋳鉄品 ボール/高炭素クロム軸受鋼●ボルトサイズ:M8●止めねじ付●円筒穴形アズワン品番65-9330-80
印ろう付丸フランジ形ユニット EA966MMシリーズ エスコ印ろう付丸フランジ形ユニット EA966MMシリーズエスコ
48,700税込53,570
1個
8日以内出荷
仕様●呼び番号MUCFC形:208●軸径(mm):40●サイズ(mm):L/120、A/36、J/120、J1/84.8、N/14、A0/51.2、A1/13.5、A2/11、A3/10、H3/100、B/49.2、S/19●材質:本体/ステンレス鋳鋼 ボール/ステンレス鋼●止めねじ付●円筒穴形●ステンレスシリーズアズワン品番65-9330-53
角フランジ形ユニット EA966MJシリーズ エスコ角フランジ形ユニット EA966MJシリーズエスコ
2,260税込2,486
1個
翌日出荷から8日以内出荷
ピロー形ユニット EA966MAシリーズ エスコピロー形ユニット EA966MAシリーズエスコ
2,210税込2,431
1個
8日以内出荷
ピロー形ユニット EA966MWシリーズ エスコピロー形ユニット EA966MWシリーズエスコ
1,860税込2,046
1個
8日以内出荷
仕様●呼び番号UP形:000●軸径(mm):10●サイズ(mm):H/18、L/67、A/16、J/53、N/7、H1/6、H2/35、B1/17.5、S/4●材質:本体/亜鉛合金ダイカスト ボール/高炭素クロム軸受鋼●円筒穴形●偏心輪付●シルバーシリーズアズワン品番65-9331-14
ピロー形ユニット EA966MWシリーズ エスコピロー形ユニット EA966MWシリーズエスコ
2,270税込2,497
1個
8日以内出荷
仕様●呼び番号UP形:004●軸径(mm):20●サイズ(mm):H/28、L/100、A/20、J/80、N/10、H1/9、H2/54.5、B1/24.5、S/6●材質:本体/亜鉛合金ダイカスト ボール/高炭素クロム軸受鋼●偏心輪付●円筒穴形●シルバーシリーズアズワン品番65-9331-18
ひしフランジ形ユニット EA966MRシリーズ エスコひしフランジ形ユニット EA966MRシリーズエスコ
5,660税込6,226
1個
8日以内出荷
仕様●呼び番号UCFK形:208●軸径(mm):40●サイズ(mm):H/164、H1/72、L/100、L1/78、A/36、J/60、J1/50、J2/41、N/12、A1/16、A2/21、A0/51.2、B/49.2、S/19●材質:本体/ねずみ鋳鉄品 ボール/高炭素クロム軸受鋼●ボルトサイズ:M10●止めねじ付●円筒穴形アズワン品番65-9330-83
ひしフランジ形ユニット EA966MRシリーズ エスコひしフランジ形ユニット EA966MRシリーズエスコ
4,520税込4,972
1個
8日以内出荷
仕様●呼び番号UCFK形:207●軸径(mm):35●サイズ(mm):H/144、H1/62、L/90、L1/70、A/34、J/55、J1/46、J2/32、N/10、A1/15、A2/19、A0/44.4、B/42.9、S/17.5●材質:本体/ねずみ鋳鉄品 ボール/高炭素クロム軸受鋼●ボルトサイズ:M8●止めねじ付●円筒穴形アズワン品番65-9330-82
ひしフランジ形ユニット EA966MNシリーズ エスコひしフランジ形ユニット EA966MNシリーズエスコ
2,320税込2,552
1個
8日以内出荷
仕様●呼び番号UCFL形:202●サイズ(mm):H/113、L/60、L1/66、A/25.5、J/90、N/12、A1/12、A2/15、A0/33.3、B/31、S/12.7●材質:本体/ねずみ鋳鉄品 ボール/高炭素クロム軸受鋼●ボルトサイズ:M10●止めねじ付●円筒穴形アズワン品番65-9330-55
ひしフランジ形ユニット EA966MPシリーズ エスコひしフランジ形ユニット EA966MPシリーズエスコ
22,400税込24,640
1個
8日以内出荷
仕様●呼び番号MUCFL形:206●サイズ(mm):H/148、L/80、A/31、J/117、N/16、A1/10、A2/18、A0/40.2、B/38.1、S/15.9●材質:本体/ステンレス鋳鋼 ボール/ステンレス鋼●止めねじ付●円筒穴形●ステンレスシリーズアズワン品番65-9330-71