3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サッシから幅木まわりに。 ブラシとプラスチックの部分に水をはじく撥水加工をしていますので、お掃除後の水気をサッとはじき、油分も付着しにくい為、汚れを防ぎ清潔に保ちます。 ソフト(白)とハード(青)の毛先がついているので、汚れや素材に合わせて使い分けができます。
エスコ品番EA928CB-8 材質ブラシ:ポリプロピレン、ハンドル:ポリプロピレン 全長(mm)240 毛丈(mm)25 ブラシ寸法(mm)10×45
1個
780 税込858
当日出荷

付属品:2WAYノズル、紙パック1枚(EA899AM-104)。ブラシが壁際までピッタリ届くので、壁際のゴミまでしっかりお掃除できます。子ノズルで、狭いすき間や高いところなど届きにくい場所を気軽にお掃除できます。特殊加工ローラー採用でノズルお手入れの手間を軽減します。独自のV字型の構造で、吸引力の強いブラシの中央にゴミを集め取り残しを防ぎます。マイナスイオンが静電気を抑えて、フローリングのゴミやほこりを一気にキャッチし、まるで拭いたような仕上がりに。ノズルの上方向から吸気、集じんして床上30cmに浮遊するハウスダストもキャッチします。小回りがきき移動もスムーズなビッグローラーを採用しています。コード巻取りボタンが大きく、押しやすいです。ボタン周囲のノイズも整理され洗練されたデザインに。排気の清潔さをより求めるなら、抗菌加工(別売:EA899AM-107)がおすすめです。
適合紙パック:EA899AM-104、EA899AM-107 寸法(mm)242 (W)×348 (D)×195 (H) 質量(kg)2.7 (本体のみ)、 4.3 (本体・ホース・延長管・床用ノズル含む) 電源(V)AC100 消費電力(W)200~1,150 コード長さ(m)5 吸込仕事率(W)60~580 騒音値(dB)60~65 集じん量(L)1.3
1台(1台)
35,500 税込39,050
翌日出荷

紙パックが約2.5年分(25枚)付属。(※実際のゴミの量や種類、使用環境により異なります)。ゴミ捨て簡単紙パック式。ほこりも舞いづらく、お手入れも簡単です。Ag+加工[抗菌][防臭]。銀イオン加工を施した紙パックで廃棄のニオイも抑制。すいすい進む自走式。軽い力でよりラクにお掃除できます。パワフルな吸引力。細かいほこりや壁際のゴミまで残さず吸引。パワーヘッド。ブラシが回転し、カーペットやフローリングなどの隙間に入ったゴミもしっかりかき出す。便利な2WAYタイプ。スティック/ハンディ場所に合わせて使い分けできる。置くだけで充電。使用後はスタンドに置くだけで充電開始。
質量(kg)本体のみ:1.0 フロアヘッド・延長パイプ含む:1.6 電圧(V)DC10.8 電源充電式 (リチウムイオン電池) 方式集じん:紙パック式 連続使用時間標準モード:約20分/約27分 (付属アタッチメント使用時) ターボモード:約10分 充電時間(時間)約4 (室温・使用などにより充電が長くなることがあります) 適合バッテリーリチウムイオン2次電池 集じん量(L)0.3
1台(1台)
20,330 税込22,363
翌日出荷