カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(67)
  • 科学研究・開発用品(33)
  • 配管・水廻り設備部材(21)
  • 切削工具(9)
  • 測定用品(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(41)
  • アソー(129)
  • CKD(101)
  • 潤工社(96)
  • SMC(89)
  • BIGM(丸山製作所)(83)
  • 第一計器(70)
  • OSG(オーエスジー)(59)
  • SK11(59)
  • ニッタ(57)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(57)
  • 井筒製作所(50)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(48)
  • ユニバーサル(43)
  • ヤマト特殊鋼(42)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(38)
  • ハイロック(37)
  • 日東工器(30)
  • シンコー[継手](27)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3/8pt」の検索結果

133件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 6mmX3/8PT スピードコントローラー エスコ

    6mmX3/8PT スピードコントローラー

    エスコ
    1,590税込1,749
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    工具不要のワンタッチ継手軽くチューブを押し込むだけで取付け完了。プッシュリングを押しながら片手で引き抜くだけで簡単に取外しができます。流量調整範囲が大きく微調整が容易です。配管方向取り出し自在。ストップ機構付
    材質チャック・スピンドル:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)高さ(mm)4(対辺)材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)対辺(mm)19使用圧力範囲(MPa)0.05~0.99寸法A(mm)12寸法F(mm)22.5使用温度(℃)-10~60寸法D(mm)19寸法E(mm)14寸法C(mm)max:52.4、min:44.6取付ねじ3/8inchPT使用流体空気材質(パッキン)NBR
  • 12mmX3/8PT スピードコントローラー エスコ

    12mmX3/8PT スピードコントローラー

    エスコ
    1,810税込1,991
    1個
    翌日出荷
    工具不要のワンタッチ継手軽くチューブを押し込むだけで取付け完了。プッシュリングを押しながら片手で引き抜くだけで簡単に取外しができます。流量調整範囲が大きく微調整が容易です。配管方向取り出し自在。ストップ機構付
    エスコ品番EA140HF-123材質チャック・スピンドル:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)高さ(mm)4(対辺)材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)対辺(mm)19使用圧力範囲(MPa)0.05~0.99寸法A(mm)12寸法F(mm)22.5使用温度(℃)-10~60寸法D(mm)19寸法E(mm)14寸法B(mm)21.7寸法C(mm)max:52.4、min:44.6チューブ外径(Φmm)12取付ねじ3/8inchPT使用流体空気寸法I(mm)20寸法J(mm)23寸法G(mm)32材質(パッキン)NBR
  • 10mmX3/8PT D型ユニオン エスコ

    10mmX3/8PT D型ユニオン

    エスコ
    700税込770
    1個
    翌日出荷
    軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少。容易な配管作業
    エスコ品番EA140HB-103材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)形状D型ユニオン材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)対辺(mm)17使用圧力範囲(MPa)0~1寸法L1(mm)32.5寸法A(mm)12使用温度(℃)-15~60寸法B(mm)21.5寸法C(mm)17.5チューブ外径(Φmm)10穴径(最小)8mm寸法L2(mm)27取付ねじ3/8inchPT使用流体空気材質(パッキン)NBR
  • 10mmX3/8PT[PT付]Y型ユニオン エスコ

    10mmX3/8PT[PT付]Y型ユニオン

    エスコ
    550税込605
    1個
    翌日出荷
    軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少。容易な配管作業
    エスコ品番EA140HA-103材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)形状Y型ユニオン材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)寸法L(mm)61対辺(mm)19使用圧力範囲(MPa)0~1寸法A(mm)12寸法F(mm)18.5使用温度(℃)-15~60寸法D(mm)36寸法E(mm)4.2寸法B(mm)21.5チューブ外径(Φmm)10寸法P(mm)18.5取付ねじ3/8inchPT使用流体空気寸法J(mm)30材質(パッキン)NBR
  • 8mmX3/8PT[PT付]Y型ユニオン エスコ

    8mmX3/8PT[PT付]Y型ユニオン

    エスコ
    520税込572
    1個
    翌日出荷
    軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少。容易な配管作業
    エスコ品番EA140HA-83材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)形状Y型ユニオン材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)寸法L(mm)53.5対辺(mm)17使用圧力範囲(MPa)0~1寸法A(mm)12寸法F(mm)15.5使用温度(℃)-15~60寸法D(mm)30寸法E(mm)4.2寸法B(mm)19チューブ外径(Φmm)8寸法P(mm)15.5取付ねじ3/8inchPT使用流体空気寸法J(mm)27材質(パッキン)NBR
  • 6mmX3/8PT[PT付]Y型ユニオン エスコ

    6mmX3/8PT[PT付]Y型ユニオン

    エスコ
    515税込567
    1個
    翌日出荷
    軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少。容易な配管作業
    エスコ品番EA140HA-63材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)形状Y型ユニオン材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)寸法L(mm)50.5対辺(mm)14使用圧力範囲(MPa)0~1寸法A(mm)12寸法F(mm)13.5ねじの種類PT使用温度(℃)-15~60寸法D(mm)26寸法E(mm)4.2寸法B(mm)17.5チューブ外径(Φmm)6寸法P(mm)13.5取付ねじ3/8inchPT使用流体空気寸法J(mm)25.5材質(パッキン)NBR
  • 10mmX3/8PT スピードコントローラー エスコ

    10mmX3/8PT スピードコントローラー

    エスコ
    1,730税込1,903
    1個
    4日以内出荷
    工具不要のワンタッチ継手軽くチューブを押し込むだけで取付け完了。プッシュリングを押しながら片手で引き抜くだけで簡単に取外しができます。流量調整範囲が大きく微調整が容易です。配管方向取り出し自在。ストップ機構付
    エスコ品番EA140HF-103材質チャック・スピンドル:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)高さ(mm)4(対辺)材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)対辺(mm)19使用圧力範囲(MPa)0.05~0.99寸法A(mm)12寸法F(mm)22.5使用温度(℃)-10~60寸法D(mm)19寸法E(mm)14寸法B(mm)21.8寸法C(mm)max:52.4、min:44.6チューブ外径(Φmm)10取付ねじ3/8inchPT使用流体空気寸法I(mm)17.5寸法J(mm)21.5寸法G(mm)31.7材質(パッキン)NBR
  • 3/8インチPT エンドキャップ エスコ

    3/8インチPT エンドキャップ

    エスコ
    790税込869
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA469BJ-3形状キャップ
  • 10mmX3/8 PT C型 ユニオン エスコ

    10mmX3/8 PT C型 ユニオン

    エスコ
    1,290税込1,419
    1袋(2個)
    翌日出荷
    軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。コンパクト設計の為、継手取付時の配管スペースが大幅に縮少されました。継手取付後、本体ネジ部を廻せる機構ですから、配管方向を自由に変える事が可能で、狭い場所での配管作業も容易です。
    エスコ品番EA140HG-103材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)形状C型ユニオン材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)対辺(mm)17使用圧力範囲(MPa)0~1寸法L1(mm)32.5寸法A(mm)12使用温度(℃)-15~60寸法B(mm)21.5寸法C(mm)17.5チューブ外径(Φmm)10穴径(最小)8mm寸法L2(mm)27取付ねじ3/8inchPT使用流体空気材質(パッキン)NBR
  • 12mmX3/8 PT C型 ユニオン エスコ

    12mmX3/8 PT C型 ユニオン

    エスコ
    1,460税込1,606
    1袋(2個)
    翌日出荷
    軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。コンパクト設計の為、継手取付時の配管スペースが大幅に縮少されました。継手取付後、本体ネジ部を廻せる機構ですから、配管方向を自由に変える事が可能で、狭い場所での配管作業も容易です。
    エスコ品番EA140HG-123材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)形状C型ユニオン材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)対辺(mm)19使用圧力範囲(MPa)0~1寸法L1(mm)34.5寸法A(mm)12使用温度(℃)-15~60寸法B(mm)23寸法C(mm)20チューブ外径(Φmm)12穴径(最小)8.5mm寸法L2(mm)29.5取付ねじ3/8inchPT使用流体空気材質(パッキン)NBR
  • 6mmX3/8 PT C型 ユニオン エスコ

    6mmX3/8 PT C型 ユニオン

    エスコ
    945税込1,040
    1袋(2個)
    翌日出荷
    軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。コンパクト設計の為、継手取付時の配管スペースが大幅に縮少されました。継手取付後、本体ネジ部を廻せる機構ですから、配管方向を自由に変える事が可能で、狭い場所での配管作業も容易です。
    エスコ品番EA140HG-63材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)形状C型ユニオン材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)対辺(mm)17使用圧力範囲(MPa)0~1寸法L1(mm)29寸法A(mm)12ねじの種類PT使用温度(℃)-15~60寸法B(mm)17.5寸法C(mm)12.5チューブ外径(Φmm)6穴径(最小)4mm寸法L2(mm)21取付ねじ3/8inchPT使用流体空気材質(パッキン)NBR
  • 8mmX3/8 PT C型 ユニオン エスコ

    8mmX3/8 PT C型 ユニオン

    エスコ
    1,060税込1,166
    1袋(2個)
    翌日出荷
    軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。コンパクト設計の為、継手取付時の配管スペースが大幅に縮少されました。継手取付後、本体ネジ部を廻せる機構ですから、配管方向を自由に変える事が可能で、狭い場所での配管作業も容易です。
    エスコ品番EA140HG-83材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)形状C型ユニオン材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)対辺(mm)17使用圧力範囲(MPa)0~1寸法L1(mm)30寸法A(mm)12使用温度(℃)-15~60寸法B(mm)19寸法C(mm)14.5チューブ外径(Φmm)8穴径(最小)6mm寸法L2(mm)23.5取付ねじ3/8inchPT使用流体空気材質(パッキン)NBR
  • 3/8インチ PTユニオン エスコ

    3/8インチ PTユニオン

    エスコ
    1,940税込2,134
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA469BG-3形状ユニオン
  • 3/8インチ PT組フランジ エスコ

    3/8インチ PT組フランジ

    エスコ
    4,480税込4,928
    1個
    4日以内出荷
    エスコ品番EA469BK-3材質ステンレス形状フランジ規格JIS B 2301ねじの種類Rcボルト穴数3呼び圧力1MPa
  • PT3/8インチ 雄ネジプラグ エスコ

    PT3/8インチ 雄ネジプラグ

    エスコ
    2,030税込2,233
    1袋(10個)
    当日出荷
    重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
    用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等エスコ品番EA140DB-3材質鋼鉄(クロムメッキ)寸法L(mm)42呼び径3/8inch寸法H(mm)19ソケットorプラグプラグ使用圧力(MPa)1.5寸法A(mm)20寸法D(Φmm)7.5ねじ寸法PT3/8inch寸法B(mm)14耐圧力(MPa)2.0適合流体空気・油・他
  • PT3/8インチ 雄ネジソケット エスコ

    PT3/8インチ 雄ネジソケット

    エスコ
    3,310税込3,641
    1袋(5個)
    翌日出荷
    重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
    用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等エスコ品番EA140DH-3材質鋼鉄(クロムメッキ)、ニトルゴム(NBR)(バルブパッキン)使用温度範囲(℃)-20~80寸法L(mm)55.5寸法H(mm)19ソケットorプラグソケット使用圧力(MPa)1.5寸法D(Φmm)9ねじ寸法PT3/8inch寸法B(mm)13寸法A(Φmm)25適合流体空気・油・他
  • PT3/8インチ 雌ネジプラグ エスコ

    PT3/8インチ 雌ネジプラグ

    エスコ
    2,030税込2,233
    1袋(10個)
    翌日出荷
    重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
    用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等エスコ品番EA140DC-3材質鋼鉄(クロムメッキ)寸法L(mm)37呼び径3/8inch寸法H(mm)21ソケットorプラグプラグ使用圧力(MPa)1.5寸法A(mm)20寸法D(Φmm)7.5ねじ寸法PT3/8inch寸法B(mm)14適合流体空気・油・他
  • PT3/8インチ 雌ネジソケット エスコ

    PT3/8インチ 雌ネジソケット

    エスコ
    3,310税込3,641
    1袋(5個)
    翌日出荷
    重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
    用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等エスコ品番EA140DJ-3材質鋼鉄(クロムメッキ)、ニトルゴム(NBR)(バルブパッキン)使用温度範囲(℃)-20~80寸法L(mm)51.5寸法H(mm)21ソケットorプラグソケット使用圧力(MPa)1.5寸法D(Φmm)9ねじ寸法PT3/8inch寸法B(mm)13寸法A(Φmm)25適合流体空気・油・他
  • PT3/8xF1/4インチ コネクター エスコ

    PT3/8xF1/4インチ コネクター

    エスコ
    660税込726
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA443MB-32
  • PT3/8xF1/4インチ フレアーエルボ エスコ

    PT3/8xF1/4インチ フレアーエルボ

    エスコ
    4,620税込5,082
    1袋(5個)
    翌日出荷
    エスコ品番EA442AH-32形状フレアーエルボ
  • PT3/8xF3/8インチ コネクター エスコ

    PT3/8xF3/8インチ コネクター

    エスコ
    660税込726
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA443MB-33
  • PT3/8xF3/8インチ フレアーエルボ エスコ

    PT3/8xF3/8インチ フレアーエルボ

    エスコ
    4,730税込5,203
    1袋(5個)
    翌日出荷
    エスコ品番EA442AH-33形状エルボ
  • PT3/8xF1/2インチ コネクター エスコ

    PT3/8xF1/2インチ コネクター

    エスコ
    880税込968
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA443MB-34
  • PT3/8インチx3/8インチd ミニボールバルブ エスコ

    PT3/8インチx3/8インチd ミニボールバルブ

    エスコ
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA425BR-33形状ストレート材質(本体)黄銅(クロムメッキ仕上)最高使用圧力(MPa)0.98管外径(Φmm)9.53接続R(PT)×金属管接続使用流体水・油・空気ハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ
  • PT1/4xF3/8インチ コネクター エスコ

    PT1/4xF3/8インチ コネクター

    エスコ
    550税込605
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA443MB-23
  • PT1/2xF3/8インチ コネクター エスコ

    PT1/2xF3/8インチ コネクター

    エスコ
    1,100税込1,210
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA443MB-43
  • 3/8-19/38mm ダイス(PT/SKS2) エスコ

    3/8-19/38mm ダイス(PT/SKS2)

    エスコ
    10,300税込11,330
    1個
    翌日出荷
    材質SKS2外径(Φmm)38
  • 3/8"x19 パイプタップ(PT=Rc・HSS) エスコ

    3/8"x19 パイプタップ(PT=Rc・HSS)

    エスコ
    7,140税込7,854
    1個
    7日以内出荷
    エスコ品番EA829TA-3
  • R 1/4"xR 3/8" 異径ニップル(真鍮製) エスコ

    R 1/4"xR 3/8" 異径ニップル(真鍮製)

    エスコ
    380税込418
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA141CD-123材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)26.6質量(g)約23ねじ径R(PT)1/4”×R(PT)3/8”六角対辺(mm)17最高使用圧力(MPa)0.8ねじ有効長(mm)11×11.6
  • R 3/8"xG 1/4" 中間ニップルソケット エスコ

    R 3/8"xG 1/4" 中間ニップルソケット

    エスコ
    450税込495
    1個
    当日出荷
    仕様ねじ径(雄)×(雌):R(PT)3/8"×G(PF)1/4"材質真鍮最高使用圧力(MPa)1
  • R 3/8"xR 1/4" ニップル エスコ

    R 3/8"xR 1/4" ニップル

    エスコ
    290税込319
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA141AV-355材質真鍮ねじ径R(PT)3/8”×R(PT)1/4”
  • R × Rc エルボ エスコ

    R × Rc エルボ

    エスコ
    490税込539
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    材質真鍮形状エルボ入数1個
  • ニップル (油圧用) エスコ

    ニップル (油圧用)

    エスコ
    240税込264
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質スチール
  • R 3/8"xR 3/8" ニップル エスコ

    R 3/8"xR 3/8" ニップル

    エスコ
    275税込303
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA141AV-356材質真鍮ねじ径R(PT)3/8”×R(PT)3/8”
  • Rc×R レデューサー エスコ

    Rc×R レデューサー

    エスコ
    285税込314
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    材質真鍮形状レジューサー入数1個
  • R 3/8"xR 3/8" ニップル(真鍮製) エスコ

    R 3/8"xR 3/8" ニップル(真鍮製)

    エスコ
    395税込435
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA141CD-103材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)28.2質量(g)約26ねじ径R(PT)3/8”六角対辺(mm)17最高使用圧力(MPa)0.8ねじ有効長(mm)11.6
  • R 1/2"xG 3/8" 中間ニップルソケット エスコ

    R 1/2"xG 3/8" 中間ニップルソケット

    エスコ
    900税込990
    1個
    当日出荷
    仕様ねじ径(雄)×(雌):R(PT)1/2"×G(PF)3/8"材質真鍮最高使用圧力(MPa)1
  • R 1/4"xG 3/8" 中間ニップルソケット エスコ

    R 1/4"xG 3/8" 中間ニップルソケット

    エスコ(1件のレビュー)
    900税込990
    1個
    当日出荷
    仕様ねじ径(雄)×(雌):R(PT)1/4"×G(PF)3/8"材質真鍮最高使用圧力(MPa)1
  • Rc 3/8" エアーレギュレーター エスコ

    Rc 3/8" エアーレギュレーター

    エスコ
    4,050税込4,455
    1個
    当日出荷
    質量(g)420最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)5~60調整圧力(MPa)0.049~0.97面間寸法(mm)80
  • R 3/8"xG 3/8" 中間ニップルソケット エスコ

    R 3/8"xG 3/8" 中間ニップルソケット

    エスコ
    900税込990
    1個
    当日出荷
    仕様ねじ径(雄)×(雌):R(PT)3/8"×G(PF)3/8"材質真鍮最高使用圧力(MPa)1