1,322件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質ゴム エスコ品番EA423RY-1 セット内容【内径×線径(mm)(入数)】3×1(20)4×1(20)4.5×2(20)5×2(20)6×2(20)6×2.5(20)6×3(20)7×2(20)8×2(20)9×2(5)10×2(5)12×3(5)13×3(5)14×2.5(5)17×2.5(5)18×4(5)20×2(5)22×2(5) 内径(Φmm)3(20)、4(20)、4.5(20)、5(20)、6(20)、6(20)、6(20)、7(20)、8(20)、9(5)、10(5)、12(5)、13(5)、14(5)、17(5)、18(5)、20(5)、22(5) ケース寸法(mm)200×134×38
1セット
1,650 税込1,815
当日出荷

1個
380 税込418
当日出荷


材質ゴム・ポリエステル 寸法(mm)Φ80×115 ピンク 質量(g)375 寸法(線径Φmm×全長m)3.0×30 アズワン品番64-7902-40
1個
1,630 税込1,793
当日出荷

エスコ品番EA758ZW-203 種類ガラス管ヒューズ 定格電圧(V)125 定格電流(A)3 サイズ(mm)Φ5.2×20
1個
715 税込787
当日出荷

1個
1,050 税込1,155
当日出荷

材質ゴム・ポリエステル 寸法(mm)Φ80×115 イエロー 質量(g)375 寸法(線径Φmm×全長m)3.0×30 アズワン品番64-7902-39
1個
1,630 税込1,793
当日出荷

エスコ品番EA758ZX-203 種類ガラス管ヒューズ 定格電圧(V)250 定格電流(A)3 サイズ(mm)Φ5.2×20
1個
800 税込880
当日出荷

1個
340 税込374
翌日出荷

1パック
1,340 税込1,474
欠品中

1個
440 税込484
翌日出荷

1袋(50本)
1,420 税込1,562
当日出荷

エスコ品番EA758ZX-303 種類ガラス管ヒューズ 定格電圧(V)250 定格電流(A)3 サイズ(mm)Φ5.2×20
1袋(3個)
840 税込924
当日出荷

用途木材・金属・樹脂のフライス加工 材質超鋼 寸法(mm)3(W)×3(D)×40(H) 質量(g)3 シャンク径(Φmm)3.0 刃先径(Φmm)3 アズワン品番64-7939-76
1本
2,690 税込2,959
翌日出荷

材質ニトリルゴム エスコ品番EA423RB セット内容【内径×線径(入数)】3×1.5mm(20)5×1.5mm(20)5×2.5mm(15)6×2mm(20)6.3×2.4mm(15)7×1.5mm(20)7×2.5mm(15)8×2mm(20)8.3×2.4mm(15)9.0×1.5mm(20)10×2mm(20)10×2.5mm(15)10×3mm(10)11×1.5mm(20)11.3×2.4mm(15)12×2mm(20)12×2.5mm(15)12×3mm(10)13.3×2.4mm(15)14×2mm(20)14×3mm(10)15×2.5mm(15)16×3mm(10)17.3×2.4mm(15)18×3mm(10)20.2×3mm(5)22.2×3mm(5)24.2×3mm(5)26.2×3mm(5)30.2×3mm(5) 質量(g)480 内径(Φmm)7.65(20)、9.25(20)、9.19(20)、10.78(20)、12.37(15)、13.95(15)、15.54(15)、17.13(15)、18.72(10)、18.64(10)、20.22(10)、21.82(10)、23.40(5)、25.0(5)、26.57(5)、28.17(5)、29.75(5)、31.34(5) ケース寸法(mm)260×200×34 機能耐油、耐圧
1セット
27,400 税込30,140
翌日出荷

1個
7,190 税込7,909
翌日出荷

エスコ品番EA758ZY-303 種類ガラス管ヒューズ 定格電圧(V)125 定格電流(A)3 サイズ(mm)Φ6.4×30
1個
760 税込836
当日出荷

1個
2,860 税込3,146
翌日出荷


エスコ品番EA638JB-103 全長(mm)300 材質(本体)ステンレス(SUS304) 種類ワイヤーキャッチ ねじ径M6 線径(Φmm)3 参考使用荷重(kN)0.49
1個
2,260 税込2,486
翌日出荷

材質コットン 全長(mm)79.0 タイプ両面 ヘッド径(Φmm)3.0 アズワン品番64-7816-11 入数250本(25本×10袋)
1袋(250本)
1,700 税込1,870
翌日出荷

エスコ品番EA758ZY-203 種類ガラス管ヒューズ 定格電圧(V)125 定格電流(A)3 サイズ(mm)Φ6.4×30
1個
570 税込627
翌日出荷

1袋(25本)
3,780 税込4,158
翌日出荷


1袋(50本)
1,280 税込1,408
翌日出荷

棒径(Φmm)3 棒長(mm)300 エスコ品番EA365VD-13 適合機種EA365VA-3 材質軟質塩ビ 質量(g)40 寸法(直径Φ×高さH)(mm)3×300
1個
690 税込759
当日出荷

1個
4,710 税込5,181
翌日出荷

1個
4,710 税込5,181
翌日出荷

呼び寸法(cm)35 エスコ品番EA992CT-3 寸法(直径Φ×高さH)(mm)350×90 材質(枠)ひのき 材質(網)亜鉛針金 表面粗さ3mm
1個
3,790 税込4,169
翌日出荷

エスコ品番EA423RB-101 セット内容【内径×線径(入数)】3/32”×1/16”(20)1/8”×1/16”(20)5/32”×1/16”(20)3/16”×1/16”(20)7/32”×1/16”(15)1/4”×1/16”(15)5/16”×1/16”(15)3/8”×1/16”(15)3/8”×3/32”(15)7/16”×3/32”(15)1/2”×3/32”(15)9/16”×3/32”(15)5/8”×3/32”(10)11/16”×3/32”(10)3/4”×1/8”(10)13/16”×1/8”(10)7/8”×1/8”(10)15/16”×1/8”(10)1”×1/8”(15)1-1/16”×1/8”(5)1-1/8”×1/8”(5)1-1/4”×1/8”(5)1-3/8”×1/8”(5)1-1/2”×1/8”(5) 質量(g)480 ケース寸法(mm)280×170×50
1セット
18,500 税込20,350
翌日出荷

材質黄銅 使用温度範囲(℃)0-60 使用圧力(MPa)0.05~1.0 チューブ外径(Φmm)6 耐圧(MPa)1.5 取付ねじR3/8 使用流体圧縮空気 アズワン品番64-7822-05
1個
2,180 税込2,398
翌日出荷

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅 軸径(Φmm)9.0 全長(mm)110 先端径(Φmm)3.0
1個
1,400 税込1,540
翌日出荷

1パック
1,650 税込1,815
当日出荷


柄の部分が丸シャンクになっており、Φ3用の電動工具、空圧工具に装着可能。
仕様●全長:85mm●刃長:45mm●粗さ:中目●形状(mm):平(5.5×1.5)、半丸(5×2)、丸(Φ3)、角(2.7)、三角(3.8)●材質:SK材●対応本体:EA159SR-1 アズワン品番65-9262-66
1セット
3,340 税込3,674
翌日出荷

柄の部分が丸シャンクになっており、Φ3用の電動工具、空圧工具に装着可能。
仕様●全長:85mm●刃長:45mm●粗さ:荒目●形状(mm):平(5.5×1.5)、半丸(5×2)、丸(Φ3)、角(2.7)、三角(3.8)●材質:SK材●対応本体:EA159SR-1 アズワン品番65-9262-60
1セット
3,760 税込4,136
翌日出荷

1個
440 税込484
翌日出荷

エスコ品番EA758ZV-3 種類管型ヒューズ 定格電圧(V)250 定格電流(A)3 遮断電流(A)2500 サイズ(mm)Φ15×50
1個
2,970 税込3,267
翌日出荷

柄の部分が丸シャンクになっており、Φ3用の電動工具、空圧工具に装着可能。
仕様●全長:85mm●刃長:45mm●粗さ:荒目●形状(mm):半丸(5×2)●材質:SK材●対応本体:EA159SR-1●入数:5本 アズワン品番65-9262-62
1セット(5本)
3,760 税込4,136
翌日出荷

柄の部分が丸シャンクになっており、Φ3用の電動工具、空圧工具に装着可能。
仕様●全長:85mm●刃長:45mm●粗さ:中目●形状(mm):三角(3.8)●材質:SK材●対応本体:EA159SR-1●入数:5本 アズワン品番65-9262-71
1セット(5本)
3,340 税込3,674
翌日出荷