必要な時、必要な部分に簡単に設置でき、移動や撤去も容易な標識柱。
軟質材料なので耐衝撃性に優れ、車輪で踏み潰してもすぐ復元します。
高輝度反射シートを使用、視認性が良い。
仮設にも常設にも使えます。
ガードポールのベースには3つ穴が開いています。
ネジ固定式アンカーや接着剤で固定することもできます。
高さ(mm)900
色グリーン
エスコ品番EA983FT-19
材質キャップ:EVA(LDPE)、ポール:EVA、ベース:NR
質量(kg)3.5
ベース径(Φmm)290
ポール径(Φmm)80
1個
¥12,100
税込¥13,310
翌日出荷
必要な時、必要な部分に簡単に設置でき、移動や撤去も容易な標識柱。
軟質材料なので耐衝撃性に優れ、車輪で踏み潰してもすぐ復元します。
高輝度反射シートを使用、視認性が良い。
仮設にも常設にも使えます。
ポールコーンのベースには3つ穴が開いています。
ネジ固定式アンカーや接着剤で固定することもできます。
トップに直径40mmの穴があります。
点滅燈の取付けが可能です。
高さ(mm)900
色オレンジ
エスコ品番EA983FT-20
材質キャップ:EVA(LDPE)、ポール:EVA、ベース:NR
質量(kg)3.5
内径(Φmm)【トップ】40
ベース径(Φmm)290
ポール径(Φmm)80
1個
¥12,100
税込¥13,310
翌日出荷
工事中立入禁止。取付穴径3mm×4ヶ所。英文字入。片面印刷。
材質硬質塩ビ
寸法(mm)300×450×1
1枚
¥1,450
税込¥1,595
3日以内出荷
暑い、寒い、雨の日の作業に最適な作業用テントです。約30秒で展開が可能で、持ち運びにも便利。暑い、寒い、雨の日の作業に最適な作業用テントです。「カンタン設営30秒」収納袋から取り出すだけで、ポンっと広がるポップアップ式1人でも簡単収納!コンパクトに折りたためるので持ち運びにも便利オープン底正面以外の3面にメッシュ窓付後面下部にダクト通し用穴あり夜間や悪天候時でも安全「360°反射線入り」正面はフック取付式出入口幕付属底面にテント固定用ハトメ穴付(4ヶ所)
材質テント:ポリエステル(撥水加工)、ワイヤー:スチール+PVC
使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1830×1830×2130
収納時寸法(mm)Φ1000×100H
寸法(幅W×高さH)(mm)約1250×1750(入口)
質量(kg)6.7
穴径(Φmm)280(ダクト)
アズワン品番3-7716-01
材質(本体)ステンレス/ヘアライン仕上、(芯棒)鉄/ユニクロ仕上
付属品取付ねじ
タイプ丸落し
径(Φmm)(芯棒)5
寸法B(mm)26
寸法C(mm)8.5
取付穴径(Φmm)3
文字内容係員以外立入禁止
取付方式穴4スミ
材質硬質塩ビ
仕様片面印刷、英文字入
エスコ品番EA983B-13A
寸法(mm)450×300×1
取付穴Φ3mm×4箇所
1個
¥1,450
税込¥1,595
当日出荷
両面テープ付
3面
蓄光タイプ
仕様●サイズ(mm):315×100三角●表示内容:消火栓↓●取付穴:Φ4mm×3ヶ所●材質:ABS樹脂●重量(g):280
アズワン品番65-2301-74
1個
¥2,200
税込¥2,420
当日出荷
文字内容危険立入禁止
取付方式穴4スミ
材質硬質塩ビ
仕様片面印刷、英文字入
エスコ品番EA983B-14A
寸法(mm)450×300×1
取付穴Φ3mm×4箇所
1個
¥1,450
税込¥1,595
当日出荷
当該情報の明示(指示)に。JIS規格に基づく安全標識です。日本語と英語の2ヶ国語が併記されています。
仕様●サイズ(mm):450×300×1●表示内容:救急箱●取付穴:Φ3mm×4ヶ所●取付仕様:ビス止めまたはテープ止め(ビス、テープ別売)●材質:硬質塩化ビニール●非粘着●片面印刷●英文字入
アズワン品番65-5667-34
1枚
¥1,450
税込¥1,595
当日出荷
文字内容危険火気厳禁
取付方式穴4スミ
材質硬質塩ビ
仕様片面印刷、英文字入
エスコ品番EA983B-16A
寸法(mm)450×300×1
取付穴Φ3mm×4箇所
1個
¥1,450
税込¥1,595
当日出荷
設置場所に合わせて折り曲げ、角度調節ができます。溝に沿って折り曲げるだけで簡単に立体型の標識になります。取付状況に合わせて自由に角度や折り曲げ方向が変えられます。未使用時はフラット状態になるため収納性に優れます。
仕様●サイズ(mm):300×200×1●内容:担架●取付穴:Φ3mm穴×6箇所●曲げしろ:30mm●材質:PET●粘着●両面テープ付●当該情報の明示に●折り曲げ用スジ入れ加工3本
アズワン品番65-5660-73
1枚
¥2,600
税込¥2,860
翌日出荷
文字内容休止中
取付方式穴4スミ
材質硬質塩ビ
仕様片面印刷
エスコ品番EA983B-42A
寸法(mm)250×250×1
取付穴Φ3mm×4箇所
1個
¥1,080
税込¥1,188
当日出荷
文字内容使用禁止
取付方式穴4スミ
材質硬質塩ビ
仕様片面印刷、英文字入
エスコ品番EA983B-24A
寸法(mm)300×300×1
取付穴Φ3mm×4箇所
1個
¥1,180
税込¥1,298
当日出荷
当該情報の明示に。有機溶剤の保管場所を明示するための標識です。
仕様●サイズ(mm):300×600×1●表示内容:有機溶剤保管場所●取付穴:Φ3mm×4ヶ所●取付仕様:ビス止めまたはテープ止め(ビス別売)●材質:硬質塩化ビニール●非粘着●片面印刷
アズワン品番65-5667-57
1枚
¥1,600
税込¥1,760
当日出荷
当該情報の明示(指示)に。JIS規格に基づく安全標識です。日本語と英語の2ヶ国語が併記されています。
仕様●サイズ(mm):450×300×1●表示内容:担架●取付穴:Φ3mm×4ヶ所●取付仕様:ビス止めまたはテープ止め(ビス、テープ別売)●材質:硬質塩化ビニール●非粘着●片面印刷●英文字入
アズワン品番65-5667-69
1枚
¥1,450
税込¥1,595
当日出荷
文字内容作業中立入禁止
取付方式穴4スミ
材質硬質塩ビ
仕様英文字入、片面印刷
エスコ品番EA983B-32A
寸法(mm)300×450×1
取付穴Φ3mm×4ヶ所
1個
¥1,450
税込¥1,595
翌日出荷
材質SUS304
エスコ品番EA951CE-1
取付穴(mm)3
サイズ(mm)100×22
仕様壁掛形、防滴型
エスコ品番EA940DF-13
材質アルミダイカスト
型式AGA311Y
穴径(Φmm)30
取付穴数3点
保護IP65
サイズ(mm)86×82×200(W×D×H)
1個
¥8,720
税込¥9,592
翌日出荷
付属品:キャップ、取替用本体取付板、アームセット、ライナー、ネジ穴隠しシール、本体用ネジ袋、アーム用ネジ袋。パラレル型(内付け外開き)。ストップ付き・ストップなし兼用。左右兼用タイプ。取付穴隠しシールで取付穴を隠せます。シャープなデザインでコンパクト設計。取付ネジが露出しないので外観がスッキリします。閉扉速度調整は3バルブ方式。ドアを確実に閉鎖するラッチング機能付。ストップ角度は70°~180°の任意の角度に設定可能。取替可能品番:EA951LD-56、EA951LD-2A、EA951LD-6A。
材質ドアクローザ本体:アルミダイカスト ADC12 アームセット:一般構造用圧延鋼材 SS400
色シルバー
適合扉質量(kg)ドア:45以下
適合ドアサイズ900×2100(mm)
1台
¥10,000
税込¥11,000
翌日出荷
文字内容危険立入禁止
取付方式穴4スミ
材質硬質塩ビ
仕様英文字入、片面印刷
エスコ品番EA983B-34A
寸法(mm)300×450×1
取付穴Φ3mm×4ヶ所
1個
¥1,450
税込¥1,595
当日出荷
付属品:キャップ、取替用本体取付板、アームセット、ライナー、ネジ穴隠しシール、本体用ネジ袋、アーム用ネジ袋。パラレル型(内付け外開き)。ストップ付き・ストップなし兼用。左右兼用タイプ。取付穴隠しシールで取付穴を隠せます。シャープなデザインでコンパクト設計。取付ネジが露出しないので外観がスッキリします。閉扉速度調整は3バルブ方式。ドアを確実に閉鎖するラッチング機能付。ストップ角度は70°~180°の任意の角度に設定可能。取替可能品番:EA951LD-57、EA951LD-3A、EA951LD-7A。
材質ドアクローザ本体:アルミダイカスト ADC12 アームセット:一般構造用圧延鋼材 SS400
色シルバー
適合扉質量(kg)ドア:65以下
適合ドアサイズ900×2100(mm)
1台
¥13,000
税込¥14,300
翌日出荷
ビスまたはテープ止め(ビス、テープ別売)。非粘着。英文字入。片面印刷。
材質硬質塩化ビニール
取付穴径(Φmm)3
文字内容作業中立入禁止
取付方式穴4スミ
材質硬質塩ビ
仕様片面印刷、英文字入
エスコ品番EA983B-12A
寸法(mm)450×300×1
取付穴Φ3mm×4箇所
1個
¥1,450
税込¥1,595
当日出荷
文字内容整理整頓
取付方式穴4スミ
材質硬質塩ビ
仕様片面印刷、英文字入
エスコ品番EA983BC-2A
寸法(mm)450×300×1
取付穴Φ3mm×4箇所
1個
¥1,450
税込¥1,595
当日出荷
文字内容消火器(→)
取付方式穴4スミ
材質硬質塩ビ
仕様片面印刷、英文字入
エスコ品番EA983AF-105A
厚さ(mm)1
寸法(mm)225×300
取付穴Φ3mm×4箇所
1個
¥980
税込¥1,078
当日出荷
文字内容消火栓
取付方式穴4スミ
材質硬質塩ビ
仕様片面印刷、英文字入
エスコ品番EA983B-22A
寸法(mm)300×300×1
取付穴Φ3mm×4箇所
1個
¥1,180
税込¥1,298
翌日出荷
文字内容消火栓(←)
取付方式穴4スミ
材質硬質塩ビ
仕様片面印刷、英文字入
エスコ品番EA983AF-103A
厚さ(mm)1
寸法(mm)225×300
取付穴Φ3mm×4箇所
1個
¥980
税込¥1,078
当日出荷
電気が消えても、数分間光ります。
文字内容消火器
取付方式穴4
材質硬質塩ビ
仕様L型、両面印刷、蓄光タイプ
付属品両面テープ
エスコ品番EA983AF-11A
厚さ(mm)1
寸法(mm)80×240、(曲げしろ)30
取付穴Φ3mm×4箇所
1個
¥1,040
税込¥1,144
当日出荷
3つの隔壁が完璧な密閉性と耐久性を保ちます。摩擦を最小限に、流れを最大限にするため、充分なサイズの穴があります。矢印の方向に流れる時の最大圧は35kg/cm、逆の場合は24kg/cm。
全長(mm)88
質量(g)480
使用温度範囲(℃)-40~149
耐圧(MPa)3.5
冷媒R12・R22・R134a・R404A・R407C
接続径5/8”×5/8”(フレアー)
1個(1個)
¥22,100
税込¥24,310
翌日出荷
折りたたみ式アルミニウムワークベンチです。EA348BG-1~3やEA348BG-11~13と組み合わせる事でバイススタンドとして使用できます。折りたたみトレイが付属しており、小さな手工具を保管できます。3/8”、1/2”、3/4”の薄肉鋼管の曲げ加工用の穴と溝が付いています。床に固定できるボルト取付穴があります。工具を設置できる台としても使用できます。
材質アルミニウム
質量(kg)13
サイズ曲げ加工穴:3/8”、1/2”、3/4”
テーブル高さ(mm)1100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×1200×95
折りたたみ寸法(mm)400×350×1100
1台
¥57,900
税込¥63,690
翌日出荷
屋内用の小型防犯カメラや感知器の取付けに使用します。
台座の薄肉部をナイフ等でカットすれば、モールを取付けできます。
取付けねじは付属しておりません。
仕様●メーカー:未来工業●型番:KKK-BW●サイズ(mm):110×110×14●材質:ABS●重量:30g●適合モール:プラモール(1号)●取付けねじ:感知器取付溝・カメラ取付溝/Φ3mm台座取付穴/Φ4mm
アズワン品番68-1869-10
1個
¥615
税込¥677
翌日出荷
仕様壁掛形、防滴型
エスコ品番EA940DF-16
材質アルミダイカスト
型式AGAW313Y
穴径(Φmm)22
取付穴数3点
保護IP65
サイズ(mm)86×82×200(W×D×H)
1個
¥8,720
税込¥9,592
翌日出荷
文字内容立入禁止
取付方式穴4スミ
材質硬質塩ビ
仕様片面印刷、英文字入
エスコ品番EA983B-23A
寸法(mm)300×300×1
取付穴Φ3mm×4箇所
1個
¥1,180
税込¥1,298
当日出荷
文字内容危険手をふれるな
取付方式穴4スミ
材質硬質塩ビ
仕様片面印刷、英文字入
エスコ品番EA983B-15A
寸法(mm)450×300×1
取付穴Φ3mm×4箇所
1個
¥1,450
税込¥1,595
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ