形状チーズ
エスコ品番EA432NB-25C
1個
¥3,590
税込¥3,949
翌日出荷
材質真鍮
形状チーズ
最高使用圧力(MPa)6.90
使用温度(℃)-50~150
材質ステンレス(SUS304W)
形状チーズ
最高使用圧力(MPa)0.02
肉厚Sch.10S
最高使用温度(℃)200
最高使用圧力(kPa)20
形状チーズ
エスコ品番EA469BF-1
関連資料(0.15MB)
1個
¥820
税込¥902
翌日出荷
形状チーズ
エスコ品番EA469BF-4
1個
¥2,220
税込¥2,442
翌日出荷
店舗用・工業用エアコンの排水にも便利です。
※ケーブル工事にご使用ください。
形状チーズ
材質ステンレス(SUS304W)
形状異径チーズ
最高使用圧力(MPa)0.02
肉厚Sch.10S
最高使用温度(℃)200
最高使用圧力(kPa)20
形状チーズ
積み重ね可能。
スムーズな開閉を実現する スチール製スライドレール。
軽い力で開閉できます。
クローゼットにぴったりのサイズです。
引出しは中身が見えるクリアタイプです。
エスコ品番EA506L-67
材質本体・引出:ポリプロピレン、金属レール:スチール
寸法(mm)390×530×300
質量(kg)2.3
内寸(mm)295×475×245
1個
¥14,300
税込¥15,730
翌日出荷
スムーズな開閉を実現するスチール製スライドレール。
前倒れ防止パーツ、キャスター付。7段まで積み重ね可能。
段数3段
適合EA506L-37
エスコ品番EA506L-43
材質ポリプロピレン
寸法(mm)440×740×670
質量(kg)10.2
内寸(mm)440×740×670
1個
¥16,500
税込¥18,150
翌日出荷
スムーズな開閉を実現するスチール製スライドレール。
前倒れ防止パーツ、キャスター付。
7段まで積み重ね可能。
段数3段
適合ケース:EA506L-33
エスコ品番EA506L-41
材質ポリプロピレン
寸法(mm)440×550×670
質量(kg)7.8
内寸(mm)350×504×173
1個
¥12,700
税込¥13,970
翌日出荷
使用頻度の高い通り側ゲージのみセラミックスを使用。止り側ゲージは従来のSKS3相当の鋼材を使用することによって耐摩耗性を実現しました。スチール製プラグゲージに比べ5~10倍の寿命が得られます
配管の気密試験に便利なセット品です。
仕様●型番:FS-850A●〈セット内容〉:13点セット・チッソガス調整器・Φ75mm置針式圧力計(チーズアダプタ付)・開閉バルブ・フレアユニオン(1/4"片側ムシ付)×5個・R410Aフレアアダプタ・チッソ調整器用フレアアダプタ・ホース:3m・ガス漏れ検知液・収納用アルミケース●用途:冷媒封入前の配管漏洩検査に。●チッソガス調整器圧力:1次側:0~25MPa(メスねじ)2次側:0~16MPa(最高使用圧力8MPa)(オスねじ)●開閉バルブサイズ:1/4"フレア・オス×1/4"フレア・メス(ムシ押付)●フレアユニオンサイズ:1/4"×1/4"、1/4"×3/8"、1/4"×1/2"、1/4"×5/8"、1/4"×3/4"●R410Aフレアアダプタサイズ:5/16"メス(ムシ押付)×1/4"オス(ムシ付)●チッソ調整器用フレアアダプタサイズ:1/4"フレアオス×M16P1.5メス●ケースサイズ:410×190×275(H)mm●重量:9.3kg
アズワン品番65-3883-34
危険物の類別非危険物
1セット
¥125,000
税込¥137,500
翌日出荷
ねじ・ナットなどでの施工性に優れ、金属面への取付も容易です。電線コードなども入りやすくなっています。
材質スチール
幅(mm)16
厚さ(mm)3
穴ピッチ(mm)15
長穴(mm)5.5×10
材質真鍮
形状チーズ
耐圧(MPa)1
入数1個
塑性変形によりねじを形成するため、伸びの大きい低炭素鋼、低炭素合金鋼、ステンレス鋼などに適しています。ホモ処理(表面処理)。喰付4P通り穴用。
材質HSS(ハイス)
ピッチ喰い付き:4P
被削材低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、銅
塑性変形によりねじを形成するため、伸びの大きい低炭素鋼、低炭素合金鋼、ステンレス鋼などに適しています。ホモ処理(表面処理)。喰付2P止り穴用。
材質HSS(ハイス)
ピッチ喰い付き:2P
被削材低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、銅
ねじ・ナットなどでの施工性に優れ、金属面への取付も容易です。電線コードなども入りやすくなっています。
材質スチール
幅(mm)16
厚さ(mm)3
長穴(mm)5.5×10
ヘッドよりハンドルの中に数本のバネ鋼の芯棒が通っており、強くて折れません。バネ鋼の芯棒が最大限の酷使の場合でも、最小限の摩耗と裂傷に抑えます。安全プレートがヘッドの抜け落ちを防止します。厚いテーパー状の首が使用者の疲労を減らし、振動を吸収します。ゴムクリップ付(加硫ゴムコーティング)
ドライバーでねじ部上面のすりわり(M10)を使って高さ調整が可能です。
仕様●ベース径(mm):30●ねじ:M10×53●耐荷重(kg):140●材質:スチール(三価クロメートメッキ仕上げ)●ベース高さ:7mm
アズワン品番65-9324-03
1個
¥480
税込¥528
翌日出荷
スリーブを使うときは、メーカー(専用機械)での加工が必要です。使用荷重は切断荷重の1/6です。スチールロープにPVCの被覆加工を施す事で、耐久性、耐食性表面の平滑性等が向上しロープ特性を高めます。
仕様●線径×外径:9×11mm●切断荷重:37800kg●全長:10m●ワイヤー構成:6×24●材質:スチール(PVCコート)●用途:・カンバン・装飾用・作業工具の落下防止・額縁などの吊り用・園芸用・アンテナの張り・船舶・木工、工作用・電設・室内配線・ビニールハウスの野菜、果物の枝張り用●重量:3kg
アズワン品番68-1834-28
1本
¥5,220
税込¥5,742
翌日出荷
関連キーワード
1
2
次へ