「3口」の検索結果
特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
他の差込口をふさがないため、ACアダプタ使用時に無駄なく設置できる2分岐タイプの電源延長コードです。
安全な二重被ふくコードです。
恐ろしいコンセント火災を予防する、絶縁キャップ付きスイングプラグです。
中央の1本のコードが長く、差し込みやすい構造です。
仕様●定格:125V・15A(1500Wまで)●コンセント:2P×3口●差込プラグ:2P(スイングプラグ)●コード長:0.5m●使用地域:日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。●認証:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
アズワン品番65-2227-56
1個
¥1,730
税込¥1,903
当日出荷
AC差込口。1つのコンセントから3方向に電源を分配することができます。耐トラッキングカバー付き。
材質ABS
色ホワイト
定格15A・125V(1500W)
プラグ2P
サイズ(mm)48×23.3×39.6(プラグ部除く)
コンセント2P×3口
1個
¥315
税込¥347
翌日出荷
プラグ形状2P
コンセント形状2P
エスコ品番EA940CD-8
コンセント個数3
関連資料図面(0.14MB) 仕様(0.05MB)
1個
¥405
税込¥446
翌日出荷
寸法(mm)35×90×22
定格電力(W)1500以下
定格電圧(V)125
コンセント個数3
コンセント形状2P
定格電流(A)15
機能耐トラッキングカバー付
定格容量(W)1500
耐トラッキングあり
極数2P
種類埋込コンセント
定格電圧(V)125
形状平刃タイプ
定格電流(A)15
エスコ品番EA940CE-112
コンセント個数3
コンセント形状2P 15A 125V
1個
¥540
税込¥594
翌日出荷
極数2P
種類露出コンセント
定格電圧(V)125
形状平刃タイプ
定格電流(A)15
エスコ品番EA940CG-124
コンセント個数2個口
コンセント形状2P 15A 125V
1個
¥735
税込¥809
翌日出荷
極数2P
種類埋込コンセント
定格電圧(V)125
形状平刃タイプ
定格電流(A)15
エスコ品番EA940CD-462
コンセント個数3
コンセント形状2P 15A 125V
関連資料図面(0.08MB) 仕様(0.42MB) メーカー取扱説明書(日本語)(0.45MB)
1個
¥540
税込¥594
翌日出荷
1個
¥5,100
税込¥5,610
翌日出荷
プラグ形状2P
コンセント形状2P
エスコ品番EA940CD-9
コンセント個数3
1個
¥635
税込¥699
翌日出荷
プラグ2P(スイング式)
仕様絶縁防止カバー付プラグ(トラッキング火災防止)
サイズ77(W)×13(D)×55(H)mm
質量(g)49
定格15A・125V(1,500W)
コンセント個数3
コンセント2P×3個
1個
¥760
税込¥836
翌日出荷
1個
¥4,010
税込¥4,411
翌日出荷
仕様3口キャップ(充填口、エア抜き、ポンプ差込口)IBCコンテナΦ150専用 IBCコンテナ用のキャップに充填口・エア抜き・ポンプ差込口の3口が付いています。
ポンプ差込口が常に開いています。
取付可能寸法(mm)Φ150
1個
¥38,900
税込¥42,790
翌日出荷
プラグ2P
仕様左右方向にスッキリ配線できます。
サイズ30(W)×27(D)×112(H)mm
定格15A・125V(1,500W)
コンセント個数3
本体質量(g)69g
コンセント3個
1個
¥1,040
税込¥1,144
翌日出荷
。USB Type-C単独使用の際はUSB PD(パワーデリバリー)対応機器で、18Wまでの超急速充電が可能です。スマホ・タブレットを短時間で充電可能です。USB Aポートは自動判別IC機能により、接続したデバイスに適した出力で充電できます。180°回転式プラグはトラッキング火災を防止する絶縁カバー付き。雷サージ内蔵で、雷から接続機器を守ります。コンパクトなので持ち運びに便利です。
仕様●コンセント:2P×3口●ポート数:2ポート●定格:14A・100V(1400W)●プラグ:2P(回転収納式・絶縁キャップ付)●USB出力:USB A/DC5V・3.1A USB Type-C/DC5V・3A/9V 2A/12V 1.5A●サイズ:45.5(W)×30.7(D)×83(H)mm●色:白
アズワン品番65-9313-74
1個
¥3,120
税込¥3,432
翌日出荷
1個
¥4,550
税込¥5,005
翌日出荷
ダブルT側面シャフトのために曲に対して強い抵抗力を発揮し、軽量化されています。大きい接触面は、安全で全トルクを伝えます。角や端が丸く仕上げられ、表面が滑らかになっています。クロム合金鋼、クロムメッキ仕上げ
サイズ(inch)5/8×3/4(対辺)
全長(mm)220
エスコ品番EA615KB-9
質量(g)135
寸法a(mm)6.7
寸法b1(mm)36
寸法b2(mm)42
商品構成単品
1個
¥3,060
税込¥3,366
翌日出荷
1個
¥4,850
税込¥5,335
翌日出荷
ダブルT側面シャフトのために曲に対して強い抵抗力を発揮し、軽量化されています。大きい接触面は、安全で全トルクを伝えます。角や端が丸く仕上げられ、表面が滑らかになっています。クロム合金鋼、クロムメッキ仕上げ
サイズ(inch)5/16×3/8(対辺)
全長(mm)140
エスコ品番EA615KB-2
質量(g)34
寸法a(mm)4.5
寸法b1(mm)18
寸法b2(mm)23
商品構成単品
1個
¥2,670
税込¥2,937
翌日出荷
1個
¥1,140
税込¥1,254
翌日出荷
全メーカー共用タイプ(特殊形状には取付けられない場合があります)。
圧力損失(空気抵抗)が少なく抗菌防臭効果のあるフィルターを使用しています。
PM2.5対応。
捕集したホコリを離さない粘着剤付。
制菌・消臭効果。
花粉、タバコのヤニ、ペットの毛、ダニ等のハウスダストを捕集します。
ホコリ捕集性に優れた繊維構成。
用途通風口など
セット内容セット内容:フィルター3枚、取付テープ
材質抗菌・防臭加工不繊布
厚さ(mm)2
寸法(mm)Φ約210
質量(g)4
アズワン品番64-7992-60
1袋(3枚)
¥485
税込¥534
翌日出荷
1個
¥2,210
税込¥2,431
翌日出荷
1個
¥3,350
税込¥3,685
翌日出荷
1個
¥2,230
税込¥2,453
翌日出荷
防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅
厚さ(mm)7
全長(mm)170
質量(g)135
サイズ(inch)5/8×3/4
アズワン品番64-7906-33
1個
¥5,310
税込¥5,841
翌日出荷
防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅
厚さ(mm)7
全長(mm)170
質量(g)145
サイズ(inch)9/16×3/4
アズワン品番64-7906-32
1個
¥6,110
税込¥6,721
翌日出荷
防爆・非磁性で耐食性にも優れています
材質アルミニウム青銅
全長(mm)127
質量(g)45
アズワン品番64-7906-11
対辺(inch)5/16”×3/8”
1本
¥10,500
税込¥11,550
翌日出荷
材質クロム合金鋼
厚さ(mm)11.1×12
全長(mm)274
質量(g)156
サイズ(inch)5/8×3/4
1本
¥11,200
税込¥12,320
翌日出荷
材質クロム合金鋼
厚さ(mm)6.0×7.9
全長(mm)195
質量(g)54
サイズ(inch)5/16×3/8
1本
¥7,910
税込¥8,701
翌日出荷
エスコ品番EA815GL-302
1個
¥4,790
税込¥5,269
翌日出荷
エスコ品番EA815GL-307
関連資料図面(0.43MB)
1個
¥5,950
税込¥6,545
翌日出荷
1個
¥15,300
税込¥16,830
翌日出荷
1個
¥15,300
税込¥16,830
翌日出荷
エスコ品番EA616GG-6
アズワン品番64-7886-23
1個
¥15,100
税込¥16,610
翌日出荷
ダブルT側面シャフトのために曲に対して強い抵抗力を発揮し、軽量化されています。大きい接触面は、安全で全トルクを伝えます。角や端が丸く仕上げられ、表面が滑らかになっています。クロム合金鋼、クロムメッキ仕上げ
サイズ(inch)3/4×7/8(対辺)
全長(mm)235
エスコ品番EA615KB-12
質量(g)177
寸法a(mm)7.3
寸法b1(mm)42
寸法b2(mm)49
商品構成単品
1個
¥3,730
税込¥4,103
翌日出荷
ダブルT側面シャフトのために曲に対して強い抵抗力を発揮し、軽量化されています。大きい接触面は、安全で全トルクを伝えます。角や端が丸く仕上げられ、表面が滑らかになっています。クロム合金鋼、クロムメッキ仕上げ
サイズ(inch)3/8×7/16(対辺)
全長(mm)155
エスコ品番EA615KB-3
質量(g)48
寸法a(mm)4.8
寸法b1(mm)23
寸法b2(mm)26
商品構成単品
1個
¥2,090
税込¥2,299
翌日出荷
1個
¥3,280
税込¥3,608
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ