「3枚刃」の検索結果
特価
本日12月7日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
360°回転ができない場所にも対応できます。
補助ハンドル付きで、大口径パイプの切断時には2人で作業ができます
仕様●能力(パイプ外径):Φ60~114mm●適合管外径:呼:50~100mm(2”~4”)●重量(kg):8.2
アズワン品番65-2114-75
1個
¥115,400
税込¥126,940
当日出荷
寸法(mm)最大径:12.4、シャンク径:8.0
先端形状90°
1本
¥1,400
税込¥1,540
翌日出荷
寸法(mm)最大径:20.5、シャンク径:10.0
先端形状90°
1本
¥2,000
税込¥2,200
翌日出荷
寸法(mm)最大径:10.4、シャンク径:6.0
先端形状90°
1本
¥1,200
税込¥1,320
翌日出荷
寸法(mm)最大径:8.3、シャンク径:6.0
先端形状90°
1本
¥1,100
税込¥1,210
翌日出荷
寸法(mm)最大径:6.3、シャンク径:5.0
先端形状90°
1本
¥1,200
税込¥1,320
翌日出荷
寸法(mm)最大径:16.5、シャンク径:10.0
先端形状90°
1本
¥1,800
税込¥1,980
翌日出荷
寸法(mm)最大径:6.3、シャンク径:5.0
先端形状90°
1本
¥1,400
税込¥1,540
翌日出荷
寸法(mm)最大径:12.4、シャンク径:8.0
先端形状90°
1本
¥1,500
税込¥1,650
翌日出荷
寸法(mm)最大径:10.4、シャンク径:6.0
先端形状90°
1本
¥1,600
税込¥1,760
翌日出荷
寸法(mm)最大径:8.3、シャンク径:6.0
先端形状90°
1本
¥1,500
税込¥1,650
翌日出荷
寸法(mm)最大径:16.5、シャンク径:10.0
先端形状90°
1本
¥2,000
税込¥2,200
翌日出荷
寸法(mm)最大径:20.5、シャンク径:10.0
先端形状90°
1本
¥2,300
税込¥2,530
翌日出荷
エスコ品番EA827E-28
切刃形状3枚刃
1個
¥7,970
税込¥8,767
翌日出荷
材質HSS(ハイス)
仕様カウンターシンク(皿穴)金属のバリ取に適しています。
セット内容6本組セット
溝数3
先端角度90°
切刃形状3枚刃
1個
¥24,400
税込¥26,840
翌日出荷
1個
¥2,910
税込¥3,201
翌日出荷
用途EA166F-1用の替刃です。
セット内容セット内容…ブレード:3枚・ブッシュ:2個
質量(g)170
アズワン品番64-2205-62
1セット(3枚)
¥7,920
税込¥8,712
翌日出荷
アルミや真鍮など軟質合金、非鉄金属に
ヘッド径(Φmm)28
適合寸法(mm)11~26
1本
¥10,600
税込¥11,660
翌日出荷
アルミや真鍮など軟質合金、非鉄金属に
ヘッド径(Φmm)10
適合寸法(mm)2~5
1本
¥2,910
税込¥3,201
翌日出荷
アルミや真鍮など軟質合金、非鉄金属に
材質HSS(ハイス)
全長(mm)28
シャンク径(Φmm)6
ヘッド径(Φmm)10
適合寸法(mm)4~9
1本
¥3,870
税込¥4,257
翌日出荷
3枚刃
真円に近い穴あけが可能となり位置決めも容易になります。
対鉄筋性能に優れています。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等の穴あけに
材質合金工具鋼
刃長(mm)100
刃幅(mm)18
刃厚(mm)0.5
入数3枚
1個
¥350
税込¥385
翌日出荷
EA338R-3用替刃。
厚さ(mm)0.5
直径(Φmm)34.5
1枚(1枚)
¥4,890
税込¥5,379
翌日出荷
1個
¥225
税込¥248
翌日出荷
2つの補助ローラーはカッターに交換可能
3枚刃にすることで360°回転ができない場所にも対応できます。
補助ハンドル付きで、大口径パイプの切断時には2人で作業ができます
仕様●能力(パイプ外径):Φ34~89mm●適合管外径:呼:25~80mm(1”~3”)●重量(kg):6.9
アズワン品番65-2114-73
1個
¥77,200
税込¥84,920
当日出荷
2つの補助ローラーはカッターに交換可能
3枚刃にすることで360°回転ができない場所にも対応できます。
補助ハンドル付きで、大口径パイプの切断時には2人で作業ができます
仕様●能力(パイプ外径):Φ60~114mm●適合管外径:呼:50~100mm(2”~4”)●重量(kg):8.2
アズワン品番65-2114-74
1個
¥115,400
税込¥126,940
当日出荷
真円に近い穴あけが可能、抜群の耐久性、振動ドリル(振動モード)でご使用下さい。インパクトドリル、ドリルドライバーに使用できません。3枚刃、ねじタイプ、3枚刃により作業性、経済性が大幅に向上、振動専用
刃長(mm)83.3
刃幅(mm)12.5
刃厚(mm)0.45
材質(刃)特殊刃物鋼
アズワン品番64-2233-39
入数20枚
1個(20枚)
¥790
税込¥869
翌日出荷
刃長(mm)83.3
刃幅(mm)12.5
刃厚(mm)0.45
材質(刃)特殊刃物鋼
アズワン品番64-2233-38
入数5枚
1個(5枚)
¥230
税込¥253
翌日出荷
刃長(mm)83.3
刃幅(mm)12.5
刃厚(mm)0.45
材質(刃)合金工具鋼
アズワン品番64-2233-40
入数20枚
1個(20枚)
¥770
税込¥847
翌日出荷
知られたくない個人情報を粉々に裁断します。裁断片は2.2×3mmの極小サイズにカットされます。様々なメディアを破壊できるツメ付。厚手のカードやCD/DVD、USBメモリーなどにも使用可能です。特殊加工のギザギザ3枚刃が、1度のカットでタテヨコ同時に紙を刻み、はさみが通った部分をわずか2.2mm角の紙くずにしてしまいます。狙った部分を簡単、確実に破壊し、個人情報の漏洩を防ぎます。
仕様●裁断可能枚数:1枚●サイズ:68×183×9(H)mm●重量:98g●裁断幅:2.2mm●刃渡り:70mm●材質:ハンドル/ステンレス・R-ABS、R-RP、ブレード/ステンレス、安全カバー/オレフィンシート●手にやさしいソフトグリップ
アズワン品番65-5657-17
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥1,680
税込¥1,848
翌日出荷
真円に近い穴あけが可能、コンクリート、モルタル、ブロック、窯業系サイディングの穴あけに、振動ドリル(振動モード)でご使用下さい。インパクトドリル、ドリルドライバーは使用できません、振動専用、固定式/シャンクが特殊形状になっており、チャックでがっちり固定できます。3枚刃により、作業性、経済性が大幅に向上。
付属品:ACアダプター、掃除用ブラシ。水洗いタイプ。充電式(充電時間8時間)、交流式。なめらかな剃り味 スリムでスタイリッシュな3枚刃。硬いヒゲも根元からカットできる「30°鋭角ナノエッジ内刃」搭載。アゴ下にもしっかり密着して剃り上げる「マルチフィットアーク刃」採用。長く伸びたヒゲもスピーディーにプレシェービングできる「45°シャープトリマー」搭載。剃り残しを低減し、肌に優しいシェービングが可能です。充電中でも剃れる。強く鍛え抜いた「ステンレス鍛造刃」を採用。日本刀と同様の製法で、焼き・鍛え・研ぎ澄まして造りあげた、強く鋭い内刃です。本体丸ごと清潔水洗い。防水設計IPX7基準。
刃数3枚
色黒
質量(g)165(キャップを除く)
消費電力(W)交流式使用時:約7 AC100V充電時:約6
電源AC100V~240V
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×46×157
定格容量15VA
充電方式ACアダプター充電
蓄電池タイプNi-MH蓄電池
使用可能日数約7日
1個
¥8,000
税込¥8,800
翌日出荷
1個
¥755
税込¥831
翌日出荷
材質超硬合金(ドイツ一般鋼材)
全長(mm)50
シャンク径(Φmm)4
刃径(Φmm)3
アズワン品番64-7937-59
1本
¥1,500
税込¥1,650
翌日出荷
ロングサイズ、3枚刃、真円に近い穴あけが可能となり位置決めも容易になります。対鉄筋性能に優れています。穿孔によるひっかかりや衝撃が少なく、安定した穿孔が可能。長時間の使用でも体への負担が少なく疲れを軽減。デッキプレートを貫通、コンクリートが打設されたデッキプレートも容易に切断、刃先先端のチゼルポイントをなくす事により、位置決めが容易。(位置決め時のはねも少なく、スムーズに穿孔。)、少ない外径磨耗。※SDSプラスビットはロバート・ボッシュ社(ドイツ)とのライセンス契約により製造販売しています。3条ネジ形状
材質超硬
刃長(mm)7.5
刃数2
全長(mm)45
エスコ品番EA824RF-3.0
シャンク径(Φmm)4
刃径(Φmm)3
表面処理GSXコート
1個
¥2,570
税込¥2,827
翌日出荷
材質超硬
刃長(mm)7.5
刃数4
全長(mm)45
エスコ品番EA824RD-3.0
シャンク径(Φmm)6
刃径(Φmm)3
表面処理GSXコート
1個
¥3,220
税込¥3,542
翌日出荷
材質コバルトハイス
刃長(mm)9
刃数4
全長(mm)50
エスコ品番EA824RB-3.0
シャンク径(Φmm)6
刃径(Φmm)3
表面処理TiNコート
1個
¥3,890
税込¥4,279
翌日出荷
関連キーワード
1
2
次へ