「3.00-8」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
仕様外ねじ:PT3/8"(R)
材質黄銅(カドミレス材)
使用圧力(MPa)6.90
最高使用圧力(MPa)6.90
使用温度(℃)-50~150
アズワン品番64-7819-94
内ネジPF3/8”(G)
1個
¥720
税込¥792
当日出荷
材質/仕上鉄/ユニクロ
種類スプリングワッシャー
エスコ品番EA949HM-3S
1セット(100個)
¥610
税込¥671
当日出荷
エスコ品番EA687BS-103
1個
¥140
税込¥154
当日出荷
材質スチール
六角対辺(mm)22
ねじサイズG:3/8"、R:3/8"
1個
¥285
税込¥314
当日出荷
全長(mm)26
質量(g)23
外径(Φmm)13.9
差込角(inch)3/8"
アズワン品番64-7891-49
対辺(inch)3/8”
1個
¥835
税込¥919
翌日出荷
仕様外ねじ:PF3/8"(G)
材質黄銅(カドミレス材)
使用圧力(MPa)6.90
最高使用圧力(MPa)6.90
使用温度(℃)-50~150
アズワン品番64-7819-97
内ネジPT3/8”(RC)
1個
¥720
税込¥792
当日出荷
形状ストリートエルボ
エスコ品番EA469AP-3A
1個
¥955
税込¥1,051
当日出荷
仕様各部サイズ:●全長(L:mm):25.0●先端部ソケット外径(D1:mm):16.0●差込部ソケット外径(D2:mm):17.0●ソケット深さ(T:mm):9.0
全長(mm)25
外径(Φmm)14
差込角(inch)3/8"
対辺(inch)3/8”
1個
¥400
税込¥440
翌日出荷
材質真鍮(クロムメッキ)
使用圧力(MPa)1
使用温度(℃)-15~60(凍結なきこと)
アズワン品番64-7820-27
1個
¥345
税込¥380
当日出荷
形状エルボ
エスコ品番EA469AC-3A
1個
¥605
税込¥666
当日出荷
エスコ品番EA618BR-104
1個
¥1,680
税込¥1,848
翌日出荷
エスコ品番EA687BT-103
1個
¥390
税込¥429
翌日出荷
形状ストリートエルボ
エスコ品番EA469BC-203
1個
¥800
税込¥880
当日出荷
仕様ソケット中間空洞部内径(d3:mm):8.6ソケット部外径(d1:mm):13.7
質量(g)24
全長L(mm)26.5
差込角(inch)3/8"
寸法t1(mm)9
寸法t2(mm)15
アズワン品番64-2247-65
外径d2(Φmm)16.5
対辺(inch)3/8
1個
¥6,640
税込¥7,304
翌日出荷
材質スチール
全長(mm)28.6
サイズ3/8”
差込角(inch)3/8”
外径(mm)19
1個
¥2,210
税込¥2,431
翌日出荷
ソケットorプラグソケット
エスコ品番EA141AY-103
1個
¥1,010
税込¥1,111
当日出荷
エスコ品番EA425BT-3
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥4,700
税込¥5,170
当日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)
ねじ径G(PF)3/8”
最高使用圧力(MPa)0.8
エスコ品番EA141CD-3
全長(mm)23.2
質量(g)約28
六角対辺(mm)19
ねじ有効長(mm)9
1個
¥375
税込¥413
当日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)
ねじ径R(PT)3/8”
最高使用圧力(MPa)0.8
エスコ品番EA141CD-103
全長(mm)28.2
質量(g)約26
六角対辺(mm)17
ねじ有効長(mm)11.6
1個
¥375
税込¥413
当日出荷
材質スチール
六角対辺(mm)22
ねじサイズG:3/8"、R:3/8"
1個
¥660
税込¥726
当日出荷
形状45°エルボ
エスコ品番EA469BC-103
1個
¥890
税込¥979
翌日出荷
ソケットorプラグソケット
エスコ品番EA141AY-113
1個
¥1,010
税込¥1,111
当日出荷
材質SUS316(SCS14)
全長(mm)21
対辺(mm)11
アズワン品番64-7854-63
ねじ径R3/8”
1個
¥440
税込¥484
当日出荷
材質真鍮
ねじ径R(PT)3/8”×R(PT)3/8”
エスコ品番EA141AV-356
1個
¥290
税込¥319
当日出荷
材質真鍮
ねじ径G(PF)3/8”×G(PF)3/8”
エスコ品番EA141AV-156
1個
¥325
税込¥358
翌日出荷
1個
¥650
税込¥715
翌日出荷
差込角(inch)3/8
二面幅(inch)3/8
エスコ品番EA617YE-103
1個
¥4,410
税込¥4,851
翌日出荷
材質スチール
六角対辺(mm)22
ねじサイズRc:3/8"、G:3/8"
1個
¥330
税込¥363
当日出荷
1個
¥1,250
税込¥1,375
翌日出荷
差込角(inch)3/8
二面幅(inch)3/8
エスコ品番EA617YL-107
1個
¥4,200
税込¥4,620
翌日出荷
エスコ品番EA425BF-33
形状ストレート
最高使用圧力(MPa)0.98
管外径(Φmm)9.6
接続R(PT)×金属管接続
使用流体水・油・空気
ハンドル形状レバー式
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥1,940
税込¥2,134
翌日出荷
材質(本体)真鍮
取付ねじ雄:R3/8"、雌:Rc3/8"
使用流体冷温水・油・エアー
アズワン品番64-7847-73
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥1,420
税込¥1,562
当日出荷
エスコ品番EA443MB-33
1個
¥660
税込¥726
翌日出荷
材質(本体)SUS316
使用圧力(MPa)150℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.65、100℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.94、-20℃~常温の水・油・ガス・化学薬品:3.43
使用温度(℃)-20~150
取付ねじR3/8"
使用流体水・油・ガス・化学薬品
材質(ガスケット)非石綿シート
材質(ステム)SUS630
材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト
材質(パッキン)PTFE
アズワン品番64-7857-93
チューブ外径(inch)3/8”
バルブ種類ニードルバルブ
1個
¥43,700
税込¥48,070
翌日出荷
材質フロントフェルール:SUS316、バックフェルール:SUS316
材質(本体)SUS316
使用圧力(MPa)厚み0.71mm:73.00、厚み0.89mm:92.81、厚み1.00mm:104.15
使用温度(℃)-196~360
使用流体水・油・ガス・化学薬品
アズワン品番64-7848-17
ねじサイズG3/8"
チューブ外径(inch)3/8”
1個
¥10,400
税込¥11,440
翌日出荷
1個
¥1,980
税込¥2,178
翌日出荷
エスコ品番EA618PM-105
アズワン品番64-7898-73
1個
¥1,970
税込¥2,167
翌日出荷
仕様ねじ径(雄)×(雌):R(PT)3/8"×G(PF)3/8"
材質真鍮
最高使用圧力(MPa)1
アズワン品番64-7819-54
1個
¥950
税込¥1,045
当日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)
ねじ径【雄】R(PT)3/8”、【雌】G(PF)3/8”
最高使用圧力(MPa)0.8
エスコ品番EA141CA-3
質量(g)約61
六角対辺(mm)17
寸法b(mm)25.3
寸法h(mm)28
ねじ有効長(mm)12
1個
¥1,020
税込¥1,122
当日出荷
1個
¥1,300
税込¥1,430
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ