200件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
6,150 税込6,765
当日出荷

天井・側面設置可能。EV・PHEVの電力供給専用リール。開口部にSUSプロテクターを装備することでリールを引き出す際の樹脂カバーの摩耗を解消。樹脂カバーの耐久性が大幅に向上し、環境負荷の軽減に繋がります。ケーブルを全て引出した状態でしか通電しない安心設計。通電をお知らせするパイロットランプ付。ロック機構付で抜けにくいコンセント形
仕様●型番:SES-3EVA●定格電圧:AC250V●定格電流:20A●電線仕様:3.5mm2×3心●一次側コード長:1m●二次側コード長:2.5m●サイズ:314×290×175mm●重量:5.0kg アズワン品番65-3893-44
1台
123,000 税込135,300
翌々日出荷

1個
620 税込682
翌日出荷

鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます
長さ(m)10m 仕様4心(白・黒・赤・緑) 定格容量36A600V(3.5mm2×4心)
1個
22,800 税込25,080
翌日出荷

鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます
長さ(m)20m 仕様4心(白・黒・赤・緑) 定格容量36A600V(3.5mm2×4心)
1個
44,100 税込48,510
翌日出荷

鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます
長さ(m)30m 仕様4心(白・黒・赤・緑) 定格容量36A600V(3.5mm2×4心)
1個
64,900 税込71,390
8日以内出荷

鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます
長さ(m)50 仕様3心(白・黒・赤) 定格容量36A600V(3.5mm2×3心)
1個
75,200 税込82,720
翌日出荷

鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます
長さ(m)50m 仕様4心(白・黒・赤・緑) 定格容量36A600V(3.5mm2×4心)
1個
93,500 税込102,850
8日以内出荷

鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます
長さ(m)50m 仕様2心(白・黒) 定格容量41A600V(3.5mm2×2心)
1個
58,500 税込64,350
翌日出荷



材質(本体)青銅 最高使用圧力(MPa)5 使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで) 質量(g)350 切替方式2方向 電圧(V)AC200 材質(シール)ニトリルゴム 定格電圧(V)AC200 オリフィス径(Φmm)3.5 耐圧(MPa)25(水圧にて) 周囲温度(℃)-20~60 アズワン品番64-7820-41
1個
3,920 税込4,312
翌日出荷

材質(本体)青銅 最高使用圧力(MPa)5 使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで) 質量(g)350 切替方式2方向 電圧(V)AC100 材質(シール)ニトリルゴム 定格電圧(V)AC100 オリフィス径(Φmm)3.5 耐圧(MPa)25(水圧にて) 周囲温度(℃)-20~60 アズワン品番64-7820-40
1個
3,920 税込4,312
翌日出荷

手で絞めるだけで簡単に電線の結束ができます
材質硬質塩化ビニル 全長(mm)24.6 使用温度範囲(℃)105 アズワン品番64-7957-65 入数10 適用電線断面積(mm2)2.0~3.5 耐電圧(V)600
1袋(10本)
220 税込242
翌日出荷

1個
2,450 税込2,695
翌日出荷

アース無。スッキリ巻取り収納の電工ドラム。電圧ドロップの少ない極太電線3.5mm2!
仕様屋内型 幅(mm)巻胴:120 質量(kg)6.1 シャンペンゴールド 直径(Φmm)巻胴:145 コンセント個数4個 コンセント定格2P・15A・125V コード長さ(m)20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275(W)×200(D)×341(H) 入力AC100V パイロットランプあり 温度センサーなし 入力プラグ2Pプラグ 電線仕様SVCT3.5×2心 直径(mm)側板:275
1台
19,600 税込21,560
翌日出荷

1個
1,590 税込1,749
翌日出荷

今お使いの4芯プラグが簡単に補修できる便利な交換用プラグです。VCT3.5mm2×4芯やVCT2.0mm2×4芯が接続できます。
仕様●極数:接地3P●定格容量:20A 250V●適用電線:2.0mm2・3.5mm2●サイズ:Φ52×85mm●重量:80g●付属品:丸端子/2.0-4R×4、ボディ固定用ビスセット(M4×15×2、4mmSワッシャー×2、4mmナット×2)、バンドセット●屋内型●アース付●L型だから出張りが少なく、抜け落ちにくい、200Vもすっきり アズワン品番65-9313-68
1個
1,920 税込2,112
翌日出荷

1個
385 税込424
翌日出荷

1個
385 税込424
翌日出荷


耐水性、可とう性、加工性、着色性に優れています。 環境に配慮し、鉛を含まない塩化ビニル樹脂を使用しています。
種類産業機械用ケーブル 芯数(C)1 材質素線:銅、被覆:耐熱性ビニール 仕様撚線 定格温度(℃)60 定格電圧(V)600
1個
3,020 税込3,322
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

セット内容:ワイヤーコネクター(橙 1.25-2.0mm2):50個、ワイヤーコネクター(黄 2.0-3.5mm2):50個、差込型電線コネクター(差込線数2):50個、差込型電線コネクター(差込線数3):50個、差込型電線コネクター(差込線数4):50個、差込型電線コネクター(差込線数5):50個、差込型電線コネクター(差込線数8):20個。電線の被覆をむき、差し込むだけで接続可能です。圧着工具・テーピング不要です。
1組
16,300 税込17,930
翌日出荷

コンセント防雨キャップ。温度センサー(伝線溶解防止)。2P/2P接地付兼用ニュートビプラグ。ブレーキストッパー付(ドラム空転止)。電源パイロットランプ付。漏電に反応する漏電遮断器付。3.5mm2極太ケーブル仕様。防汚カバー付。防雨型(通電部絶縁保護)。安心安全・元電源を保護。メンテナンス時はドライバー1本で着脱可能なドラム固定栓。プロ向けのメンテナンスが容易な業務用ニュータイプ。メンテナンス重視設計の屋外用リール
仕様●型番:BN-30K●コード長:30m●重量:7.9kg●コンセント数:3個●コンセント定格:2P・15A・125V●定格電流:6A●許容電流:15A●漏電感度電流:15mA●電線仕様:VCT2.0×3心(接地付)●漏電遮断器:地路 アズワン品番65-5658-09
1個
44,000 税込48,400
翌日出荷





種類電力ケーブル 芯数(C)1 材質素線:銅、被覆:ビニール 定格温度(℃)60 定格電圧(V)600
1個
特価
3,120 税込3,432
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)


材質超硬 刃長(mm)8.8 刃数2 全長(mm)45 エスコ品番EA824RF-3.5 シャンク径(Φmm)4 刃径(Φmm)3.5 表面処理GSXコート
1個
4,530 税込4,983
翌日出荷

材質コバルトハイス 刃長(mm)8 刃数2 全長(mm)60 エスコ品番EA824RA-3.5 シャンク径(Φmm)8 刃径(Φmm)3.5 表面処理TiNコート
1個
3,640 税込4,004
翌日出荷

手で絞めるだけで簡単に電線の結束ができます
材質硬質塩化ビニル 全長(mm)26.5 使用温度範囲(℃)105 アズワン品番64-7957-66 入数10 適用電線断面積(mm2)3.5~5.5 耐電圧(V)600
1袋(10本)
330 税込363
翌日出荷

エスコ品番EA538NH-2 セット内容<セット内容>…絶縁丸形(1-3.5S):0.5~1.5mm2×15、絶縁丸形(1-4L):0.5~1.5mm2×20、絶縁丸形(1-5):0.5~1.5mm2×20、絶縁丸形:1.5~2.5mm2×10、絶縁丸形(5-5):4.0~6.0mm2×5、絶縁丸形(5-6):4.0~6.0mm2×5、絶縁Y形(1-4S):0.5~1.5mm2×10、絶縁Y形(2-3.5S):0.5~1.5mm2×15、絶縁Y形:1.5~2.5mm2×10、絶縁スリーブ:0.5~1.5mm2×10
1個
2,660 税込2,926
当日出荷

1袋(2個)ほか
特価
245 税込270
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

オーディオ出力を二つに分配するスプリッターです。オーディオ出力を分配し、2つのヘッドフォンで2人同時に聞く場合や、スピーカーとヘッドフォンを同時に接続する時に使用します。iPodなどのオーディオ出力(3.5mmステレオミニジャック)を2分配するアダプタケーブルです。iPodを2つのヘッドフォンで2人同時に聞いたり、iPodにスピーカーとヘッドフォンを同時に接続する時に使用します。パソコン・CD・MD・MP3プレーヤーなどにも使用できます。金メッキコネクタ錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したコネクタシェルを使用しています。オーディオ出力を二つに分配するスプリッターです。
ケーブル長(mm)77 アズワン品番65-2257-14
1個
960 税込1,056
翌日出荷

動力用押ボタン開閉器 電動機直接操作用 防雨形IP64 FOR、REVボタンを押すとロック(保持)する構造になっており、STOPボタンを押すと解放します。 電動機の正転・逆転の切り換え運転ができます。
種類防雨形 ボタン数3 極数(P)3(三相) 保護等級IP64 ボタン文字FOR(黒)、STOP(赤)、REV(黒) 使用温度範囲(℃)-15~40(但し、結露がないこと) 材質(柄部)ABS樹脂
1個
15,000 税込16,500
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

M6ブッシング用。押しボタンスイッチ用防水キャップ。2点1組包装。(防水キャップの取付き方法)・パネルの取付け穴に、裏面からスイッチのブッシングを差し込み、ブッシング頭部の出方を次のように調整します。M6用:2~2.5mm(ねじ山2.5~3.5)・防水キャップをブッシングにねじ込み、調整取り付け後、パネル裏側の六角ナットを締め付けて完了です。
用途工作機械、輸送機器、建築土木機器、食品機械、厨房機器等の押しボタンスイッチ用防水キャップ
1個(1個)
335 税込369
9日以内出荷