38件中 1~38件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
6.35mm六角軸チャック。バッテリー内蔵型(交換不可)。手にフィットし扱いやすいサイズの握り径。最適なトルクが選べる11段クラッチ。ネジの締付け・ゆるめに。持ち方いろいろ、握りやすく取り回しが楽【スレート型・ピストル型】
仕様●型番:BD-361●仕様:本体●バッテリー:3.6V(リチウムイオン1.3Ah)●充電器:AC100V●充電時間:60分●回転数:250rpm●穴あけ能力:鉄工/Φ5mm、木工/Φ6mm●サイズ:ストレート時/282(W)×45(D)×53(H)mmピストル時/227(W)×45(D)×132(H)mm●重量:480g(内蔵電池含む)●付属品:充電器、(+)ビット/#1×75mm(片頭)×1、#2×65mm(両頭)×1●ネジ締め能力:木ネジ/3.8×38mm小ネジ/M4●最大トルク:5N・m(ドリルモード)●クラッチ数:11段●クラッチ作動トルク:0.9~2.0N・m アズワン品番65-5664-66
1個
9,940 税込10,934
翌日出荷

ニッケル水素蓄電池。
仕様交換用バッテリー 質量(g)100 定格電圧DC3.6V 定格容量700mAh 適合品番- サイズ(mm)106×32×20 (コード:60)
1個
7,320 税込8,052
翌日出荷

仕様●メーカー:京セラ●型番:BDX-2●バッテリー:3.6V(リチウムイオン1.5Ah内蔵)●充電器:AC100V●充電時間:約3時間●回転数:180rpm(無負荷時)●能力:木ねじ/Φ5mm●サイズ:150×47×125mm●重量:350g●付属品:充電器(充電スタンド)、充電アダプター、ビット16本(ニッケルメッキ)(+)ビット/#1×2本・#2×3本(-)ビット/3・3.5・5mm 各1本、六角ビット/対辺3・4・5・6mm 各1本、TORXビット/対辺10・15・20・25mm 各1本●最大トルク:3.5N.m●6.35mm六角軸●正転・逆転、充電状態がわかるランプ付●薄暗い場所でも使える白色LED2灯ライト付●手のひらサイズの軽量・コンパクト設計●組み立て家具や日常のネジ締めシーンに便利●ビット16本収納できる充電スタンド●正逆転、スピンドルロック、LEDライト付●バッテリー内蔵型(交換不可) アズワン品番65-3893-17
1台
7,870 税込8,657
翌日出荷

ノズルが詰まらず、グルーも固まって残らない設計 先端部にシリコンカバーを採用し、適度な高温化を防止 レバーを離すとグルーが後退し、液ダレを防止 スイッチを入れてから余熱時間はわずか15秒ほどですぐに使用可能 マイクロUSBチャージ(充電コネクターは新技術マイクロUSBを採用) 人間工学に基づいて設計されたエルゴノミクスデザインでペン型で細かい作業やデコレーションに威力を発揮 継ぎ足し充電可能。自然放電しにくくいつでも使えるリチウムイオンバッテリーを搭載
用途段ボール、金属、布類、ガラス、紙、コルク、タイル、革、プラスチック(PE、PP、PTFE、ポリスチレン、軟質ポリ塩化ビニルを除く)、木材、石の接着に 仕様●電源:DC3.6V(充電式内蔵リチウムバッテリー1.5Ah)●設定温度:170℃(接着温度)●予熱時間:約15秒●充電時間:フル充電:約4時間●連続使用時間:最大約30分※使用条件によって異なります。●サイズ:50(W)×146(D)×156(H)mm●使用スティック径:7mm●重量:100g(バッテリー含む)●付属品:充電器、グルースティック(クリア)×4本 アズワン品番65-2113-46 危険物の類別非危険物
1台
8,500 税込9,350
翌日出荷

従来のトリガースイッチに代わり、ビット部分をネジに押し込むと自動で回転するプッシュ方式を採用した電動ドライバーです。26種類の多様なビットと、精密な作業に活用できる精密ドライバー(手工具)付き。5段階に切り替えができるクラッチ機能を搭載しているので、ネジの締め過ぎを防止できます。
仕様●メーカー:BLACK+DECKER(ブラック・アンド・デッカー)●型番:BD40K27●最大トルク:5N・m●バッテリー:3.6V(リチウムイオン1.5Ah)●充電器:AC100V●充電時間:約90分●回転数:320rpm●サイズ:40×185×40mm●重量:280g●付属品:精密ドライバービット、ACアダプター、USBケーブル、ケース【プッシュドライバー用ビット】25mm(+)#1/#2、(sq)#0/#1/#2、(-)#3/#5/#6、(Pz)#1/#2、(Torx)#10/#15/#20、(Hex)#3/#5/#4、50mm(+)#1、(-)#4【精密ビットホルダー用ビット】(U字)#2.6、(トライアングル)#2.3、(Y字)#0.6、(スター)#0.8、(Torx)#2、(Hex)#2、(+)#00、(-)#2●チャック能力:6.35mm●最大能力:ネジ締め/40mm●チャックタイプ:差込式●クラッチ数:5●スイッチタイプ:単速(プッシュタイプ)●最大作業量:Φ3.5mm×35mm/約115本●LEDライト、5段階クラッチ、スピンドルロック、ケーブルストリッパー付●バッテリー残量ケージ付●ワイヤーの被覆を除去できるワイヤーストリッパー搭載●充電不足時のアラート機能を兼ね備えるLEDライト付 アズワン品番65-3893-29
1個
6,050 税込6,655
翌日出荷

2段変速(高速・低速)、15段調整式クラッチ。本体は作業シーンに合わせてストレートタイプとピストルタイプに変更する事ができます。
用途ねじボルトの締付け作業に 仕様標準セット 付属品No.2+ビット、充電器、バッテリー×各1個 質量(g)530(バッテリー含む) 最大トルク(N・m)3.9 チャック能力(mm)六角軸:6.35 バッテリーリチウムイオン(3.6V/1.5Ah) 回転数高速:450(rpm)、低速:220(rpm) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)227×42×48 充電時間(時間)1
1台(1台)
13,800 税込15,180
翌日出荷

付属品ブラシ×1個、パッド×3個、充電台 寸法(mm)240×60×56 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)320 電圧(V)3.6 回転数(min-1[r.p.m])約170 電源充電式リチウム電池(付属) 連続使用時間(分)約60(無負荷作動時) 充電時間(時間)約10 アズワン品番64-7950-51
1台
8,700 税込9,570
翌日出荷

手の届かないところも延長ポールで快適にお掃除出来ます
付属品ナイロンたわし×3枚、ハードパッド×1枚、マイクロファイバーパット×1枚、延長ポール、充電台 材質本体:ABS樹脂、たわし:ナイロン 寸法(mm)本体:183×94×92、延長ポール:665~995 質量(g)【本体】410、【延長ポール込】670 電圧(V)3.6 電源充電式リチウム電池(付属) 連続使用時間(分)約45(無負荷作動時) ストローク数(min-1[回/分])約1700 充電時間(時間)約10 アズワン品番64-7950-52
1台
10,000 税込11,000
翌日出荷

作動音が静かな静音タイプです。ネギの皮むき、色彩選別機へのエア供給に適しています。オイルレスなのでメンテナンスが簡単です。オイルが混ざりにくいクリーンエアです。
仕様●タンク容量:78L●重量:105kg●原動機定格出力:3.6kW(4.5HP)・AC200V(50/60Hz)●使用最高圧力:約0.8Mpa●吐出し空気量:吐出流量0.1MPa時50・60Hz(L/min)/420・450 吐出流量0.4MPa時50・60Hz(L/min)/315・345 吐出流量0.6MPa時50・60Hz(L/min)/255・285 吐出流量0.8MPa時50・60Hz(L/min)/195・225●騒音値:約76dB●サイズ:1050(W)×600(D)×800(H)mm●消費電力:50/60Hz/3600W●吐出口径:R1/4"・R1/2"(2口)●付属品:ワンタッチカプラソケット(R1/4"・R1/2 ")、エアフィルタ(吸気口用・取付済)×6、エアフィルタ用静音チューブ×6、パイプシール(シールテープ)●定格電流:50Hz:15A 60Hz:13A●定格電圧:三相200V●再起動圧力:0.6Mpa●材質:タンク/スチール アズワン品番65-9245-34
1台
343,000 税込377,300
8日以内出荷

3.6V-5.0Ahスマートシリーズ共通
仕様●メーカー:工進●型番:PA-413●種類:36V(リチウムイオン5.0Ah)●重量(g):1500 アズワン品番65-5664-92
1個
24,200 税込26,620
翌日出荷

長時間撮影するときに便利な予備バッテリー。リチャージャブルバッテリーパック。省スペース設計
寸法(mm)約35.5×40.8×4.9(t) 質量(g)約15 型番NP-BN バッテリー電圧(V)3.6 バッテリー容量(mAh)630(2.3Wh) アズワン品番64-2260-77
1個
6,000 税込6,600
当日出荷

仕様スピードクラス:SDスピードクラス:10、UHSスピードクラス:1ユーザー領域:約57.6GB 寸法(mm)32.0(W)×24.0(D)×2.1(H) 質量(g)約2 電源電圧(V)2.7-3.6 アズワン品番64-7916-43 データ転送速度読み出し最大50MB/秒 動作温度範囲(℃)-25~85(結露しないこと) 容量(GB)64
1個
3,400 税込3,740
翌日出荷

暗闇でセンサーが人や車の動きを検知して自動点灯。 軒下などの屋外に設置できる防雨仕様(IP44 防沫形)。 ソーラー発電式なのでコンセントがない場所に設置でき、電気代もかかりません。 LEDなので省エネなのに明るい。 低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光。
付属品取付ネジ4本(Φ4×38mm)、コンクリート用スリーブ4本(Φ6×30mm)、マスキングカバー1個、ニッケル水素充電池1個 寸法(mm)約112(W)×111(D)×127(H)(最大値) 質量(g)約170(充電池除く) 種類シリコン多結晶 電源ニッケル水素充電池(3.6V 800mAh)(付属) コード長さ(m)約5 全光束(Lm)340 光源白色LED(LEDの交換は不可) 使用周囲温度(℃)-20~+40 設置場所屋内・屋外 点灯開始照度(Lux)約4lx
1個
8,900 税込9,790
当日出荷

スライド式4段変速スイッチ。回転数8,000から最大25,000回転/分まで4段階で回転数を作業内容や素材に合わせて最適に設定できます。 「イージーツイストシステム」世界初!本体のハウジングキャップがレンチに早変わり!レンチレスでアクセサリーを素早く交換できます。 多種多様なDremelアクセサリおよびアタッチメントと装着できます。Dremelアタッチメントのほとんどが使用可能で、作業の幅が更に広がります。 LEDライト搭載 0.8・1.6・2.4・3.0mm軸のコレットも使用可能です。 本体のハウジングキャップがレンチに早変わり!レンチレスでアクセサリーを素早く交換できます。
仕様●バッテリー:DC3.6V(2.0Ahリチウムイオンバッテリー)●充電時間:約2時間45分●全長:185mm●サイズ:185×40×38mm●使用可能コレット径:Φ0.8mm、Φ1.6mm、Φ2.4mm、Φ3.0mm、Φ3.2mm●重量:270g●材質:ポリアミド樹脂(PA)●回転数:8000/14000/21000/25000rpm(4段階設定)●コレットチャック:3.2mm●付属品:アクセサリー15個、USB-ACアダプター、USBケーブル●定格電圧:3.6V(2.0アンペア) アズワン品番64-7928-37
1セット
14,700 税込16,170
当日出荷

IP23(正方向取付) ソーラーパネル、照明部本体が一体化したLED照明灯です。 満充電後、不日照3日間点灯が可能です。 国土交通省新技術情報提供システムNETIS登録製品です。(登録番号:KK-140015-VE) マイコン制御で過充電や過放電の保護を強化。ソーラーパネルの出力電圧の揺れを自動補正し、明るさを均一にする補正回路を実装しました。これにより点灯時間効率化と複数台を使用した場合の点灯・消灯のばらつきが少なくなりました。 耐塩仕様になっており海岸近くにおいても使用できます。 オプション品を利用する事で、床面・壁面・手すりなどに取付が可能になります。
仕様●照度:57Lx(発行面直下1m地点)●電源:ニッケル水素電池(Ni-MH 3.6V)●光源:LED球●LED数:0.5W×4●重量:1.5kg●発光色:白●材質:グローブ:ポリカーボネート本体:ABS●サイズ:パネル:80×450mm照明部:80×420mm●充電池寿命:約3年●ソーラーパネル寿命:約10年●夜間連続点灯時間:12時間●動作:夜間自動点灯●電池:単3電池×6 アズワン品番65-2228-53
1台
31,700 税込34,870
翌日出荷

エスコ充電器
EA813SA・EA802SA-1用
仕様●サイズ:109(W)×145(L)×61(H)mm●重量:0.32kg●充電時間:60分●入力:100~240 VAC●出力:3.6V 2A アズワン品番65-2226-71
1個
6,620 税込7,282
翌日出荷

仕様スピードクラス:SDスピードクラス:10、UHSスピードクラス:1ユーザー領域:約115.2GB 寸法(mm)32.0(W)×24.0(D)×2.1(H) 質量(g)約2 電源電圧(V)2.7-3.6 アズワン品番64-7916-44 データ転送速度読み出し最大50MB/秒 動作温度範囲(℃)-25~85(結露しないこと) 容量(GB)128
1個
6,560 税込7,216
翌日出荷

何度もレバーを引く手間と疲れを軽減。シリーング剤が硬くても、作業量が多くても、電動なら押し出しがラク。 狭い場所での扱いにくさを軽減。カートリッジ押し出し棒の引き代が短い2段ラック式なので、取り回しがラク。 5段階押出力調整可能 後ダレ防止機構付 シーリング材残量表示付 カートリッジタイプ・ソーセージタイプどちらにも対応可能
仕様●バッテリー:3.6V(リチウムイオン1.5Ah)●電流:1.5A●充電時間:約30分(フル充電)●押出力:2.45kN●使用可能カートリッジ:外径Φ50mm以下、内径42mm以上、容量400ml以下のシーリング材●サイズ:501×142×259(H)mm●重量:2.15kg(バッテリー含む)●付属品:充電器、バッテリー、カートリッジ用アタッチメント、ソーセージ用アタッチメント アズワン品番65-2221-39 危険物の類別非危険物
1台
57,300 税込63,030
翌日出荷

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×20×130 バッテリー容量(mAh)3.6V 800 アズワン品番64-2273-70
1個
2,550 税込2,805
翌日出荷

1袋(4本)ほか
560 税込616
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様80ギアのハイグレードトルクレンチ 全長(mm)210 精度±4% 電池3.6Vリチウムイオン電池(付属)
1個
112,300 税込123,530
8日以内出荷

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×20×130 バッテリー容量(mAh)3.6V 800 アズワン品番64-2273-68
1個
2,120 税込2,332
翌日出荷

1台ほか
7,100 税込7,810
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

容量(GB)32 仕様高解像度画像やフルHD動画の保存に十分な容量を備え、信頼性に優れたMLCチップを採用しています。 サイズ32×24×2.1mm 質量(g)2 動作温度-25℃/85℃ 動作電圧2.7V/3.6V 互換性デジタルカメラやビデオカメラなど
1個
5,990 税込6,589
翌日出荷

付属品:充電器、バッテリー、カートリッジ用アタッチメント、ソーセイジ用アタッチメント×各1個、樹脂ケース。後ダレ防止機構付。カートリッジタイプ・ソーセージタイプどちらにも対応可能。5段階押出調整可能。替バッテリーはEA813SX-31です。
仕様本体 質量(kg)1.8(バッテリー含む) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)405×141×254 速度無不可時:8(mm/秒) バッテリー3.6V(リチウムイオン2.0Ah) 充電時間(分)約70 危険物の類別非危険物 適用可能カートリッジ外径50以下、内径42以上(容量400以下) 押出力(kN[kgf])2.94
1組(1セット)
34,800 税込38,280
翌日出荷

光が均一で見やすいCOB LED搭載 ※COB LEDとは、影が多重に重ならない特長がある事から、主に照明器具に用いられるLEDです。低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光。ライト本体を取り外し、常時点灯に切り替えてハンディライトとしても使用できます。別売のクランプ(EA864CB-500)、ステンレスバンド(EA864CB-501)、市販の結束バンドでも取付可能。
材質本体:ABS 発光部カバー:PS 質量(g)約340(充電池含む) 電源ニッケル水素充電池 3.6V 1800mAh 保護等級IP65(耐塵形/防噴流形) 光源白色LED(交換不可) 検知方式赤外線受動式 点灯開始照度(Lux)約10以下 サイズ(mm)100×205×170(H) 検知エリア(m)約100° 約8
1個
5,070 税込5,577
翌日出荷

携帯に便利な充電式タイプのLEDスティックライトです。作業現場の簡易照明はもちろんレジャーにも最適です。充電式バッテリーを採用しているため電池を変えずに使用でき、とても経済的です。360°回転式のフックが上下に付いているので、あらゆる角度で取り付けが可能です。明るさ調節は100%点灯、50%点灯の2段階です。背面に鉄素材にしっかり固定できる強力マグネット付きです。車の整備や天井・床下などの作業、アウトドアに最適!雨天でも気にせずに使用できる防水規格IP55で、屋外の作業にもおすすめ。広い範囲をしっかり照らす約120°の広配光で、明かりをしっかり届け、2段階調光機能で作業場所に合わせた調光を選べます。約1.5時間の充電で最大4時間連続点灯可能。安定した電流を流すことができる定電流回路を搭載し、長時間明るさをキープします。micro USB充電お手持ちのUSB充電器、モバイルバッテリー、車載用充電器がお使いいただけます。給電しながら使えます。
材質ポリカーボネート、ナイロン 質量(kg)0.3 電源リチウムイオン3.6V(1500mAh) 電球LED球 本体サイズ(mm)50×65×355(H) 電池寿命約500回(充電回数) 充電時間(時間)1.5 パターン2段階(明るさ100%、50%) 配光角度(°)約120 明るさ(Lm)300 光色昼白色 防水性IP55 連続点灯時間(時間)100%点灯時:2時間 50%点灯時:4時間
1台
5,730 税込6,303
翌日出荷

携帯に便利な充電式タイプのLEDスティックライトです。作業現場の簡易照明はもちろんレジャーにも最適です。充電式バッテリーを採用しているため電池を変えずに使用でき、とても経済的です。360°回転式のフックが上下に付いているので、あらゆる角度で取り付けが可能です。明るさ調節は100%点灯、50%点灯の2段階です。背面に鉄素材にしっかり固定できる強力マグネット付きです。車の整備や天井・床下などの作業、アウトドアに最適!雨天でも気にせずに使用できる防水規格IP55で、屋外の作業にもおすすめ。広い範囲をしっかり照らす約120°の広配光で、明かりをしっかり届け、2段階調光機能で作業場所に合わせた調光を選べます。約3時間の充電で最大4時間連続点灯可能。安定した電流を流すことができる定電流回路を搭載し、長時間明るさをキープします。micro USB充電お手持ちのUSB充電器、モバイルバッテリー、車載用充電器がお使いいただけます。給電しながら使えます。
材質ポリカーボネート、ナイロン 質量(kg)0.35 電源リチウムイオン3.6V(3000mAh) 電球LED球 本体サイズ(mm)50×65×405(H) 電池寿命約500回(充電回数) 充電時間(時間)3以上 パターン2段階(明るさ100%、50%) 配光角度(°)約120 明るさ(Lm)500 光色昼白色 防水性IP55 連続点灯時間(時間)100%点灯時:2時間 50%点灯時:4時間
1台
7,730 税込8,503
翌日出荷

電源がとりづらい場所に最適な充電式タイプのLEDベースライトです。明るさ調節は100%点灯、50%点灯、25%点灯の3段階です。電球色のやさしいあかりで、キャンプやバーベキューに最適な照明です。置き型タイプの充電式LEDベースライトです。microUSB充電でモバイルバッテリーでも充電が可能です。電球色のやさしい灯り。虫がよりにくいLED特融の光の波長で虫が寄りにくい。熱くなりにくい白熱球に比べ光線に熱が少なく夏場や閉ざされた空間でも快適。
材質アルミダイカスト、ポリカーボネート、ガラス 質量(kg)1.3 電源リチウムイオン3.6V(3000mAh) 電球LED球 本体サイズ(mm)170×100×180(H) 充電器形名USB充電器(別売) 電池寿命約500回(充電回数) パターン3段階(明るさ100%・50%・25%) 配光角度(°)約100 明るさ(Lm)500 防水性IP55 連続点灯時間(時間)100%点灯:1.3、50点灯:2.8、25点灯:6.
1台
8,670 税込9,537
翌日出荷

自己点検スイッチ付。ランプ交換の目安60000時間。天井直付型・壁直付型・天井吊下型、内照パネル式、A級、片面型・一般型(20分間)。【リモコン】FSK90910K(別売)。注)LEDにはバラツキがあるため、消防法の基準の範囲内で、表示面の見え方が異なる場合があります。注)24時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。非常点灯:20分(内蔵バッテリー満充電時)。LEDタイプのため従来形より大幅な節電を実現。
仕様片面 材質本体:鋼板(ホワイト) 枠:鋼板(ホワイト) 質量(kg)8.7 取付壁・天井直付・吊下型 電圧(V)100 等級対応表示板:A級 消費電力(W)10.5 電源ニッケル水素電池 定格電圧AC100V 光源LED球 ランプ同梱:FK92220×4本 電池交換電池:FK736 3.6V 700mAh×2 入力電流(A)0.19 サイズ(mm)450×73×450 トランスランプトランス:LED内蔵 認定番号型式:1AK131-3333
1台
68,700 税込75,570
翌日出荷

暗闇でセンサーが人や車の動きを検知して自動点灯。 軒下などの屋外に設置できる防雨仕様(IP44 防沫形)。 ソーラー発電式なのでコンセントがない場所に設置でき、電気代もかかりません。 LEDなので省エネなのに明るい。 低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光。
付属品取付ネジ4本(Φ4×38mm)、コンクリート用スリーブ4本(Φ6×30mm)、マスキングカバー1個、ニッケル水素充電池1個 寸法(mm)約77(W)×111(D)×127(H)(最大値) 質量(g)約140(充電池除く) 種類シリコン多結晶 電源ニッケル水素充電池(3.6V 800mAh)(付属) コード長さ(m)約5 全光束(Lm)170 光源白色LED(LEDの交換は不可) 使用周囲温度(℃)-20~+40 設置場所屋内・屋外 点灯開始照度(Lux)約4lx
1個
7,250 税込7,975
翌日出荷

仕様スピードクラス:SDスピードクラス:10、UHSスピードクラス:1ユーザー領域:約230.4GB 寸法(mm)32.0(W)×24.0(D)×2.1(H) 質量(g)約2 電源電圧(V)2.7-3.6 アズワン品番64-7916-45 データ転送速度読み出し最大50MB/秒 動作温度範囲(℃)-25~85(結露しないこと) 容量(GB)256
1個
13,200 税込14,520
翌日出荷

エスコLED庫内灯
露出取付け用アダプター付属。埋め込み設置した際の製品露出はわずか6.0mm。付属のアダプタを装着すれば露出取付けも可能レンズ効果により庫内くまなく広く照らします。電球に比べ約10倍以上の長寿命で電球切れの心配、交換の手間を削減。
材質本体・レンズ:ポリカーボネート 露出取付けアダプタ:ABS樹脂 寸法(mm)アダプタ装着時:188×128×15(H)、アダプタ取外し時:178×118×15(H) 質量(g)アダプタ装着時:215、アダプタ取外し時:164 使用温度範囲(℃)-30~+80 定格電圧(V)DC12/24 定格消費電力(W)DC12V:3.6、DC24V:3.8 入力電圧(V)DC11~32 照度(Lx)1.0m直下:270、1.5直下m:120 寿命約40000時間 防塵防水性能IP65相当 LED高輝度チップ型LED チップ数LED:12灯
1個(1個)
4,950 税込5,445
翌々日出荷

18Vと14.4Vの両方が使えるデュアルシリーズ 排気量を抑えた省エネ運転で、約120分の運転が実現。 AC電源不要のコードレスの為、屋根・屋上など場所を選ばず作業が可能です。 オイル逆流防止弁付
仕様●モーター:60W●排気速度(L/分):18V:25.814.4V:20.6●到達真空度:135ミクロン(18Pa)●ローター方式:シングルステージ●サイズ:116×270×165(H)mm(1.8V5.0Ah電池装着時)●接続口:UNF1/2-20(5/16”フレア)●重量:3.6kg(1.8V5.0Ah電池装着時)●付属品:アルミケース、ポンプオイル、オイルドレンネジ、Oリング(Φ10) アズワン品番65-2107-95
1台
68,800 税込75,680
当日出荷


仕様●刈刃サイズ:Φ230mm●全長:1800mm●重量:3.6kg●回転数:4300~5600rpm●連続運転時間:33~51分●充電時間:約32分●電源:DC18V(リチウムイオン5Ah)●付属品:急速充電器(冷却機能付)、Φ230mmチップソー1枚、刈刃カバー、六角棒スパナ、保護めがね、ボックススパナ(17×19mm)、肩掛バンド、工具袋、電池カバー●回転数3段階切替●両手ハンドル仕様●誰でも楽に刈れる●重心バランスがよくなり、エンジン刈払機に近い操作感を実現 アズワン品番65-9306-91
1台
44,200 税込48,620
翌日出荷

アルミフレームに取付けて配線を結束バンドで固定する事ができます。SUS社、MISUMI社、ボッシュ・レックスロス社のアルミフレームに使用できます。板厚と溝幅(スロット)が適合していれば、取り付け可能な場合がございます。フレームからの出っ張りを極力抑えたため、配線作業の邪魔になりません。フレームの溝にはめて、90度時計回りに回して固定するだけで、ネジ止めが不要です。水平、垂直、斜め、どの方向からでも結束固定でき、配線マネジメントの自由度が拡大します。
仕様●サイズ(mm):Φ13.5×19.5×11.5(H)●適用バンド幅(mm):~3.6mm●溝幅(mm):6●板厚(mm):1.5~2●外形寸法:20mm角●材質:66ナイロン●使用温度範囲:-40~85℃●UL難燃グレード:UL94V-2●入数:100個●用途:工場内設備メンテナンス、電気工事など●逆回転防止・インシュロックタイ脱落防止機能付●90度回して完了が指先でわかるリブ機構 アズワン品番65-9259-99
1箱(100個)
9,430 税込10,373
翌日出荷

アルミフレームに取付けて配線を結束バンドで固定する事ができます。イマオ社、エヌアイシ・オートテック社のアルミフレームに使用できます。板厚と溝幅(スロット)が適合していれば、取り付け可能な場合がございます。フレームからの出っ張りを極力抑えたため、配線作業の邪魔になりません。フレームの溝にはめて、90度時計回りに回して固定するだけで、ネジ止めが不要です。水平、垂直、斜め、どの方向からでも結束固定でき、配線マネジメントの自由度が拡大します。
仕様●サイズ(mm):19.5×14×12.5●適用バンド幅(mm):~3.6mm●溝幅(mm):4.3~5.3●板厚(mm):1.5~1.9●外形寸法:20mm角●材質:66ナイロン●使用温度範囲:-40~85℃●UL難燃グレード:UL94V-2●入数:100個●用途:工場内設備メンテナンス、電気工事など●逆回転防止・インシュロックタイ脱落防止機能付●90度回して完了が指先でわかるリブ機構 アズワン品番65-9260-03
1箱(100個)
8,300 税込9,130
翌日出荷