材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線
軸径(Φmm)30
厚さ(mm)7
外径(Φmm)52
適合温度(℃)-25~120
アズワン品番64-7844-24
入数1枚
1枚
¥665
税込¥732
翌日出荷
流通している磁石の中で最高の磁気特性を持ち、機械的強度に優れるネオジウム磁石使用
ねじ取付け用の穴付き
バーを壁に据え付けることで、磁力によって金属製の工具も取り付けられます。
ドアラッチや看板の取付けなどに
仕様●吸着力(kgf):30●サイズ(mm):60×13.5×5●ねじ径:M3●材質:ネオジウム磁石
アズワン品番65-2219-40
1個
¥2,010
税込¥2,211
当日出荷
対応OS:Windows 11・10・8.1・8・7 macOS(Monterey)12、macOS(BigSur)11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11 ※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。USBポートからHDMI出力が可能なUSB-HDMI変換コンバータです。最大4K/3840×2160(30Hz)
仕様●インターフェース:USB仕様 Ver3.2 Gen1●データ転送速度:最大5Gbps●サイズ:91(W)×51(D)×19(H)mm●重量:63g●電源:バスパワー●ケーブル長:6cm●最大接続可能台数:2台(4K解像度出力時)、6台(フルHD解像度以下の時)●消費電流:450mA(最大)●動作温度範囲:0~40℃●動作湿度範囲:20~80%●付属品:ドライバーCD
アズワン品番65-9282-16
1個
¥26,000
税込¥28,600
翌日出荷
差込角(inch)1/2
エスコ品番EA949K-30
1個
¥4,250
税込¥4,675
翌日出荷
材質SPCC(亜鉛メッキ)
全長(mm)69
質量(g)30
取付金具23.7×24
材質(クランプ)クロロプレンゴム
可動範囲85°
締付け能力(kg)30
1個
¥840
税込¥924
当日出荷
頑丈なスチール製バックル
材質スチール
全長(mm)112
適合バンド幅(mm)25
アズワン品番64-2294-52
1個
¥410
税込¥451
当日出荷
エスコ品番EA982B-5G
使用荷重(kg)230
材質(ベルト)ポリエステル
1個
¥1,510
税込¥1,661
当日出荷
インターフェース規格:USB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)※USB3.2 Gen1はUSB-IF(USB Implementers Forum)によりUSB3.1/3.0が名称変更されたもので同じ規格です。供給電流:最大900mA(全ポート合計)※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。制限事項:※本製品はパソコン本体のType-Cポートに直接接続してください。USBハブ、増設のUSBポートではご利用いただけません。 ※本製品はUSB PD(Power Delivery)対応ですが、全てのUSB Type-C搭載機器(PD対応)には対応しておりません。 ※本製品の取り外し、接続に関して、基本的にプラグアンドプレイには対応していますが、まれにUSB認識のタイミングエラーにより正常に表示しない、動作しない場合があります。再度抜き差しをお試しください。これは本製品の不具合、故障ではありません。 ※本製品はWindows OS、Mac OSが動作している状態で使用するものです。システム起動時や、BIOS画面では動作(表示)しません。 ※対応機種、対応接続機器・環境の場合であっても正常に動作しないことがあります。 ※USB2.0/1.1規格の製品を接続する場合、最大転送速度は遅い方の規格になりますのでご注意ください。 ※全てのUSB Type-C機器に接続、動作を保証できるものではありません。 ※本製品はUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)規格に対応しておりますが、USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)の規格値(5Gbps)の転送速度は規格値です。電源:セルフパワー/バスパワー両対応 ※パソコン本体に付属のPD対応ACアダプタを使用しセルフパワーとしても使用できます。 ※45W以下のACアダプタを使用する場合はパソコンが充電モードに入らない場合があります。HDMI出力ポートは、USB Type-Cポートを搭載し、Display Port Alternate Modeに対応している機器で使用できます。HDMI出力4K/30Hz対応で、ソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。USB Type-Cコネクタ採用で、Type-Cポートを搭載したパソコンなどで使用できます。USB3.2ポートからのノイズを受けにくい、USB2.0ポートを搭載しています。Type-CポートにはマウスやUSBメモリーが接続可能です。Type-Cポートはパソコンの純正ACアダプターを接続すれば周辺機器を使用しながらUSB PD(USB Power Delivery)対応のパソコンの充電ができます。最大60Wまでの充電に対応しています。PD・データ転送両対応のType-Cポートです。
仕様●PD仕様:60W <映像出力部>●PD対応:対応●ケーブル長:約30cm●コネクタ:HDMIタイプA(19pin)メス●コネクタ形状(PC接続側):USB Type-C●コネクタ形状(アップストリーム):USB3.2 Gen1(3.1/3.0)Type-Cコネクタ オス×1●コネクタ形状(ダウンストリーム):USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)Aコネクタ メス×1 USB 2.0 Aコネクタ メス×1 USB Type-Cポート メス(PD 60W対応)×1●サイズ:約W95×D25×H13mm●セット内容:本体、取扱説明書●ポート数:3ポート●最大対応解像度:4K/30Hz●重量:約44g●対応解像度:最大3840×2160(4K 30Hz)<共通仕様>●通信速度:5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値)●<USBハブ部>
アズワン品番65-9282-12
1個
¥7,030
税込¥7,733
翌日出荷
エスコ品番EA982B-3
使用荷重(kg)1300
材質(ベルト)ポリエステル
1個
¥5,990
税込¥6,589
当日出荷
手ばかり 平面目盛板 取引証明以外用
目盛板が平面で見やすくなっています。
0点調整ネジをつまみやすい形にしました。
平面なので目盛と指標がピタッと合います。
※検定品ではありません。
用途宅配便、農作物、水産物など様々な計量に
仕様●全長:410mm●最小表示:500g(目量)●目量の数:60●最大秤量:30kg●使用公差:秤量の1/2以下:±500g秤量の1/2を超える:±1000g●重量(g):618●材質:本体、目盛板:アルミハンドル、フック:鉄0点調整ネジ、目盛板端部:亜鉛ダイカスト
アズワン品番65-2168-14
1本
特価
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
レバーを握りこんで吸着させます。レバーを離すと吸着は解除されます。
エスコ品番EA950SC-30
材質本体:アルミニウム、パッド:特殊ゴム、ハンドル:樹脂
形状【吸着面】フラットタイプ
質量(kg)0.51
全高(mm)115
吸着能力(kg)30
1個
¥12,200
税込¥13,420
翌日出荷
適合機種EA840B-31A、EA840B-130B、EA840BC-60、EA840BC-130
全長(mm)656
質量(kg)7.9
高さ(mm)220
耐荷重(kg)130以下
アズワン品番64-7939-68
使用可能支柱径(mm)40~50
1個
¥40,900
税込¥44,990
当日出荷
ボンベを支えるホルダーは上下左右に、チェーンは長さを調整することができ様々なボンベに対応します。
エスコ品番EA520FD-11
質量(kg)22
車輪径(Φmm)160×40
材質(本体)スチール
材質(車輪)ゴム
全幅(mm)590
全高(mm)1300
耐荷重(kg)200
適合ボンベ20~50L用スチールボンベ×1個、プロパンガス11~33kgボンベ×1個
1個
¥88,400
税込¥97,240
翌日出荷
前後両側から表示を見ることができるデュアルディスプレイタイプ。
種類上皿式はかり
表示形式デジタル
ひょう量(kg)30
計量皿形状角皿
計量皿寸法(mm)230×190
エスコ品番EA715DF-30
目量(kg)0.02
ひょう量単位kg
1個
¥25,900
税込¥28,490
翌日出荷
安全フレームで荷崩れを防止します。
エスコ品番EA520BC-3
車輪径(Φmm)100(ゴム車)
荷台寸法(幅)(mm)480
車輪自在×2、固定×2
ハンドル高さ(mm)815
フレーム高さ(mm)290
フレーム(mm)830×540
荷台寸法(奥行)(mm)740
材質(荷台)スチール
1個
¥27,500
税込¥30,250
当日出荷
微音キャスター
エスコ品番EA520B-41
車輪径(Φmm)125
材質(車輪)ゴム車
荷台寸法(幅)(mm)600
車輪自在×2、固定×2
ハンドル高さ(mm)865
荷台寸法(奥行)(mm)900
材質(荷台)ポリプロピレン
1個
¥28,200
税込¥31,020
翌日出荷
取引証明以外用
計量フックに掛けられない大きさの物でも測定できる、補助ベルト付です。
付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
仕様●メーカー:シンワ測定●型番:70118●秤量:30kg●最小目盛:0.1kg●電源:単4電池×2本(付属)●サイズ:66×26×192(H)mm●重量:150g(電池含)●材質:本体/ABS樹脂 フック/バネ鋼 補助ベルト/塩化ビニル樹脂●付属品:補助ベルト●精度:0.1kg~10kg/±0.03kg 10~30kg/±0.05kg●使用温度:0~40℃●使用湿度:85%以下●機能:・風袋機能 ・ホールド機能 ・バックライト機能 ・オートパワーオフ機能(約1/3/5分 解除可能)●用途:宅配物、農作物、スーツケースなどの様々な計量に。
アズワン品番68-1838-55
1個
¥3,640
税込¥4,004
当日出荷
スチールバックル。ラチェットバックルは、固定したい荷物に装着し、ラチェットレバーを反復運動させることで強く締め付けることができます。しっかりと荷物を固定したい場合に最適です。
ベルト幅(mm)50
ベルト長さ(m)5
使用荷重(kg)2030
端末仕様エンドレス
材質(ベルト)リサイクルポリエステル糸
破断荷重(kN)80
幅×厚さ(mm)ベルト:50×3.3
1個(1個)
¥13,500
税込¥14,850
翌日出荷
エスコ品番EA638-28
質量(g)12
線径(Φmm)約3.5
寸法A(mm)28
寸法B(mm)10
仕上ニッケルメッキ
破断荷重(kg)347.5
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
エスコ品番EA982B-4
使用荷重(kg)330
材質(ベルト)ポリエステル
1個
¥2,210
税込¥2,431
翌日出荷
電波の漏洩、飛び込み防止に効果があるダイカストケースを使用したシールド構造
接続端子はニッケルメッキ仕様
高シールド構造3224MHz対応
屋外設置可能
4K、8Kを含めた、全てのテレビに使用できます。
オールチャンネル対応
RoHS対応品
入力端子と出力1端子間電流通過型(最大DC15V、0.8A/AC30V、1A)
仕様●出力側端子:4分配●サイズ:136×42×38.5(H)mm
アズワン品番65-2256-01
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,260
税込¥7,986
翌日出荷
電波の漏洩、飛び込み防止に効果があるダイカストケースを使用したシールド構造
接続端子はニッケルメッキ仕様
高シールド構造3224MHz対応
屋外設置可能
4K、8Kを含めた、全てのテレビに使用できます。
オールチャンネル対応
RoHS対応品
入力端子と出力1端子間電流通過型(最大DC15V、0.8A/AC30V、1A)
仕様●出力側端子:3分配●サイズ:136×42×38.5(H)mm
アズワン品番65-2255-99
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,770
税込¥7,447
翌日出荷
エスコ品番EA984EB-3
全長(mm)540
質量(kg)7
使用荷重(kg)300
1個
¥47,800
税込¥52,580
翌日出荷
電波の漏洩、飛び込み防止に効果があるダイカストケースを使用したシールド構造
接続端子はニッケルメッキ仕様
高シールド構造3224MHz対応
屋外設置可能
4K、8Kを含めた、全てのテレビに使用できます。
オールチャンネル対応
RoHS対応品
入力端子と出力1端子間電流通過型(最大DC15V、0.8A/AC30V、1A)
仕様●出力側端子:2分配●サイズ:92×42×38.5(H)mm
アズワン品番65-2255-98
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,520
税込¥6,072
8日以内出荷
折り畳み式。
エスコ品番EA520B-62
車輪径(Φmm)125(ゴム車)
荷台寸法(幅)(mm)610
車輪自在×2、固定×2
ハンドル高さ(mm)865
荷台寸法(奥行)(mm)910
材質(荷台)スチール
1個
¥20,300
税込¥22,330
翌日出荷
仕様★裏面は鉄板で補強されており、頑丈な作りになっています。
車輪固定×2、自在(ブレーキ付)×2
1台
¥9,350
税込¥10,285
当日出荷
微音キャスター。
ボタンを踏むだけでブレーキがかかります。
エスコ品番EA520B-43
車輪径(Φmm)125
材質(車輪)ゴム車
荷台寸法(幅)(mm)600
車輪自在×2、固定×2
ハンドル高さ(mm)861
荷台寸法(奥行)(mm)900
材質(荷台)ポリプロピレン
1個
¥35,200
税込¥38,720
欠品中
荷台表面は衝撃や傷に強く耐久性があります
アズワン品番64-7862-72
1台
¥71,400
税込¥78,540
翌日出荷
1個
¥2,670
税込¥2,937
翌日出荷
材質スチール(亜鉛メッキ)
全長(mm)102
取付金具24×24
材質(クランプ)ネオプレンキャップ
締付け能力(kg)30
1個
¥1,110
税込¥1,221
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ