3,185件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チャージホースがそのまま使用できます。
エスコ品番EA105F 材質(本体)真鍮製砲金 種類汎用圧力計 本体厚さ(mm)32 材質(ケース)合金製 材質(ブルドン管)アルミプラス 表示圧力範囲(MPa)0~3 接続形状1/4フレアー
1個
2,860 税込3,146
翌日出荷

仕様マイクロスイッチ エスコ品番EA153CG-13 使用圧力(MPa)0~0.3 取付ねじG(PF)3/8” 使用流体空気 設定圧力範囲(MPa)0.03~0.3 周囲温度(℃)5~60 関連資料図面(0.18MB) メーカー取扱説明書(日本語)(0.37MB) メーカー取扱説明書(日本語)(1.33MB)
1個
6,660 税込7,326
翌日出荷


仕様EA823M-14/-59用センタードリル 寸法(mm)直径5.9×48
1個
920 税込1,012
翌日出荷

仕様EA823M-60/-120用センタードリル 寸法(mm)直径7.9×48
1個
1,060 税込1,166
翌日出荷

仕様EA823MC-60/-80用センタードリル 寸法(mm)直径7.9×94
1個
1,990 税込2,189
翌日出荷

仕様EA823MC-23/-55用センタードリル 寸法(mm)直径7.9×69
1個
1,220 税込1,342
翌日出荷

仕様EA823MC-16/-22用センタードリル 寸法(mm)直径5.9×69
1個
1,060 税込1,166
翌日出荷



1個
2,500 税込2,750
翌日出荷

1個
1,900 税込2,090
翌日出荷

1個
1,700 税込1,870
翌日出荷

1個
1,700 税込1,870
翌日出荷

1個
1,700 税込1,870
翌日出荷

1個
1,900 税込2,090
翌日出荷

1個
1,900 税込2,090
翌日出荷

1個
1,700 税込1,870
翌日出荷

1個
1,900 税込2,090
翌日出荷

1個
1,900 税込2,090
翌日出荷

1個
1,700 税込1,870
翌日出荷

1個
2,500 税込2,750
翌日出荷

1個
1,900 税込2,090
翌日出荷

1個
1,700 税込1,870
翌日出荷

1個
1,700 税込1,870
翌日出荷

ホースとホースとを接続するニップルです。 ホースバンドと併せて利用します。
用途水用 材質鉄製亜鉛メッキ 形状ホースニップル 材質/仕上鉄製亜鉛メッキ 耐圧(MPa)0.98
1個
450 税込495
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1包(7巻)
760 税込836
翌日出荷

1包(7巻)
820 税込902
翌日出荷

1包(5巻)
725 税込798
翌日出荷

1包(4巻)
725 税込798
翌日出荷

厚さが薄く、見切り良好
用途塗装マスキング、仮固定に エスコ品番EA943MB-18 テープ厚さ(mm)0.08
1個
1,180 税込1,298
翌日出荷

1包(5巻)
780 税込858
翌日出荷

1包(6巻)
725 税込798
翌日出荷

厚さが薄く、見切り良好
用途塗装マスキング、仮固定に エスコ品番EA943MB-15 テープ厚さ(mm)0.08
1個
1,120 税込1,232
翌日出荷

用途建築塗装用 エスコ品番EA943MA-40A テープ厚さ(mm)0.08
1個
特価
399 税込439
当日出荷

用途ガラス、サッシのシーリング用マスキング エスコ品番EA943MH-18 テープ厚さ(mm)0.09
1個
820 税込902
翌日出荷

コンクリート・タイル・パネル用に
用途躯体シーリング用マスキング エスコ品番EA943MG-21 テープ厚さ(mm)0.12
1個
特価
639 税込703
当日出荷

厚さが薄く、見切り良好
用途塗装マスキング、仮固定に エスコ品番EA943MB-50 テープ厚さ(mm)0.08
1個
940 税込1,034
翌日出荷

厚さが薄く、見切り良好
用途塗装マスキング、仮固定に エスコ品番EA943MB-24 テープ厚さ(mm)0.08
1個
1,120 税込1,232
翌日出荷