17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フッ素樹脂コーティングにより、ナイロンラインの弱点「吸水性」をカットしました。 耐久性、耐摩耗性、しなやかさ、糸さばきも格段に向上しました。
エスコ品番EA628AW-4 サイズ(号)4 引張強度(kg)7.3
1個
1,790 税込1,969
当日出荷

刃径(Φmm)3 軸径(Φmm)8 材質SKH51 全長(mm)53 表面処理Tinコーティング エスコ品番EA824EC-3B
1個
3,960 税込4,356
翌日出荷

耐久性と視認性を高めるために赤いプラスチックコーティングが施されています。
仕様●鍵穴径:10mm●ワイヤーサイズ:Φ3.3mm×2m●本体サイズ:156×35×127mm アズワン品番65-9339-18
1個
10,500 税込11,550
4日以内出荷

コバルトハイスを使用しており、刃先の破損が少ない。 TiAINコーティング。
用途ステンレス、アルミ、鉄板、プラスチック コードレスドリル用 セット内容18・21・27・33mm×各1本、プラスチックケース入り、センターポンチ付 回転数(min-1[r.p.m])1000rpm以下 アズワン品番64-2272-62 六角シャンク径(Φmm)6.35
1組
19,800 税込21,780
翌日出荷

セット内容:浸透性瞬間接着剤(3mL)×1、はがし剤(5mL)×1、防水コーティング剤×1、細ノズル×2、液ダレ防止袋、はけ、ヘラ、手袋。気になるタイル等のヒビ割れを瞬間解決!衛生陶器(トイレ・洗面所・浴室)のひび割れ補修!細かなひびに入り込む超浸透性の瞬間接着剤。ひびに入り込んで強力接着。乾燥も早く作業性抜群!(約10分で表面硬化)。浸透力、広がり力アップ!(一般的な瞬間接着剤との比較:社内調べ)。防水コーティング剤で水のかかる場所にもOK(屋内専用)。超浸透性瞬間接着剤の採用により、タイルのひびのわずかな隙間に浸透し、タイルを強力接着します。
用途タイルのひび割れ、衛生陶器(トイレ・洗面所・浴室)のひび割れに 仕様ひび幅の目安:髪の毛2本程度(0.15mmまで) 成分浸透性瞬間接着剤:シアノアクリレート、防水コーティング剤:シリコン樹脂 透明 質量(g)約50 危険物の類別非危険物 硬化時間10分(表面硬化) 施工量一般タイルでヒビ幅0.15mmの場合、200cm
1セット
1,320 税込1,452
翌日出荷

両面PVCコーティング。 スマートフォンを首掛け・腕に固定・自転車に固定できます。 自転車等への取付けに最適です。 360度回転できます。 180度ねじるとホルダーから取り外せて首からかけられます。 ハンドル部に吊り上げ用のループがあります。 ねじって折りたたむことができます。 防水・耐摩耗性・耐引裂性に優れています。 防水ポケット付きで、雨天時も安心です。
セット内容防水ポケット、首掛け用コード、自転車ハンドルバー用アタッチメントバックル、スマホ固定アタッチメント 材質ポリエステル(500デニール) 寸法(mm)123×20×220 質量(g)170 保護構造IP68 耐荷重(kg)25(ケースホルダー使用)、18(ゴム製ホルダー使用) アズワン品番64-7950-10 適合ハンドル径(Φmm)22.2~25.4
1個
2,770 税込3,047
翌日出荷

面ファスナーで取付けが簡単にできます。
容量(L)300 材質ビニール(内部ポリエステル・PVCコーティング) 適合[EA995AA-211、212、216用]替バッグ エスコ品番EA995AA-222 寸法(mm)569×775×693 種類ダストカート
1個
8,250 税込9,075
翌日出荷

扱いやすいカットタイプ。
全長(m)3 幅(mm)910 エスコ品番EA997RK-103 材質表面:ポリプロピレン、裏面:SBRコーティング パイル長(mm)6
1個
3,950 税込4,345
翌日出荷

多目的に使用可能なパンチカーペットです。 防炎試験登録番号ET790263
用途ビル・ホテル・店舗・学校などの屋内玄関、通路などに レッド 材質ポリプロピレン100%、裏加工:難燃ラテックスコーティング エスコ品番EA997RC-31 幅(mm)910 厚さ(mm)3.3 質量(kg)約16.5 長さ(m)25
1個
43,700 税込48,070
翌日出荷

面ファスナーで取付けが簡単にできます。
容量(L)150 材質ビニール(内部ポリエステル・PVCコーティング) 適合[EA995AA-211、212、216用]替バッグ エスコ品番EA995AA-221 寸法(mm)569×389×693 種類ダストカート
1個
6,780 税込7,458
翌日出荷

多目的に使用可能なパンチカーペットです。 防炎試験登録番号ET790263
用途ビル・ホテル・店舗・学校などの屋内玄関、通路などに ダークグレー 材質ポリプロピレン100%、裏加工:難燃ラテックスコーティング エスコ品番EA997RC-33 幅(mm)910 厚さ(mm)3.3 質量(kg)約16.5 長さ(m)25
1個
43,700 税込48,070
翌日出荷

持ち運びに便利-片手で持てる小形・軽量ボディ(※ショルダーベルトを使用する際にはハンドルをしっかり掴みながら運搬して下さい。)。電源コードを本体背面に収納でき、持ち運びに便利。長さは仮設電源の高さに丁度よい少し長めの2.5m。
仕様●DCブラシレスモーター搭載●セキュリティ機能なし●作業に合わせた3つの運転モード(パワーモード/オートモード/静音モード)●トップクラスの低騒音:モーター回転数を抑えて回転音を低減●高耐久:コンピュータ解析による最適構造、特殊コーティングシリンダ採用、耐久性の高い主要部品●操作性の良い斜め配置カプラ●180°可動できるハンドルでコンパクトに収納が可能●大容量360L(タンク内空気量/45気圧×8L)、90mm釘の連続釘打ち本数約110本 付属品ショルダーベルト 幅(mm)430 質量(kg)13.5 高さ(mm)352 出力(kW)1.45 種類小形・軽量 奥行(mm)350 電流(A)14.5 電圧(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)1450 タンク容量(L)8 最高使用圧力(MPa)(一般圧):約0.8(約8.2kgh/cm2)、(高圧):約2.5(約25.5kgh/cm2) 型番EC1245H3(CTN) 最高圧力(MPa)空気タンク内:4.4(44.9kgf/cm2) 空気取出口一般圧カプラー2個、高圧カプラー2個 電源コード(m)2.5 騒音値(dB)59(静音モード/55) 電源コードアースクリップ付3心キャプタイヤケーブル[3P(可倒式)電源プラグ付] 吐出空気量(L/min)パワーモード/107(0.7MPa(7.1kgf/cm2)時)、83(2.3MPa(23.5kgf/cm2)時)、オートモード/95(0.7MPa(7.1kgf/cm2)時)、75(2.3MPa(23.5kgf/cm2)時)、静音モード/60(0.7MPa(7.1kgf/cm2)時)、50(2.3MPa(23.5kgf/cm2)時) 制御圧力(MPa)ON圧力/4.0(40.8kgf/cm2)、OFF圧力/4.4(44.9kgf/cm2) 回転速度パワーモード/最大2500rpm、オートモード/最大2200rpm、静音モード/最大1500rpm アズワン品番65-3881-99 シリンダ径×行程×数(mm)低圧/62×26×1、高圧/40×11×1
1台
178,100 税込195,910
翌日出荷

材質スチール(樹脂コーティング) 線径(Φmm)4 外寸(mm)136×69.3 アズワン品番64-7903-61 フック内径(Φmm)61.3
1個
310 税込341
翌日出荷

1本
2,350 税込2,585
翌日出荷

材質鉄(樹脂コーティング) アイボリー 質量(g)157 全長(m)0.3 パイプ径(Φmm)28 アズワン品番64-7978-28
1組(2本)
525 税込578
翌日出荷

材質スチール(樹脂コーティング) 線径(Φmm)4 外寸(mm)84×35×25.3 アズワン品番64-7903-62 フック内径(Φmm)17.3
1個
280 税込308
翌日出荷

材質鉄(樹脂コーティング) ブラック 質量(g)157 全長(m)0.3 パイプ径(Φmm)28 アズワン品番64-7978-21
1組(2本)
525 税込578
翌日出荷