653件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
柔軟性、弾力性に富み、加工物の形状になじみやすいバフです。クッションには研磨砥粒が含浸されています。
用途金属、非金属、セラミック、ガラスなどの各種加工物のバリ取り、艶出し、研磨・鏡面仕上げなどに最適 粒度#180 寸法(直径Φ×高さH)(mm)25×8 軸径(Φmm)3 エスコ品番EA819AS-13 外径(Φmm)25 最大回転数(min-1[r.p.m])5000 適合材金属、非金属、セラミック、ガラスなど
1個
505 税込556
当日出荷

粒度#320 直径(Φmm)25 軸径(Φmm)3 エスコ品番EA819AS-14 高さ(mm)8 最大回転数(min-1[r.p.m])5000
1個
550 税込605
当日出荷

1個
550 税込605
当日出荷

1個
505 税込556
翌日出荷

タップハンドル×2本・ダイスハンドル×5本・ドライバー・ピッチゲージ入り タップは各サイズ(先、中、上)3本入りです。
仕様●ダイスサイズ:M3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1.0・M8×1.25・M10×1.5・M12×1.75●タップサイズ:M3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1.0・M8×1.25・M10×1.5・M12×1.75(各3本)●ドリルサイズ:2.5・3.3・4.2・5.0・6.8・8.5・10.2mm●材質:CO-HSS(コバルトハイス)●対応被削材:一般、800N/mm2までの非研磨材、非合金、低合金鋼●ケースサイズ:397(W)×200(D)×45(H)mm アズワン品番67-4721-21
1組
64,100 税込70,510
翌日出荷

1個
815 税込897
当日出荷

高さ(mm)8 直径(Φmm)6 軸径(Φmm)3 エスコ品番EA819AH-11 材質ステンレス タイプエンド型 線径(Φmm)0.1 最大回転数(min-1[r.p.m])10000
1個
770 税込847
当日出荷

1個
730 税込803
当日出荷

高炭素鋼材に熱処置と冷間伸線加工して、高い引っ張りの強さと粘り強さを与えた線材です。 耐摩耗性に優れ、金属線の中でも最も多く使用されています。
用途研削作業・研磨作業・錆落し・バリ取り・剥離作業等に適しています 直径(Φmm)25 軸径(Φmm)3 エスコ品番EA819AJ-6 全長(mm)46 線径(Φmm)0.1 最大回転数(min-1[r.p.m])10000
1個
770 税込847
当日出荷

1個
2,290 税込2,519
当日出荷

1個
2,230 税込2,453
当日出荷

1個
1,780 税込1,958
当日出荷

直径(Φmm)22 軸径(Φmm)3 エスコ品番EA819AJ-25 線径(Φmm)0.1 最大回転数(min-1[r.p.m])10000
1個
770 税込847
当日出荷

1個
1,340 税込1,474
当日出荷

1個
1,780 税込1,958
当日出荷

1個
1,550 税込1,705
当日出荷

1個
680 税込748
当日出荷

直径(Φmm)8 軸径(Φmm)3 エスコ品番EA819AH-12 材質ステンレス 高さ(mm)10 タイプエンド型 線径(Φmm)0.1 最大回転数(min-1[r.p.m])10000
1個
880 税込968
当日出荷

1個
680 税込748
当日出荷


高炭素鋼材に熱処置と冷間伸線加工して、高い引っ張りの強さと粘り強さを与えた線材です。 耐摩耗性に優れ、金属線の中でも最も多く使用されています。
用途研削作業・研磨作業・錆落し・バリ取り・剥離作業等に適しています 直径(Φmm)12 軸径(Φmm)3 エスコ品番EA819AJ-1 全長(mm)37 線径(Φmm)0.06 最大回転数(min-1[r.p.m])16000
1個
815 税込897
当日出荷

軸径(Φmm)3 直径(Φmm)25 エスコ品番EA819AJ-16 回転数10000rpm(最大) 線径(mm)0.1
1個
815 税込897
当日出荷

1個
680 税込748
当日出荷

1個
485 税込534
当日出荷

直径(Φmm)12 軸径(Φmm)3 エスコ品番EA819AJ-21 線径(Φmm)0.08 最大回転数(min-1[r.p.m])16000
1個
835 税込919
当日出荷

材質フェルト 軸径(Φmm)3.0 全長(mm)50 直径(Φmm)8 質量(g)3 適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、チタニウム 推奨回転数(min-1[r.p.m])4700~19000 アズワン品番64-7932-67
1本
490 税込539
当日出荷

仕様直径:M6 軸径(Φmm)6.0 全長(mm)63 質量(g)36.0 ねじ径M6 アズワン品番64-7933-10
1本
820 税込902
当日出荷

1個
680 税込748
当日出荷

高炭素鋼材に熱処置と冷間伸線加工して、高い引っ張りの強さと粘り強さを与えた線材です。 耐摩耗性に優れ、金属線の中でも最も多く使用されています。
用途研削作業・研磨作業・錆落し・バリ取り・剥離作業等に適しています 直径(Φmm)22 軸径(Φmm)3 エスコ品番EA819AJ-5 全長(mm)46 線径(Φmm)0.1 最大回転数(min-1[r.p.m])10000
1個
770 税込847
当日出荷

1個
900 税込990
当日出荷

1個
860 税込946
当日出荷

直径(Φmm)22 毛丈(mm)1 軸径(Φmm)3 エスコ品番EA819AN-1 線径(Φmm)0.2 最大回転数(min-1[r.p.m])15000
1個
595 税込655
当日出荷

1個
2,230 税込2,453
翌日出荷

1個
525 税込578
当日出荷

タップは各サイズ(先、中、上)3本入です【タップサイズ】M3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1.0・M8×1.25・M10×1.5・M12×1.75(各3本)。【サイズ】Φ2.5・3.3・4.2・5.0・6.8・8.5・10.2mm。
用途【対応被削材】一般、800N/mm2までの非研磨材、非合金、低合金鋼 材質HSS ケース寸法(mm)115×198×57 入数(本)28
1セット
16,200 税込17,820
当日出荷


1個
3,320 税込3,652
翌日出荷

用途銅合金、鋳鉄、ステンレス、ニッケル合金、チタニウムに エスコ品番EA819CJ-6 刃先形状dカット(ダブル/ダイヤモンド) 刃径×刃長×全長(mm)6×10×45
1個
2,050 税込2,255
当日出荷

1個
特価
429 税込472
当日出荷

長い毛丈で狭い箇所を優しく清掃できます
全長(mm)約183 線径(Φmm)0.2 毛丈(mm)25 材質(ブラシ部)ナイロン 行数3行7列 材質(ハンドル)プラスチック アズワン品番64-7815-95 ブラシ寸法(mm)6.4×34
1本
710 税込781
当日出荷