1,251件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

エスコ品番EA638BS-31 材質ステンレス(SUS304) 質量(g)約45 種類ボルト・スクリュー 線径(Φmm)8.1 寸法A(mm)9.5 寸法D(mm)19.1 寸法B(mm)44.5 寸法C(mm)63.5
1個
435 税込479
翌日出荷

1個
6,820 税込7,502
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

梱包作業と注意表示が同時に行え、表示シールとしても利用できます。(切取線なし) 横読み
仕様●幅(mm):50●長さ(m):50●厚さ(mm):0.14●文字内容:取扱注意●表示シール枚数:250枚●材質:基材:クラフト紙、粘着剤:ゴム系●内芯径:Φ76mm(3”) アズワン品番65-2261-08
1巻
640 税込704
当日出荷

用途カンバン・装飾用・作業工具の落下防止・額縁などの吊り用・園芸用・アンテナの張り・船舶・木工、工作用・電設・室内配線・ビニールハウスの野菜、果物の枝張り用 ワイヤー(構成)7×7
1個
4,990 税込5,489
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


ステンレスワイヤロープは、耐食性、耐錆性、耐熱性、対摩耗性にすぐれ、その上、美しい光沢をもっているため産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。
1個(100m)
15,400 税込16,940
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

線径の大きなリンクチェーン。強度は最も大きくなります。継ぎ目熔接有り
用途吊り下げ用(※ただし使用荷重範囲において) 仕上クローム、ユニクロ
1個
815 税込897
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1セット(10個)
215 税込237
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1本
6,220 税込6,842
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

2枚合せのため心棒が細く丁番目立ちにくくなっています。 下穴加工は現品に合わせてください。
材質/仕上ステンレス(SUS430)/鏡面 幅(mm)30 厚さ(mm)0.5 種類長蝶番 穴径(Φmm)3 使用ビス径(mm)2.7
1個
605 税込666
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

流通している磁石の中で最高の磁気特性を持ち、機械的強度に優れるネオジウム磁石使用 ねじ取付け用の穴付き バーを壁に据え付けることで、磁力によって金属製の工具も取り付けられます。 ドアラッチや看板の取付けなどに
仕様●吸着力(kgf):30●サイズ(mm):60×13.5×5●ねじ径:M3●材質:ネオジウム磁石 アズワン品番65-2219-40
1個
2,010 税込2,211
当日出荷

材質基材:クラフト紙、粘着剤:ゴム系 厚さ(mm)0.14 テープ幅(mm)50 枚数250 テープ長さ(m)50 寸法(幅Wmm×長さLm)50×50 粘着力(N/10mm)3.3 引張強度(N/10mm)60 巻芯径(Φmm)76(3")
1個
640 税込704
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
815 税込897
当日出荷

耐候性、防水性に優れています
材質基材:ポリエチレン 粘着剤:ゴム系 芯径(mm)76(3”) アズワン品番64-2285-01
1巻
1,390 税込1,529
当日出荷

材質ゴム エスコ品番EA423RY-1 セット内容【内径×線径(mm)(入数)】3×1(20)4×1(20)4.5×2(20)5×2(20)6×2(20)6×2.5(20)6×3(20)7×2(20)8×2(20)9×2(5)10×2(5)12×3(5)13×3(5)14×2.5(5)17×2.5(5)18×4(5)20×2(5)22×2(5) 内径(Φmm)3(20)、4(20)、4.5(20)、5(20)、6(20)、6(20)、6(20)、7(20)、8(20)、9(5)、10(5)、12(5)、13(5)、14(5)、17(5)、18(5)、20(5)、22(5) ケース寸法(mm)200×134×38
1セット
1,650 税込1,815
当日出荷

台紙は背面のスリット部分から取出すことができます。
ブルー エスコ品番EA956VL-7 材質本体:プラスチックキーリング:スチール 寸法(mm)【台紙用窓穴】14×30 穴径(Φmm)3、5.5 内径(Φmm)【キーリング】約21 線径(Φmm)【キーリング】1.2 本体寸法(mm)22×53×3(厚) 寸法(縦×横)(mm)53×22 質量(g/個)約3
1袋(50個)
2,860 税込3,146
欠品中

高さ(mm)8 直径(Φmm)6 軸径(Φmm)3 エスコ品番EA819AH-11 材質ステンレス タイプエンド型 線径(Φmm)0.1 最大回転数(min-1[r.p.m])10000
1個
770 税込847
当日出荷

軽さと鮮やかさが特長の気軽に使える素材です。主な材質は高密度ポリエチレン、錆や薬品などに強いため日用品に多く用いられます。ポリアセタールを使用したチェーンは高密度ポリエチレンを使用した物より強度的に優れたものです。プラスチックチェーンは荷重を断続的にかけると伸びて切断することがあるため、吊り下げ用には適していません。
材質ポリエチレン 長さ(m)10
1個
特価
3,830 税込4,213
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


1袋(10個)
470 税込517
当日出荷

糊残りが少なく、きれいにはがすことが出来ます。
エスコ品番EA944KB-15 テープ地色OD 芯径(mm)76(3インチ) 主な用途養生用 粘着力(N/10mm)3 引張強度(N/10mm)53.6
1個
660 税込726
当日出荷

材質塩化ビニール・ABS樹脂・SUS304 仕様接着テープ付、ビス止め可能 付属品木ねじ(2本) エスコ品番EA638LL-12 全長(mm)430 耐荷重(kg)3 穴径(mm)3
1個
1,110 税込1,221
当日出荷

1個
1,830 税込2,013
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個(10個)
190 税込209
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質鉄(クロメートメッキ) 種類割ピン 表面処理クロメート JIS規格JIS B 1351
1パック(100個)ほか
735 税込809
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

流通している磁石の中で最高の磁気特性を持ち、機械的強度に優れるネオジウム磁石使用 ねじ取付け用の穴付き バーを壁に据え付けることで、磁力によって金属製の工具も取り付けられます。 ドアラッチや看板の取付けなどに
仕様●吸着力(kgf):17●サイズ(mm):40×13.5×5●ねじ径:M3●材質:ネオジウム磁石 アズワン品番65-2219-38
1個
1,690 税込1,859
当日出荷

全長(mm)160 エスコ品番EA613XR-4 材質スチール 二面幅(mm)3 商品構成単品 ピン径(Φmm)3
1個
2,520 税込2,772
当日出荷

高炭素鋼材に熱処置と冷間伸線加工して、高い引っ張りの強さと粘り強さを与えた線材です。 耐摩耗性に優れ、金属線の中でも最も多く使用されています。
用途研削作業・研磨作業・錆落し・バリ取り・剥離作業等に適しています 直径(Φmm)25 軸径(Φmm)3 エスコ品番EA819AJ-6 全長(mm)46 線径(Φmm)0.1 最大回転数(min-1[r.p.m])10000
1個
770 税込847
当日出荷

接着しにくいシリコンゴムの接着が可能
エスコ品番EA944MG-46 材質基材:ポリエステル、粘着剤:シリコーン系+アクリル系 テープ地色透明 芯径(mm)76(3インチ) 被着材の素材シリコーン 主なワークパーツ
1個
2,640 税込2,904
当日出荷

エスコ品番EA566AJ-10 セット内容EA566AJ-2、EA566AJ-3、EA566AJ-4 軸径(Φmm)EA566AJ-2:4.8、EA566AJ-3:6.4、EA566AJ-4:6.4 長さ(mm)EA566AJ-2:19(スパイラル)、EA566AJ-3:29(スパイラル)、EA566AJ-4:38(スパイラル) 全長(mm)EA566AJ-2:190、EA566AJ-3:270、EA566AJ-4:370 径(Φmm)EA566AJ-2:6.4(スパイラル)、EA566AJ-3:8.0(スパイラル)、EA566AJ-4:9.5(スパイラル)
1個
10,800 税込11,880
当日出荷

エスコアルミ線
重量が基準となりますので長さは多少異なります。
材質アルミ 質量(kg)1
1巻
特価
4,490 税込4,939
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
220 税込242
当日出荷

エスコ品番EA944RS-18 材質基材:ポリエチレン、粘着剤:ゴム系 芯径(mm)76(3インチ) テープタイプ手で切れる
1個
1,190 税込1,309
当日出荷

用途飾りや止めに使用します。 材質ステンレス(SUS304) 頭径(Φmm)9 下穴径(Φmm)3 カシメ厚(mm)2.0~4.0 足長(mm)6 エスコ品番EA576MV-11
1パック(100組)
1,720 税込1,892
当日出荷

仕様背面ねじ径:M4(深10mm)×1、M3(深5mm)×3 材質軟鋼(ニッケルメッキ) 寸法(mm)Φ20×18、電磁石部(中央のシルバ-色部):Φ9 質量(g)36 電源DC24V 吸着力(N)最大53 コード長さ(mm)550 電流(mA)100 IP等級54
1個
1,890 税込2,079
当日出荷

材質ニトリルゴム エスコ品番EA423MB セット内容【内径×線径(入数)】3×2mm(16)4×2mm(16)5×2mm(16)6×2mm(16)7×2mm(16)8×2mm(16)10×2mm(16)10×2.5mm(13)11×2.5mm(13)12×2.5mm(13)14×2.5mm(13)16×2.5mm(13)17×2.5mm(13)19×2.5mm(13)19×3mm(12)20×3mm(12)22×3mm(12)24×3mm(12)25×3mm(12)27×3mm(12)28×3mm(12)30×3mm(12)32×3mm(12)33×3mm(12)35×3mm(12)36×3mm(12)38×3mm(12)38×4mm(12)42×4mm(12)45×4mm(12) 質量(g)660 内径(Φmm)3(16)、4(16)、5(16)、6(16)、7(16)、8(16)、10(16)、10(13)、11(13)、12(13)、14(13)、16(13)、17(13)、19(13)、19(12)、20(12)、22(12)、24(12)、25(12)、27(12)、28(12)、30(12)、32(12)、33(12)、35(12)、36(12)、38(12)、38(12)、42(12)、45(12) ケース寸法(mm)240×175×50(H)
1セット
4,300 税込4,730
当日出荷

台紙は背面のスリット部分から取出すことができます。
ブラック エスコ品番EA956VL-1 材質本体:プラスチックキーリング:スチール 寸法(mm)【台紙用窓穴】14×30 穴径(Φmm)3、5.5 内径(Φmm)【キーリング】約21 線径(Φmm)【キーリング】1.2 本体寸法(mm)22×53×3(厚) 質量(g/個)約3
1個
60 税込66
当日出荷

流通している磁石の中で最高の磁気特性を持ち、機械的強度に優れるネオジウム磁石使用 ねじ取付け用の穴付き バーを壁に据え付けることで、磁力によって金属製の工具も取り付けられます。 ドアラッチや看板の取付けなどに
仕様●吸着力(kgf):42●サイズ(mm):120×13.5×5●ねじ径:M3●材質:ネオジウム磁石 アズワン品番65-2219-43
1個
4,700 税込5,170
当日出荷

流通している磁石の中で最高の磁気特性を持ち、機械的強度に優れるネオジウム磁石使用 ねじ取付け用の穴付き バーを壁に据え付けることで、磁力によって金属製の工具も取り付けられます。 ドアラッチや看板の取付けなどに
仕様●吸着力(kgf):8●サイズ(mm):20×13.5×5●ねじ径:M3●材質:ネオジウム磁石 アズワン品番65-2219-37
1個
1,060 税込1,166
当日出荷