カテゴリ
- 安全保護具(3)
- パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- WPH(47)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(44)
- BIGM(丸山製作所)(32)
- RotopaX(ロトパックス)(22)
- エレコム(20)
- AFAM(アファム)(17)
- brembo(16)
- DAYTONA(デイトナ)(15)
- フエニックス・コンタクト(10)
- ALBA(アルバ)(9)
- メディアカバーマーケット(9)
- KTC(8)
- カシオ計算機(6)
- オサカダツール(6)
- LEPLUS NEXT(6)
- TOA(5)
- HiKOKI(ハイコーキ)(5)
- UNION(ユニオン産業)(5)
- ブランドをもっと見る
「3sp1」の検索結果
特価

セーフティーツールランヤード
エスコ¥4,030税込¥4,4331個翌日出荷コード部材質はポリウレタン(外側)、ステンレス(芯)。フック部はニッケルメッキ鋼。反動力が低いため、長期間の使用に最適です。全長(mm)480~1800質量(kg)取付工具:1コード径(Φmm)3最大開口(mm)大10・小8リング径(Φmm)24
ベルト付Dリング
エスコ¥1,340税込¥1,4741個翌日出荷金属をふくまないため、電気工事や敏感な表面の使用に適しています。EA944RH-51と併用することで様々な工具に取り付けることができます。材質ベルト:ポリエステル、Dリング:弾道ポリマー全長(mm)83リング内径(Φmm)14×26ベルト寸法(mm)60×12最大負荷能力(kg)1
USB2.0/2ポート ハブ付テンキーボード(ブラック)
エスコ¥3,020税込¥3,3221個翌日出荷NumLockのオン/オフの状態が一目で分かるLEDランプを装備しています。 エクセル作業に便利な「Tab」キーと、数字の入力に便利な「00」キーを装備 2ポートのUSB2.0ハブ機能を搭載。マウスなどのUSB機器を接続できます。インターフェイスUSBケーブル長(m)0.5色ブラックエスコ品番EA764AB-2BB寸法(mm)90×140×23.5(ケーブル除く)質量(g)114タイプメンブレンポート数アップストリーム(パソコン側):1、ダウンストリーム(HUB側):2電源USBバスパワー対応OSWindous 8~8.1、Windows RT~RT8.1、Windows 7(SP1)、Vista(SP2)、Windows XP(SP3)コネクタ形状USB(A)接続方式有線キー配列20キーキーストローク(mm)2.3キーピッチ(mm)19
452x138x29.6mm キーボード(USB/ブラック)
エスコ¥2,300税込¥2,5301個翌日出荷排水機能装備を誤って水をこぼしても本体裏面の水抜き穴から排水できます。(防水設計ではありません。) 傾斜角を2段階で調節できます。 1000万回のキーストロークに耐える丈夫なキーを採用。エスコ品番EA764AB-13B寸法(mm)452×138×29.6(スタンド時高さ41)質量(g)586(変換コネクタ含まず)電源USBバスパワーケーブル長(m)1.6対応OSWindows 8.1、8、7(SP1)、Vista(SP2)、XP(SP3)対応機種USBポートを装備したPC/AT互換機、PlayStation(R)3、Wii、Wii U