カテゴリ

  • 安全保護具(21)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 作業工具(3)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • WPH(47)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(44)
  • BIGM(丸山製作所)(32)
  • RotopaX(ロトパックス)(22)
  • エレコム(21)
  • AFAM(アファム)(17)
  • DAYTONA(デイトナ)(16)
  • brembo(16)
  • KTC(10)
  • 潤工社(9)
  • ホンダ(9)
  • フエニックス・コンタクト(9)
  • ALBA(アルバ)(9)
  • メディアカバーマーケット(9)
  • YAMAHA(ヤマハ)(8)
  • RS PRO(7)
  • カシオ計算機(6)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3sp1」の検索結果

特価
本日8月16日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 差替式 ミニドライバーセット[+ -] エスコ

    差替式 ミニドライバーセット[+ -]

    エスコ
    885税込974
    1個
    当日出荷
    携帯に便利なペンホルダー型グリップ。
    セット内容(+)精密ドライバー:#00・#0・#1(-)精密ドライバー:1.6・2・2.4mm全長(mm)(セット時)118先端形状+商品構成セット品
  • セーフティループ用リストバンド エスコ

    セーフティループ用リストバンド

    エスコ
    3,140税込3,454
    1個
    当日出荷
    着脱が簡単なマジックテープ式
    仕様リング線径:厚み:5mm、幅5.5mm取付工具重量:3kg材質ナイロン寸法(mm)50×380質量(g)38リング内径(Φmm)14×26
  • 1900mm 超強力型セーフティーツールランヤード エスコ

    1900mm 超強力型セーフティーツールランヤード

    エスコ
    13,400税込14,740
    1個
    翌日出荷
    最大38kgまでの大型工具や電動工具の落下防止具として使用できます
    仕様カラビナフックサイズ:135×78mmカラビナフック線径:厚み:13.5mm、幅:21mm取付工具重量:38kg材質ベルト:ナイロン、カラビナフック:アルミニウム全長(mm)1900質量(g)202最大開口(mm)23
  • 1600-3400mm 強力型セーフティーツールランヤード エスコ

    1600-3400mm 強力型セーフティーツールランヤード

    エスコ
    16,200税込17,820
    1個
    翌日出荷
    耐久性の高い幅広ベルトと伸縮性に優れた蛇腹ベルトのハイブリッドタイプ
    仕様カラビナフックサイズ:140×70mmカラビナフック線径:厚み11mm、幅15mm取付工具重量:20kg材質ベルト:ナイロン、カラビナフック:アルミニウム全長(mm)1600~3400質量(g)346最大開口(mm)26
  • 240mm リングストラップ(スイベル式) エスコ

    240mm リングストラップ(スイベル式)

    エスコ
    955税込1,051
    1個
    当日出荷
    スイベル機構が絡まりを防ぎストラップでしっかり取付できます
    仕様取付工具重量:約3kg材質本体:ナイロン、リング:ステンレス幅(mm)25全長(mm)240線径(Φmm)5コード長さ(mm)130リング内径(Φmm)16×20
  • 130mm Dリング二重ループ エスコ

    130mm Dリング二重ループ

    エスコ(1件のレビュー)
    3,360税込3,696
    1個
    当日出荷
    二重構造のマジックテープ式で工具を取り外すことなく、ハーネスやベルトに取り付けることができます
    材質ベルト:ナイロン、Dリング:ステンレス寸法(mm)25×130質量(g)30リング内径(Φmm)16×26最大負荷能力(kg)約3リング線径(Φmm)5
  • 19mm セーフティーツールランヤード用二重リング エスコ

    19mm セーフティーツールランヤード用二重リング

    エスコ
    229税込252特価
    1個
    当日出荷
    スパナ類への落下防止具の取付に
    仕様線形状:丸材質スチール(防食コーティング)直径(Φmm)約24内径(Φmm)19線径(Φmm)2.5
  • セーフティループ用スマホDリング エスコ

    セーフティループ用スマホDリング

    エスコ
    670税込737
    1個
    翌日出荷
    仕様●サイズ:30×20mm●使用荷重:1kg●信頼できる3M接着技術を使用して高速粘着テザーポイントを作成●電話、電子機器、小型工具に最適●湾曲したプロファイルを含むほとんどの表面に接着●粘着式
  • 270-680mm リストバンド用セーフティループ エスコ

    270-680mm リストバンド用セーフティループ

    エスコ
    3,360税込3,696
    1個
    翌日出荷
    手袋をしていても素早く取り付けることができます。
    仕様●全長:270~680mm●取付工具重量:3kg●最大開口:17mm●コード径:Φ5mm●材質:コード/ポリウレタン フック/ニッケルメッキ鋼
  • セーフティーツールランヤード エスコ

    セーフティーツールランヤード

    エスコ
    8,060税込8,866
    1個
    翌々日出荷
    ツイストロック。登山仕様の頑丈なストラップ付でベルトループやDカン等にしっかり取付できます。CEマーク認証品。ストラップはナイロンコーティングで柔軟性があり、伸縮抵抗を減らします。コントラストのあるステッチなので目視検査が素早く行えます。伸縮性・耐久性に優れた蛇腹式ベルトとスイベル式のカラビナで絡まりを防止します。
    材質【カラビナフック】アルミニウム寸法(mm)【カラビナフック】108.5×53.1全長(mm)800~1,200質量(kg)【取付工具】5最大開口(mm)16.5材質(ベルト)ナイロン
  • ベルト付Dリング エスコ

    ベルト付Dリング

    エスコ
    1,340税込1,474
    1個
    翌日出荷
    高所作業に適しています。EA944RH-51と併用することで様々な工具に取り付けることができます。
  • セーフティーツールランヤード エスコ

    セーフティーツールランヤード

    エスコ
    4,030税込4,433
    1個
    翌日出荷
    コード部材質はポリウレタン(外側)、ステンレス(芯)。フック部はニッケルメッキ鋼。反動力が低いため、長期間の使用に最適です。
    全長(mm)480~1800質量(kg)取付工具:1コード径(Φmm)3最大開口(mm)大10・小8リング径(Φmm)24
  • 38mm セーフティーツールランヤード用二重リング エスコ

    38mm セーフティーツールランヤード用二重リング

    エスコ
    405税込446
    1個
    翌日出荷
    スパナ類への落下防止具の取付に
    仕様線形状:丸材質スチール(防食コーティング)直径(Φmm)43内径(Φmm)38線径(Φmm)2.5
  • 25mm セーフティーツールランヤード用二重リング エスコ

    25mm セーフティーツールランヤード用二重リング

    エスコ
    380税込418
    1個
    翌日出荷
    スパナ類への落下防止具の取付に
    仕様線形状:丸材質スチール(防食コーティング)直径(Φmm)30内径(Φmm)25線径(Φmm)2.5
  • 400mm リングストラップベルト(スイベル式) エスコ

    400mm リングストラップベルト(スイベル式)

    エスコ
    2,910税込3,201
    1個
    翌日出荷
    リングストラップはサイズ調整ができ、ストッパーで固定できます。
    仕様取付工具重量:約3kg材質本体:ナイロン、リング:ステンレス幅(mm)25全長(mm)400線径(Φmm)5コード長さ(mm)280リング内径(Φmm)14×14.5
  • 3mmx150mm セーフティーツールランヤード用ワイヤーループ エスコ

    3mmx150mm セーフティーツールランヤード用ワイヤーループ

    エスコ
    1,520税込1,672
    1個
    翌日出荷
    耐摩耗性に優れた航空機グレードのワイヤーループ
    材質コード:ポリウレタン、芯:ステンレススチール寸法(mm)Φ3×150
  • セーフティーチョーク 18kg EA983SPシリーズ エスコ

    セーフティーチョーク 18kg EA983SPシリーズ

    エスコ
    2,510税込2,761
    1個
    翌日出荷
    自己融着テープと併用することで位置を固定できるようになります。
    仕様●ベルト長:310mm●取付工具重量:18kg●仕様:固定紐1本●材質:ベルト/ポリエステル リング/ステンレス(パウダーコーティング)●簡単に着脱可能
  • ベルト付Dリング エスコ

    ベルト付Dリング

    エスコ
    1,340税込1,474
    1個
    翌日出荷
    金属をふくまないため、電気工事や敏感な表面の使用に適しています。EA944RH-51と併用することで様々な工具に取り付けることができます。
    材質ベルト:ポリエステル、Dリング:弾道ポリマー全長(mm)83リング内径(Φmm)14×26ベルト寸法(mm)60×12最大負荷能力(kg)1
  • 130mm Dリング三重ループ エスコ

    130mm Dリング三重ループ

    エスコ
    2,400税込2,640
    1個
    翌日出荷
    三重構造のマジックテープ式で工具を取り外すことなく、ハーネスやベルトに取り付けることができます
    材質ベルト:ナイロン、Dリング:ステンレス寸法(mm)25×130リング内径(Φmm)16×26最大負荷能力(kg)約10リング線径(Φmm)5
  • 130mm Dリングループ エスコ

    130mm Dリングループ

    エスコ
    810税込891
    1個
    翌日出荷
    耐摩擦性に優れた強化ナイロン製
    材質ベルト:ナイロン、Dリング:ステンレス寸法(mm)25×130質量(g)27リング内径(Φmm)21×32最大負荷能力(kg)約3リング線径(Φmm)5
  • 3mmx120mm セーフティーツールランヤード用ワイヤーループ エスコ

    3mmx120mm セーフティーツールランヤード用ワイヤーループ

    エスコ
    1,180税込1,298
    1個
    翌日出荷
    耐摩耗性に優れた航空機グレードのワイヤーループ
    材質コード:ポリウレタン、芯:ステンレススチール寸法(mm)Φ3×120質量(g)5
  • セーフティーツールランヤード用アダプター エスコ

    セーフティーツールランヤード用アダプター

    エスコ
    2,460税込2,706
    1個
    4日以内出荷
    セーフティーツールランヤード用のアダプターです。ドライバー等に組み合わせて使うことができます。ドライバーの軸部にリングを通し、ストッパーで固定します。取付穴のないドライバーにランヤード通し穴を作ることができます。シャフト径3.9mmから9mmまでのあらゆる工具に、追加の工具なしで後付け可能です。非金属製であるため、金属に敏感な場所や非導電性エリアでの工具テザリングにも使用できます。
    材質ABS樹脂質量(g)20シャンク径(Φmm)3.9~9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)27×50×30最大負荷能力(kg)0.5
  • 静脈認証装置 エスコ

    静脈認証装置

    エスコ
    52,000税込57,200
    1個
    翌々日出荷
    コンピュータの不正使用、個人情報・データの盗難から守る静脈認証装置(据置型)。近赤外線を指に透過させて、カメラで認証する「透過光撮影方式」。Windowsログオン時に、IDとパスワード、またはパスワードの入力の代わりに、指静脈認証によるログオンができます。上部のフードにより外光の影響を低減し、高い認証精度を実現します。認証情報はサーバーやクラウドによる管理も可能です(※別途費用が必要です。)。スクリーンセーバー解除時に指静脈認証を使用することができます。さらに、 ボタンワンタッチでスクリーンセーバーを起動する設定が可能です。認証サーバを必要としないアプリケーションや他の外部デバイスとの連携など、お客さまのシステムに合わせて開発ができるソフトウェア開発ツールを用意しています。コネクタ:USB Type-A、インターフェイス:USB2.0、対応OS:日本語64ビット Windows 11 Version21H2 Windows 10Home/Professional/Enterprise(※1)(version 1511)(※2)Windows 8.1/Professional/Enterprise(Update)(※3) Windows 7 Ultimate/Enterprise/Professional/Home Premium(SP1)Windows Server 2012 Standard Windows Server 2012 R2 Standard(Update)(※3)Windows Server 2019/2016 日本語32ビットWindows 10 Home/Professional/Enterprise(※1)(version 1511)(※2)Windows 8.1 /Professional/Enterprise(Update)(※3)Windows 7 Ultimate/Enterprise/Professional/Home Premium/Starter(SP1)Windows Vista Ultimate/Enterprise/Business/Home Premium/Home Basic(SP2)※1 Device Guardは対応していません。※2 2015年11月にリリースされたUpdateに対応しています。※3 2014年4月にリリースされたUpdateに対応しています。精度 本人拒否率(FFR):0.01% 他人受入率(FAR):0.0001%以下。
    質量(g)96ケーブル長(m)1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)59×82×74データ数登録100件
  • USB2.0/2ポート ハブ付テンキーボード(ブラック) エスコ

    USB2.0/2ポート ハブ付テンキーボード(ブラック)

    エスコ
    3,020税込3,322
    1個
    翌日出荷
    NumLockのオン/オフの状態が一目で分かるLEDランプを装備しています。 エクセル作業に便利な「Tab」キーと、数字の入力に便利な「00」キーを装備 2ポートのUSB2.0ハブ機能を搭載。マウスなどのUSB機器を接続できます。
    インターフェイスUSBケーブル長(m)0.5ブラックエスコ品番EA764AB-2BB寸法(mm)90×140×23.5(ケーブル除く)質量(g)114タイプメンブレンポート数アップストリーム(パソコン側):1、ダウンストリーム(HUB側):2電源USBバスパワー対応OSWindous 8~8.1、Windows RT~RT8.1、Windows 7(SP1)、Vista(SP2)、Windows XP(SP3)コネクタ形状USB(A)接続方式有線キー配列20キーキーストローク(mm)2.3キーピッチ(mm)19
  • 452x138x29.6mm キーボード(USB/ブラック) エスコ

    452x138x29.6mm キーボード(USB/ブラック)

    エスコ
    2,300税込2,530
    1個
    翌日出荷
    排水機能装備を誤って水をこぼしても本体裏面の水抜き穴から排水できます。(防水設計ではありません。) 傾斜角を2段階で調節できます。 1000万回のキーストロークに耐える丈夫なキーを採用。
    エスコ品番EA764AB-13B寸法(mm)452×138×29.6(スタンド時高さ41)質量(g)586(変換コネクタ含まず)電源USBバスパワーケーブル長(m)1.6対応OSWindows 8.1、8、7(SP1)、Vista(SP2)、XP(SP3)対応機種USBポートを装備したPC/AT互換機、PlayStation(R)3、Wii、Wii U
  • [リミット]トルクドライバー 青 14-135cN.m エスコ

    [リミット]トルクドライバー 青 14-135cN.m

    エスコ
    17,100税込18,810
    1個
    翌日出荷
    【A】トルクアナライザー(別売)で必ずトルク値を合わせて使用して下さい。【B】設定値以上の力には空転し、過重トルクを防ぎます。
    付属品Hexキーレンチ(2mm・3/16") ・1/4"Hexto 1/4"Spソケットアダプター ・エンドキャップ (グレー・ブルー・グリーン・レッド・イエロー)材質ボディ/アルミ/スチール エンドキャップ/ABS全長(mm)111質量(g)210精度(%)±6胴径(Φmm)25.3差込角(inch)1/4(六角メス)トルク調整範囲(cN・m)14~135
  • プーラー用センターボルト エスコ

    プーラー用センターボルト

    エスコ
    13,000税込14,300
    1本
    翌日出荷