42件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
475 税込523
翌日出荷

1個
475 税込523
翌日出荷

1箱(21本)
680 税込748
当日出荷

1個
475 税込523
翌日出荷

1個
475 税込523
翌日出荷

1個
475 税込523
翌日出荷

1個
680 税込748
当日出荷

1個
455 税込501
翌日出荷

1個
475 税込523
翌日出荷

1個
680 税込748
翌日出荷

1個
455 税込501
翌日出荷

1個
455 税込501
翌日出荷

1個
295 税込325
当日出荷

1個
475 税込523
翌日出荷

ねじの呼びM4.1 材質 表面処理クロメート エスコ品番EA949EJ-225
1個
295 税込325
当日出荷

ねじの呼びM4.1 材質 表面処理クロメート エスコ品番EA949EJ-226
1個
295 税込325
当日出荷

ねじの呼びM4.1 材質 表面処理クロメート エスコ品番EA949EJ-130
1個
295 税込325
翌日出荷

1個
680 税込748
当日出荷

ねじの呼びM4.1 材質 表面処理クロメート エスコ品番EA949EJ-128
1個
295 税込325
翌日出荷

1個
680 税込748
翌日出荷

1個
680 税込748
当日出荷

ねじの呼びM4.1 材質 表面処理クロメート エスコ品番EA949EJ-126
1個
295 税込325
翌々日出荷

ねじの呼びM4.1 材質 表面処理クロメート エスコ品番EA949EJ-129
1個
295 税込325
翌日出荷

ねじの呼びM4.1 材質 表面処理クロメート エスコ品番EA949EJ-125
1個
295 税込325
当日出荷

ねじの呼びM4.1 材質 表面処理クロメート エスコ品番EA949EJ-230
1個
295 税込325
翌日出荷

ねじの呼びM4.1 材質 表面処理クロメート エスコ品番EA949EJ-229
1個
295 税込325
翌日出荷

ねじの呼びM4.1 材質 表面処理クロメート エスコ品番EA949EJ-228
1個
295 税込325
翌日出荷

ねじの呼びM4.1 材質 表面処理クロメート エスコ品番EA949EJ-127
1個
295 税込325
翌々日出荷

材質 表面処理ユニクロ エスコ品番EA949EB セット内容2.7×16mm(300本)3.1×20mm(200本)3.5×25mm(120本)3.8×32mm(90本)4.1×38mm(60本)4.5×50mm(40本) ケース寸法(mm)205×146×40 頭部形状(+)皿頭
1セット
4,610 税込5,071
欠品中

1箱(200本)ほか
特価
609 税込670
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

皿木ねじ2.7×16、1袋につき12本(1袋に本体2個入り)付。仕組んである、バネの効力により常に扉トビラが閉まっている状態を保てます。
仕様両開 材質スチール 幅(mm)74 厚さ(mm)1.3 全長(mm)65 穴数6 穴径(mm)4.1 表面仕上げグリーン塗装仕上
1個
560 税込616
3日以内出荷

用途適応木ネジ:Φ3.5~9.5mm。テクスネジ:Φ3.5~6mm。普通ボルト:M6~14。高力ボルト:M6~12 仕様樹脂ケースセット 質量(kg)1.9 回転数(min-1[r.p.m])インパクトモード時:0~2300 ドリルHighモード時:180~1200 ドリルLowモード時:60~380 (いずれも電池パックEZ9L54装着時) ねじ締め能力《インパクトモード》木ネジ・米松(4.2×75):約480本、テクスネジ・SPC(4×13・板厚1.6):約980本、《ドリルドライバーHighモード》サッシ用ネジ・米松+サッシ(4.1・板厚25+サッシ厚1):約1200本 穴あけ能力《ドリルドライバーHighモード》ホールソー・SPC(Φ21・板厚1.6mm):約28穴、《ドリルドライバーLowモード》ホールソー・SPC(Φ33・板厚1.6mm):約22穴、《ドリルドライバーHighモード》木工・米松(Φ18・板厚120mm):約135穴 ボルト締め能力《インパクトモード》ボルト(M12×25・板厚10、高力ボルト):約350本 チャック(mm)ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が13) バッテリー18Vリチウムイオン電池(5.0Ah) クラッチ作動トルクドリルドライバーモード時:21段切替(約0.7~4.4{7~45kgf・cm}まで約0.2{2kgf・cm}きざみ) 充電器電圧(V)AC100 充電時間(分)実用:約40 フル:約60 サイズ(mm)198×61×242(H) 最大トルク(Nm[kgf-cm])135 打撃数(bpm[回/分])インパクトモード時:0~3500 振動3軸合成値(m/s2)7.52
1台
87,300 税込96,030
翌日出荷

6.35mm六角軸 オートストップ機能、二段変速、正逆転、21段クラッチ、手締め機能、LEDライト付 軽量コンパクトなので携帯に便利。狭い場所でも作業がラク。 配電盤のトルク管理に ネジサイズM3・M4・M5用のトルクアダプターと+2の絶縁ビットのセット トルクアダプター使用時は低速モードでご使用ください。 トルクアダプターは設定トルクまでの締め付けるとカチッと音が鳴ります。 ネジサイズM3・M4・M5用のトルクアダプターと(+)#2絶縁ビットのセット
仕様●<セット内容>:EA813PE-2 DC 7.2V ドライバードリル(充電式)#2 絶縁ビット 100・150mmトルクアダプター(電気工事用) M3・M4・M5●仕様:樹脂ケースセット●最大トルク:低速:6.0N・m高速:2.0N・m●能力:小ねじ:M2.5~M5、木ねじ:2.1~4.1mm●バッテリー:7.2V(リチウムイオン1.5Ah)●充電器:AC100V●充電時間:約55分●回転数:低速:300rpm、高速:900rpm●サイズ:243×46×147(H)mm●重量:550g●付属品:バッテリー×2個、充電器、樹脂ケース アズワン品番65-2227-63
1セット
52,200 税込57,420
翌日出荷

。導光パネルによって天井や壁にも光が広がり通常のシーリングライトより明るさ感がアップ。光色によって、全光束などの性能値が変化します。
仕様●明るさ:4899lm●サイズ:550(W)×566(L)×99(H)mm●電源:100V(50/60Hz)●消費電力:41.5W●光色:電球色(2700K)・昼光色(6500K)●光源寿命:40,000時間●調光:11段階●重量:4.1kg●付属品:アダプタ、配線器具、引掛シーリング用木ねじ×2本、リモコン、リモコンボックス、リモコン用木ねじ×2本、単3電池×2本●適用床面積:~10畳●光源:LED●キレイコート仕様(パネル)●壁スイッチ切替(普段←→常夜灯)●リモコンで(100~5%)調光、(昼光色~電球色)調色●おまかせ機能付●LED交換不可●センサー光発光部とパネルとの段差を抑え、よりフラットな薄型デザインの「AIR PANEL LED」 アズワン品番65-9279-01
1台
61,600 税込67,760
翌日出荷

。ラストメモリー機能(次の点灯時には前回点灯時の設定の明るさになります。)。ワイドなヘッドと十分な明るさで広い範囲を明るく照らします。
仕様●明るさ:4299lm●サイズ:550(W)×566(L)×99(H)mm●電源:100V(50/60Hz)●消費電力:36.5W●光色:電球色(2700K)・昼光色(6500K)●光源寿命:40,000時間●調光:11段階●重量:4.1kg●付属品:アダプタ、配線器具、引掛シーリング用木ねじ×2本、リモコン、リモコンボックス、リモコン用木ねじ×2本、単3電池×2本●適用床面積:~8畳●光源:LED●キレイコート仕様(パネル)●壁スイッチ切替(普段←→常夜灯)●リモコンで(100~5%)調光、(昼光色~電球色)調色●おまかせ機能付●LED交換不可●センサー光発光部とパネルとの段差を抑え、よりフラットな薄型デザインの「AIR PANEL LED」 アズワン品番65-9278-99
1台
55,400 税込60,940
翌日出荷

導光パネルによって天井や壁にも光が広がり通常のシーリングライトより明るさ感がアップ。光色によって、全光束などの性能値が変化します。
仕様●明るさ:5499lm●サイズ:550(W)×566(L)×99(H)mm●電源:100V(50/60Hz)●消費電力:45.9W●光色:電球色(2700K)・昼光色(6500K)●光源寿命:40,000時間●調光:11段階●重量:4.1kg●付属品:アダプタ、配線器具、引掛シーリング用木ねじ×2本、リモコン、リモコンボックス、リモコン用木ねじ×2本、単3電池×2本●適用床面積:~12畳●光源:LED●キレイコート仕様(パネル)●壁スイッチ切替(普段←→常夜灯)●リモコンで(100~5%)調光、(昼光色~電球色)調色●おまかせ機能付●LED交換不可●センサー光発光部とパネルとの段差を抑え、よりフラットな薄型デザインの「AIR PANEL LED」 アズワン品番65-9279-02
1台
67,800 税込74,580
翌日出荷

導光パネルによって天井や壁にも光が広がり通常のシーリングライトより明るさ感がアップ。光色によって、全光束などの性能値が変化します。
仕様●明るさ:6099lm●サイズ:550(W)×566(L)×99(H)mm●電源:100V(50/60Hz)●消費電力:50.7W●光色:電球色(2700K)・昼光色(6500K)●光源寿命:40,000時間●調光:11段階●重量:4.1kg●付属品:アダプタ、配線器具、引掛シーリング用木ねじ×2本、リモコン、リモコンボックス、リモコン用木ねじ×2本、単3電池×2本●適用床面積:~14畳●光源:LED●キレイコート仕様(パネル)●壁スイッチ切替(普段←→常夜灯)●リモコンで(100~5%)調光、(昼光色~電球色)調色●おまかせ機能付●LED交換不可●センサー光発光部とパネルとの段差を抑え、よりフラットな薄型デザインの「AIR PANEL LED」 アズワン品番65-9279-03
1台
83,100 税込91,410
翌日出荷

付属品:急速充電器、電池パック(14.4V・5.0Ah)×2個、樹脂ケース。14.4V/18V両方の電池が使える充電ドリルドライバー。ブラシレスモーター。スピードコントロール機能、正逆転、ブレーキ、18段クラッチ、手締め機能付、LEDライト付。窯業系サイディングから金工・木工の穴あけまで、作業用途に応じてモーターのスピード、パワーを最適コントロール。「Smart BL」搭載で回転数とトルクを最適化、軽負荷作業をスピードアップ。タップ立てがスムーズ、「タップ」モードを新搭載。タップ立ての途中、正転から逆転への切り替えにスイッチ操作が不要。自動で切り替えるので、ドリルタップ穴あけがより簡単、より正確。本体を軽量化し、取り回しやすさを向上アルミチャックの採用などで、より軽く、取り回しやすいボディを開発。予備ビットの収納スペースを確保本体底部の内側に、65mmビットを2本(左右各1本)収納可能。長期使用による先端工具のすべりを抑制チャックの爪に摩耗に強い超硬チップをロウ付け。先端工具の保持力を長期間維持先端工具をキレイに収納。長い木工ドリル、厚みのあるホールソーや錐、長短のビット、小さなネジ類など、大きさや形状に合わせた整理、収納が可能
仕様樹脂ケースセット 質量(kg)1.85 能力金工ホールソー:Φ33mm、木工:~Φ38mm、木ねじ:~8mm、テクス:~6mm、小ねじ:~M5 チャック能力(mm)1.5~13 ねじ締め能力《Highモード》木ネジ・米松(4.1×25)約1600本 穴あけ能力《Highモード》ホルソーSPC(21×1.6)約35穴 《Highモード》木工・米松(15×120)約160穴 《Highモード》木工・米松(21×120)約100穴 バッテリー14.4Vリチウムイオン電池5.0Ah クラッチ作動トルク18段切替(約0.5~4.4{5~45kgf・cm}まで約0.23{2.36kgf・cm}きざみ) 防塵防水性能IP56 最大締付トルク(N・m[kgf・cm])【弾性体締付トルク】高速:10(102)、低速:28(286)【剛性体締付トルク】低速:40(408) 充電器電圧(V)AC100 充電時間(分)約60 サイズ(mm)189×68×246(H) 適正回転数(回転/分)高速:70~1450、低速:30~430
1台
87,800 税込96,580
翌日出荷


軽量コンパクトでパワフルな穴あけを実現。LEDライトで暗所作業が快適。軽量・コンパクト・パワフルで、作業領域を広く。器具付けやメンテナンスなど、上向き作業でも疲労を軽減。
1個
47,200 税込51,920
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)