カテゴリ
- 作業工具(357)
- 機構部品(287)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(233)
- ねじ・ボルト・釘(134)
- 配管・水廻り設備部材(118)
- 塗料(111)
- 測定用品(54)
- 物流用品(50)
- 塗装・養生・内装用品(45)
- 研磨材(35)
- 建築金物(31)
- 空調・照明・電設資材(27)
- 保管用品(25)
- 制御機器(23)
- 電気材料(23)
- 切削工具(22)
- 清掃用品(16)
- 梱包用品(15)
- 事務用品(15)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(14)
- 安全用品(10)
- 油圧機器・油圧ホース(10)
- 電動工具(10)
- 自動車用オイル・ケミカル(8)
- メカニカル部品(7)
- 厨房用品(6)
- オフィス家具(6)
- 安全標識(6)
- 防犯用品(6)
- 科学研究・開発用品(5)
- 整備工具・収納(5)
- 安全保護具(5)
- 手袋(5)
- 農具(5)
- テープ(4)
- 建材・エクステリア(4)
- 接着剤・補修材(3)
- 溶接用品(3)
- 防災用品(3)
- 洗車・清掃(3)
- 家電(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- 農業機械(3)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 洗剤・除去剤(2)
- 作業服(2)
- 学童・教育用品(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 医療(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 自動車補修部品(1)
- カー用品(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- エンジン工具(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(82)
- 大阪魂(5,703)
- BIGM(丸山製作所)(5,570)
- ホンダ(2,532)
- メディアカバーマーケット(1,883)
- Panasonic(パナソニック)(1,434)
- 三菱電機(1,372)
- KITO(キトー)(1,032)
- KANA(片山チエン)(961)
- スバル(908)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(776)
- TRUSCO(685)
- 三菱(580)
- Kawasaki(551)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(459)
- ハンマーキャスター(438)
- イスカル(378)
- RS PRO(361)
- NAKANO(358)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
エコマーク認定(4)
グリーンマーク認定(2)
グリーン購入法適合(6)
「4.2」の検索結果

4.2x180mm ドリルビット(六角軸・鉄工用/HSS)
エスコ¥2,950税込¥3,2451個翌日出荷エスコ品番EA824PE-4.2材質HSS(ハイス)刃長(mm)43刃径(Φmm)4.2シャンク径(mm)6.35
4.2ton 安全フック
エスコ¥11,900税込¥13,0901個翌日出荷仕様安全ラッチ付エスコ品番EA987FT-4A材質特殊鋼質量(kg)2.8種類フック寸法L(mm)216寸法H(mm)39使用荷重(t)4.2寸法F(mm)16寸法D(mm)70寸法E(mm)45寸法B(mm)52寸法G(mm)28寸法K(mm)138チェーン寸法(mm)12.5
4.2ton ラッチ付スリングフック
エスコ¥4,870税込¥5,3571個翌日出荷仕様安全ラッチ付エスコ品番EA987FJ-4A材質特殊鋼質量(kg)1.9種類フック寸法L(mm)152寸法H(mm)38使用荷重(t)4.2寸法F(mm)19寸法D(mm)56寸法E(mm)40寸法B(mm)40寸法G(mm)28寸法K(mm)128チェーン寸法(mm)12.5
8.0/12mmx 4.2m ウレタンホース(カプラー付)
エスコ¥3,810税込¥4,1911個翌日出荷仕様プラグ、ソケット付エスコ品番EA125CG-4A材質ウレタン樹脂質量(kg)0.66色青長さ(m)4.2内径(Φmm)8外径(Φmm)12常用圧力(MPa)1.4使用流体空気使用範囲(m)4.2
225kg/25mmx4.2m ベルト荷締機(ラチェット式/灰)
エスコ¥2,550税込¥2,8051個当日出荷エスコ品番EA982BB-12A質量(g)約750材質(ベルト)ポリエステル材質(フック)鉄フック全長(mm)100フック径(mm)10フック口幅(mm)28
M4/4.2x10.0x2.8mm ゆるみ止めワッシャー(ナイロン)
エスコ¥115税込¥1271袋(20個)翌日出荷エスコ品番EA949ZC-4厚さ(mm)2.8内径(Φmm)4.2外径(Φmm)10
AC100V/4.2W/E26 電球/LED(昼光色)
エスコ¥1,180税込¥1,2981個翌日出荷配光角140度で下方向を明るく照らす。ダウンライト、スポットライトなどに適しています。密閉型器具対応。屋外器具対応。約40,000時間の長寿命。エコロジー商品省エネ・長寿命
熱収縮ラバーグリップ
エスコ(32件のレビュー)¥1,100税込¥1,2101個当日出荷120℃以上加熱すると収縮します。 切って使用して下さい。材質EPDM(エチレンプロピレンゴム)収縮率(%)約50
すき間埋めテープ(発泡シール材)
エスコ(1件のレビュー)¥900税込¥9901個当日出荷から翌々日出荷耐久性、耐候性、耐寒・耐熱性(-20~100℃)、耐薬品性に優れています。柔軟な素材の為圧縮しやすく、優れた水密特性・気密特性を得る事ができます。圧縮荷重が小さく、目地充填後に構造物を変形させる事がありません。対象物の色に合わせて使用して下さい。滑らない。凹凸面にもフィットし、水・空気・熱などを遮断し、シール材・パッキング材として最適です。水や空気を通しません(防水性能を持たすには、70%圧縮必要です)。食品衛生法適合商品ではありません。用途自動車の吸音材、止水シール材、室外機、室内機の止水、エアーシール材、すべり止め材に材質EPDM発泡体テープ長さ(m)2引張強度(MPa)0.05
スチールチェーン (ユニクロメッキ)
エスコ(6件のレビュー)¥2,300税込¥2,5301個当日出荷線径の大きなリンクチェーン。強度は最も大きくなります。継ぎ目熔接有り用途吊り下げ用(※ただし使用荷重範囲において)仕上クローム、ユニクロ
ナベ頭ピアスビス(鉄/ユニクローム)
エスコ(1件のレビュー)¥1,100税込¥1,2101袋(100本)当日出荷先端がドリルになっている為、下穴が必要ありません。材質鉄(三価クロメート)ねじ径M4表面処理ユニクローム頭部形状ナベ頭
六角穴付ボルト(ステンレス/黒色)
エスコ(5件のレビュー)¥285税込¥3141袋(10本)ほか当日出荷から4日以内出荷材質ステンレス(SSブラックメッキ)ねじの種類並目ねじ頭部形状六角穴付穴の形状六角穴
...



























![[EA761DC用]直径4.2mm丸チューブ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44106449-190802-02.jpg)