817件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
寸法(mm)4×4.5 全長(mm)120 エスコ品番EA615-2 材質クロムバナジウム鋼 二面幅(mm)4×4.5 商品構成単品
1個
1,250 税込1,375
当日出荷

材質(グリップ)樹脂 エスコ品番EA550MG-4.5 種類精密ドライバー/ナットドライバー 本数1 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
1,960 税込2,156
当日出荷

全長(mm)70 エスコ品番EA615A-4.5 二面幅(mm)4.5 商品構成単品
1個
2,380 税込2,618
翌日出荷

1個
3,040 税込3,344
翌日出荷

材質(グリップ)プラスチック エスコ品番EA565-4.5 種類ナットドライバー 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
2,570 税込2,827
翌日出荷

用途ステンレス、鉄鋼、アルミ、木材、プラスチックに。 材質HSS(ハイス) 全長(mm)100 刃先径(Φmm)4.5 アズワン品番64-2271-82 六角シャンク径(Φmm)6.35
1本
985 税込1,084
当日出荷


接地面を増加し、特定の表面にかかる圧力を最小に減少させることによりネジの寿命を延ばします。
先端形状Hex-Plus サイズ規格ミリ サイズ(mm)5 形状L型 エスコ品番EA573WK-4.5 軸長(mm)75 寸法L2(mm)26
1個
220 税込242
翌日出荷

1個
805 税込886
翌日出荷

1個
7,700 税込8,470
翌日出荷

1本
2,700 税込2,970
翌日出荷

1個
1,250 税込1,375
翌日出荷

雄ねじ付
仕様磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。 材質ネオジウム、スチール(亜鉛メッキ加工) 寸法(mm)Φ13×4.5(雄ネジ部分込:11.5) 吸着力(N)60(6kgf) 使用温度(℃)80以下 ねじサイズM3
1個
特価
249 税込274
当日出荷

材質ステンレス(柄:ABS樹脂) 厚さ(mm)1.4 全長(mm)225 刃幅(mm)4.5 アズワン品番64-7878-72
1本
625 税込688
当日出荷

材質刃:鋼・軟鉄の二層構造、柄:サクラ 形状平型 全長(mm)140 刃幅(mm)4.5 アズワン品番64-7878-07
1本
680 税込748
当日出荷

材質刃:鋼・軟鉄の二層構造、柄:サクラ 形状丸型 全長(mm)140 刃幅(mm)4.5 アズワン品番64-7877-94
1本
680 税込748
当日出荷

用途パーテーション、温室、店舗内装、照明サイン、二重窓面材などに 仕様透明樹脂の中では最高の耐衝撃性能を持っています。また両面耐候処理にて高い耐候性があります。 材質ポリカーボネート 厚さ(mm)4.5 透明 質量(g)約1365 サイズ(mm)910×1500 アズワン品番64-7850-23
1本
9,520 税込10,472
当日出荷


1個
710 税込781
翌日出荷

用途鉄工 適合インパクト 材質ハイス鋼 軸径(Φmm)6.35 刃先径(Φmm)15×4.5 有効長(mm)2.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)9×9×112 最小径(Φmm)4.5 最大径(Φmm)15 アズワン品番64-7936-28
1本
5,890 税込6,479
翌日出荷

用途鉄工 適合インパクト 材質ハイス鋼 軸径(Φmm)6.35 刃先径(Φmm)12×4.5 有効長(mm)2.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)9×9×109 最小径(Φmm)4.5 最大径(Φmm)12 アズワン品番64-7936-26
1本
5,350 税込5,885
翌日出荷

用途木工 適合インパクト 材質ハイス鋼/特殊鋼 軸径(Φmm)6.35 刃先径(Φmm)15×4.5 有効長(mm)2.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)9×9×112 最小径(Φmm)4.5 最大径(Φmm)15 アズワン品番64-7936-12
1本
3,830 税込4,213
翌日出荷

用途木工 適合インパクト 材質ハイス鋼/特殊鋼 軸径(Φmm)6.35 刃先径(Φmm)9×4.5 有効長(mm)2.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)9×9×109 最小径(Φmm)4.5 最大径(Φmm)9 アズワン品番64-7936-02
1本
3,610 税込3,971
翌日出荷

平頭。 コンクリート構造物、煉瓦、樫木、鉄板、型鋼物等に使用します。 スムース。
セット内容サイズ(mm)・入数(本)、2.3×15・100、2.5×19・100、2.7×25・100、3.0×32・100、3.2×38・100、3.4×45・100、3.5×50・100、4.0×65・50、4.5×75・50 材質 ケース寸法(mm)300×200×62 アズワン品番64-7957-48
1個
10,100 税込11,110
翌日出荷

1本
1,110 税込1,221
翌日出荷

用途鉄工 適合インパクト 材質ハイス鋼 軸径(Φmm)6.35 刃先径(Φmm)9×4.5 有効長(mm)2.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)9×9×109 最小径(Φmm)4.5 最大径(Φmm)9 アズワン品番64-7936-18
1本
5,360 税込5,896
翌日出荷

用途木工 適合インパクト 材質ハイス鋼/特殊鋼 軸径(Φmm)6.35 刃先径(Φmm)18×4.5 有効長(mm)2.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)9×9×112 最小径(Φmm)4.5 最大径(Φmm)18 アズワン品番64-7936-13
1本
4,050 税込4,455
翌日出荷

用途木工 適合インパクト 材質ハイス鋼/特殊鋼 軸径(Φmm)6.35 刃先径(Φmm)12×4.5 有効長(mm)2.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)9×9×109 最小径(Φmm)4.5 最大径(Φmm)12 アズワン品番64-7936-10
1本
3,520 税込3,872
翌日出荷

用途鉄工 適合インパクト 材質ハイス鋼 軸径(Φmm)6.35 刃先径(Φmm)18×4.5 有効長(mm)2.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)9×9×112 最小径(Φmm)4.5 最大径(Φmm)18 アズワン品番64-7936-29
1本
6,480 税込7,128
翌日出荷

用途鉄工 適合インパクト 材質ハイス鋼 軸径(Φmm)6.35 刃先径(Φmm)10.5×4.5 有効長(mm)2.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)9×9×109 最小径(Φmm)4.5 最大径(Φmm)10.5 アズワン品番64-7936-22
1本
5,580 税込6,138
翌日出荷

用途木工 適合インパクト 材質ハイス鋼/特殊鋼 軸径(Φmm)6.35 刃先径(Φmm)10.5×4.5 有効長(mm)2.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)9×9×109 最小径(Φmm)4.5 最大径(Φmm)10.5 アズワン品番64-7936-06
1本
3,680 税込4,048
翌日出荷

雄ねじ付
仕様磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。 材質ネオジウム、スチール(亜鉛メッキ加工) 寸法(mm)Φ16×4.5(雄ネジ部分込:13.5) 吸着力(N)95(9.5kgf) 使用温度(℃)80以下 ねじサイズM4
1個
780 税込858
当日出荷

特性強力 仕様磁気防止プレート付 エスコ品番EA781EE-2 材質ネオジウム、ニッケルプレート(N35) 寸法(mm)Φ8×4.5 使用温度(℃)80以下 吸着力(N[kgf])13[1.3]
1個
350 税込385
翌日出荷

特性強力 仕様磁気防止プレート付、耐腐食 エスコ品番EA781EF-2 材質サマリウムコバルト、スチール 寸法(mm)Φ8×4.5 質量(g)1.5 使用温度(℃)200以下 吸着力(N[kgf])11[1.1]
1個
320 税込352
翌日出荷

1個
1,420 税込1,562
翌日出荷

特性強力 仕様磁気防止プレート付、耐腐食 エスコ品番EA781EF-5 材質サマリウムコバルト、真鍮 寸法(mm)Φ16×4.5 質量(g)6.5 使用温度(℃)200以下 吸着力(N[kgf])60[6.0]
1個
695 税込765
翌日出荷

1個
710 税込781
翌日出荷

特性強力 仕様磁気防止プレート付、耐腐食 エスコ品番EA781EF-3 材質サマリウムコバルト、スチール 寸法(mm)Φ10×4.5 使用温度(℃)200以下 吸着力(N[kgf])20[2.0]
1個
400 税込440
翌日出荷

特性強力 仕様磁気防止プレート付、耐腐食 エスコ品番EA781EF-1 材質サマリウムコバルト、スチール 寸法(mm)Φ6×4.5 質量(g)1 使用温度(℃)200以下 吸着力(N[kgf])5[0.5]
1個
245 税込270
翌日出荷

ソケット差込タイプの極小・薄型ラチェットハンドルです
全長(mm)18 対辺(mm)4.5 外径(Φmm)7 アズワン品番64-2241-29
1個
1,050 税込1,155
翌日出荷