用途パーテーション、温室、店舗内装、照明サイン、二重窓面材などに
仕様透明樹脂の中では最高の耐衝撃性能を持っています。また両面耐候処理にて高い耐候性があります。
材質ポリカーボネート
厚さ(mm)4.5
色透明
質量(g)約1365
サイズ(mm)910×1500
アズワン品番64-7850-23
1本
¥9,520
税込¥10,472
当日出荷
郵便料金表シール付
ON/OFFスイッチ(電源)、オートパワーオフ機能付(約120秒間)、TAREスイッチ、便利な風袋引き機能付
2つの給電方式(単4乾電池×3本(付属)、SUB給電(Micro-B))
大型封書でも表示が隠れないスタンド機能付
特大バックライト付き液晶画面ではっきり分かる
仕様●電源:アルカリ乾電池単4電池×3本(付属)MicroUSB(ケーブルは付属していません)●消費電流:20mA(液晶表示板のバックライトON時)4.5mA(液晶表示板のバックライトOFF時)●秤量:3kg●最小目盛:1g●サイズ:120(W)×180(D)×37(H)mm●載皿サイズ:119(W)×100(D)mm●重量(g):約370(電池含む)●電池寿命:約10ヶ月(20℃・アルカリ乾電池新品で、1日に約5分使用で液晶表示板をバックライトONで使用した場合)●安定所要時間:約2秒間
アズワン品番65-2167-73
1個
¥6,000
税込¥6,600
当日出荷
クッション用スポンジ貼付。ステンレス製でサビに強く清潔です。1セット4個入り(丸穴タイプ2個 長穴タイプ2個)。取付ねじ付。
材質SUS304
寸法(mm)30×9.6×30
板厚(mm)0.8
適合厚さ(mm)4.5
1セット(4個)
¥485
税込¥534
当日出荷
住居、事務所、学校環境・温室等の温度・湿度測定に使用できます。
測定した値を固定表示可能なホールド機能が付いています。
暗いところでも表示が見やすいバックライト機能が付いています。
湿度最大・最小のデータ記録が可能です。
オートパワーオフ機能付きで、長時間使用しない際、自動的に電源を切ってくれるので、電源の切り忘れがありません。
電池が少なくなると電池残量アイコンが表示され、電池交換をお知らせします。
簡単に操作できるデジタル表示の温度湿度測定器です。
仕様●測定範囲:湿度:0~100%温度:-20~60℃露点温度:-20~60℃湿球温度:-20~60℃●分解能:湿度:0.1温度:0.1露点温度:0.1湿球温度:0.1●電源:単4乾電池×3本(付属)●バッテリー寿命:50時間●精度:湿度:±3.0%(45~75%の場合)、 ±4.5%(その他の場合)温度:±1.0℃露点温度:±1.5℃湿球温度:±1.5℃●サイズ:56(W)×30.5(D)×168(H)mm●重量:75g(電池含まず)●動作条件:温度:-20~60℃湿度:10~90%、温度/-20~60℃湿度/10~90%●保存条件:温度:-20~60℃湿度:10~75%●サイズ(W×D×H)mm:56×30.5×168●重量(g):75●データ更新:0.5s
アズワン品番65-2175-64
1個
¥6,310
税込¥6,941
翌日出荷
仕様持ち上げ能力:30kg
材質スチールSS400(電気亜鉛メッキ)
寸法(mm)全長:250、幅:110、板厚:4.5
質量(g)390
アズワン品番64-7990-81
1本
¥2,700
税込¥2,970
当日出荷
仕様8本爪タイプ除草後の集草や整地作業狭いところでの集草や整地作業に便利です
材質頭部:スチール柄部:天然木
全長(mm)1323
質量(g)900
柄の形状(手元)丸型
型番154761
板厚(mm)(頭部)4.5
爪数(頭部)8本
頭部高さ(mm)83
先端幅(mm)195
アズワン品番64-7907-24
1組(3本)
¥9,210
税込¥10,131
当日出荷
仕様軽量タイプ持ち運びに便利な安全ベルト付き(上ハンドル開き防止)R付アングル専用です。アングルを前から挿入出来る為、位置決めが簡単で効率的に作業できます。強力倍力機構の為、手動でアングルを楽々切断出来ます。電源不要で切粉や火花が出ません。美しいカット面でバリ取り不要です。板厚4.5mm、L50mm以下のR付アングルのカットに適しています。
材質ハンドル:鉄刃:特殊刃物鋼
全長(mm)1060
質量(kg)12
切断能力(mm)t×L:4.5×50以下(ステンレスアングルは3.0×40まで切断可能)
アズワン品番64-7865-22
1個
¥106,900
税込¥117,590
当日出荷
用途一般鋼材(鉄)、合成樹脂、プラスチック用
材質HSS
刃先径(Φmm)14.5
適合板厚(mm)0.3~3.0
有効長(mm)1.5
六角軸対辺(mm)6.35
1個
¥2,140
税込¥2,354
翌日出荷
MDF製で、木材特有の反りや乾燥割れなどの癖が少ないです
材質本体:MDF(中質繊維板) フレーム:PVC
寸法(mm)910×605×6.5(T)
色ホワイト
質量(g)1525
取付穴径(Φmm)4.5
取付ピッチ(mm)25.4
アズワン品番64-7907-63
1枚
¥4,140
税込¥4,554
翌日出荷
1個
¥550
税込¥605
翌日出荷
ガスバンド用の取付足。
材質スチール(電気亜鉛メッキ)
幅(mm)25
板厚(mm)2
取付穴径(Φmm)4.5
長穴(mm)Φ8×15
エスコ品番EA527BS-12
材質スチール
リベット径(Φmm)4
板厚(mm)8.0~9.5
1パック(75本)
¥1,320
税込¥1,452
翌日出荷
使用上の注意:1底部端子は可動式のため、束線等により端子の動きを妨げないようにしてください。 また、配線後、端子にリード線の張力等が加わらないように周囲の配線等にご注意ください。 2規格品としてご使用の場合は、規格上の制約等をご確認ください。
エスコ品番EA527BS-17
材質スチール
リベット径(Φmm)4.8
板厚(mm)8.0~9.5
1パック(50本)
¥1,410
税込¥1,551
翌日出荷
インパクトドライバーに使用可能です。6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチ装着でき、鉄工用ドリルとしてご使用頂けます。先端Xシンニング加工により、喰い付きが良く、先端の切屑の排出も良いためにドリル寿命も高いです。
アルミ合金製、安全性を向上させた業務用はしご兼用脚立、両面ワイドの60mm幅広踏ざん採用で作業効率が大幅に向上します。補強金具により強度と耐久性が向上しました。Aマーク(軽金属製品協会はしご脚立部会)取得商品
下穴不要で取付け時に粉やゴミが出ません。
仕様●固定板厚(mm):3~13●適合ねじ径(mm):3.5~5●下穴:不要●適合ねじ長:25mm以上●入数:10●材質:耐火XC68スチール、耐腐食 10mm電気亜鉛 黄色クロムメッキ●特長:フラッシュヘッドで美しい仕上がり スクリューガイドや打込みギザ付で確実な作業 安定した2本脚で耐荷重UP●付属品:皿ビス(4.5×30mm)●ビス有
適合材石膏ボード
アズワン品番65-9316-90
1箱(10個)
¥445
税込¥490
翌日出荷
環境にやさしいリサイクル品を使用したオフィスチェストです。商品は完成品です。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:320×390×681●引出し:A4浅型8段●材質:天板・フレーム/ポリプロピレン樹脂(再生PP45%使用)引出/スチロール樹脂(再生PS45%使用)キャスター/ポリプロピレン樹脂●引出し内寸法:260×365×55mm●重量:4.5kg●キャスター:自在×4●収納物の目安:A4サイズ、B4サイズの書類、小物など●耐荷重(約):引出1段あたり2kg
アズワン品番65-9328-50
1台
¥6,620
税込¥7,282
翌日出荷
パイプ固定のスライド方式で、狭い現場や壁際でもワイドな切断が可能です。トリプルボールベアリングを採用したスライド構造により、軽く滑らかな操作と高精度な切断が可能です。接触予防装置型式検定合格品 ※接触予防装置は労働安全衛生規則に基づく構造規格の型式検定合格品です。2段ベルト駆動方式採用でクラス最高水準の低騒音。レーザーマーカー付。二重絶縁。電子制御。モートル傾斜。テーブル回転式。ブレーキ・ライト付。ポジティブストップ搭載。モーター起動時の反動軽減。木っ端巻き込み防止用ガード付。両傾斜八寸切断で様々な内装材の切断が可能
仕様●用途:木材の切断(角度切断に最適)●電源:AC100V(50/60Hz)●消費電力:1050W●モーター:単相直巻整流子モーター●回転数:4,200rpm●刃径:165mm(外径/155~165mm取付可能)●穴径:20mm●切断能力(高さ×幅):90°/46×245mm/55×210mm(当て板幅20mm)45°/46×165mm/55×140mm(当て板幅15mm)●最大切断寸法:サブ画像参照●コード:2心、4.5m●レーザー出力:1mW以下(クラス2)●LEDライト:白色LED●角度切断範囲:左/0~45°、右/0~57°●傾斜切断範囲:左・右/0~45°●角度ストッパ位置:左右0°、15°、22.5°、30°、45°●複合(角度+傾斜)切断範囲:角度 左45°~右45°+左傾斜0~45°、角度 左31°~右45°+右傾斜0~45°●すえ付け寸法:220(W)×242(D)mm●サイズ:405(W)×670(D)×465(H)mm●重量:10.0kg●材質:アルミダイキャスト・樹脂●付属品:Φ165mmチップソー(黒鯱)、ダストバッグ、10mmボックススパナ、サイドハンドル、バイス組●替カーボンブラシ:標準付属/EA813HH-4 ストップカーボン/EA813HH-14
アズワン品番65-9305-42
1台
¥138,400
税込¥152,240
翌日出荷
関連キーワード