「4φ」の検索結果
特価
本日11月8日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
耐食性に優れているので食品機械や洗浄機械等に最適
エスコ品番EA948BD-42
材質(本体)SUS303
種類丸形
寸法B(mm)14
取付部めねじ
寸法A(Φmm)10
ねじの呼びM4
材質(取付部)SUS304
1個
¥670
税込¥737
翌日出荷
全長(mm)220
直径(Φmm)4.0
質量(g)29
刃長(mm)90
アズワン品番64-7863-49
1個
¥1,250
税込¥1,375
翌日出荷
エスコ品番EA628RX-4
1個
¥185
税込¥204
当日出荷
紐の内部には7本のナイロン繊維が入っており、補修の縫い糸としても使用できます。
エスコ品番EA628BR-100
材質ナイロン
色ODグリーン
長さ(m)30.4
使用荷重(kg)250
太さ(mm)4
1個
¥1,970
税込¥2,167
当日出荷
紐の内部には7本のナイロン繊維が入っており、補修の縫い糸としても使用できます。
エスコ品番EA628BR-50
材質ナイロン
色ODグリーン
長さ(m)15.2
使用荷重(kg)250
太さ(mm)4
1個
¥1,170
税込¥1,287
当日出荷
紐の内部には7本のナイロン繊維が入っており、補修の縫い糸としても使用できます。
エスコ品番EA628BR-300
材質ナイロン
色ODグリーン
長さ(m)91.2
使用荷重(kg)250
太さ(mm)4
1個
¥6,410
税込¥7,051
当日出荷
仕様南京錠サイズ:40(W)×15(D)×71.7(H)mm
材質チェーン・ジョイント・リング:SUS304・研磨仕上、チューブ:塩化ビニル、ダイヤル錠本体・ダイヤル部:真鍮、ダイヤル錠ツル部:SUS304
質量(g)474
チェーン長(mm)約600
チェーン線径(Φmm)4
アズワン品番64-7984-93
1個
¥4,390
税込¥4,829
当日出荷
仕様固定用
エスコ品番EA638M-112
チェーン線径(Φmm)4
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)15×53×8
1個
¥440
税込¥484
翌日出荷
材質ネオジウム磁石(N35・ニッケルメッキ加工)
寸法(mm)Φ4×4
使用温度(℃)80以下
入数10個入り
1パック
¥2,180
税込¥2,398
当日出荷
材質ネオジウム磁石(N35・ニッケルメッキ加工)
寸法(mm)Φ4×2
使用温度(℃)80以下
入数10個入り
1パック
¥1,550
税込¥1,705
当日出荷
エスコ品番EA638JB-104
全長(mm)400
材質(本体)ステンレス(SUS304)
種類ワイヤーキャッチ
ねじ径M8
線径(Φmm)4
参考使用荷重(kN)0.78
1個
¥2,890
税込¥3,179
翌日出荷
紐の内部には7本のナイロン繊維が入っており、補修の縫い糸としても使用できます。
エスコ品番EA628BR-500
材質ナイロン
色ODグリーン
長さ(m)152
使用荷重(kg)250
太さ(mm)4
1個
¥10,000
税込¥11,000
翌日出荷
IEC EN 61010031に準拠、撚り線クランプ接続用、硬質絶縁スリーブ付、ケーブルはクランプ接続するため圧着やハンダ作業が不要です。MULTILAM付(ばね形状の多面接触子付)、※プラグとソケットの両方がMULTILAM(マルチラム)の場合は接続できません。
テストリード組立用、スタック接続可能なΦ4mmのバナナプラグです。接触保護用の格納式スリーブ付、IEC EN 61010031に準拠、MULTILAM付(ばね形状の多面接触子付)、※プラグとソケットの両方がMULTILAM(マルチラム)の場合は接続できません。
1個
¥3,350
税込¥3,685
翌日出荷
エスコ品番EA423RY-3
セット内容【内径×線径(入数)】1/4”×3/8”(15)5/16”×7/16”(15)3/8”×1/2”(10)1/2”×5/8”(10)3/8”×9/16”(10)7/16”×5/8”(10)1/2”×11/16”(10)9/16”×3/4”(10)5/8”×13/16”(10)11/16”×7/8”(10)3/4”×15/16”(10)7/32”×11/32”(15)3/4”×1”(10)3/16”×5/16”(20)5/32”×9/32”(20)1/8”×1/4”(20)13/16”×1-1/16”(10)5/8”×3/4”(10)
ケース寸法(mm)218×143×47
1セット
¥1,630
税込¥1,793
当日出荷
材質コットン
全長(mm)146.0
タイプ片面
ヘッド径(Φmm)4.0
アズワン品番64-7816-19
入数50本
1袋(50本)
¥400
税込¥440
当日出荷
材質グラスファイバー(ダブルPVCコーティング)
寸法(mm)Φ4×20m
アズワン品番64-7902-71
1巻
¥6,650
税込¥7,315
翌日出荷
材質ポリエステル
全長(mm)70
ヘッド径(Φmm)4.0
アズワン品番64-2194-14
1袋(50本)
¥2,060
税込¥2,266
翌日出荷
ホースジョイント型のアングルタイプ
一次側がテーパー(R)外ネジで、二次側がホース接続するための竹の子部分がユニオン形式になった、小型のニードルバルブです。
タケノコ部分がルーズになっているため、ホースのねじれなどが起きにくくなっています。
ホースバンド等でホースをしっかり締めてお使い下さい。
RoHS指令相当品
※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
仕様●メーカー:アソー(ASOH)●型番:CY-3208R●取付ねじ:R1/4"●タケノコ外径:8mm●使用圧力:0.98MPa●使用温度:-10~80℃ (凍結箇所は除く)●使用流体:空気・水・油●適合ホース内径※:7mm●材質:真鍮(クロムメッキ仕上げ)
アズワン品番67-7214-25
1個
特価
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
エスコ品番EA758ZX-204
種類ガラス管ヒューズ
定格電圧(V)250
定格電流(A)4
サイズ(mm)Φ5.2×20
1個
¥800
税込¥880
当日出荷
材質グラスファイバー(ダブルPVCコーティング)
寸法(mm)Φ4×50m
アズワン品番64-7902-73
1巻
¥11,700
税込¥12,870
翌日出荷
材質グラスファイバー(ダブルPVCコーティング)
寸法(mm)Φ4×30m
アズワン品番64-7902-72
1巻
¥8,880
税込¥9,768
翌日出荷
材質真鍮
全長(mm)41.5
Gねじ3/4”
適合径(Φmm)16.8
アズワン品番64-7847-06
1個
¥1,570
税込¥1,727
翌日出荷
撚り線クランプ接続用、IEC EN 61010031に準拠、ケーブルはクランプ接続するため圧着やハンダ作業が不要です。MULTILAM付(ばね形状の多面接触子付)、※プラグとソケットの両方がMULTILAM(マルチラム)の場合は接続できません。
機器と平行にホースを接続する時などに使用します。ホース接続部がユニオン式となっており、機器に取付けた後もナット部分から取り外すことができ、メンテナンスやホースのねじれなどを心配することもありません。※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
仕様●ねじ径(R):1/4"(PT)●適合ホース内径※:6mm●材質:C3771B(本体)/C3604BD(竹の子・ナット)●使用圧力:3.45Mpa以下●使用温度:-50~150℃●使用流体:空気・水・油●重量(g):45
アズワン品番65-9246-73
1個
¥775
税込¥853
翌日出荷
雄ネジ付絶縁アダプタ、絶縁タイプ、ネジ込み用に内部スロット付、ネジ穴接続用、IEC EN 61010031に準拠、※プラグとソケットの両方がMULTILAM(マルチラム)の場合は接続できません。
呼び寸法(cm)35
エスコ品番EA992CT-4
寸法(直径Φ×高さH)(mm)350×90
材質(枠)ひのき
材質(網)亜鉛針金
表面粗さ4mm
1個
¥3,790
税込¥4,169
翌日出荷
1個
¥620
税込¥682
翌日出荷
材質ネオジウム磁石(N35・ニッケルメッキ加工)
寸法(mm)Φ4×3
使用温度(℃)80以下
入数10個入り
1パック
¥2,070
税込¥2,277
翌々日出荷
絶縁タイプ、絶縁材 UL94 V0、IEC EN 610102030に準拠
防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅
軸径(Φmm)10
全長(mm)110
先端径(Φmm)4.0
1個
¥3,280
税込¥3,608
翌日出荷
1個
¥745
税込¥820
翌日出荷
エスコ品番EA758ZX-304
種類ガラス管ヒューズ
定格電圧(V)250
定格電流(A)4
サイズ(mm)Φ5.2×20
1個
¥840
税込¥924
当日出荷
丈夫で清潔、サビにくいステンレス巻きスチールパイプの一本竿です。竿が竿受けから落ちにくい構造になっています。※伸縮タイプではありません。
仕様●サイズ(mm):3800●重量:1.5kg●耐荷重:全体16kg●パイプ径:29mm●材質:本体/ステンレス巻きスチールパイプ キャップ/塩化ビニール樹脂●入数:4本
アズワン品番65-9327-23
1箱(4本)
¥8,250
税込¥9,075
翌日出荷
丈夫で清潔、サビにくいステンレス巻きスチールパイプの一本竿です。竿が竿受けから落ちにくい構造になっています。※伸縮タイプではありません。
エスコ品番EA758ZY-204
種類ガラス管ヒューズ
定格電圧(V)125
定格電流(A)4
サイズ(mm)Φ6.4×30
1個
¥570
税込¥627
翌日出荷
特性強力
仕様磁気防止プレート付、耐腐食
エスコ品番EA781EB-21
材質Alnico5
寸法(mm)Φ4×10
吸着力1.2kgf
使用温度(℃)550以下
1個
¥320
税込¥352
翌日出荷
仕様適用パッドホルダ:パッド取付ねじM6タイプ
パッド径(Φmm)4~15
1個
¥250
税込¥275
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ