24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
消費効率:142.8lm/W。FLR40形1灯節電タイプ。点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。自己点検スイッチ付。天井直付型、30分間タイプ、非常用照明器具・昼白色・非調光。Ra83(常用光源)。Ra70(非常用光源)。非常灯評定番号:LALE-027。【交換電池】FK792。【リモコン(別売)】FSK90910K。水平天井取付専用。注)調光はできません。注)器具エンドには電源穴がありません。注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ非常用照明器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。本体・ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。注)本体・ライトバーは非常用照明器具専用となります。常用照明器具(一般タイプ)の本体・ライトバーとは組み合わせできません。注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。注)本体取付方向により、非常用光源位置、ライトバーの開閉方向が決まります。詳細は承認図をご覧ください。注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。注)48時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。リニューアル向けLED照明(電池内蔵型・非常用LED)。ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵。非常時:本体組込LED点灯。常時:ライトバー点灯。非常時灯:30分(内蔵バッテリー満充電時)。非常時40形LED一般出力型は、蛍光灯非常時光束(Hf32形 1100lm/白色蛍光灯25%点灯)と同等の明るさで、非常灯として一般的に使われています。
材質本体:鋼板(白色粉体塗装) レンズ:ガラス ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白) 蓄電池:ニッケル水素蓄電池 全長(mm)1250 消費電力(W)14 電源AC100~242V 光源LED(昼白色) 色温度5000K 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 明るさ(Lm)2000 グリーンマーク認定
1台
55,900 税込61,490
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

消費効率:144.9lm/W。FLR40形2灯節電タイプ。点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。自己点検スイッチ付。天井直付型、30分間タイプ、非常用照明器具・昼白色・非調光。Ra83(常用光源)。Ra70(非常用光源)。非常灯評定番号:LALE-027。【交換電池】FK792。【リモコン(別売)】FSK90910K。水平天井取付専用。注)調光はできません。注)器具エンドには電源穴がありません。注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ非常用照明器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。本体・ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。注)本体・ライトバーは非常用照明器具専用となります。常用照明器具(一般タイプ)の本体・ライトバーとは組み合わせできません。注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。注)本体取付方向により、非常用光源位置、ライトバーの開閉方向が決まります。詳細は承認図をご覧ください。注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。注)48時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。リニューアル向けLED照明(電池内蔵型・非常用LED)。ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵。非常時:本体組込LED点灯。常時:ライトバー点灯。非常時灯:30分(内蔵バッテリー満充電時)。
材質本体:鋼板(白色粉体塗装) レンズ:ガラス ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白) 蓄電池:ニッケル水素蓄電池 幅(mm)230 全長(mm)1250 質量(kg)2.7 消費電力(W)27.6 電源AC100~242V 光源LED(昼白色) 色温度5000K 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 明るさ(Lm)4000 グリーンマーク認定
1台
59,100 税込65,010
翌日出荷

消費効率:144.9lm/W。FLR40形1灯節電タイプ。点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。自己点検スイッチ付。天井直付型、30分間タイプ、非常用照明器具・昼白色・非調光。Ra83(常用光源)。Ra70(非常用光源)。非常灯評定番号:LALE-027。【交換電池】FK792。【リモコン(別売)】FSK90910K。水平天井取付専用。注)調光はできません。注)器具エンドには電源穴がありません。注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ非常用照明器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。本体・ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。注)本体・ライトバーは非常用照明器具専用となります。常用照明器具(一般タイプ)の本体・ライトバーとは組み合わせできません。注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。注)本体取付方向により、非常用光源位置、ライトバーの開閉方向が決まります。詳細は承認図をご覧ください。注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。注)48時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。リニューアル向けLED照明(電池内蔵型・非常用LED)。ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵。非常時:本体組込LED点灯。常時:ライトバー点灯。非常時灯:30分(内蔵バッテリー満充電時)。
材質本体:鋼板(白色粉体塗装) レンズ:ガラス ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白) 蓄電池:ニッケル水素蓄電池 幅(mm)150 全長(mm)1250 質量(kg)2.5 消費電力(W)27.6 電源AC100~242V 光源LED球(昼白色) 色温度5000K 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 明るさ(Lm)4000 グリーンマーク認定
1台
58,600 税込64,460
翌日出荷

IP23 防湿。消費効率:135.4lm/W。FLR40形1灯節電タイプ。点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。自己点検スイッチ付。天井直付型、30分間タイプ、非常用照明器具・昼白色・非調光。Ra83(常用光源)。Ra70(非常用光源)。非常灯評定番号:LALE-020。【交換電池】FK753。【リモコン(別売)】FSK90910K。水平天井取付専用。ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵。防湿・防雨型のLED照明器具(非常灯)。非常時:本体組込LED点灯。常時:ライトバー点灯。非常時灯:30分(内蔵バッテリー満充電時)。非常時LED高出力型のため、少ない台数で広範囲をカバーします。注)屋内向けライトバーと互換性がありません。非常用防湿型・防雨型ライトバーと専用本体の組み合わせでご使用ください。注)本器具は、パナソニック製非常用防湿型・防雨型一体型LEDベースライト専用の器具本体と防湿型・防雨型ライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製専用器具本体以外の商品とは組み合わせをしないでください。注)本体・ライトバーは非常用防湿型・防雨型照明器具専用となります。常用防湿型・防雨型照明器具の本体・ライトバーとは組み合わせできません。注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。注)調光はできません。注)軒下など雨線内で使用できます。ただし、次の場所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因となります。風除けのない建物の屋上・山稜・橋梁などの風の強い場所、業務用浴室やサウナなど常時高温・高湿度になる場所、温泉地など腐食性ガスが発生する場所、沿岸地帯など潮風による塩害を受ける場所、屋内プールなどの塩素雰囲気にさらされる場所、振動の強い場所では使用できません。注)直射日光の当たる場所には設置しないでください。過熱による故障・短寿命の原因となります。注)エアコンの吹き出し口の冷風が直接当たらない位置に器具を設置してください。
材質本体:亜鉛鋼板(高反射白色粉体塗装) レンズ:ガラス 蓄電池:ニッケル水素蓄電池 幅(mm)150 全長(mm)1390 質量(kg)4.3 消費電力(W)14.1 電源AC100~242V 光源LED(昼白色) 色温度5000K 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 明るさ(Lm)1910 グリーンマーク認定
1台
79,100 税込87,010
8日以内出荷

消費効率:135.4lm/W。FLR40形1灯節電タイプ。IP23 防湿。点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。自己点検スイッチ付。天井直付型、30分間タイプ、非常用照明器具・昼白色・非調光。Ra83(常用光源)。Ra70(非常用光源)。非常灯評定番号:LALE-020。【交換電池】FK753。【リモコン(別売)】FSK90910K。水平天井取付専用。ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵。防湿・防雨型のLED照明器具(非常灯)。非常時:本体組込LED点灯。常時:ライトバー点灯。非常時灯:30分(内蔵バッテリー満充電時)。非常時LED高出力型のため、少ない台数で広範囲をカバーします。注)屋内向けライトバーと互換性がありません。非常用防湿型・防雨型ライトバーと専用本体の組み合わせでご使用ください。注)本器具は、パナソニック製非常用防湿型・防雨型一体型LEDベースライト専用の器具本体と防湿型・防雨型ライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製専用器具本体以外の商品とは組み合わせをしないでください。注)本体・ライトバーは非常用防湿型・防雨型照明器具専用となります。常用防湿型・防雨型照明器具の本体・ライトバーとは組み合わせできません。注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。注)調光はできません。注)軒下など雨線内で使用できます。ただし、次の場所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因となります。風除けのない建物の屋上・山稜・橋梁などの風の強い場所、業務用浴室やサウナなど常時高温・高湿度になる場所、温泉地など腐食性ガスが発生する場所、沿岸地帯など潮風による塩害を受ける場所、屋内プールなどの塩素雰囲気にさらされる場所、振動の強い場所では使用できません。注)直射日光の当たる場所には設置しないでください。過熱による故障・短寿命の原因となります。注)エアコンの吹き出し口の冷風が直接当たらない位置に器具を設置してください。
材質本体:亜鉛鋼板(高反射白色粉体塗装) レンズ:ガラス 蓄電池:ニッケル水素蓄電池 幅(mm)230 全長(mm)1390 質量(kg)4.6 消費電力(W)14.1 電源AC100~242V 光源LED(昼白色) 色温度5000K 明るさ(Lm)1910 グリーンマーク認定
1台
79,600 税込87,560
8日以内出荷

消費効率:138.2lm/W。FLR40形2灯節電タイプ。IP23 防湿。点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。自己点検スイッチ付。天井直付型、30分間タイプ、非常用照明器具・昼白色・非調光。Ra83(常用光源)。Ra70(非常用光源)。非常灯評定番号:LALE-020。【交換電池】FK753。【リモコン(別売)】FSK90910K。水平天井取付専用。ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵。防湿・防雨型のLED照明器具(非常灯)。非常時:本体組込LED点灯。常時:ライトバー点灯。非常時灯:30分(内蔵バッテリー満充電時)。注)屋内向けライトバーと互換性がありません。非常用防湿型・防雨型ライトバーと専用本体の組み合わせでご使用ください。注)本器具は、パナソニック製非常用防湿型・防雨型一体型LEDベースライト専用の器具本体と防湿型・防雨型ライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製専用器具本体以外の商品とは組み合わせをしないでください。注)本体・ライトバーは非常用防湿型・防雨型照明器具専用となります。常用防湿型・防雨型照明器具の本体・ライトバーとは組み合わせできません。注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。注)調光はできません。注)軒下など雨線内で使用できます。ただし、次の場所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因となります。風除けのない建物の屋上・山稜・橋梁などの風の強い場所、業務用浴室やサウナなど常時高温・高湿度になる場所、温泉地など腐食性ガスが発生する場所、沿岸地帯など潮風による塩害を受ける場所、屋内プールなどの塩素雰囲気にさらされる場所、振動の強い場所では使用できません。注)直射日光の当たる場所には設置しないでください。過熱による故障・短寿命の原因となります。注)エアコンの吹き出し口の冷風が直接当たらない位置に器具を設置してください。注)工事の際は、防水処理のため自己融着テープが必要です。別途ご準備ください。
材質本体:亜鉛鋼板(高反射白色粉体塗装) レンズ:ガラス 蓄電池:ニッケル水素蓄電池 幅(mm)230 全長(mm)1390 質量(kg)4.6 消費電力(W)27.7 電源AC100~242V 光源LED(昼白色) 色温度5000K 明るさ(Lm)3830 グリーンマーク認定
1台
82,300 税込90,530
8日以内出荷

IP23 防湿。消費効率:138.2lm/W。FLR40形2灯節電タイプ。点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。自己点検スイッチ付。天井直付型、30分間タイプ、非常用照明器具・昼白色・非調光。Ra83(常用光源)。Ra70(非常用光源)。非常灯評定番号:LALE-020。【交換電池】FK753。【リモコン(別売)】FSK90910K。水平天井取付専用。ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵。防湿・防雨型のLED照明器具(非常灯)。非常時:本体組込LED点灯。常時:ライトバー点灯。非常時灯:30分(内蔵バッテリー満充電時)。注)屋内向けライトバーと互換性がありません。非常用防湿型・防雨型ライトバーと専用本体の組み合わせでご使用ください。注)本器具は、パナソニック製非常用防湿型・防雨型一体型LEDベースライト専用の器具本体と防湿型・防雨型ライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製専用器具本体以外の商品とは組み合わせをしないでください。注)本体・ライトバーは非常用防湿型・防雨型照明器具専用となります。常用防湿型・防雨型照明器具の本体・ライトバーとは組み合わせできません。注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。注)調光はできません。注)軒下など雨線内で使用できます。ただし、次の場所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因となります。風除けのない建物の屋上・山稜・橋梁などの風の強い場所、業務用浴室やサウナなど常時高温・高湿度になる場所、温泉地など腐食性ガスが発生する場所、沿岸地帯など潮風による塩害を受ける場所、屋内プールなどの塩素雰囲気にさらされる場所、振動の強い場所では使用できません。注)直射日光の当たる場所には設置しないでください。過熱による故障・短寿命の原因となります。注)エアコンの吹き出し口の冷風が直接当たらない位置に器具を設置してください。注)工事の際は、防水処理のため自己融着テープが必要です。別途ご準備ください。
材質本体:亜鉛鋼板(高反射白色粉体塗装) レンズ:ガラス 蓄電池:ニッケル水素蓄電池 幅(mm)150 全長(mm)1390 質量(kg)4.3 消費電力(W)27.7 電源AC100~242V 光源LED(昼白色) 色温度5000K 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 明るさ(Lm)3830 グリーンマーク認定
1台
81,900 税込90,090
8日以内出荷

電源スイッチ長押しでOFF(3秒以上の点灯後は短押しでOFF)。マグネットで貼る、ストラップでかける、コードが邪魔にならない充電式!。屋内・屋外兼用型、充電式、LED照明です。
仕様●型番:LMTW-7CH●明るさ:HIGH:600LmMID:283LmLOW:110Lm●消費電力:7W●全長:291mm●電源:リチウムイオンバッテリー3.7V7800mAh●充電電源:DC5V2A(USB)●充電時間:7時間●連続使用時間:HIGH:8時間MID:14時間LOW:30時間●光源:LED●1m照度:HIGH:140LxMID:70LxLOW:30Lx●3m照度:HIGH:15LxMID:8LxLOW:4Lx●5m照度:HIGH:7LxMID:3LxLOW:1Lx●点灯パターン:HIGH→MID→LOW→点滅→SOS●サイズ:291(W)×57(D)×56(H)mm●重量:320g●色温度:6500K●光源色:昼光色(6500K)●演色性:Ra74●電池寿命:約500回●球寿命:40000時間●使用環境温度:-10~40℃●照射角:上下:140度左右:240度●付属品:USBケーブル●用途:自動車整備・簡易照明●注意事項:充電アダプターは付属しておりません。●仕様:屋内・屋外兼用型●防水規格:IPX3 アズワン品番65-3893-47
1台
14,200 税込15,620
翌日出荷

エスコ品番EA940D-226 種類照光式 保護構造IP40(閉鎖型) 接点構成1a1b ボタン形状 ボタン色 動作方式モメンタリ 取付穴径(Φmm)16.2
1個
2,220 税込2,442
翌日出荷

種類照光式 動作方式モメンタリ 接点構成1a1b ボタン色 ボタン形状 取付穴径(Φmm)16.2 保護構造IP40(閉鎖型) エスコ品番EA940D-229
1個
2,220 税込2,442
翌日出荷

密閉型や調光機能付きなど一部使用できない機器がございます。
仕様●消費電力:100V/14.9W 200V/15.6W●明るさ:1800lm●口金サイズ:E26●サイズ:Φ53×146mm●重量:162g●演色性:Ra83●照射角:260度●材質:グローブ/PC樹脂(ポリカーボネート)●球寿命:40000時間●光源色:昼白色(5000K)●照明器具交換時期:10年●使用環境温度:-10~40℃●屋内型●【EA815LB-11、-12用】LED球 アズワン品番65-9286-63
1個
2,540 税込2,794
翌日出荷

エスコ品番EA940D-230 種類照光式 保護構造IP40(閉鎖型) 接点構成1a1b ボタン形状 ボタン色 動作方式モメンタリ 取付穴径(Φmm)16.2
1個
2,220 税込2,442
翌日出荷

エスコ品番EA940D-228 種類照光式 保護構造IP40(閉鎖型) 接点構成1a1b ボタン形状 ボタン色 動作方式モメンタリ 取付穴径(Φmm)16.2
1個
2,220 税込2,442
翌日出荷

種類照光式 動作方式モメンタリ 接点構成1a1b ボタン色 ボタン形状 取付穴径(Φmm)16.2 保護構造IP40(閉鎖型) エスコ品番EA940D-227
1個
2,220 税込2,442
翌日出荷

電球の盗難防止にも効果抜群です。
仕様●消費電力:19W●光色:昼光色●全光束(lm):2375●電圧:100V・200V●定格寿命:25,000時間●サイズ:Φ95×1200mm●コード長:1m●重量:300g●使用温度範囲:-20~40℃●ソケット・コード一体型で手間いらず アズワン品番65-3889-54
1セット
3,330 税込3,663
3日以内出荷

電球の盗難防止にも効果抜群です。
仕様定格寿命:30000時間、サイズ:Φ151×1230mm、重量:1.4kg、コード長:1m、使用温度範囲:-20~40℃、ソケット・コード一体型で手間いらず 電圧(V)AC100~200 消費電力(W)80 全光束(Lm)12800 アズワン品番65-9277-25 光色昼光色 電球の種類LED
1個
23,000 税込25,300
翌日出荷

電球の盗難防止にも効果抜群です。
仕様●消費電力:35W●光色:昼光色●全光束(lm):3500●電圧:100V・200V●定格寿命:25,000時間●サイズ:Φ128×1280mm●コード長:1m●重量:500g●使用温度範囲:-20~40℃●ソケット・コード一体型で手間いらず アズワン品番65-3889-55
1セット
7,890 税込8,679
3日以内出荷

断熱材施工器具対応。約40000時間の長寿命。密閉型器具対応(器具の種類によって使用できない場合があります。屋外での使用は不可。浴室では、必ず防湿器具でご使用ください。)屋外器具対応(次の3点を満たすことを条件とする。)1.防湿・防雨型器具にて使用 2.屋内配線3.直射日光が当たらない(ランプ周囲温度0~40℃)色鮮やかRa84。省エネ法 2017年度目標基準値を達成した省エネ性。小形電球、 広配光タイプ。ダイニング、洗面所、玄関、浴室などに。明るさ広がる広配光約180度。
1個
2,950 税込3,245
翌日出荷

電球の盗難防止にも効果抜群です。
仕様●消費電力:13W●光色:昼光色●全光束(lm):1625●電圧:100V・200V●定格寿命:25,000時間●サイズ:Φ70×1170mm●コード長:1m●重量:250g●使用温度範囲:-20~40℃●ソケット・コード一体型で手間いらず アズワン品番65-3889-53
1セット
1,870 税込2,057
3日以内出荷

100V専用。50mまで連結可能。自由に曲げれるフレキシブルタイプ。スペースが狭くても邪魔にならない帯状LED。トンネル工事の仮設照明、鉄道の保線管理、エレベーターシャフトの作業灯などに。注意:※最小曲げ半径20mm、低温時は(-10℃以下)45mm以下に曲げないでください。回路断線やショートの原因になります。 ※コネクターの接続は、差込方向に注意してください。巻き付けたり掛けたりが可能です。
仕様●電源:AC100V(50/60Hz)●明るさ:10000Lm●消費電力:101W●全長:LEDライン/10m 電源入力コード/1.6m●幅:17mm●厚さ:9mm●重量(g):1900●材質:PVC●光源:昼白色LED●入力電圧:90~110V●最小曲げ半径:20mm/低温時/45mm●連結可能台数:5本●使用環境温度:-10~40℃●球寿命:50000時間●入力プラグ:防雨2Pプラグ●防水規格:IP65●耐衝撃:IK10●仕様:屋内・屋外兼用型 片面発光●定格電流:1.1A●100V固有エネルギー消費効率:99Lm/W●演色性:Ra83(高演色LED)●色温度:5000K●スイッチ:なし●付属品:万能フッカー●セット内容:10mライン(57599/LECN-W-10L)メスコネクタ用キャップ 整流器プラグ付電源コード(57601/LECN-ADI) アズワン品番65-9286-58
1台
24,200 税込26,620
翌日出荷

スイッチ部分をエンボスにすることで、ベース部分にモノをおいても照明に影響しません。(USB充電付)。上まで向くセードの可動範囲で自由な照らし方ができます。メーカー前モデルより演色性を維持したまま明るさをアップしました。ソフトスタート機能(徐々に明るくなります。100~30%無段階調光)。ラストメモリー機能(次の点灯時には前回点灯時の設定の明るさになります。)。ダブルクリック100%(スイッチを1回押すと50%、2回連続して押すと100%の明るさになります。)
仕様●セード長(mm):112.5●電源:AC100V●光源:白色LED●明るさ:426lm●高さ:474mm●重量:1200g●コード長:0.8m●材質:鋼、樹脂●取付方法:置き型●色温度:4000K●演色性:Ra90●LEDタイプ:LED一体型●電圧:100V専用●消費電力(LED):5.7W●固有エネルギー消費効率(LED):74.9lm/W●LEDモジュール寿命:40000時間●シンプルに、そしてさりげなく、上質の空間を演出●アダプタープラグが内部に納まるので壁にぴたりと沿う構造●角型なのでデスクとラインが揃えやすい形状●白熱灯40W相当●中心直下照度/1296lx●卓上型(ベース型)●高演色LED採用 アズワン品番65-9278-90
1個
14,800 税込16,280
翌日出荷

ダウンライトや間接照明などにおすすめです。省エネ、長寿命のLED電球、スポット照明にオススメ、<お買い求めの前に>以下の器具には絶対に使用しないでください。調光機能のついた電球器具や回路〔調光/電球の明るさを変える機能〕(100%点灯も使用不可)リモコンのついた電球器具誘導灯・非常用照明器具水銀灯・ナトリウムランプ・メタルハライドランプなどのHIDランプ器具断熱材施工器具〔SB、SGI、SG形表示器具〕人感センサー・明るさセンサー付などの自動点灯器具表示灯付きスイッチ・電子スイッチ(高機能スイッチ)に接続された器具(このほか使用器具の種類によって寸法的、熱的、その他の状況により使用できない場合があります。)
1個
1,880 税込2,068
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


従来のトリガースイッチに代わり、ビット部分をネジに押し込むと自動で回転するプッシュ方式を採用した電動ドライバーです。26種類の多様なビットと、精密な作業に活用できる精密ドライバー(手工具)付き。5段階に切り替えができるクラッチ機能を搭載しているので、ネジの締め過ぎを防止できます。
仕様●メーカー:BLACK+DECKER(ブラック・アンド・デッカー)●型番:BD40K27●最大トルク:5N・m●バッテリー:3.6V(リチウムイオン1.5Ah)●充電器:AC100V●充電時間:約90分●回転数:320rpm●サイズ:40×185×40mm●重量:280g●付属品:精密ドライバービット、ACアダプター、USBケーブル、ケース【プッシュドライバー用ビット】25mm(+)#1/#2、(sq)#0/#1/#2、(-)#3/#5/#6、(Pz)#1/#2、(Torx)#10/#15/#20、(Hex)#3/#5/#4、50mm(+)#1、(-)#4【精密ビットホルダー用ビット】(U字)#2.6、(トライアングル)#2.3、(Y字)#0.6、(スター)#0.8、(Torx)#2、(Hex)#2、(+)#00、(-)#2●チャック能力:6.35mm●最大能力:ネジ締め/40mm●チャックタイプ:差込式●クラッチ数:5●スイッチタイプ:単速(プッシュタイプ)●最大作業量:Φ3.5mm×35mm/約115本●LEDライト、5段階クラッチ、スピンドルロック、ケーブルストリッパー付●バッテリー残量ケージ付●ワイヤーの被覆を除去できるワイヤーストリッパー搭載●充電不足時のアラート機能を兼ね備えるLEDライト付 アズワン品番65-3893-29
1個
6,050 税込6,655
翌日出荷