4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


木材の研削、刃物の研磨に電気の力でカンタン、研削・研磨。二重絶縁、変速機能付。作業のシーンに合わせて、ヘッド部の角度を55度の範囲内で調整できます。変速機能で削りすぎ、刃焼けを防止します。作業性のよいスライド式ロックスイッチで連続運転にも便利です。1回の連続使用時間は10分以内にしてください。工具レスで簡単にベルト交換ができます。
仕様●型番:BY-1031●回転数:5,500~6,700rpm●電源:AC100V●消費電力:180W●電流:1.9A●ベルト速度:6.6~8m/s●ベルトサイズ:10×330mm●サイズ:70×380×66(H)mm●重量:1.0kg●コード長:2m●付属品:#120、#400研磨ベルト各1本 アズワン品番65-3892-73
1台
17,200 税込18,920
翌日出荷