カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(52)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(48)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 作業工具(3)
  • メカニカル部品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 溶接用品(1)
  • 日用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • バッテリー・電装(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • MAZDA(マツダ)(503)
  • BIGM(丸山製作所)(237)
  • トヨタ(144)
  • ニッサン(75)
  • ホンダ(66)
  • SMC(62)
  • YAMAHA(ヤマハ)(26)
  • 住友重機械工業(22)
  • ヤンマー(18)
  • フエニックス・コンタクト(18)
  • ミツビシ(18)
  • SIEMENS(15)
  • onsemi(15)
  • ON SEMICONDUCTOR(14)
  • MIWA(14)
  • ハーティング(12)
  • AMPHENOL(12)
  • アズワン(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(15)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「41a1」の検索結果

特価
本日12月27日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
114件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角プラグ ステンレス製 EA141ADシリーズ エスコ六角プラグ ステンレス製 EA141ADシリーズエスコ
2,280税込2,508
1個
翌日出荷
不要な配管部分(内ネジ)のブラインドに使います。六角があることでスパナ掛けも容易に作業が出来ます。頭部分が六角形状となっており、スパナやモンキーレンチ等で管用めねじにねじ込んでシールします。油圧・空圧機・車輛・電力・上下水道他幅広い分野で使われます。
沈みプラグ ステンレス製 EA141ADシリーズ エスコ沈みプラグ ステンレス製 EA141ADシリーズエスコ
220税込242
1個
翌日出荷
沈みプラグとは、ネジの全体がほとんど入り込んだ状態で、締め付けは終了になるタイプのことです。管用テーパめねじにねじ込んでシールします。油圧・空圧機器・車輛・電力・上下水道他幅広い分野で使われます。
四角プラグ ステンレス製 EA141ADシリーズ エスコ四角プラグ ステンレス製 EA141ADシリーズエスコ
1,190税込1,309
1個
翌日出荷から翌々日出荷
不要な配管部分(内ネジ)のブラインドに使います。四角頭になっているため、栓をした後に四角部を切断して表面に出っ張りをなくすことも容易で、補修や間違って開けた穴の修正などにも使われます。
ロックナット ステンレス製 EA141ADシリーズ エスコロックナット ステンレス製 EA141ADシリーズエスコ
555税込611
1個
翌日出荷から翌々日出荷
ステンレス製のロックナットです。壁、またはパネル取付のための固定用ナットです。
[EA954JD-1~-33・FD-41~52用]仕切板 EA954JDシリーズ エスコ[EA954JD-1~-33・FD-41~52用]仕切板 EA954JDシリーズエスコ
985税込1,084
1ケース
翌日出荷から翌々日出荷
※本製品は仕切板のみです。仕切り板を使って引き出し内を小分けできるので、細かいアイテムの整理・収納に便利です。
雄ねじステム L型 EA141Aシリーズ エスコ雄ねじステム L型 EA141Aシリーズエスコ
570税込627
1個
翌日出荷から翌々日出荷
※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
雌ねじステム ステンレス製 EA141ATシリーズ エスコ雌ねじステム ステンレス製 EA141ATシリーズエスコ
1,440税込1,584
1個
当日出荷から翌日出荷
※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。、ホースバンド等でホースが抜けないようにしっかりと固定し、使用して下さい。
中間ニップルソケット(ステンレス製) EA141AYシリーズ エスコ中間ニップルソケット(ステンレス製) EA141AYシリーズエスコ
2,570税込2,827
1個
当日出荷
PFネジからPTネジへの変換用ソケットです。
仕様●ねじ径(雄):G3/8"(PF)●ねじ径(雌):Rc3/8"(PT)●使用圧力:6.9MPa以下●使用温度:-50~150℃●材質:SUS304●全長(mm):30アズワン品番65-9247-34
ニップル(RoHS対応品) EA141ADシリーズ エスコニップル(RoHS対応品) EA141ADシリーズエスコ
615税込677
1個
翌日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
雄ねじステム(L型)R1/2" EA141Aシリーズ エスコ雄ねじステム(L型)R1/2" EA141Aシリーズエスコ
1,490税込1,639
1個
翌日出荷
機器と平行にホースを接続する時などに使用します。ホース接続部がユニオン式となっており、機器に取付けた後もナット部分から取り外すことができ、メンテナンスやホースのねじれなどを心配することもありません。※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
雄ねじステム(L型)R3/8" EA141Aシリーズ エスコ雄ねじステム(L型)R3/8" EA141Aシリーズエスコ
1,490税込1,639
1個
翌日出荷
機器と平行にホースを接続する時などに使用します。ホース接続部がユニオン式となっており、機器に取付けた後もナット部分から取り外すことができ、メンテナンスやホースのねじれなどを心配することもありません。※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
仕様●ねじ径(R):3/8"(PT)●適合ホース内径※:15mm●材質:C3771B(本体)/C3604BD(竹の子・ナット)●使用圧力:3.45Mpa以下●使用温度:-50~150℃●使用流体:空気・水・油●重量(g):125アズワン品番65-9246-77
雄ねじステム R3/4" EA141Aシリーズ エスコ雄ねじステム R3/4" EA141Aシリーズエスコ
1,710税込1,881
1個
当日出荷から翌日出荷
※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
中間ニップルソケット(ステンレス製) EA141AYシリーズ エスコ中間ニップルソケット(ステンレス製) EA141AYシリーズエスコ
9,890税込10,879
1個
翌日出荷
PFネジからPTネジへの変換用ソケットです。
仕様●ねじ径(雄):G1"(PF)●ねじ径(雌):Rc1"(PT)●使用圧力:6.9MPa以下●使用温度:-50~150℃●材質:SUS304●全長(mm):52アズワン品番65-9247-37
中間ニップルソケット(ステンレス製) EA141AYシリーズ エスコ中間ニップルソケット(ステンレス製) EA141AYシリーズエスコ
2,080税込2,288
1個
当日出荷から翌日出荷
PTネジからPFネジへの変換用ソケットです。
ねじ変換アダプター EA141AYシリーズ エスコねじ変換アダプター EA141AYシリーズエスコ
615税込677
1個
当日出荷から翌日出荷
※ガスケットは付属していません。
ソケット(RoHS対応品) EA141ADシリーズ エスコソケット(RoHS対応品) EA141ADシリーズエスコ
255税込281
1個
当日出荷から翌日出荷
締めやすいデザインのソケットです。外ネジと外ネジの配管の接続に使用します。六角材からの加工で、厚みも充分あり、スパナ掛けも容易です。
RoHS指令(10物質対応)対応
ニップル(RoHS対応品) EA141ADシリーズ エスコニップル(RoHS対応品) EA141ADシリーズエスコ
370税込407
1個
翌日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
雄ねじステム(L型)R1/2" EA141Aシリーズ エスコ雄ねじステム(L型)R1/2" EA141Aシリーズエスコ
1,560税込1,716
1個
翌日出荷
機器と平行にホースを接続する時などに使用します。ホース接続部がユニオン式となっており、機器に取付けた後もナット部分から取り外すことができ、メンテナンスやホースのねじれなどを心配することもありません。※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
仕様●ねじ径(R):1/2"(PT)●適合ホース内径※:13mm●材質:C3771B(本体)/C3604BD(竹の子・ナット)●使用圧力:3.45Mpa以下●使用温度:-50~150℃●使用流体:空気・水・油●重量(g):120アズワン品番65-9246-82
雄ねじステム R1/2" EA141Aシリーズ エスコ雄ねじステム R1/2" EA141Aシリーズエスコ
925税込1,018
1個
翌日出荷
※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
仕様●使用圧力:3.45MPa以下●使用温度:-50~150℃●全長(mm):63●ねじ径(R):1/2"(PT)●タケノコ外径(mm):10.5●タケノコ内径(mm):7●本体六角対辺(mm):22●ナット六角対辺(mm):19●適合ホース内径※:9~10mm●重量(g):79●材質:C3604(cd75ppm以下)●RoHS指令相当品アズワン品番65-9246-64
雄ねじステム R3/8" EA141Aシリーズ エスコ雄ねじステム R3/8" EA141Aシリーズエスコ
530税込583
1個
翌日出荷
※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
ニップル(RoHS対応品) EA141ADシリーズ エスコニップル(RoHS対応品) EA141ADシリーズエスコ
290税込319
1個
翌日出荷
中心に凹凸のないニップルです。内ネジと内ネジの配管の接続に使用します。
仕様●ねじ径(R):1/8"(PT)×1/8"(PT)●材質:C3604(cd75ppm以下)●使用圧力:6.9MPa以下●使用温度:-50~150℃●内径(mm):6●外径(mm):10●全長(mm):22●RoHS指令相当品アズワン品番65-9246-84RoHS指令(10物質対応)対応
中間ニップルソケット(ステンレス製) EA141AYシリーズ エスコ中間ニップルソケット(ステンレス製) EA141AYシリーズエスコ
2,570税込2,827
1個
当日出荷
PTネジからPFネジへの変換用ソケットです。
仕様●ねじ径(雄):R3/8"(PT)●ねじ径(雌):G3/8"(PF)●使用圧力:6.9MPa以下●使用温度:-50~150℃●材質:SUS304●全長(mm):30アズワン品番65-9247-28
ねじ変換アダプター EA141AYシリーズ エスコねじ変換アダプター EA141AYシリーズエスコ
615税込677
1個
当日出荷から翌日出荷
※ガスケットは付属していません。
中間ソケット(RoHS対応品) EA141ADシリーズ エスコ中間ソケット(RoHS対応品) EA141ADシリーズエスコ
740税込814
1個
当日出荷から翌日出荷
サイズ違いの六角型ソケットです。外ネジと外ネジのサイズが異なる配管の接続に使用します。六角材からの加工で、厚みも充分あり、スパナ掛けも容易です。
RoHS指令(10物質対応)対応
ニップル(RoHS対応品) EA141ADシリーズ エスコニップル(RoHS対応品) EA141ADシリーズエスコ
335税込369
1個
当日出荷から翌日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
雄ねじステム(L型)R3/8" EA141Aシリーズ エスコ雄ねじステム(L型)R3/8" EA141Aシリーズエスコ
1,490税込1,639
1個
翌日出荷
機器と平行にホースを接続する時などに使用します。ホース接続部がユニオン式となっており、機器に取付けた後もナット部分から取り外すことができ、メンテナンスやホースのねじれなどを心配することもありません。※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
仕様●ねじ径(R):3/8"(PT)●適合ホース内径※:13mm●材質:C3771B(本体)/C3604BD(竹の子・ナット)●使用圧力:3.45Mpa以下●使用温度:-50~150℃●使用流体:空気・水・油●重量(g):122アズワン品番65-9246-76
雄ねじステム R1/2" EA141Aシリーズ エスコ雄ねじステム R1/2" EA141Aシリーズエスコ
860税込946
1個
翌日出荷
※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
仕様●使用圧力:3.45MPa以下●使用温度:-50~150℃●全長(mm):73●ねじ径(R):1/2"(PT)●タケノコ外径(mm):14●タケノコ内径(mm):10●本体六角対辺(mm):22●ナット六角対辺(mm):24●適合ホース内径※:14mm●重量(g):106●材質:C3604(cd75ppm以下)●RoHS指令相当品アズワン品番65-9246-65
雄ねじステム R1/4" EA141Aシリーズ エスコ雄ねじステム R1/4" EA141Aシリーズエスコ
405税込446
1個
当日出荷から翌日出荷
※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
ソケット(RoHS対応品) EA141ADシリーズ エスコソケット(RoHS対応品) EA141ADシリーズエスコ
490税込539
1個
翌日出荷
締めやすいデザインのソケットです。外ネジと外ネジの配管の接続に使用します。六角材からの加工で、厚みも充分あり、スパナ掛けも容易です。
仕様●ねじ径(Rc):3/8"(PT)×3/8"(PT)●使用圧力:6.9MPa以下●使用温度:-50~150℃●材質:C3604(cd75ppm以下)●六角対辺(mm):21●全長(mm):32●重量(g):52●RoHS指令相当品アズワン品番65-9247-08RoHS指令(10物質対応)対応
中間ニップルソケット(ステンレス製) EA141AYシリーズ エスコ中間ニップルソケット(ステンレス製) EA141AYシリーズエスコ
9,890税込10,879
1個
翌日出荷
PTネジからPFネジへの変換用ソケットです。
仕様●ねじ径(雄):R1"(PT)●ねじ径(雌):G1"(PF)●使用圧力:6.9MPa以下●使用温度:-50~150℃●材質:SUS304●全長(mm):50アズワン品番65-9247-31
ひしフランジ形ユニット EA966MRシリーズ エスコひしフランジ形ユニット EA966MRシリーズエスコ
5,660税込6,226
1個
8日以内出荷
仕様●呼び番号UCFK形:208●軸径(mm):40●サイズ(mm):H/164、H1/72、L/100、L1/78、A/36、J/60、J1/50、J2/41、N/12、A1/16、A2/21、A0/51.2、B/49.2、S/19●材質:本体/ねずみ鋳鉄品 ボール/高炭素クロム軸受鋼●ボルトサイズ:M10●止めねじ付●円筒穴形アズワン品番65-9330-83
雄ねじステム(L型)R3/8" EA141Aシリーズ エスコ雄ねじステム(L型)R3/8" EA141Aシリーズエスコ
1,010税込1,111
1個
翌日出荷
機器と平行にホースを接続する時などに使用します。ホース接続部がユニオン式となっており、機器に取付けた後もナット部分から取り外すことができ、メンテナンスやホースのねじれなどを心配することもありません。※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じ
仕様●ねじ径(R):3/8"(PT)●適合ホース内径※:7mm●材質:C3771B(本体)/C3604BD(竹の子・ナット)●使用圧力:3.45Mpa以下●使用温度:-50~150℃●使用流体:空気・水・油●重量(g):60アズワン品番65-9246-74
雄ねじステム(L型)R3/8" EA141Aシリーズ エスコ雄ねじステム(L型)R3/8" EA141Aシリーズエスコ
1,010税込1,111
1個
翌日出荷
機器と平行にホースを接続する時などに使用します。ホース接続部がユニオン式となっており、機器に取付けた後もナット部分から取り外すことができ、メンテナンスやホースのねじれなどを心配することもありません。※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じ
仕様●ねじ径(R):3/8"(PT)●適合ホース内径※:8mm●材質:C3771B(本体)/C3604BD(竹の子・ナット)●使用圧力:3.45Mpa以下●使用温度:-50~150℃●使用流体:空気・水・油●重量(g):61アズワン品番65-9246-75
雄ねじステム R1/4" EA141Aシリーズ エスコ雄ねじステム R1/4" EA141Aシリーズエスコ
405税込446
1個
当日出荷
※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
仕様●使用圧力:3.45MPa以下●使用温度:-50~150℃●全長(mm):59●ねじ径(R):1/4"(PT)●タケノコ外径(mm):9●タケノコ内径(mm):5●本体六角対辺(mm):14●ナット六角対辺(mm):16●適合ホース内径※:8mm●重量(g):40●材質:C3604(cd75ppm以下)●RoHS指令相当品アズワン品番65-9246-58
ニップル(RoHS対応品) EA141ADシリーズ エスコニップル(RoHS対応品) EA141ADシリーズエスコ
280税込308
1個
翌日出荷
サイズ違いの六角ニップルです。内ネジと内ネジのサイズが異なる配管の接続に使用します。六角がついているためスパナ掛けも容易で、しっかりと配管することが出来ます。
仕様●ねじ径(R):1/8"(PT)×1/4"(PT)●材質:C3604(cd75ppm以下)●使用圧力:6.9MPa以下●使用温度:-50℃~150℃●内径(mm):5・8●六角対辺(mm):14●全長(mm):26●重量(g):17●RoHS指令相当品アズワン品番65-9246-96RoHS指令(10物質対応)対応
中間ソケット(RoHS対応品) EA141ADシリーズ エスコ中間ソケット(RoHS対応品) EA141ADシリーズエスコ
555税込611
1個
翌日出荷
サイズ違いの六角型ソケットです。外ネジと外ネジのサイズが異なる配管の接続に使用します。六角材からの加工で、厚みも充分あり、スパナ掛けも容易です。
仕様●使用温度:-50~150℃●使用圧力:6.90MPa以下●材質:C3604(cd75ppm以下)●ねじ径(Rc):1/8"(PT)×1/4"(PT)●六角対辺(mm):17●全長(mm):26●重量(g):35●RoHS指令相当品アズワン品番65-9247-11RoHS指令(10物質対応)対応
中間ニップルソケット(ステンレス製) EA141AYシリーズ エスコ中間ニップルソケット(ステンレス製) EA141AYシリーズエスコ
2,270税込2,497
1個
当日出荷
PTネジからPFネジへの変換用ソケットです。
仕様●ねじ径(雄):R1/4"(PT)●ねじ径(雌):G1/4"(PF)●使用圧力:6.9MPa以下●使用温度:-50~150℃●材質:SUS304●全長(mm):28アズワン品番65-9247-27
雄ねじステム(L型)R1/2" EA141Aシリーズ エスコ雄ねじステム(L型)R1/2" EA141Aシリーズエスコ
1,490税込1,639
1個
翌日出荷
機器と平行にホースを接続する時などに使用します。ホース接続部がユニオン式となっており、機器に取付けた後もナット部分から取り外すことができ、メンテナンスやホースのねじれなどを心配することもありません。※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じ
仕様●ねじ径(R):1/2"(PT)●適合ホース内径※:9~10mm●材質:C3771B(本体)/C3604BD(竹の子・ナット)●使用圧力:3.45Mpa以下●使用温度:-50~150℃●使用流体:空気・水・油●重量(g):92アズワン品番65-9246-80
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら