大切なカメラ、レンズ、PC用品を湿気やカビから守ります。
再生させる時期を色の変化で知らせます。
裏面の黒色シート面に日光を当てると熱吸収が良く再生スピードが早くなります。
繰り返し使用可能
材質シリカゲル
寸法(mm)120×175mm
内容量(g)20g×6枚入り
1個
¥1,380
税込¥1,518
当日出荷
仕様大切なカメラ、レンズ、PC用品を湿気やカビから守ります。繰り返し使用可能
材質シリカゲル
寸法(mm)30×130mm
内容量(g)10g×6本入り
1個
¥950
税込¥1,045
当日出荷
湿気をとりながら気になるニオイを脱臭します(備長炭と活性炭配合)
湿気を吸うとゼリー状になり、除湿効果がひとめで分かります。
用途下駄箱用
内容量(g)除湿剤:54g、 脱臭剤:41g
有効期間1/3ヶ月
1個
¥470
税込¥517
当日出荷
※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
湿気をとりながら気になるニオイを脱臭します
備長炭と活性炭配合
湿気を吸うとゼリー状になり、除湿効果がひとめで分かります。
用途ふとん用
内容量(g)51g×4枚
標準使用量ふとん1枚に2枚
有効期間3/4ヶ月
1個
¥655
税込¥721
翌日出荷
湿気をとりながら気になるニオイを脱臭します(備長炭と活性炭配合)
湿気を吸うとゼリー状になり、除湿効果がひとめで分かります。
用途くつ用
内容量(g)21g×4枚
有効期間1/2ヶ月
1個
¥415
税込¥457
翌日出荷
機器と平行にホースを接続する時などに使用します。ホース接続部がユニオン式となっており、機器に取付けた後もナット部分から取り外すことができ、メンテナンスやホースのねじれなどを心配することもありません。※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
仕様●ねじ径(R):1/2"(PT)●適合ホース内径※:13mm●材質:C3771B(本体)/C3604BD(竹の子・ナット)●使用圧力:3.45Mpa以下●使用温度:-50~150℃●使用流体:空気・水・油●重量(g):120
アズワン品番65-9246-82
1個
¥1,560
税込¥1,716
翌日出荷
機器と平行にホースを接続する時などに使用します。ホース接続部がユニオン式となっており、機器に取付けた後もナット部分から取り外すことができ、メンテナンスやホースのねじれなどを心配することもありません。※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じ
仕様●ねじ径(R):1/2"(PT)●適合ホース内径※:9~10mm●材質:C3771B(本体)/C3604BD(竹の子・ナット)●使用圧力:3.45Mpa以下●使用温度:-50~150℃●使用流体:空気・水・油●重量(g):92
アズワン品番65-9246-80
1個
¥1,490
税込¥1,639
翌日出荷
機器と平行にホースを接続する時などに使用します。ホース接続部がユニオン式となっており、機器に取付けた後もナット部分から取り外すことができ、メンテナンスやホースのねじれなどを心配することもありません。※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じ
仕様●ねじ径(R):3/8"(PT)●適合ホース内径※:7mm●材質:C3771B(本体)/C3604BD(竹の子・ナット)●使用圧力:3.45Mpa以下●使用温度:-50~150℃●使用流体:空気・水・油●重量(g):60
アズワン品番65-9246-74
1個
¥1,010
税込¥1,111
翌日出荷
機器と平行にホースを接続する時などに使用します。ホース接続部がユニオン式となっており、機器に取付けた後もナット部分から取り外すことができ、メンテナンスやホースのねじれなどを心配することもありません。※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
機器と平行にホースを接続する時などに使用します。ホース接続部がユニオン式となっており、機器に取付けた後もナット部分から取り外すことができ、メンテナンスやホースのねじれなどを心配することもありません。※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
仕様●ねじ径(R):3/8"(PT)●適合ホース内径※:15mm●材質:C3771B(本体)/C3604BD(竹の子・ナット)●使用圧力:3.45Mpa以下●使用温度:-50~150℃●使用流体:空気・水・油●重量(g):125
アズワン品番65-9246-77
1個
¥1,490
税込¥1,639
翌日出荷
機器と平行にホースを接続する時などに使用します。ホース接続部がユニオン式となっており、機器に取付けた後もナット部分から取り外すことができ、メンテナンスやホースのねじれなどを心配することもありません。※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じ
仕様●ねじ径(R):3/8"(PT)●適合ホース内径※:8mm●材質:C3771B(本体)/C3604BD(竹の子・ナット)●使用圧力:3.45Mpa以下●使用温度:-50~150℃●使用流体:空気・水・油●重量(g):61
アズワン品番65-9246-75
1個
¥1,010
税込¥1,111
翌日出荷
※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
機器と平行にホースを接続する時などに使用します。ホース接続部がユニオン式となっており、機器に取付けた後もナット部分から取り外すことができ、メンテナンスやホースのねじれなどを心配することもありません。※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
仕様●ねじ径(R):3/8"(PT)●適合ホース内径※:13mm●材質:C3771B(本体)/C3604BD(竹の子・ナット)●使用圧力:3.45Mpa以下●使用温度:-50~150℃●使用流体:空気・水・油●重量(g):122
アズワン品番65-9246-76
1個
¥1,490
税込¥1,639
翌日出荷
。機器と平行にホースを接続する時などに使用します。ホース接続部がユニオン式となっており、機器に取付けた後もナット部分から取り外すことができ、メンテナンスやホースのねじれなどを心配することもありません。※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
仕様●ねじ径(R):1/2"(PT)●適合ホース内径※:15mm●材質:C3771B(本体)/C3604BD(竹の子・ナット)●使用圧力:3.45Mpa以下●使用温度:-50~150℃●使用流体:空気・水・油●重量(g):123
アズワン品番65-9246-83
1個
¥1,560
税込¥1,716
翌日出荷
バッテリー上がりのエンジン始動に
暗所での作業や緊急時に
車のシガーソケットで、本体を充電可能
12V車専用
仕様●入力電圧:DC5V、2.1A(最大)●セルスタート:12V、400A●始動電流:200A●サイズ:本体:78×146×27(H)mmスマートクランプ:40×98×41(H)mm●重量:本体:330gスマートクランプ:230g●充電時間:4~6時間(2.1A)8~12時間(1A)●コード長:スマートクランプ:170mm(赤)/:110mm(黒)MicroUSBケーブル:450mm●LEDライト:110lm●使用温度範囲:-10~55℃●保存温度範囲:-20~60℃●付属品:スマートクランプシガープラグ充電アダプターMicroUSBケーブルソフトケース
アズワン品番65-2226-42
1個
¥15,900
税込¥17,490
翌日出荷
インパクトソケット、ハンドル類用固定ピン。Oリング(EA164A-19)と一緒に使用してください。
仕様●メーカー:コーケン(Ko-ken)●型番:A41●適合差込角:1/2"●ピン直径(mm):3●ピン全長(mm):20●入数:5個●適合品番:EA164D-4、-6、-43、-51、-52、DB-8~-14、DC-208~-214、-301~-305、DE-4、-4.5、DD-310~-319、-410~-419、-510~-519、-606~-612、-706~-712、DF-104~-108、DG-10~-14、-208~-214、DH-8~-14、-108~-114、DJ-1、DJ-17~-22、DJ-17A~22A、DL-130~-155、DM-10~-18、-110~-118、-220~-255、-310~-318、DN-2A、110~-114
アズワン品番65-9247-66
1箱(5個)
¥590
税込¥649
翌日出荷
関連キーワード