カテゴリ

  • 保管用品(61)
  • 物流用品(4)
  • 作業工具(3)
  • オフィス家具(2)
  • 清掃用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 建築金物(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • マルゼン[厨房機器](1,065)
  • マキテック(62)
  • メイキコウ(48)
  • 堀内機械(24)
  • アズワン(23)
  • Panasonic(パナソニック)(22)
  • 東洋バルヴ(21)
  • RS PRO(21)
  • オカムラ(岡村製作所)(16)
  • 協立エアテック(15)
  • 三菱電機(14)
  • cotta(12)
  • コクヨ(11)
  • グリーンクロス(11)
  • 三菱ふそう(10)
  • トヨタ(10)
  • サカエ(9)
  • ニチコン(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「450-150」の検索結果

関連キーワード
73件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
床下換気口(ステンレス製) EA997MGシリーズ エスコ床下換気口(ステンレス製) EA997MGシリーズエスコ
2,240税込2,464
1枚
翌日出荷
仕様●サイズ:150(H)×450(W)mm●材質:本体/SUS304、金網/SUS304●リフォーム住宅推奨品(後付施工)●金網付アズワン品番65-9342-34
DC18V インパクトドライバー 充電式 エスコDC18V インパクトドライバー 充電式エスコ
92,800税込102,080
1台
翌日出荷
「SmartBL」搭載で連続作業に強く、ネジ締めが速い。足場解体などで速さを発揮、「即フル」モードトリガーを引くと、即座に最大パワー「強」モードで始動。正逆同トルクなので、ボルト緩めなどにも速さを発揮。影が出にくい2灯LEDを新搭載2つの光源で影を分散。ビット先端部が暗くならず、作業が快適。ビット着脱がラク、逆三角ビットホルダービットホルダーの引き代を長くし、ビット着脱をよりスムーズに。予備ビットの収納スペースを確保本体底部の内側に、65mmビットを2本(左右各1本)収納可能。新風路設計モーターの周囲だけでなく、コイルの芯まで冷却効果を高め過熱を抑制。電池を替えるだけで、14.4Vにも18Vにも対応。優れた防塵・耐水設計。国際規格(IEC60529適用)
仕様●メーカー:パナソニック●型番:EZ76A1PN2G-B●仕様:樹脂ケースセット●最大トルク:強、即フル/170N・m、中/150N・m、弱/26N・m●締付能力:・ネジ締め 万能ビス・米松(Φ4.2×75mm)約450本 耐震金物ビス・米松(Φ5.5×75mm)約205本 テクスネジ・SPC(Φ4×13 mm・板厚1.6 mm)約600本 ボルト(M16×25mm・板厚10mm、普通ボルト)680本 ボルト(M12×25mm・板厚10mm、高力ボルト160本) ・ボルト締め(適正締付トルクまで締め付けたときの作業本数) ボルト(M16×25 mm・板厚10 mm、普通ボルト)約680本 ボルト(M12×25 mm・板厚10 mm、高力ボルト)約160本 ・穴あけ DLコア(Φ21・石膏ボード12.5mm+コンパネ12.5mm)約100穴●バッテリー:18V(リチウムイオン3.0Ah)●充電器:AC100V●充電時間:実用/約40分、フル/約55分●回転数:強、即フル/0~2,800rpm 中/0~1,450rpm 弱/0~950rpm テクス/0~2,800rpm●打撃数:強/0~3,100回/分、中/0~2,500回/分、弱/0~1,800回/分、テクス/0~2,500回/分、即フル/3,100回/分●サイズ:127×60×224(H)mm●重量:1.45kg●付属品:バッテリー×2個、充電器、樹脂ケース●チャック:ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が13mm)●防じん・耐水機能:IP56●無段変速、正逆転、ブレーキ、LEDライト付●ブラシレスモーターアズワン品番65-3893-10
AC100V/400W ベルトディスクサンダー エスコAC100V/400W ベルトディスクサンダーエスコ
30,600税込33,660
1台
翌日出荷
木材、非鉄金属の研削・荒削り・バリ取り(マグネシウムなどの発火しやすい金属は研削しないで下さい。)広い面や側面の研削に便利な、水平・垂直に可動するサンディングアーム曲面や傾斜面の研磨に便利なワークテーブル・マイターゲージディスクペーパーの交換が簡単に出来るマジック式ワークレストを使って安定した研磨作業が可能です。別販売品の集じんホースと集じん機を接続してクリーンな作業ができる「ダストノズル」
仕様●型番:BDS-1010●電源:AC100V・400W●電流:5.2A(50Hz)、4.7A(60Hz)●ディスクペーパーサイズ:Φ150mm(マジック式)●ベルト速度(m/s):7.2(50Hz)、8.7(60Hz)●ディスク回転数:2800rpm(50Hz)3400rpm(60Hz)●本体サイズ:450×210×290(H)mm●ベルトサイズ:100×915mm●コード長:2m●重量:17kg●替ベルト:EA818MG-5~-8、-40~-400A、MH-40~120、MJ-11~400●替ディスクペーパー:EA818MF-1~-9●付属品:エンドレスベルト幅100mm(#80)、マジック式ディスクペーパー径150mm(#80)、ワークテーブル、マイターゲージ、ワークレスト、ダストノズル、ディスクカバー、六角棒レンチ(6mm)、六角穴付ボルト(平ワッシャ付)アズワン品番65-3893-55
335x110x 50mm タオルハンガー 粘着式 エスコ335x110x 50mm タオルハンガー 粘着式エスコ
1,040税込1,144
1個
翌日出荷
乾きの早いダブルアーム構造のロングタイプで、ふきん(30cm幅)を折らずに干せます。サビに強いステンレスタイプ
仕様●メーカー:ニトムズ●型番:M2630●取付方:粘着式●サイズ(mm):335(W)×110(D)×50(H)●ハンガー:3本●材質:ABS樹脂、ステンレススチール、合成ゴム系粘着剤●耐荷重:450g(150g/1本)●付属品:はがせるテープ2枚入×2枚アズワン品番65-3899-84
積載荷重標識(1スパン/150kg) エスコ積載荷重標識(1スパン/150kg)エスコ
1,450税込1,595
1枚
当日出荷
非粘着
仕様●サイズ(mm):450×600×1(t)●表示内容:150kg●材質:エコユニボード●取付穴:Φ4.2mm×4ヶ所アズワン品番65-2305-73
ワークテーブル エスコワークテーブルエスコ
27,700税込30,470
1台
翌日出荷
ロングアイボルト(ステンレス製/鍛造) エスコロングアイボルト(ステンレス製/鍛造)エスコ
9,560税込10,516
1個
翌日出荷
鍛造製
材質ステンレス
1790x450x1800mm/150kg/5段 スチール棚(連立用) エスコ1790x450x1800mm/150kg/5段 スチール棚(連立用)エスコ
40,800税込44,880
1台
7日以内出荷
仕様EA976DN-180Bの連立用棚板は50mm間隔で調節できます。(天板・底板は除く)組立にボルトが不要なので、簡単に組立が可能です。何台でも連結拡張が可能で、支柱が共有できる経済的な連結タイプです。棚段数5アズワン品番64-7979-39棚板厚さ(mm)35外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1790×450×1800均等耐荷重(kg/台)750均等耐荷重(kg/段)150
1490x450x1800mm/150kg/5段 スチール棚(連立用) エスコ1490x450x1800mm/150kg/5段 スチール棚(連立用)エスコ
35,500税込39,050
1台
7日以内出荷
仕様EA976DN-150Bの連立用棚板は50mm間隔で調節できます。(天板・底板は除く)組立にボルトが不要なので、簡単に組立が可能です。何台でも連結拡張が可能で、支柱が共有できる経済的な連結タイプです。棚段数5アズワン品番64-7978-13棚板厚さ(mm)35外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1490×450×1800均等耐荷重(kg/台)750均等耐荷重(kg/段)150
1190x450x1800mm/150kg/5段 スチール棚(連立用) エスコ1190x450x1800mm/150kg/5段 スチール棚(連立用)エスコ
28,800税込31,680
1台
7日以内出荷
仕様EA976DN-120Bの連立用棚板は50mm間隔で調節できます。(天板・底板は除く)組立にボルトが不要なので、簡単に組立が可能です。何台でも連結拡張が可能で、支柱が共有できる経済的な連結タイプです。棚段数5アズワン品番64-7978-09棚板厚さ(mm)35外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1190×450×1800均等耐荷重(kg/台)750均等耐荷重(kg/段)150
890x450x1800mm/150kg/5段 スチール棚(連立用) エスコ890x450x1800mm/150kg/5段 スチール棚(連立用)エスコ
24,400税込26,840
1台
7日以内出荷
仕様EA976DN-90Bの連立用棚板は50mm間隔で調節できます。(天板・底板は除く)組立にボルトが不要なので、簡単に組立が可能です。何台でも連結拡張が可能で、支柱が共有できる経済的な連結タイプです。棚段数5アズワン品番64-7979-35棚板厚さ(mm)35外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)890×450×1800均等耐荷重(kg/台)750均等耐荷重(kg/段)150
1790x450x1500mm/150kg/4段 スチール棚(連立用) エスコ1790x450x1500mm/150kg/4段 スチール棚(連立用)エスコ
37,200税込40,920
1台
7日以内出荷
仕様EA976DM-180Bの連結用棚板は50mm間隔で調節できます。(天板・底板は除く)組立にボルトが不要なので、簡単に組立が可能です。何台でも連結拡張が可能で、支柱が共有できる経済的な連結タイプです。棚段数4アズワン品番64-7979-31棚板厚さ(mm)35外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1790×450×1500均等耐荷重(kg/台)750均等耐荷重(kg/段)150
1490x450x1500mm/150kg/4段 スチール棚(連立用) エスコ1490x450x1500mm/150kg/4段 スチール棚(連立用)エスコ
32,400税込35,640
1台
7日以内出荷
仕様EA976DM-150Bの連結用棚板は50mm間隔で調節できます。(天板・底板は除く)組立にボルトが不要なので、簡単に組立が可能です。何台でも連結拡張が可能で、支柱が共有できる経済的な連結タイプです。棚段数4アズワン品番64-7979-27棚板厚さ(mm)35外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1490×450×1500均等耐荷重(kg/台)750均等耐荷重(kg/段)150
1190x450x1500mm/150kg/4段 スチール棚(連立用) エスコ1190x450x1500mm/150kg/4段 スチール棚(連立用)エスコ
26,400税込29,040
1台
7日以内出荷
仕様EA976DM-120Bの連結用棚板は50mm間隔で調節できます。(天板・底板は除く)組立にボルトが不要なので、簡単に組立が可能です。何台でも連結拡張が可能で、支柱が共有できる経済的な連結タイプです。棚段数4アズワン品番64-7979-23棚板厚さ(mm)35外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1190×450×1500均等耐荷重(kg/台)750均等耐荷重(kg/段)150
890x450x1500mm/150kg/4段 スチール棚(連立用) エスコ890x450x1500mm/150kg/4段 スチール棚(連立用)エスコ
22,300税込24,530
1台
7日以内出荷
仕様EA976DM-90Bの連結用棚板は50mm間隔で調節できます。(天板・底板は除く)組立にボルトが不要なので、簡単に組立が可能です。何台でも連結拡張が可能で、支柱が共有できる経済的な連結タイプです。棚段数4アズワン品番64-7979-19棚板厚さ(mm)35外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)890×450×1500均等耐荷重(kg/台)750均等耐荷重(kg/段)150
1490x450x1200mm/150kg/4段 スチール棚(連立用) エスコ1490x450x1200mm/150kg/4段 スチール棚(連立用)エスコ
31,800税込34,980
1台
7日以内出荷
仕様EA976DL-150Bの連立用棚板は50mm間隔で調節できます。(天板・底板は除く)組立にボルトが不要なので、簡単に組立が可能です。何台でも連結拡張が可能で、支柱が共有できる経済的な連結タイプです。棚段数4アズワン品番64-7979-11棚板厚さ(mm)35外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1490×450×1200均等耐荷重(kg/台)750均等耐荷重(kg/段)150
1190x450x1200mm/150kg/4段 スチール棚(連立用) エスコ1190x450x1200mm/150kg/4段 スチール棚(連立用)エスコ
25,800税込28,380
1台
7日以内出荷
仕様EA976DL-120Bの連立用棚板は50mm間隔で調節できます。(天板・底板は除く)組立にボルトが不要なので、簡単に組立が可能です。何台でも連結拡張が可能で、支柱が共有できる経済的な連結タイプです。棚段数4アズワン品番64-7979-07棚板厚さ(mm)35外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1190×450×1200均等耐荷重(kg/台)750均等耐荷重(kg/段)150
890x450x1200mm/150kg/4段 スチール棚(連立用) エスコ890x450x1200mm/150kg/4段 スチール棚(連立用)エスコ
21,800税込23,980
1台
7日以内出荷
仕様EA976DL-90Bの連立用棚板は50mm間隔で調節できます。(天板・底板は除く)組立にボルトが不要なので、簡単に組立が可能です。何台でも連結拡張が可能で、支柱が共有できる経済的な連結タイプです。棚段数4アズワン品番64-7979-03棚板厚さ(mm)35外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)890×450×1200均等耐荷重(kg/台)750均等耐荷重(kg/段)150
1790x450x1800mm/150kg/4段 スチール棚(連立用) エスコ1790x450x1800mm/150kg/4段 スチール棚(連立用)エスコ
34,800税込38,280
1台
7日以内出荷
仕様EA976DK-180Bの連立用棚板は50mm間隔で調節できます。(天板・底板は除く)組立にボルトが不要なので、簡単に組立が可能です。何台でも連結拡張が可能で、支柱が共有できる経済的な連結タイプです。棚段数4アズワン品番64-7978-98棚板厚さ(mm)35外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1790×450×1800均等耐荷重(kg/台)750均等耐荷重(kg/段)150
1490x450x1800mm/150kg/4段 スチール棚(連立用) エスコ1490x450x1800mm/150kg/4段 スチール棚(連立用)エスコ
30,300税込33,330
1台
7日以内出荷
仕様EA976DK-150Bの連立用棚板は50mm間隔で調節できます。(天板・底板は除く)組立にボルトが不要なので、簡単に組立が可能です。何台でも連結拡張が可能で、支柱が共有できる経済的な連結タイプです。棚段数4アズワン品番64-7978-96棚板厚さ(mm)35外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1490×450×1800均等耐荷重(kg/台)750均等耐荷重(kg/段)150
1190x450x1800mm/150kg/4段 スチール棚(連立用) エスコ1190x450x1800mm/150kg/4段 スチール棚(連立用)エスコ
24,800税込27,280
1台
7日以内出荷
仕様EA976DK-120Bの連立用棚板は50mm間隔で調節できます。(天板・底板は除く)組立にボルトが不要なので、簡単に組立が可能です。何台でも連結拡張が可能で、支柱が共有できる経済的な連結タイプです。棚段数4アズワン品番64-7978-94棚板厚さ(mm)35外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1190×450×1800均等耐荷重(kg/台)750均等耐荷重(kg/段)150
890x450x1800mm/150kg/4段 スチール棚(連立用) エスコ890x450x1800mm/150kg/4段 スチール棚(連立用)エスコ
21,000税込23,100
1台
7日以内出荷
仕様EA976DK-90Bの連立用棚板は50mm間隔で調節できます。(天板・底板は除く)組立にボルトが不要なので、簡単に組立が可能です。何台でも連結拡張が可能で、支柱が共有できる経済的な連結タイプです。棚段数4アズワン品番64-7978-92棚板厚さ(mm)35外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)890×450×1800均等耐荷重(kg/台)750均等耐荷重(kg/段)150
1790x450x1500mm/150kg/3段 スチール棚(連立用) エスコ1790x450x1500mm/150kg/3段 スチール棚(連立用)エスコ
28,500税込31,350
1台
7日以内出荷
仕様EA976DJ-180Bの連立用棚板は50mm間隔で調節できます。(天板・底板は除く)組立にボルトが不要なので、簡単に組立が可能です。何台でも連結拡張が可能で、支柱が共有できる経済的な連結タイプです。棚段数3アズワン品番64-7978-90棚板厚さ(mm)35外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1790×450×1500均等耐荷重(kg/台)750均等耐荷重(kg/段)150
1490x450x1500mm/150kg/3段 スチール棚(連立用) エスコ1490x450x1500mm/150kg/3段 スチール棚(連立用)エスコ
24,800税込27,280
1台
7日以内出荷
仕様EA976DJ-150Bの連立用棚板は50mm間隔で調節できます。(天板・底板は除く)組立にボルトが不要なので、簡単に組立が可能です。何台でも連結拡張が可能で、支柱が共有できる経済的な連結タイプです。棚段数3アズワン品番64-7978-88棚板厚さ(mm)35外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1490×450×1500均等耐荷重(kg/台)750均等耐荷重(kg/段)150
1190x450x1500mm/150kg/3段 スチール棚(連立用) エスコ1190x450x1500mm/150kg/3段 スチール棚(連立用)エスコ
20,500税込22,550
1台
7日以内出荷
仕様EA976DJ-120Bの連立用棚板は50mm間隔で調節できます。(天板・底板は除く)組立にボルトが不要なので、簡単に組立が可能です。何台でも連結拡張が可能で、支柱が共有できる経済的な連結タイプです。棚段数3アズワン品番64-7978-86棚板厚さ(mm)35外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1190×450×1500均等耐荷重(kg/台)750均等耐荷重(kg/段)150
890x450x1500mm/150kg/3段 スチール棚(連立用) エスコ890x450x1500mm/150kg/3段 スチール棚(連立用)エスコ
17,300税込19,030
1台
7日以内出荷
仕様EA976DJ-90Bの連立用棚板は50mm間隔で調節できます。(天板・底板は除く)組立にボルトが不要なので、簡単に組立が可能です。何台でも連結拡張が可能で、支柱が共有できる経済的な連結タイプです。棚段数3アズワン品番64-7978-84棚板厚さ(mm)35外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)890×450×1500均等耐荷重(kg/台)750均等耐荷重(kg/段)150
1790x450x1200mm/150kg/3段 スチール棚(連立用) エスコ1790x450x1200mm/150kg/3段 スチール棚(連立用)エスコ
28,000税込30,800
1台
7日以内出荷
仕様EA976DH-180Bの連立用棚板は50mm間隔で調節できます。(天板・底板は除く)組立にボルトが不要なので、簡単に組立が可能です。何台でも連結拡張が可能で、支柱が共有できる経済的な連結タイプです。棚段数3アズワン品番64-7978-82棚板厚さ(mm)35外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1790×450×1200均等耐荷重(kg/台)750均等耐荷重(kg/段)150
1490x450x1200mm/150kg/3段 スチール棚(連立用) エスコ1490x450x1200mm/150kg/3段 スチール棚(連立用)エスコ
24,300税込26,730
1台
7日以内出荷
仕様EA976DH-150Bの連立用棚板は50mm間隔で調節できます。(天板・底板は除く)組立にボルトが不要なので、簡単に組立が可能です。何台でも連結拡張が可能で、支柱が共有できる経済的な連結タイプです。棚段数3アズワン品番64-7978-80棚板厚さ(mm)35外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1490×450×1200均等耐荷重(kg/台)750均等耐荷重(kg/段)150
1190x450x1200mm/150kg/3段 スチール棚(連立用) エスコ1190x450x1200mm/150kg/3段 スチール棚(連立用)エスコ
19,900税込21,890
1台
7日以内出荷
仕様EA976DH-120Bの連立用棚板は50mm間隔で調節できます。(天板・底板は除く)組立にボルトが不要なので、簡単に組立が可能です。何台でも連結拡張が可能で、支柱が共有できる経済的な連結タイプです。棚段数3アズワン品番64-7978-78棚板厚さ(mm)35外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1190×450×1200均等耐荷重(kg/台)750均等耐荷重(kg/段)150
890x450x1200mm/150kg/3段 スチール棚(連立用) エスコ890x450x1200mm/150kg/3段 スチール棚(連立用)エスコ
16,800税込18,480
1台
7日以内出荷
仕様EA976DH-90Bの連立用棚板は50mm間隔で調節できます。(天板・底板は除く)組立にボルトが不要なので、簡単に組立が可能です。何台でも連結拡張が可能で、支柱が共有できる経済的な連結タイプです。棚段数3アズワン品番64-7978-05棚板厚さ(mm)35外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)890×450×1200均等耐荷重(kg/台)750均等耐荷重(kg/段)150
1790x450x1800mm/150kg/5段 スチール棚 エスコ1790x450x1800mm/150kg/5段 スチール棚エスコ
44,300税込48,730
1台
翌日出荷
仕様支柱幅:40mm質量(kg)59高さ(mm)1800材質(本体)スチール奥行(mm)450間口(mm)1790段数5耐荷重(kg/段)150棚段数5アズワン品番64-7979-37棚板厚さ(mm)35外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1790×450×1800総耐荷重(kg)750均等耐荷重(kg/段)150
1490x450x1800mm/150kg/5段 スチール棚 エスコ1490x450x1800mm/150kg/5段 スチール棚エスコ
39,000税込42,900
1台
翌日出荷
仕様支柱幅:40mm奥行(mm)450間口(mm)1490棚段数5アズワン品番64-7978-11棚板厚さ(mm)35均等耐荷重(kg/段)150
1190x450x1800mm/150kg/5段 スチール棚 エスコ1190x450x1800mm/150kg/5段 スチール棚エスコ
32,200税込35,420
1台
翌日出荷
仕様支柱幅:40mm質量(kg)40.3高さ(mm)1800材質(本体)スチール奥行(mm)450間口(mm)1190段数5耐荷重(kg/段)150棚段数5アズワン品番64-7978-07棚板厚さ(mm)35外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1190×450×1800総耐荷重(kg)750均等耐荷重(kg/段)150
890x450x1800mm/150kg/5段 スチール棚 エスコ890x450x1800mm/150kg/5段 スチール棚エスコ
27,900税込30,690
1台
翌日出荷
仕様支柱幅:40mm奥行(mm)450間口(mm)890棚段数5アズワン品番64-7979-33棚板厚さ(mm)35均等耐荷重(kg/段)150
1790x450x1500mm/150kg/4段 スチール棚 エスコ1790x450x1500mm/150kg/4段 スチール棚エスコ
37,500税込41,250
1台
翌日出荷
仕様支柱幅:40mm奥行(mm)450間口(mm)1790棚段数4アズワン品番64-7979-29棚板厚さ(mm)35均等耐荷重(kg/段)150
450x150x100mm 工具箱(スチール製) エスコ450x150x100mm 工具箱(スチール製)エスコ
3,410税込3,751
1個
翌日出荷
質量(kg)1.6材質(本体)スチールアズワン品番64-7860-13外寸法・幅(mm)450外寸法・高さ(mm)100外寸法・奥行(mm)150有効内寸法・奥行(mm)149有効内寸法・高さ(mm)99有効内寸法・幅(mm)447
200mm プーラーセット(スリムアーム) エスコ200mm プーラーセット(スリムアーム)エスコ
186,100税込204,710
1組
翌日出荷
仕様アーム接続長さ:150~450mm(3アーム時)、150~600mm(2アーム時)センターボルト長さ(mm):220、350内抜き能力(mm):100-260外抜き能力(mm):200最大荷重薄爪(t):5最大荷重標準爪(t):6最大締付トルク(Nm)重量(kg):150質量(kg)12.8ケース寸法(mm)440(W)×355(D)×155(H)引張強度5tアーム長さ(mm)150、300適合径(Φmm)200
4x150kgコーナードーリー(大物移動用) エスコ4x150kgコーナードーリー(大物移動用)エスコ
55,200税込60,720
1個
翌日出荷
仕様プラットホームには滑り止めパッド付高さ(mm)87キャスター3輪(自在×3)×4台荷台寸法(幅)(mm)255キャスター径(Φmm)50材質(フレーム)スチール色(本体)特性滑り止めパッド付荷台寸法(奥行)(mm)361
875x1800x450mm/150kg 5段軽量棚(ステンレス製) エスコ875x1800x450mm/150kg 5段軽量棚(ステンレス製)エスコ
87,400税込96,140
1個
翌日出荷
エスコ品番EA976EB-90
1800x1800x450mm/150kg 5段軽量棚(ステンレス製) エスコ1800x1800x450mm/150kg 5段軽量棚(ステンレス製)エスコ
160,000税込176,000
1個
7日以内出荷
エスコ品番EA976EB-180