「450w」の検索結果
特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
カーボン粒の添加により耐紫外線に優れ、屋外の天候条件下で使用できます。
持ち運びに便利なハンドル付きタイプ
ストッパー付きキャスター付(3個)
ファン外径(Φmm)450
ファン径(cm)45
風量(m3/min)50Hz/60Hz158/199
エスコ品番EA897AY-2
寸法(mm)530×550×800
質量(kg)9.1
スイッチ押しボタン式(強・中・弱)
電源AC100V(50/60Hz)
コード長さ(m)9.7
消費電力(W)(50/60Hz)135/170
首振角度(°)左右90、上下3段階調節
1個
¥40,300
税込¥44,330
翌日出荷
床洗浄やワックス塗布後の床面の乾燥にもお使いいただけます。
ファン外径(Φmm)450
ファン径(cm)45
風量(m3/min)50Hz/60Hz155/171
エスコ品番EA897AY-3
寸法(mm)515×330×590
質量(kg)6
スイッチロータリー式(強・中・弱)
電源AC100V(50/60Hz)
コード長さ(m)9.7
消費電力(W)(50/60Hz)143/150
首振角度(°)左右60、上下3段階調節
1個
¥32,900
税込¥36,190
翌日出荷
耐食性、溶接性に優れています。
用途一般加工
材質アルミニウム(A5052)
ゴミ袋止め・分別シール付き。
用途ペットボトル用
容量(L)45
材質再生ポリプロピレン
エスコ品番EA995CA-43
質量(kg)2.5
エコマーク認定認定
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×450×650
グリーン購入法適合
フタの種類オープン式
商品タイプ本体+フタ
エコマーク認定番号06128086
1個
¥7,710
税込¥8,481
当日出荷
玄関にぴったり収まる薄型タイプ。
収納本数(本)【傘】18
材質スチール(粉体塗装)
エスコ品番EA995AA-141
質量(kg)2.9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×240×500
1個
¥7,000
税込¥7,700
翌日出荷
ふたロック付で本体とふたをしっかり固定。
容量(L)90
材質再生ポリプロピレン
エスコ品番EA995CA-124
セット内容本体・ふた
質量(kg)5.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×565×830(蓋セット時)
フタの種類かぶせ式
商品タイプ本体+フタ
1個
¥11,900
税込¥13,090
当日出荷
内側に防菌加工生地を使用。
肩外れしにくいチェスト付
両手が塞がらない便利なリュック型
両サイドに出し入れしやすいメッシュポケット付
中敷2枚付
材質本体生地:ポリエステル600D、内生地:PEVA(防菌加工)、断熱材:発泡ポリエチレンフォーム、中敷:PEVA・発泡ポリウレタン・ポリエチレン
色オリーブ
質量(g)1000
容量(L)約28
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×230×450
収納本数(本)500mLペットボトル:15(2段とも入れる場合は合計30)
アズワン品番65-2241-99
1個
¥5,570
税込¥6,127
翌日出荷
積み重ね可能。バックルの成形部分に凸面が付きいているため指に引っかかりやすく、バックルをフタから取り外しやすくなっています。金属バックルの端を樹脂でカバーしているので、作業中の軍手や衣類の引っかかりを防止します。手が痛くなりにくい、厚みのある持ち手部分。
材質本体・フタ・バックル:ポリプロピレン 線材:ステンレス
色チャコールグレー
質量(g)1300
容量(L)19.5
耐荷重(kg)1個当たり:19/積み重ね時:60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)内寸:362×240×232/外寸:450×295×255
用途ビン・カン用
材質再生ポリプロピレン
寸法(mm)280(W)×450(D)×650(H)
質量(kg)2.6
色青
容量(L)45
アズワン品番64-7991-41
フタの種類オープン式
商品タイプ本体+フタ
1個
¥7,710
税込¥8,481
翌日出荷
アーム部分の強度が増したことにより、A3コピー用紙なら約100枚まで挟むことができます。
メモホルダー、作業の補助、ライトホルダーなどとして使用可能です。
いろんな場所に挟んで使用できます。
片方のクリップ部をお好みの箇所に設置していただき、反対側のクリップタイプでお好きなものをはさんで固定できます。
店舗のPOPをはさんだり、作業用時の書類を挟んでおいたりと様々な使い方ができます。
デスクワーク時の事務用品としてもご利用可能です。
確認用の書類をはさんだりすることで両手が自由に使えますので、作業場でもご使用することができます。
仕様●型番:CLW3●アーム部耐久重量:930g●クリップ引っ張り強度:3kg●クリップくわえ幅:15~25mm●アーム長:450mm●本体サイズ:65(W)×110(D)×590(H)mm●本体重量:500g
アズワン品番68-1820-49
1個
¥1,910
税込¥2,101
当日出荷
内径15mmホースを50~60m、内径18mmホースを40~50m巻き取れます。
大型ドラムとベアリング採用により、巻取りがスムーズです。
用途散水作業
付属品内径18mm用アタッチメント、巻き取り用ハンドル、蝶ネジ、平ワッシャー、ホースバンド
エスコ品番EA124HE-1
材質本体:スチール、ホースジョイント部:アルミダイキャスト・ステンレス
カバーなし
質量(kg)5.1
キャスターなし
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×410×450
組立時間5分程度(工具不要)
巻取形式手動
1個
¥11,900
税込¥13,090
翌日出荷
直冷式冷蔵庫
冷蔵室はガラス棚とクリアケースがついて使い勝手がよく、6段階の温度調節ができます。
ドアポケットが3段ついており、各ポケットには500ml缶・350ml缶・2Lのペットボトルが入ります。庫内の棚は取り外し可能なので鍋など大きいものを保存したり、掃除も楽にできます。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:472×450×860mm●重量(g):22kg●材質:鋼板、PS、ガラス●庫内容量:93L●ドア開閉:右開き●消費電力:電動機 85W(50Hz)/80W(60Hz)●電源:AC100V(50/60Hz共用)●梱包サイズ:520×465×885mm●梱包重量:23.5kg
1台
¥36,900
税込¥40,590
欠品中
導電性、熱伝導性に優れています。溶接性、耐食性、耐候性に優れています。
用途電気機械に
材質銅(C1100)
従来のプラグゲージによる通り・止りの2回測定に対し1アクションでの測定が可能になるため、作業効率が向上します。通り側ねじプラグゲージ部が無理なく挿入できストッパ端面まででとまれば合格と判断できます。通り側がガイドになっているため、止まり側の誤判定を防止できます。着脱可能な六角ハンドルが付属しています。ハンドル部は締めすぎ防止の為左ねじ機構になっています。六角ハンドル部を取り外してストッパ(ステンレス製)をつかんでご利用いただいても結構です。素材はゲージ鋼(SK33、HRC58以上)を使用しており、耐摩耗性に優れています。お客様の信頼と安心にお応えするため、検査成績表が付属しております。
積み重ね可能。バックルの成形部分に凸面が付きいているため指に引っかかりやすく、バックルをフタから取り外しやすくなっています。金属バックルの端を樹脂でカバーしているので、作業中の軍手や衣類の引っかかりを防止します。手が痛くなりにくい、厚みのある持ち手部分。
材質本体・フタ・バックル:ポリプロピレン 線材:ステンレス
色チャコールグレー
ハンドル部とブレードがワンタッチで取りはずせます。
適合ハンドルを取付けると高い所も清掃可能に。
用途窓ガラス洗い
エスコ品番EA928AE-2
材質(本体)18-8ステンレス
質量(g)約250
材質(グリップ)天然ゴム
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×35×150
材質(ブレード)天然ゴム
適合ハンドルEA928AE-7A、7B、7D、7E
1個
¥2,690
税込¥2,959
当日出荷
無地タイプ
内容物はついていません。
形状A(みかん箱)
色クラフト
容量(L)30
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)450×330×220
内寸奥行(mm)444
内寸幅(mm)324
アズワン品番65-2316-77
外寸法・幅(mm)330
外寸法・高さ(mm)220
外寸法・奥行(mm)450
3辺合計(cm)100
内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)444×324×213
ライナーK5
内寸高さ(mm)213
1箱(10枚)
¥2,880
税込¥3,168
当日出荷
材質ダイオキシン対策フィルム(EMMA)
質量(g)500
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1100×450×450
アズワン品番64-7817-65
1枚
¥14,700
税込¥16,170
翌日出荷
コピー用紙やダンボールの保管に便利です。
材質フレーム:スチール角パイプに粉体塗装、 ベース・補強板:スチールに粉体塗装、 キャスター:ナイロン
質量(kg)7.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400(W)×450(D)×645(H)mm
1個
¥30,300
税込¥33,330
翌日出荷
仕様棚板3枚+脚8本工具いらずで簡単組立が可能未使用時は棚板の裏側に足を収納して保管必要に合わせて段を増設することができます。(6段以上では使用しないでください)
材質ポリプロピレン
寸法(mm)1200(W)×450(D)×943(H)
段数3段
耐荷重(kg)1段に対して40(均等荷重)
1組
¥24,900
税込¥27,390
当日出荷
耐荷重(kg)150
エスコ品番EA976DX-120B
材質スチール
厚さ(mm)35
質量(kg)4.64
寸法(幅W×奥行D)(mm)1200×450
1個
¥4,290
税込¥4,719
翌日出荷
1個
¥2,620
税込¥2,882
当日出荷
天板部は樹脂製(高密度ポリエチレン)、水で丸洗い可能です。脚を折りたたむと天板内にぴったり収まるため、限られたスペースの中でも効率的に運搬・保管ができます。天板端に段差(凹凸)を設けたことにより上下板が嵌合し、段積み時の滑りや崩れを改善しました。段積みした状態から簡単にテーブルを持ち上げられるスリットを設けました。荷締機の巻き付けもスムーズになり、作業効率アップに貢献します。帽子やかばんなどをかけられる簡易フック付き(足内側に4か所)。4本の脚にそれぞれ高さ調整用アジャスター付き。長辺片側に持ち手ベルト付き。
材質天面:HDPE (高密度ポリエチレン)、フレーム:粉末塗装スチール
質量(kg)10.15
色OD
耐荷重(kg)50
パイプ径(Φmm)25
天板厚さ(mm)65
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×450×65
使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×450×740
1台(1台)
¥14,100
税込¥15,510
当日出荷
垂直調整フッラプをテープ等で止めて固定して下さい。
仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):180×180×450●重量(g):410●材質:ダンボール●単管専用ダンボール基礎枠
アズワン品番65-9319-99
1枚
¥570
税込¥627
翌日出荷
材質木製
仕様暗線入
付属品チョーク2本、黒板消し、スタンド(カバー付)
エスコ品番EA766ZE-4
質量(g)780
寸法(幅W×高さH)(mm)600×450
1個
¥2,650
税込¥2,915
翌日出荷
シンプルなデザインのフラットタイプのデスクです。
EA954HC-83、EA954HC-84等のワゴンを組み合わせてお使い頂けます。
エスコ品番EA954HC-142
材質天板:MDF(PVC貼り)、脚部:スチール
耐荷重(kg)30
本体質量(kg)9.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×450×700
1個
¥13,500
税込¥14,850
翌日出荷
付属品:収納袋。収納や持ち運びに便利な折り畳みチェア。フィッシングやアウトドアなどで大人気。チェアの高さを低くし、あぐらの組みやすい設計。ゆったり座れるワイド座面。安定感抜群の座面高18cm。防波堤・サーフ・船・筏・カセ等のフィールドからアウトドアはもちろん、運動会などの学校行事やお花見などのレジャーにも最適です。背面には、便利な収納ポケット付き。
材質座面:ポリエステル フレーム:スチール
質量(kg)1.7
色OD
耐荷重(kg)90
座面高さ(mm)180
使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×450×490(収納時:130×130×500)
1台(1台)
¥3,950
税込¥4,345
翌日出荷
無地タイプ。収納物に合わせたサイズのダンボールです。ダンボールに直接収納の目安を印刷してあるので、収納物に合った的確な選択ができます。
材質段ボール
形状A(みかん箱)
厚さ(mm)5
色クラフト
ハンドルと前輪が連動する為、小回りが利きます。スプリング内蔵により手を放してもハンドルは自立します。前輪ストッパー付。
材質フレーム:スチール、 荷台シート:ポリエステル(600デニール)
質量(kg)10.5
色OD色(荷台シート)
高さ(mm)1070
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)980×580×1070、荷台:800×450×270
収納サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×580×780(自立可)
積載均等耐荷重(kg)約60
タイヤサイズ(mm)Φ177×100
1台(1台)
¥18,200
税込¥20,020
翌日出荷
ヒートガン仕様
軽量小型モデルで熱風温度450℃を実現
工業用ドライヤーとしての性能を保持しつつ、DCモーターの採用
ホディ構造の変更で軽量を実現
シュリンク包装の収縮、ラベル剥がし、塩ビパイプ、塩ビ板の曲げ加工等に
〈55mmスプーンノズル仕様〉・形状:フックノズル・全長:87mm・口幅:55mm・材質:鋼板・重量:58g・用途:熱収縮チューブ加工などに・『収縮チューブ加工』熱風を回転させることができ、加工物を回転させずに収縮チューブ全体を均一に加工できます。
〈Φ6mm熱風集中ノズル仕様〉・形状:集中ノズル・全長:87mm・軸長:57mm・先端内径:6mm・材質:鋼板・重量:50g・『溶解・溶接および乾燥』熱風による解氷、除霜、はんだの溶解、塗装の乾燥、塩ビ等の溶接ができます。
〈42mm平形ノズル仕様〉・形状:平型ノズル・全長:89.5mm・先端サイズ(内寸):3×42mm・材質:鋼板・重量:74g・『溶解・『溶着』塩ビシートの間に差し込み、表面を加熱軟化させてローラで圧着します。
仕様●温度:450℃●風量:125L/min●風速:400m/min●電源:AC100V(50/60Hz)●消費電力:600W●スイッチ:3段切替スイッチ(切・送風・熱風)●材質:鋼板、合成樹脂●コード長:3m●サイズ:208×70×177(H)mm●重量:約550g●付属品:ノズル3種類、スチールケース
アズワン品番64-7841-88
1組
¥24,200
税込¥26,620
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ