1,543件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様●幅(mm):50●長さ(m):5●厚み(mm):0.75●粒度:#60●色:黄●材質:基材/PVC 粘着剤/アクリル系●粘着式●屋内外兼用●反射タイプ アズワン品番65-9316-10
1巻
545 税込600
当日出荷

とろける程のしなやかさを極めた仕上がりの手袋です。
エスコ品番EA354DC-72
1個
930 税込1,023
当日出荷

1個
570 税込627
当日出荷

1個
3,510 税込3,861
当日出荷

はしごやステップの滑り止めに最適です
粒度#60 質量(g)1780 アズワン品番64-2284-73
1個
9,940 税込10,934
当日出荷

水性滑り止め塗料です。 密着性、耐摩耗性が良く、滑りやすい床面の滑り止めに最適です。 水性の無機系塗料なので、耐候性に優れています。 別売りのパターンシートをご使用いただくと、簡単に点字ブロックのような丸パターン、亀甲パターンのパターン仕上げが可能になります。
用途コンクリート・モルタル・木部・鉄部などのすべりやすい場所に、屋内外の階段・エントランス・ベランダ・浴室(ユニットバス・浴槽は除く)・トイレなどのすべり止めに グレー 仕様【うすめ液】水道水(用具の洗浄も) エスコ品番EA944DH-13 材質プラスチック 寸法(直径Φ×高さH)(mm)140×105 容量(kg)1 主な用途木部、コンクリート、鉄部、浴室 指触乾燥時間(分)(20℃)約30、(冬期)約40 危険物の類別非危険物 半硬化乾燥時間(時間)(20℃)約2、(冬期)約1 塗り面積(2回塗り)(m2)約1~1.5 塗り面積(1回塗り)(m2)約2~3
1個
4,360 税込4,796
当日出荷

水性滑り止め塗料です。 密着性、耐摩耗性が良く、滑りやすい床面の滑り止めに最適です。 水性の無機系塗料なので、耐候性に優れています。 別売りのパターンシートをご使用いただくと、簡単に点字ブロックのような丸パターン、亀甲パターンのパターン仕上げが可能になります。
用途コンクリート・モルタル・木部・鉄部などのすべりやすい場所に、屋内外の階段・エントランス・ベランダ・浴室(ユニットバス・浴槽は除く)・トイレなどのすべり止めに イエロー 仕様【うすめ液】水道水(用具の洗浄も) エスコ品番EA944DH-11 材質プラスチック 寸法(直径Φ×高さH)(mm)140×105 容量(kg)1 主な用途木部、コンクリート、鉄部、浴室 指触乾燥時間(分)(20℃)約30、(冬期)約40 危険物の類別非危険物 半硬化乾燥時間(時間)(20℃)約2、(冬期)約1 塗り面積(2回塗り)(m2)約1~1.5 塗り面積(1回塗り)(m2)約2~3
1個
4,360 税込4,796
当日出荷

はしごやステップの滑り止めに最適です
粒度#60 質量(g)890 アズワン品番64-2284-72
1個
4,970 税込5,467
当日出荷

1缶(18L)
15,200 税込16,720
当日出荷

材質鉄(クロメートメッキ) 全長(mm)130 質量(g)443 使用荷重(kg)リング左右部:85 リング下部:130 適合パイプ径(Φmm)Φ42.7・48.6 破壊荷重(kg)1800
1個(1個)
1,560 税込1,716
翌日出荷



1個
6,130 税込6,743
翌日出荷

水性滑り止め塗料です。 密着性、耐摩耗性が良く、滑りやすい床面の滑り止めに最適です。 水性の無機系塗料なので、耐候性に優れています。 別売りのパターンシートをご使用いただくと、簡単に点字ブロックのような丸パターン、亀甲パターンのパターン仕上げが可能になります。
用途コンクリート・モルタル・木部・鉄部などのすべりやすい場所に、屋内外の階段・エントランス・ベランダ・浴室(ユニットバス・浴槽は除く)・トイレなどのすべり止めに グリーン 仕様【うすめ液】水道水(用具の洗浄も) エスコ品番EA944DH-12 材質プラスチック 寸法(直径Φ×高さH)(mm)140×105 容量(kg)1 主な用途木部、コンクリート、鉄部、浴室 指触乾燥時間(分)(20℃)約30、(冬期)約40 危険物の類別非危険物 半硬化乾燥時間(時間)(20℃)約2、(冬期)約1 塗り面積(2回塗り)(m2)約1~1.5 塗り面積(1回塗り)(m2)約2~3
1個
4,360 税込4,796
当日出荷

全長(mm)80~85 対辺(mm)10・12・13・14・17・19・21・22・24・27 差込角(inch)1/2" アズワン品番64-2202-86 総質量(kg)2.7
1個
21,300 税込23,430
翌日出荷

仕様●幅(mm):25●長さ(m):5●厚み(mm):0.75●粒度:#60●色:黄●材質:基材/PVC 粘着剤/アクリル系●粘着式●屋内外兼用●反射タイプ アズワン品番65-9316-08
1巻
290 税込319
欠品中

ロックボール付の為、抜き差しが容易に行え作業性に優れています。
差込角(inch)1/2” 全長(mm)65 仕様ロックボール付
1個
5,910 税込6,501
翌日出荷

差込角(inch)1/2 エスコ品番EA164DE 全長(mm)38~40 質量(g)ソケット10:85、11:85、12:85、13:85、14:85、15:130、16:130、17:130、19:125、21:120、22:130、24:135、27:160 寸法L(mm)ソケット10:38、11:38、12:38、13:38、14:38、15:38、16:38、17:38、19:38、21:38、22:38、24:38、27:40 ソケット内容10・11・12・13・14・15・16・17・19・21・22・24・27mm 寸法D1(mm)ソケット10:17、11:18.2、12:19.5、13:20.7、14:22、15:23.2、16:24.5、17:25.7、19:28.2、21:30.7、22:32、24:34.5、27:38.2 寸法D2(mm)ソケット10:25、11:25、12:25、13:25、14:25、15:30、16:30、17:30、19:30、21:30、22:30、24:30、27:30 ケース寸法(mm)196×101×41 寸法I(mm)ソケット10:7、11:8、12:9、13:10、14:10、15:11、16:11、17:12、19:13、21:14、22:14、24:14、27:16
1個
15,900 税込17,490
翌日出荷


16個組 ソケットホルダー付 ボール付差込角用
仕様●対辺(6角):10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・23・24・27mm●差込角:1/2"●外径:17.1~38.1mm●全長:37.3~44.5mm●材質:スチール●ホルダー長:350mm●重量:1.52kg アズワン品番68-1809-59
1セット
48,800 税込53,680
4日以内出荷

全長(mm)38~40 対辺(mm)10・12・13・14・17・19・21・22・24・27(10個組) 差込角(inch)1/2" アズワン品番64-2203-45 総質量(kg)1.01
1個
12,600 税込13,860
翌日出荷

1個
5,820 税込6,402
翌日出荷


1個
1,050 税込1,155
翌日出荷

1箱(2枚)
2,100 税込2,310
翌日出荷

1個
12,900 税込14,190
翌日出荷

用途ステンレス、鉄、銅、アルミ 材質コバルトハイス鋼 全長(mm)80 刃先径(Φmm)3.0 有効長(mm)25 六角シャンク径(Φmm)6.35
1パック
855 税込941
当日出荷

用途鉄鋼、ステンレス、アルミ 仕様取付部寸法:13mm 材質HSS(チタンコーティング) 寸法(mm)9 全長(mm)65 入数1 六角シャンク径(Φmm)6.35
1本
1,130 税込1,243
当日出荷

差込角(inch)1/2 対辺寸法(inch)1 適合ピン:EA164AA-3.5B、Oリング:EA164A-24 エスコ品番EA164DE-8 全長(mm)38 質量(g)135 寸法L(mm)38 外径(Φmm)35.7 寸法D1(mm)35.7 寸法D2(mm)30 寸法I(mm)14
1個
1,840 税込2,024
翌日出荷

用途ステンレス、鉄、銅、アルミ 材質コバルトハイス鋼 寸法(mm)2.0・2.3・2.5・2.8・3.0・3.2・3.3・3.5・3.8・4.0・4.2・4.5・5.0(13本組) 六角シャンク径(Φmm)6.35
1個
5,550 税込6,105
翌日出荷

1個
1,020 税込1,122
翌日出荷

材質PVC、ポリエステル糸 使用温度範囲(℃)0~60 内径(Φmm)12 最高使用圧力(MPa)0.9 ホース長さ(m)10 使用流体 アズワン品番64-7818-12 適合ホース径(Φmm)内径:12、外径:16
1巻
2,600 税込2,860
当日出荷

特性耐熱 エスコ品番EA934DG 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量10mL 危険物の性状非水溶性
1個
64,900 税込71,390
翌々日出荷

仕様ロックレバーを操作することで素早くロックを開放することができます。 エスコ品番EA984D-1 全長(mm)318 質量(kg)2.2 積載荷重(kg)250 使用荷重(kg)250
1個
20,300 税込22,330
翌日出荷

用途鉄鋼、ステンレス、アルミ 仕様取付部寸法:13mm 材質HSS(チタンコーティング) 寸法(mm)8 全長(mm)65 入数1 六角シャンク径(Φmm)6.35
1本
1,000 税込1,100
当日出荷

オールシーズン対応の強力ポリエステル糸入り耐寒・耐圧ホースと便利な4WAYアクアガンと蛇口口金をセットした手軽な散水セットです。 狭い庭やベランダでの使用に最適です。
材質ポリプロピレン/塩化ビニル樹脂/ABS樹脂 エスコ品番EA124DP-5 長さ(m)5 内径(Φmm)12 外径(Φmm)17 使用流体 パターン4種(ジェット、霧、シャワー、拡散) 特性耐寒/耐圧 適合蛇口外径(Φmm)14~18
1個
1,790 税込1,969
翌日出荷

オールシーズン対応の強力ポリエステル糸入り耐寒、耐圧カットホースです。
使用流体 材質塩化ビニル樹脂/ポリエステル(糸) 仕様糸入り エスコ品番EA124DR-6 長さ(m)15 使用温度範囲(℃)0~60 内径(Φmm)15 外径(Φmm)20 常用圧力(MPa)0.7 脆化温度(℃)-20 特性耐寒/耐圧
1個
3,390 税込3,729
翌日出荷

口幅が小さい方でセンターピンを、大きい方でファスナーを持ち上げます。プラスチッククリップを簡単に取り外すことができます。
全長(mm)203 口幅(mm)4.5・7.8 先端幅(mm)16
1個
3,140 税込3,454
翌日出荷

スチールケース付き。 1本2役で安く使えるので作業の省力化、低コスト化に貢献。 ダブル正宗ポイントで求心性が良く軽くよく切れ、穴あけが早い。 ISO規格、高剛性により電ドルから自動機まで広範囲の使用に対応。
セット内容サイズ:Φ3.0mm、全長:46mm、サイズ:Φ3.2mm、全長:49mm、サイズ:Φ3.5mm、全長:52mm、サイズ:Φ4.0mm、全長:55mm、サイズ:Φ4.5mm、全長:58mm、サイズ:Φ4.8mm、全長:62mm、サイズ:Φ5.0mm、全長:62mm、サイズ:Φ5.5mm、全長:66mm、サイズ:Φ6.0mm、全長:66mm、サイズ:Φ6.5mm、全長:70mm 材質HSS アズワン品番64-7935-69
1個
9,220 税込10,142
3日以内出荷

散水ホースの決定番。 洗車から園芸、農業まで幅広い用途に使用できます。 糸入りホースを補強し、圧力に強いのが特徴です。
内径×外径(Φmm)18×23 全長(m)10 使用流体 材質軟質ポリ塩化ビニール 仕様糸入り エスコ品番EA124DH-181A 使用温度範囲(℃)-5~60 内径(Φmm)18 外径(Φmm)23 常用圧力(MPa)0.8(20℃時) 最小曲半径72
1個
5,300 税込5,830
当日出荷

関連キーワード